3,899件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オフィスチェアー ベゼル ファンクショナルタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 動画あり
前傾での作業姿勢を適切にサポートする機能を搭載したオフィスチェアです。座面のみを前傾させる機能は、膝やモモ裏などの負担を軽減し、シートに施した加工により骨盤を安定させるので、体圧分散され長時間の作業が快適に行えます。背もたれは、ロッキングの強弱調節が可能で、思い通りの位置で固定もでき、リラックス時には倒した状態でもたれかかることもできます。フレキシブルに動かせる可動肘は、じゃまにならずデスクとの距離・高さを調節でき、体に負担を掛けない姿勢を維持するのに最適です。デスクワークの時間が長い方におすすめのメッシュチェアです。座面裏に取扱説明書を収納できるポケットがあり、直ぐに操作方法等を確認でき、説明書も紛失しにくく安心です。高機能ながらシンプルにまとめた品のよいデザインは、様々な空間に調和し実用的です。
グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1脚
129,800 税込142,780
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)



ねじに余裕の締付力。 クッショングリップ、(+)(-)で色分け。 刃先は高精度のブラックポイント加工。
種類グリップドライバー 材質(グリップ)ソフト樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)



電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!。端子台で増締めが少なくなる!。木工下穴あけで止まりにくい!。ロングビットでも力が伝わる!。強化ギア内臓。耐久性20%UP。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)。落下防止コードを取付可能。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応 質量(g)170(本体のみ) 電圧(V)5(入力/最大) 最大トルク(N・m)(手動)12、(電動)3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])280 入力1A(MAX) 連続使用時間(分)約40(無負荷時) バッテリー電圧(V)3.7(Li-ion) 充電時間(分)60 バッテリー容量(mAh)800 充電方式USB Type-C充電 サイズ(mm)個装:250×100×64 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログチラシ(0.98MB)
1セットほか
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
599 税込659
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様共用ディスプレイタイプ:TFTディスプレイ 、 外寸寸法:4.75 x 64.77 x 32.26mm 、 外寸高さ:32.3mm 、 外寸幅:64.8mm 、 DMS-BZL - DMSメータ用パネル取り付けベゼル. DMS-BZL-Cベゼルアセンブリを使用すると、DMS-20、DMS-30、及びDMS-40の各デジタルパネルメータのパネルを安全かつ美しく取り付けることができます。 頑丈な黒ABSプラスチック製で、ねじ付き金属ねじとインサートが付属しているため、耐振動性に優れ、パネルを安全に取り付けることができます。. DMS-BZL1-C: DMS-30 / 40ベゼルアセンブリ用 DMS-BZL2-C: EPDMラバーガスケット付きDMS-30 / 40ベゼルアセンブリ用 DMS-BZL3-C: DMS-20ベゼルアセンブリ用 DMS-BZL4-C: EPDMラバーガスケット付きDMS-20ベゼルアセンブリ用 材質: UL 94V-0 ABS黒プラスチック由来(2-56ねじ付き黄銅インサート4個付き) ステンレススチールねじ、2-56ねじ付き、長さ4.75 mm 温度範囲: -40 → +75 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

1個
359 税込395
3日以内出荷

オフィスチェアー ベゼル モデレートタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 動画あり
前傾での作業姿勢を適切にサポートする機能を搭載したオフィスチェアです。座面のみを前傾させる機能は、膝やモモ裏などの負担を軽減し、シートに施した加工により骨盤を安定させるので、体圧分散され長時間の作業が快適に行えます。背もたれは、ロッキングの強弱調節が可能で、思い通りの位置で固定もでき、リラックス時には倒した状態でもたれかかることもできます。シンプルなデザインのT字型の固定肘が付いており、作業が快適に行えます。デスクワークの時間が長い方におすすめのメッシュチェアです。座面裏に取扱説明書を収納できるポケットがあり、直ぐに操作方法等を確認でき、説明書も紛失しにくく安心です。高機能ながらシンプルにまとめた品のよいデザインは、様々な空間に調和し実用的です。
質量(kg)15.7 色(本体)ブラック グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1脚
89,980 税込98,978
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

軸はクロームバナジューム鋼全身焼入れ。 マグネット入り。 水晶の輝き、クリスタルライン柄。 +と-で色分け。
種類グリップドライバー 材質(軸)Cr-V 材質(グリップ)プラスチック 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)





仕様視野領域寸法:20.6 x 49.8mm●外寸寸法:35.2 x 65.2mm●外寸高さ:35.2mm●外寸幅:65.2mm●視野領域高さむ:20.6mm●視野領域幅:49.8mm●合金ベゼル. IP67/NEMA 4X適合の前面シーリング 標準ベゼルと直接交換可能 ねじ固定 合金及びガラス構造 パネル切抜き: 57 x 27 mm 12.7 mm、3.5桁メータでの使用に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)


オフィスチェアー ベゼル モデレートタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 動画あり
前傾での作業姿勢を適切にサポートする機能を搭載したオフィスチェアです。座面のみを前傾させる機能は、膝やモモ裏などの負担を軽減し、シートに施した加工により骨盤を安定させるので、体圧分散され長時間の作業が快適に行えます。背もたれは、ロッキングの強弱調節が可能で、思い通りの位置で固定もでき、リラックス時には倒した状態でもたれかかることもできます。シンプルなデザインのT字型の固定肘が付いており、作業が快適に行えます。デスクワークの時間が長い方におすすめのメッシュチェアです。座面裏に取扱説明書を収納できるポケットがあり、直ぐに操作方法等を確認でき、説明書も紛失しにくく安心です。高機能ながらシンプルにまとめた品のよいデザインは、様々な空間に調和し実用的です。
グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1脚
129,800 税込142,780
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


サンバイザーを下ろすだけの簡単取付。吸盤不要。
用途車のシェード 材質PE/PET/アルミ/ポリエステル 幅(mm)200(広げた幅:1370) カーボン調 高さ(mm)790(広げた高さ:730) 奥行(mm)50
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷






1個
399 税込439
翌々日出荷







1個
239 税込263
翌々日出荷


1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷


1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷