21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
40Vインパクト対応。耐久性5倍!(対辺8・10mmは耐久性2.5倍向上)。新衝撃吸収材と長めのビット軸のトーション効果で分散し、耐久性がアップ。カラーでサイズ分け、探しやすい。面接触型6角ソケット。ナットとの接触面積が(12角よりも)大きいため傷つけにくい設計。手のひらに馴染む流線型デザイン。ミラー仕上げで防錆力に優れる。特許登録済 軸部を樹脂で一体成形したものを圧入、打撃時におこる軸部への応力集中を緩和。軸抜け防止の構造で、長期間の作業でのガタツキを防止。
用途建築金物、型枠の組立・解体、産業機器のメンテナンスに 形状開口部:6角 全長(mm)115 差込角(mm)6.35 下穴深さ(mm)55
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

40Vインパクト対応。耐久性5倍!新衝撃吸収材と長めのビット軸のトーション効果で耐久性がアップ。カラーでサイズ分け、探しやすい。市販ソケットが使える。
用途建築金物、型枠の組立・解体、産業機器のメンテナンスに 差込角(mm)6.35
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

40Vインパクト対応。スリム形状・細軸設計、狭い個所や穴奥のネジに対応。刃先先端ギリギリまでチューブ付き。万が一のショート事故を防止。六角部に長さがあるので、メーカーのネジマグキャッチャーが安定して取り付けできる。ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強くしなやかなで耐久性は抜群(マイナス6ミリは除く)。樹脂被覆と金属軸への印刷でサイズを色分けし、ビットが選びやすい。精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。マグネット入り。
用途電気工事、制御盤組立、火災報知器配線、通信配線、室内音響配線、弱電、強電、他内装工事などのネジ締め作業に 材質工具鋼 全長(mm)100 レッド 質量(g)17.1 先端サイズ-6 先端形状マイナス(-) 熱処理区分G 差込角対辺(mm)6.35 アズワン品番65-2013-01 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1本
539 税込593
当日出荷

サキスボビットにトーション効果をプラスした高耐久ビットです。 くびれ部のクッション効果でビットが跳ねることなく、効率作業が行なえます。 マグネット入り。
用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。 根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビスもOK。 種類トーション 先端形状プラス(+) 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(2本)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

2枚のネオジウム磁石を内蔵した ネジマグキャッチャーは、強力にネジを保持します。 段付ビットとの組み合わせにより、狭く限られた箇所での ネジ締めやドライウォールなどの連続作業に最適です。
用途装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、 ドライウォール作業。設備、電気工事に。 両頭機能片頭 種類段付、トーション 刃先マグネットあり 先端形状プラス(+) 本数1
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サキスボスリムトーションビットの5本組パックです。 刃先が先細形状になっており、ねじ頭が断然見やすく作業効率が大幅に上がります。 強さと粘りのある新素材により電動インパクトの高速・高トルク化に対応しました。 ドリルネジやコーススレッドネジに適しています。 ダブルトーション効果で、電動インパクトの衝撃を吸収し、耐久性が大幅にUPします。 ネジ着座前の小さな衝撃を緩和するので締め込み作業が安定します。
用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業、根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビス、内装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、ドライウォール作業、設備、電気工事に 材質ダイハード鋼 種類スリム、トーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 対応18Vインパクト対応 本数5 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(5本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイナスネジ用のビット。
先端形状マイナス(-) 材質ダイハード鋼 全長(mm)65 種類段付 本数2 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

先端形状マイナス 適合U60CN~1000CN、ULR120N~ULR500CN、UR500CN、UPS30N~250CN、UPSR30CN~250CN、LTD15CN~1000CN、RTD15CN~500CN、BMLD15CN~30CN、NTD15CN~1000CN、RNTD15CN~500CN、FTD50CN~400CN、FTD2CN-S~400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN、500CN RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類段付、トーション 先端形状プラス(+) 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1セット(2本)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(2本)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長90mmのセミロング仕様で、ソケット深さは50mmのためナット作業に適しています。 従来の深穴ソケットに比べ35%の軽量設計です。 軸圧入式を採用しています。 ソケット部と軸部を別材質、別硬度とする事で、一体式に比べて8倍の耐久性があります。 ソケット部は流線型で仮締め時に手のひらで支えた時に抵抗が少なくなるようにデザインしています。
用途住宅、ビル建築、仮枠、道路工事、電気設備、水道配管、空調工事、エクステリア等。 適合18Vインパクト対応 全長(mm)90 六角軸対辺(mm)6.35
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

40Vインパクト対応。スリム形状・細軸設計、狭い個所や穴奥のネジに対応。刃先先端ギリギリまでチューブ付き。万が一のショート事故を防止。六角部に長さがあるので、メーカーのネジマグキャッチャーが安定して取り付けできる。ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強くしなやかなで耐久性は抜群(マイナス6ミリは除く)。樹脂被覆と金属軸への印刷でサイズを色分けし、ビットが選びやすい。精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。マグネット入り。
用途電気工事、制御盤組立、火災報知器配線、通信配線、室内音響配線、弱電、強電、他内装工事などのネジ締め作業に 材質ダイハード鋼 先端形状プラス(+) 熱処理区分DX 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


40Vインパクト対応。耐久性5倍!新衝撃吸収材と長めのビット軸のトーション効果で耐久性がアップ。カラーでサイズ分け、探しやすい。市販ソケットが使える。首振りタイプは、軸を引いて15度首振り、軸を押し込んで固定。
用途建築金物、型枠の組立・解体、産業機器のメンテナンスに。カドギワ、作業性の悪い箇所に(首振り)、数打ちでスピードが求められる現場に(固定)。 差込角(mm)6.35
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネジマグキャッチャー ベッセル 動画あり
ビットやドライバーに取り付けると強力な磁力で着磁できます。 強力マグネットでロングコーススレッドもしっかりキャッチします。 着磁・脱磁が可能です。 ビットから取外しても磁力は残っています。 切粉の付着が気になるときは脱磁して使えます。
用途ビットの着磁・脱磁に
1セット(20個)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸部とソケット部をそれぞれ最適な硬度で熱処理しているのでねじれに強い特性があります。特許である軸受け防止構造でガタつき、軸抜けがありません。
用途配管・配線支持金具取り付けの他、六角ボルトナット締め付けに。 全長(mm)70 差込角対辺(mm)6.35
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い箇所での作業に便利な細軸タイプ。
刃先幅寸法(mm)- 材質ダイハード鋼 種類段付 先端形状プラス(+) 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1セット(2本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングマイナスビットです。
全長(mm)75 長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9 質量(g)11 軸長(mm)50 先端形状マイナス(-) 本数1 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットなし 両頭機能片頭
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。 軸径(Φmm)6.35 全長L(mm)75
1丁
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きマイナスビットです。
全長(mm)50 長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9 軸長(mm)24 先端形状マイナス(-) 本数1 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットなし 両頭機能片頭
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)