33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BETCOマッド
エコ商品
錆びた面やあらゆる金属、タイルから錆びや石鹸カス、油脂油、水垢を取り除く。 硫酸が含まれていないので床や配水管を傷めません。 頑固な汚れに効果的です。
用途厨房機器、床などの弱酸性洗剤 希釈率(%)原液~1:64 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(3.8L)
9,998 税込10,998
12日以内出荷

BETCOレストストップ
エコ商品
無酸、日常用で洗浄・消臭・除菌・防カビに効果あります。
用途EPA登録トイレ、洗面所用強力ウィルスサイド除菌洗剤 希釈率(%)原液 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(950mL)
999 税込1,099
欠品中

トイレ、シャワールームなどのしつこい汚れに効果的です。 頑固な汚れに強い20%リン酸配合で、粘着性が強く垂直面にも対応しています。
用途EPA登録除菌クリーナー 使用場所トイレ 商品タイプ液体 液性酸性 希釈率(%)原液 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(950mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

BETCOネバーB4
エコ商品
トラック・乗用車・バスなどの車輪やアルミニウム板の高圧洗浄に。 アルミニウム面や塗装面に付着した泥や埃、油膜、排気ガスを素早く除去。 スプレーしても被膜が残らず、無酸です。
用途高圧洗浄機用クリーナー 希釈率(%)1:25~100 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(19L)
21,980 税込24,178
35日以内出荷

こびりついたしつこい汚れの除去に最適です。 ジュエルグレード研磨剤配合で傷を付けません。 酸とクレンザーのふたつの力で汚れを除去します。
用途クリームクレンザー 希釈率(%)原液 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(946mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

強力水回り用洗剤 酸性ヌリッパー コスケム 動画あり
【塗り置きができる強力酸性洗剤】お風呂・トイレ・シンクなどの水回り用。浴室内の蛇口についた水垢や石鹸カス、鏡のうろこやトイレパイプの青さびなどに塗布してしばらく置いた後、軽く擦り洗いするだけ。 力を使わず簡単に汚れが落とせ、作業時間も短縮できます。 また、粘性があるため少量で汚れを落とすことができ経済的です。 ※汚れに応じて、原液~20倍希釈で使用
用途浴槽、鏡、蛇口、タイル、目地、シンク、洗面台、プールなど ※ステンレス・アルミ・ホーロー・陶磁器・鏡・FRPなどさまざまな素材に使用できます。 液性酸性 関連資料仕様
1本(946mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BETCOTLC
エコ商品
極度の汚れた場所や通路のクリーニングを行う前のプレスプレー(前処理)に使用。 頑固な汚れを素早く乳化させ、簡単に取り除くことができます。 防汚加工していないカーペットにも使用できます。
用途クリーニング前処理剤 希釈率(%)1:10~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(3.8L)
4,598 税込5,058
5日以内出荷

便器、セラミックタイルなどや尿石の除去に。 頑固な汚れに強い9%塩酸。
用途磁気便器用除菌クリーナー 使用場所トイレ 商品タイプ液体 液性酸性 希釈率(%)原液 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(946mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

BETCOpH7
エコ商品
中性低発泡性で床壁のクリーナーとして最適。 フィニッシュを傷めないで融雪剤の除去にも有効です。 中性phによりフロアの光沢が痛まず、残留しない。
用途日常清掃用クリーナー 液性中性 希釈率(%)1:43~128 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(3.8L)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BETCOステンレスSCP
エコ商品
水性のオイル乳化剤配合の艶出し剤です。 頑固な油汚れ食器などの水性のシミや汚れを簡単に除去できます。 汚れやシミ、錆を防ぐコーティング機能。 ステンレス、アルミニウム、クロム、セラミック、タイルや磁器タイルの壁面に。
用途ステンレスクリーナー&ポリッシュエアゾール RoHS指令(10物質対応)対応
1本(454g)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

BETCOフォーミュラHP
エコ商品
自動床洗浄機やモップバケツで使用できます。 頑固なラバータイヤ跡も少ない泡で手間を掛けずに除去できます。 床に残留膜を残しません。
用途高性能工場用クリーナー、脱脂剤 希釈率(%)1:5~32 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(3.8L)ほか
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンモニア強化成分と界面活性剤やガラスや窓の表面に付着した頑固な汚れを素早く浸透し除去します。 ステンレス、磁器、クロム用クリーナーとしても最適です。
用途ガラス硬質表面濃縮クリーナー RoHS指令(10物質対応)対応
1本(3.8L)
9,198 税込10,118
6日以内出荷

BETCOクリアーイメージ
エコ商品
ガラスや鏡、クロムなどの光沢を維持したい場所に。 非アンモニア性で不快な臭気がありません。 スジや膜を残さないので二度拭きの手間もいりません。 強い洗浄力で頑固な汚れを分解します。
用途ガラス・鏡用非アンモニア性クリーナー 希釈率(%)原液 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(950mL)
1,398 税込1,538
欠品中

過酸化水素を活性成分として作られているクリーナー。 シャワールームのカビのシミ、水垢、石鹸カスを除去します。 カーペットのシミ取りや洗浄にも使用できます。 グリーンシール認証。
用途環境多目的クリーナー 使用場所浴室、室内 希釈率(%)1:10~64 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(3.8L)
6,798 税込7,478
21日以内出荷

うれしいほどすっきりクリーン。 手が荒れない。 優れた洗浄力。 環境に優しい。 天然の珪華の華(湯の華)に、ヤシ油使用の高品質石けんを配合した自然はのクレンザー。 粒子が細かいのでキズがつきにくく、汚れだけをきれいに取り除きます。 化学合成成分無添加処方(合成界面活性剤・蛍光剤・着色料・脱色剤・香料など) 使いやすい半練りタイプです。
用途食器・キッチン・洗面所・トイレ・バスルーム・ガラス製品・金属 使用場所キッチン、浴室、洗面所、トイレ 商品タイプ本体 液性弱アルカリ性 タイプクリーム
1個(400g)
1,198 税込1,318
当日出荷

あらゆるタイプの動物性脂肪・植物油・血液などの汚れを素早く落とします。 粘着性の泡で垂直面にも効果的です。 フォームガンを使用すれば更に効果的に使用できます。
用途高性能フォーミングディグリーザー(脱脂剤) 希釈率(%)1:5~25 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(3.8L)
6,398 税込7,038
5日以内出荷

BETCOシュアペットⅡ
エコ商品
高発泡性の泡で汚れを分解し頑固な汚れに強いリン酸配合です。 石鹸カスやタンパクを素早く除去しました。 ハイドロフォーマーを使用すれば更に効果的です。
用途フォーミング除菌クリーナー 使用場所浴室 希釈率(%)1:13~43 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(3.8L)ほか
8,898 税込9,788
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工事現場などで役に立つ便利な立て看板です。 全面反射タイプ仕様なので夜間のライトなどによる反射でより視認性を高めています。
用途道路工事、建築現場など工事現場で。 文字内容お願い 御迷惑をお掛けして居ります工事中御協力をお願いいたします。 材質スチール 寸法(幅W×高さH)(mm)(板面)550×1400/(本体)550×1550
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

BETCOフォトンマックス
エコ商品
優れた抗ヒールマーク、抗スカッフ。 布がし易く、レベリングが優れているので乾燥も早い。 扱いやすく光沢が長持ち。非常に低臭です。
塗布面積(m2/缶)1000~1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(19L)
32,980 税込36,278
5日以内出荷

BETCOトップフライト
エコ商品
高性能万能洗剤の濃縮タイプ。 安全性が高く、どのような洗浄作業にも最適。 水洗いの出来る面があればどのような面でも洗浄、消臭。 拭きスジが残らず、表面を曇らせない。
希釈率(%)1:20~64 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(3.8L)ほか
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BETCOワンステップ
エコ商品
洗浄と光沢復元材の塗布が一度にできる日常清掃から定期清掃まで広い用途で使用可能です。 水性復元剤で残留が最少です。高濃縮で強力。 自動床洗浄機でもモップでも使用可能です。
用途洗浄光沢復元剤 希釈率(%)1:64~128 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(3.8L)ほか
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BETCOベストスクラブ
エコ商品
金属架橋を壊しません。 フロア表面の汚れたフィニッシュの除去に効果的です。 新品のビニールタイルにも塗布されている保護剤、可塑剤の除去にも最適。
用途定期施工及び引き渡し清掃用クリーナー RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(19L)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

BETCOイージータスク
エコ商品
水性サーモプラスチックタイプです。 ブラックヒールマーク、スクラッチ、スカッフ等を効果的に除去。 フロアに土砂を付着させず、パウダリングも起こさない。 水性なのでパッドを汚しません。
用途スプレーバフ剤 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(950mL)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

BETCOグレア
エコ商品
1番経済的なローメンテナンス用樹脂フィニッシュ。 あらゆるタイプのハードフロアに最適です。 塗布に手間がかからない。 優れた光沢性と、抜群の耐久性があります。
成分(固体)18% 塗布面積(m2/缶)1400~1850 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(19L)
31,980 税込35,178
5日以内出荷

UHS高耐久フロアフィニッシュ、ミディアムバイフィング用フィニッシュ。 バフを繰り返しても塗膜に傷をつけず素晴らしい光沢が持続。 メンテナンスや剥離作業の頻度を減らすことが可能。 拭きスジや汚れが付いたり、斑点にならない。
成分(固体)25% 塗布面積(m2/缶)925~1395 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(19L)
38,980 税込42,878
5日以内出荷

BETCOシュアキュア
エコ商品
水泳ウレタンシーラー。 耐久性が強い。
用途ブロック、コンクリート、セラミック、天然石、テラゾーに 塗布面積(m2/缶)600~750 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(19L)
54,980 税込60,478
5日以内出荷

BETCOフロアシーラー
エコ商品
コンクリート、テラゾー及び全てのタイプのハードフロア用シーラー(下地材)。 粒子の大きいアクリルポリマーにより、擦り傷や老朽化した婦らをシールする。 少ない量と手間を減らし素早く下地を作りフィニッシュの使用量を減らします。 あらゆるフロアフィニッシュとの使用が可能で、塗布直後の光沢を更に増幅させる。
塗布面積(m2/缶)930 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(19L)
34,980 税込38,478
5日以内出荷

UHSハードフィルムフィニッシュ、ローバフィング用フィニッシュ。 高光沢、超耐久、即硬化性硬化性のフィニッシュ。 非常に硬く、キズやヒールマークが付きにくい。
成分(固体)18% 塗布面積(m2/缶)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(19L)
33,980 税込37,378
5日以内出荷

ゲル状タイプで垂直面・傾斜面に有効です。 部分は剥離やステップ、またはパッドの剥離に効果的です。
用途巾木用剥離剤 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(538g)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

BETCOエクストリーム
エコ商品
強力ノーリンス分解剥離剤。 メーカー商品内で最も強力な剥離剤。 アクリルとウレタンが配合されたフィニッシュの結合を分解。 石材や大理石フロアの使用にも効果的です。
希釈率(%)1:5~12 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(19L)
40,980 税込45,078
5日以内出荷

BETCOマッハスピード
エコ商品
即乾燥、即硬化のフロアフィニッシュ、ミディアムメンテナンスUHS用。 Max-Cureテクノロジーにより、即乾燥、即硬化。 24時間営業の店舗や病室に最適です。 厚生労働省から指針値が策定されている疑惑物質は原料として使用していません。
成分(固体)20% 塗布面積(m2/缶)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18.9L)
31,980 税込35,178
6日以内出荷

BETCOBTB
エコ商品
クリーナーとカビ取り剤のさようをひとつに結合した製品です。 しつこいカビの除去に最適で、安定化塩素が洗浄力を持続させます。
用途カビ除去剤 希釈率(%)原液 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(950mL)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

ナバック アムテック 動画あり
便器内側以外の水拭き可能なあらゆる場所に。 トイレルーム用除菌中性洗剤。EPA登録商品。 衛生性向上、陶器・金属部分の光沢アップ、ノンリンス(便座の表部:赤ちゃんシートを除く)、消臭剤配合。
希釈倍率原液~1:10
1缶(19L)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)