111件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質表面シナ、芯材ポプラ 寸法(mm)450×300×4 サイズ 内容版画・彫刻刀 科目図工
1個
291 税込320
欠品中

1枚
489 税込538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

3×6サイズからカットしてお求め安くしたカット合板です。
寸法(mm)4×300×600 板厚(mm)4
1枚
379 税込417
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ベニヤ お試し判 75x100x4
材質表面シナ、芯材ポプラ 寸法(mm)100×75×4 サイズお試し判 内容版画・彫刻刀 科目図工
1個
64 税込70
3日以内出荷

寸法(mm)910×1820 長さ(mm)1820 幅(mm)910 規格T1G2 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1枚
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]ベニヤ 小 300x225x4
材質表面シナ、芯材ポプラ 寸法(mm)300×225×4 サイズ 内容版画・彫刻刀 科目図工
1個
155 税込171
当日出荷

1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ラワン合板 寸法(mm)910×1820 長さ(mm)1820 幅(mm)910 規格T2G1 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1組(3枚)ほか
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

児童の健康に配慮した~有害物質/ホルムアルデヒド「ゼロ」 ベニヤは木目を交互に重ねて貼り合わせたものです。薄くても反りがなく版画や工作に広く用いられます。 色調…淡い黄白色、肌目…密、光沢なし
材質表面シナ、芯材ポプラ 寸法(mm)500×340×4 サイズ4切 内容版画・彫刻刀 科目図工
1個
446 税込491
3日以内出荷

1個
182 税込200
当日出荷

3×6サイズからカットしてお求め安くしたカット合板です。
1枚
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1枚ほか
6,498 税込7,148
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質シナ合板(コア 植林木) 寸法(mm)910×1820 長さ(mm)1820 幅(mm)910 規格T2G1 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1枚ほか
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類やに使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途壁面の収納・工具の分類に。 材質シナベニア 幅(mm)600 厚さ(mm)4 シナベニア無地 品名ウッディボード シナベニア無地 穴径(Φmm)5 ピッチ(mm)ねじ穴:25 耐荷重(kg)20 板厚(mm)4 耐荷重N(kgf)20 穴ピッチ(mm)25 ねじ穴(Φmm)5 表面仕上げ無地
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]ベニヤ 8切 360x260x4
材質表面シナ、芯材ポプラ 寸法(mm)360×260×4 サイズ8切 内容版画・彫刻刀 科目図工
1個
210 税込231
3日以内出荷

素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。基材が柔らかいので、初期接着に優れています。ザラザラした合板・木にも使えます。JIS規格〈Z1541〉1種レベル(構造物接合部)に適合してます。
用途表面にざらつきのある木材・ベニア板の接着に 屋内/屋外用 適合【接着できる素材】 木材、ベニア板、金属(鉄・アルミ・ステンレスなど)、ガラス、プラスチック(軟質塩ビ・ポリプロプレン・ポリエチレン除く) 使用温度範囲(℃)-20~90 使用場所屋内・屋外 不適合【接着できない素材・場所】 軟質塩化ビニール、ポリエチレン・ポリプロピレン、シリコーン・フッ素樹脂加工面、軟質ゴム、塗装がはがれやすい面、砂壁、球面・球体、凹凸の激しい面(コンクリート・ブロックなど)、浴室など湿気の多い場所、常に水が浸水しているとこと 粘着タイプ超強力 荷重(N)4.9(木材同士の時の目安) 被着材の素材金属
1巻
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

dialon(ダイアロン)養生プラベニヤ
建築用保護・養生材をリードする。中空プラスチック構造板。 プラベニヤは軽く、加工しやすく安全なプラスチック板です。建築物の内外装、壁・柱・階段・床など、施工部分の保護に。引っ越し、移転入居時の壁面・家具などの保護にも最適です。 非常に軽く、持ち運び・保管が容易。 カッターナイフで裁断、折り曲げ加工も自由自在。 耐衝撃性・耐圧縮性が抜群。 耐薬品性・耐油性・耐水性に優れています。 壁面を汚さず養生できます。 作業が簡単で、経済的です。
乳白
1セット(20枚)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]安全カラー版画ベニヤ
児童の健康に配慮した~有害物質/ホルムアルデヒド「ゼロ」 着色してあるので、彫り跡がはっきりわかります。インキが均一に塗れます。 色調…淡い黄白色、肌目…密、光沢なし
内容版画・彫刻刀 科目図工
1個
164 税込180
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白色ないし黄色を帯びた淡褐色です。広葉樹のため適度な強度と硬度を持ち、使いやすい木材です。はっきりとした木目は無く、表面がややザラザラしています。
用途DIY木材として。 トラスコ品番695-7691 材質シナ 長さ(mm)900 幅(mm)450 厚さ(mm)4 長さ(m)0.9
1枚
2,598 税込2,858
翌々日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ベニヤ ハガキ判 150x100x4
材質表面シナ、芯材ポプラ 寸法(mm)150×100×4 サイズハガキ判 質量(g)約29 内容版画・彫刻刀 科目図工
1個
73 税込80
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ベニヤ太鼓
縁をギロとしても使えるベニヤ太鼓。 縁をギロとしても使えるベニヤ太鼓。 油性ペンなどでイラストも描ける
セット内容ベニヤ太鼓、バチ 材質ポプラベニヤ、ヒメツバキ(ばち) 寸法(mm)(太鼓)Φ218×4、(バチ)250×Φ12 タイプバチ付
1個
273 税込300
3日以内出荷

壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。パンチングボード用パーツと組み合わせて自由に収納できます。壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類やに使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途壁面の収納・工具の分類に。 トラスコ品番448-4594 長さ(mm)1820 幅(mm)910 厚さ(mm)4 材質/仕上シナベニア 質量(kg)2.89 シナベニア無地 タイプ板面:無地 ピッチ(mm)ねじ穴:25 耐荷重(kg)30 板厚(mm)4 縦(mm)1820 耐荷重(N)30 ねじ穴(Φmm)5 表面仕上げ無地
1箱(3枚)
21,980 税込24,178
当日出荷

1ケース(10枚)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水性に優れた表面がきれいな合板です。
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 材質ラワン普通合板 長さ(mm)1820 幅(mm)910
1枚ほか
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

国産針葉樹合板を基材とし、表面にライナー紙を貼り付けた合板です。木ネジ強度が高い壁面下地補強に適しています。
用途内装用クロス下地合板 厚さ(mm)12.5 寸法(mm)910×1820 規格特類相当 等級2級 ホルムアルデヒド等級☆☆☆☆
1枚ほか
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)J線4mmステープル (SPパック)
JIS A 5556工業用ステープル認定商品。 使いやすい少量タイプです。
用途内装の下地・ベニヤ張りなど、内装材の仕打ちに ステープル幅(mm)4 材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ 線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
1パック(800本)
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)J線4mmステープル(箱)
JIS A 5556工業用ステープル認定商品
用途内装の下地・ベニヤ張りなど、内装材の仕打ちに ステープル幅(mm)4 材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ 線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
1箱(5000本)
839 税込923
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1枚
特価
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

シール性に優れ、クギやビスとも併用できます。
用途コンクリート・ブロック・ベニヤなどを接着する外壁面の作業に。 仕様テープカット条件:切断にははさみ/カッタ-が必要 トラスコ品番389-2900 材質基材:アクリル系粘着剤(不織布入) 幅(mm)20 厚さ(mm)1 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)-20~60 粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:13.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
999 税込1,099
当日出荷

4.0 T2G2 【オーダー】普通合板 4mm T2G2仕様 ノーブランド カスタマイズ可
厚さ(mm)4 長さ(mm)1~2200 幅(mm)1~1220 規格T2G2 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
49 税込54
翌々日出荷

凸凹面にもよくなじみます。
用途表面が凸凹なコンクリート・ブロック・ベニヤなどを接着する作業に。 仕様テープカット条件:切断にははさみ/カッタ-が必要 トラスコ品番389-2896 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系 幅(mm)19 厚さ(mm)1.2 グレー 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)-20~90 粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:52 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
989 税込1,088
当日出荷

ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板等、各種軟質ボードに最適です。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。 材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154) 材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
1箱(100本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スリーブが花びら状に開きながら母材を引き込んで締結するので、 金属とベニヤ・皮・樹脂などの柔軟母材の締結に適しています。 また、花びら状に引き込むため、表面が平面でなくてもカシメられます。
用途母材と部材の締結に 材質(スリーブ)アルミニウム合金 材質(シャフト)ハイカーボンスチール
1パック(20本)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BOXや棚などの裏板ベニアを取り付ける溝を作成するビットです。。 付属のベアリング(全部で4つ)を交換することにより、4mm、5.5mm、9mm、10mmのベニア厚に対応可能です。
仕様●商品重量:(約)110g●セット内容:ビット((外径)12.7mmのベアリング付)×1、ベアリング (外径)14.7mm×1、ベアリング (外径)21.7mm×1、ベアリング (外径)24.7mm×1※ベアリングは全て内径4.76mm、高さ5mm●※それぞれ簡単に脱着可能です。 アズワン品番67-9260-35
1本
5,898 税込6,488
13日以内出荷

高剛性・高衝撃に優れています。 耐水、耐薬品性、ヒンジ特性に優れています。 二次加工(裁断、打抜き、折り曲げ)が容易です。 防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施しています。 中空部分に空気層があることで、断熱性・遮音性の効果があります。
用途段ボールやベニヤ板の代替に、通関箱、緩衝材、仕切り、看板やボード板、棚板 幅(m)0.91 長さ(m)1.82 材質ポリプロピレン(PP)
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MSN エビ 打ち込みボードアンカー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ 打ち込みボードアンカー
下穴不要で、ハンマーで打ち込むだけの簡単施工です。 白色で小さく薄い頭部のため目立ちにくい施工が可能です。 取り付け時に粉やゴミが出にくく、壁紙のめくれも低減します。 保持強度はねじ込み式と同等で、ビスも付属しコストパフォーマンスに優れます。 ビスをねじ込む前なら、取り外した跡も小さく位置修正が容易です。
用途石膏ボード(JIS:GB-R)9~12.5mm厚、ベニア(ラワン合板)4~5.5mm厚の壁面母材への器具取り付けに 適合材石膏ボード、合板 材質スチール(表面 白色ラスパート処理) 長さ(mm)29.5 全長(mm)29.5 仕様ボトル仕様 トラスコ品番829-0720 セット内容トラスタッピングネジ4×25 質量(g)470 適合ねじΦ3.5~5.0 タッピングネジ、長さ/取付物+20mm以上 頭部径(Φmm)10.9 適合ビス3.5~5.0mm
1セット(100本)
2,498 税込2,748
当日出荷

タッカー エアー式 モノタロウ 動画あり
ベニアや化粧ボードなどの木材へのステープル打ち作業がエアーなので簡単に行えます。 よくバランスのとれた、人間工学的で手になじむ、滑らない、そして、クッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。 窮屈な角/溝の中にステープル(針)を打ち込むための長く突き出した先端部や、装填が容易なマガジンといった特徴を持ちます。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り 厚さ×幅W(mm)(ステープル)0.6×1.2 付属品レンチ2.5・3・4mm、オイル差し 質量(kg)1.2 使用空気圧力(MPa)0.39~0.68 ステープル装填数100 空気接続口1/4プラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×55×250 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(4.3MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板等、各種軟質ボードに最適です。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。 材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154) 材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
1箱(500本)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ノーブランドシナ合板 片面
白っぽい材質、表面がキレイ
用途家具木工 長さ(mm)1825 幅(mm)915 規格T2 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1セット(5枚)
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板・FRP・ベニア板等、各種軟質母材に最適です。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機 材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼) タイプ丸頭(ラージフランジ)
1パック(30本)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)