標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)5.5
3×6サイズからカットしてお求め安くしたカット合板です。
長さ(mm)900
規格T2G2
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T1G2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
材質ラワン合板
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
厚さ(mm)15
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
規格T2G1
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
マツ科マツ属の針葉樹。
東南アジア産のパイン材。
黄褐色な心材と淡黄色な辺材。
加工性が良くカウンター、天板、棚板、階段材としてもよく使用されています。
関連資料注意事項(4.17MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
サービス分類オーダー・加工
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
耐水性を重視した合板です。表面にコンクリートの剥離用に樹脂を塗装しており、塗装なしのものよりも使用耐久性に優れます。
用途コンクリートの型枠
厚さ(mm)12
寸法(mm)900×1800
規格T1
ホルムアルデヒド等級☆☆☆
加工性に優れるMDFの代替ボードです。
収穫期を終えたアブラヤシの古木を活用しており、地球温暖化の抑制に貢献できます。
用途家具や壁の部材、彫刻や曲面加工にも
長さ(mm)1830
幅(mm)920
厚さ(mm)2.5
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
材質ゴムの木
関連資料注意事項(4.17MB)
表面が白く軽い為DIY使用にも向いている合板です。
用途家具木工など
材質オールファルカタ合板
規格T2G2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
耐水性に優れた合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に最適
厚さ(mm)12
寸法(mm)900×1800
規格T1
ホルムアルデヒド等級☆☆☆
材質メルクシパイン
関連資料注意事項(4.17MB)
こんなお得な商品も!

プラダン 4mm
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
高剛性・高衝撃に優れています。
耐水、耐薬品性、ヒンジ特性に優れています。
二次加工(裁断、打抜き、折り曲げ)が容易です。
防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施しています。
中空部分に空気層があることで、断熱性・遮音性の効果があります。
用途段ボールやベニヤ板の代替に、通関箱、緩衝材、仕切り、看板やボード板、棚板
幅(m)0.91
長さ(m)1.82
材質ポリプロピレン(PP)
硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)5
材質アクリル
色白
比重1.19
全光線透過率(%)8
ロックウェル硬度(Mスケール)98
吸水率(%)0.3
耐燃性可燃性
ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
ベニヤ板やプラスチック板などのエンド部(コ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
幅(mm)11
材質硬質PVC
ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
材質硬質ABS
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
幅(mm)3.15
厚さ(mm)1
高さ(mm)8.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥109
税込¥120
当日出荷
VOCがほぼ0で匂いもほとんどない、室内環境にやさしい塗料です。
乾燥が速く、美しいツヤありに仕上がり、そのツヤを長く保ちます。
乾くと水に強い塗膜になります。また、日光や雨に強く、素材をまもります。
アルカリの強い面にも直接塗ることができます。
防カビ剤入りですので、湿度の高いところでも安心です。
用途コンクリート、モルタル、ブロック、ベニヤ板、手すり、下見板、窓枠、門扉、フェンス、ベランダ、建物の壁、木部、鉄部、工作品など
仕様ツヤあり
タイプ低VOCアクリルエマルション塗料
分類非危険物
主な用途コンクリート、モルタル、ブロック、ベランダ、外壁、木部、鉄部
希釈剤水
乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4
使用場所屋内外兼用
危険物の類別非危険物
希釈率(%)5~10
特性速乾
塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
ベニヤ板やプラスチック板などのジョイント(エ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
幅(mm)12
材質硬質PVC
ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
材質硬質ABS
長さ(mm)1000
幅(mm)7.1
厚さ(mm)0.8
高さ(mm)36
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥349
税込¥384
翌々日出荷
ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
材質硬質PS
長さ(mm)1000
厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥429
税込¥472
翌々日出荷
用途ベニヤ板・ゴム・カーペット・壁紙・段ボール・軟質ビニール・床材・クロス・化粧板・ボードなどに
付属品替刃3枚
材質(刃)SK-2
穴あけ深さ(mm)8まで、(ベニヤ板)3まで
補修やDIYなどに適した素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
ベニヤ板やプラスチック板などのエンド部にご使用いただけます
小口を隠して綺麗に仕上げることができます
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけに マルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。
被削材軟質サイディングボード、石膏ボード、塩ビ板、FRP
適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけに マルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。
直線切り専用
用途鉄板、ステンレス板、角波鉄板、銅版、アルミ板、リブラス、ダンボール、ベニヤ板の切断に。
全長(mm)約250
刃長(mm)約55
質量(g)約390
刃幅(mm)約25 (閉時)
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
刃厚(mm)約5 (片側)
切断板厚(mm)0.6 (鉄板相当)
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
一本で各種薄板に直径25~125mmの穴あけができます。
用途木板・ベニヤ板・アルミ材・新建材・プラスチック板・真鍮板・薄鉄板に。
穴あけサイズ(Φmm)25~125
シャンク径(Φmm)シャンクA/10mm、シャンクB/13mm
全長(mm)108
適合材木板・ベニヤ板・アルミ材・新建材・プラスチック板・真鍮板・薄鉄板に。
材質(くり抜きバイトAタイプ・センタードリル)高速鋼(ハイス)
厚さ(mm)21
質量(g)172
全幅(mm)84
シャンク形状シャンクA/三角、シャンクB/丸
センタードリル径(Φmm)5.5
穴あけ可能板厚(mm)アクリル6.3、アルミ1.2、薄鉄板1.5
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。
用途軟質サイディングボード・木材・塩ビ板・FRP・石膏ボード・合板
サイディング壁、石こうボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材などの穴あけにマルチに活躍します。切りくずの排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔できます。
用途被削材:軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石こうボードなど。
トラスコ品番749-3045
適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)
材質刃部:超硬チップ、センタードリル:合金鋼
刃径(Φmm)100
有効長(mm)135
シャンクSDS
刃厚(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
サイディング壁、石こうボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材などの穴あけにマルチに活躍します。切りくずの排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔できます。
用途被削材:軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石こうボードなど。
トラスコ品番748-6511
適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)
材質刃部:超硬チップ、センタードリル:合金鋼
シャンク径(Φmm)10・13兼用
刃径(Φmm)160
有効長(mm)135
シャンクSDS
刃厚(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。
用途軟質サイディングボード・木材・塩ビ板・FRP・石膏ボード・合板
建材ボード仮止め用の強粘着力両面テープ。シックハウス症候群対策品です。
用途石膏ボード、ケイカル板、ベニヤ板、建築用ボード類の1次接着用に。
幅(mm)20
厚さ(mm)1
長さ(m)10
粘着タイプ強力
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥398
税込¥438
当日出荷
サイディング壁、石こうボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍します。切りくずの排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔できます。
用途被削材:軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石こうボード等。
材質ボディー部:炭素鋼、刃部:超硬チップ
有効長(mm)135
関連キーワード
1
2
次へ