拡張フレーム2個付きで幅広い間口に対応。お子様では簡単に開けることができないダブルロック式。奥にも手前にも開くことが可能。扉の閉め忘れを軽減するオートクローズ扉。90度で固定できる扉オープン機能付き。
用途セーフティゲート、ベビーゲートとして。赤ちゃん。柵。扉。通せんぼ。
材質ドア/追加パネル:ポリエチレン、ヒンジ/ジョイント(ロック部):ABS+ポリカーボネート、調節ボルトのハンドル:ポリプロピレン、枠フレーム/追加フレームピン/調節ボルト:スチール、調節ボルト先端:エラストマー
色ホワイト&グレー
直径(Φcm)(調節ボルトの圧着面)約3.5
適合年齢(歳)24か月以下
寸法(幅W×高さH)(cm)(フレーム無し)67-76×83、(フレーム1つ)76-86.5×83、(フレーム2つ)86.5-95×83
取付可能幅(cm)67-95
1台
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
小さなお子様が誤ってストーブに触れないようにする為の安全用具です。ワイドパネル2枚、ショートパネル2枚、ゲートパネル1枚で構成され、組み合わせは自由自在。追加パネルもお好きな位置に取り付け可能で、お客様のお部屋に合わせた配置が可能です。ドアノブは二重のスライドロック式で安全性も向上しました。
用途ストーブの前に設置して小さなお子様が誤ってストーブに触れないようにできる。
仕様組立式・壁固定金具付
付属品壁固定具・セクションバー
セット内容ワイドセクション:W720×H710mm×2枚、ショートセクション:W330×H710mm×2枚、ゲートセクション:W720×H710mm ×1枚
材質鉄(黒塗装)・樹脂
質量(g)13000
1セット
¥29,790
税込¥32,769
4日以内出荷
インテリア性の高いペット用ゲートです。つっぱりタイプでペットに出入りさせたくない場所に設置できます。扉を開いた時のロック機能付きで、開ききると戻らず、その場所で止まります。拡張パーツで最大90cmまで対応できます。
材質スチール(エポキシ粉体塗装)、ナイロン、ポリプロピレン
色ホワイト
質量(g)4600
1個
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
片足でロック解除可能なベビーゲート。使用対象年齢:生後すぐから2歳頃まで。国際安全規格(ASTM)取得製品。取付幅:69-95.5cm。つっぱり式なので賃貸にも設置可能。低段差(1.5cm)&ダブルロックの安心設計。両開きタイプで110度以上開くと扉が固定、110度以下でオートクローズする仕様。ペットフェンスとしても利用可能
用途ベビーゲート、ベビーガード、セーフティゲート、ペットフェンスなどに。フェンス 柵 扉 簡単設置 突っ張り 両開き ハイタイプ オートクローズ フットオープン セーフティーグッズ 安全グッズ 低段差 ダブルロック ペット 犬 台所 リビング 寝室 おしゃれ シンプル 白 ホワイト
材質ポリエチレン、ポリプロピレン、スチール
色ホワイト
組立時間約20-30分
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)69-95.5×4×86.5
取付可能幅(cm)69-95.5
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
小さなお子様を守る木製ガードです。
ペットなどの進入防止にも活用出来ます。
材質天然木・ラミン材
使用チェーンケイコウトウチェーン
寸法(縦×横×高さ)(mm)30×850(収納時210)×860
リベットアルミ
取付ビス3.5mm
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
指をはさまない!赤ちゃんの安全を考えてるベビー用品!
材質本体部分/竹
寸法広げ幅/100cm 折りたたみ幅/25cm 高さ/8
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
玄関・階段にBABYフェンス
材質天然木・鉄
伸縮タイプの自立型アコーディオンラティス。幅伸縮なので簡単にどこでもフェンス設置可能。自立式なので場所を選ばない。
用途伸縮式間仕切り、簡易フェンス、伸縮フェンスとして。
材質天然木杉材(オイルステン仕上げ)
質量(kg)2.5
伸縮範囲(mm)幅380-1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380-1200×300×730
取扱説明書(0.19MB)
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
小さなお子様を守る木製ガードです。
玄関やベランダの出入り口の引き違い戸などにとっても便利。
材質天然木・ラミン材
使用チェーンマンテンチェーン
寸法(縦×横×高さ)(mm)30×1800×850
リベットアルミ
取付ビス3.5mm
1個
¥8,398
税込¥9,238
3日以内出荷
場所に合わせて、幅調節ラクラク。中型犬まで対応のハイタイプ登場!
使いやすい床に置くだけのタイプなので、どこでも手軽に間仕切りができます。
ドア付きなので、またがず通れます。側面パネルが動き幅調節できるので、しっかりと間仕切りできます。
ゴム脚付きなので、ズレにくく床をキズつけません。
仕様オートクローズ、オートロック、横からのすりぬけ防止
適合小型犬・中型犬
材質天然木、スチール、ポリプロピレン、他
色ブラウン
使用の目安3~20kg
ホワイト&グレーのカラーがインテリアに馴染むベビーゲート。つっぱり式の簡単設置。便利な前後両開き扉。片手で操作して簡単に開閉。90度まで開くと固定される解放機能付き。お子様が簡単に開けることができないダブルロック式。自動で閉まる仕様で閉め忘れを軽減
用途ベビー 赤ちゃん 安全グッズ ベビーゲート ベビーガード ベビーフェンス 突っ張り式 両開き スリム
材質本体:スチール/プラスチックパーツ:ポリプロピレン/柵部:ポリエチレン/開閉レバー、回転軸:ポリカーボネート+ABS/調節ボルト:スチール、ポリプロピレン、TPR/補助キャップ:ポリプロピレン
質量(kg)4
色ホワイト
直径(Φcm)調節ボルト:3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56.7×2.7×75
対象生後24か月以内
取付可能幅(cm)62-70
1台
¥7,698
税込¥8,468
6日以内出荷
仕様左右共用、組立サービスなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×735×600
材質(表面)スイングドア:ポリエステル樹脂化粧合板
開閉角度(°)180/自在ヒンジ付
1台
¥65,980
税込¥72,578
11日以内出荷
プラスチック製伸縮フェンスは折りたたみがかんたんに出来、持ち運びに便利!
工事・メンテナンス作業・工場・駐車場など屋外~屋内の使用場所に合わせ最大約W3000mmまでのサイズを調整してご使用ください。
材質ABS樹脂
質量(kg)約6.24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)オープン時/約3000×930×500、折りたたみ時/約380×930×500
ダブルロック搭載の安心設計・簡単設置のベビーゲート。シンプルでインテリアに馴染む安全ゲート。つっぱり式の簡単設置。便利な前後両開き・片手で操作して簡単に開閉。90度まで開くと固定される解放機能付き。お子様が簡単に開けることができないダブルロック式。自動で閉まる仕様で閉め忘れを軽減
用途ベビー 赤ちゃん 安全グッズ ベビーゲート ベビーガード ベビーフェンス 突っ張り式 両開き スリム
材質本体:スチール/プラスチックパーツ:ポリプロピレン/柵部:ポリエチレン/開閉レバー、回転軸パーツ:ポリカーボネート+ABS/調節ボルト:スチール、ポリプロピレン、TPR/補助キャップ:ポリプロピレン
直径(Φcm)調節ボルト:4
対象生後24か月以内
出入りがスムーズに
セット内容ゲート用支柱×2、門扉×1、鍵
目合い約5×20cm
離乳食づくりがこれひとつでOK!離乳食レシピ集付き。
幅(mm)216
質量(kg)0.38
高さ(mm)201
奥行(mm)107
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
簡単置くだけ。折りたためることでコンパクトに。錆に強いアルミ製。室外/室内使用可能。角度を付けて自立可能(270度まで展開可能)
幅(cm)収納:26
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)70×295.5×15
つなげるだけで、すぐに使用できるペットサークルです。枚数を増やして、スペースを広くすることも可能です。扉の開閉つまみは2箇所付いていて、90度に回して開閉します。プラスチック製なので汚れても水洗いでき、いつも清潔を保てます。屋外でも使用できます。工具不要で面倒な組み立てがなく、簡単に設置できます。すべり止めのゴム脚が付いています。
材質パネル:ポリプロピレン、キャップ(ゴム脚):ゴム
色ホワイト/ベージュ
質量(g)4770
1個
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。
幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。
また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。
長さ(m)50
幅(m)1
材質(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン
質量(kg)約5.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
簡単置くだけ。折りたためることでコンパクトに。錆に強いアルミ製。室外/室内使用可能
質量(kg)約1.75
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)70×23.5~151.2×15
収納時寸法(cm)70H×39W×2.5D
プラスのFKカウンターシリーズは短時間の接客を想定した受付などに最適なハイカウンターと、
長時間の受付相談業務に最適なローカウンターを組み合わせて使用できるシステムカウンターです。
こちらは軽いタッチで開くスイングドアです。ハイカウンター、ローカウンターどちらにも取付可能。
取り付けはカウンター本体ではなくサイドパネルになりますので、取付にはサイドパネルが必要です。
材質スイングドア表面材:メラミン樹脂化粧板、スイングドアエッジ材:ABS樹脂、スイングドア芯材:パーチクルボード
幅(mm)587
質量(kg)8.6
高さ(mm)600
奥行(mm)30
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)587×30×600
関連資料組立説明書(0.74MB)
取扱説明書(0.51MB)
ゆらゆら、ぐらぐら、バランス遊びを楽しもう!パーツをボートの上に積み上げて遊ぶバランスゲーム。ムーミンやなかまたちとごっこ遊びもできます。飾っておくだけでもおうちを彩る明るいカラーリング。
用途バランスゲーム、ごっこ遊びに。ダッドウェイ/DADWAY/ムーミンベビー/正規品/玩具/おもちゃ/木のおもちゃ/木製玩具/知育玩具/バランスゲーム/ごっこ遊び/ムーミン/スナフキン/リトルミイ/スノークのおじょうさん/スニフ/スティンキー/ニョロニョロ/キャラクター/北欧/かわいい/可愛い/おしゃれ/オシャレ/お洒落/クリスマス/誕生日/プレゼント/贈り物/出産祝い/ギフト/ベビーギフト
セット内容ニョロニョロボード×1、キャラクターパーツ×6、丸パーツ×4
材質木、MDF
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)ニョロニョロボート:18×2×7.5
適合年齢(歳)1.5~
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
コストを重視した、車庫用のアルミゲートです。
アルミ合金で軽くて丈夫です。また、アルマイト加工により錆びにくくきれいです。
幅(mm)3000、(閉じた時)300<クランプ含まず>
高さ(mm)1200
タイプ片開き
材質アルミ
関連資料各材料の明細と説明(片側)
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
レジ内部と売り場を仕切るスイングドアです。マグネットキャッチで常開も可能です。
用途※H900・H850用
呼び寸法W(mm)600
材質/仕上スチール/焼付塗装仕上
取扱説明書
メーカー商品コード0F0172
1セット
¥37,980
税込¥41,778
14日以内出荷
傷や汚れに強い!防水ラゲージカバー。防水。荷室のフロア、側面、シートの背面など荷室全体をカバー!車内に傷や汚れが付きにくい。アウトドア用品の収納やベビーカーの収納に威力を発揮。普通車・ミニバン・SUVなど幅広い車種に対応。レジャー・アウトドア、スポーツ、作業、ペットなど、さまざまなシーンで活躍します。防水素材を使用!サッと拭くだけお手入れ簡単!
形状荷室用 防水素材 125×160cm
色ブラック
材質(本体)ポリエステル100% ※裏面PVCコーティング
質量(g)約1300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約125×0.1×160
使用上の注意※内装が本革や合成皮革の車両は、使用状況、使用環境により車両内装を傷める可能性があります。注意してご使用ください。※必ずご購入前の注意事項、製品寸法をご確認の上ご使用ください。※取付け用に縫製されているベルト等を取付け時に無理に引っ張らないでください。※汚れた場合は商品に付いている洗濯表示をご覧ください。※長期間のご使用により変色することがあります。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品は多くの車種に幅広く取付けできるように設計されたフリーサイズカバーです。車両機能(レバー、ボタン、ラゲージランプ等)の妨げになる場合があります。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
クイック除菌。細菌だけでなくウィルスも除去。金属、プラスチック、布製品にも使用可能
用途子ども用品(おもちゃ・マット・おまる・おむつ用ゴミ箱・ベビーカー・チャイルドシート)、ペット用品(おもちゃ・皿・トイレ・キャリー・ゲージ)のプラスチック素材やステンレスなどの金属素材の除菌。電気製品・ファックスなどのプラスチック素材やステンレスなどの金属素材の除菌。ドアノブ・手すり・ガラス・畳・机の除菌。ベッドや枕などの寝具、ソファ、クッション、カーテン、布製ぬいぐるみ、スリッパの内側・スニーカーの内側、カーペットの除菌
成分発酵エタノール、クエン酸ナトリウム、乳酸、精製水
使用方法ティッシュペーパーや乾いた布などにスプレーして拭く。その後二度拭きは不要。約20cm離して、対象物が濡れる程度にスプレーし、そのまま乾かす。
種別除菌剤
シリーズファミリーガード
本体サイズ(mm)102(W)×204(H)×57(D)
香りフレッシュフローラル
使用場所リビング・寝室
商品タイプ本体
効果除菌
1個(400mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
仕様●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 2 A●最大ドレイン-ソース間電圧: 60 V●パッケージタイプ: SOT-89●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 340 mΩ●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 2.5V●最低ゲートしきい値電圧: 1V●最大パワー消費: 500 mW●トランジスタ構成: シングル●最大ゲート-ソース間電圧: ±20 V●幅: 2.7mm●高さ: 1.6mm●パワーMOSFETは、幅広い用途に有効なマイクロプロセッシング技術により、低オン抵抗のデバイスとなっています。小型タイプ、高性能タイプ、複合タイプなど、幅広いラインアップにより、市場のさまざまなニーズに対応しています。4 V駆動タイプ NchミドルパワーMOSFET 高速スイッチング速度 小型表面実装パッケージ 鉛フリー 用途: 携帯型データ端末 貨幣計数機 デジタルマルチメータ: 携帯型 モータ制御: ブラシレスDC PLC (プログラマブルロジックコントローラ) ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS モータ制御: ステッピングモータ モータ制御: ブラシ付きDC POS (販売時点情報管理システム) 電動自転車 埋め込みPC スマートメータ 監視カメラ セキュリティ用X線検査機 ネットワーク型監視カメラ ドアホン / ベビーモニタ 産業用マシンビジョンカメラ 指紋認証機器 GFCI (漏電ブレーカ) デジタルマルチメータ: 据置型 EMS 用ディスプレイ 太陽光発電インバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
関連キーワード