11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使いやすいスタンダードモデル!
用途軽作業の研削・研磨・サビ落しに最適 付属品レジノイドトイシ(A36Q)・スパナ バイオレットブルー 電圧(V)単相100 消費電力(W)560 最大出力(W)590 全負荷電流(A)5.9 砥石寸法(mm)厚さ4/6(レジノイドトイシ) 砥石寸法(Φmm)穴径15 胴径(Φmm)64 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10 カーボンブラシ番号(下二桁)21
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

高耐久&ハイパワーモータ。 優れた冷却構造&防じん性能。 さらに深く切り込める、小型ギヤハウジング採用。 出っ張りのないブラシホルダ。 握りやすく、滑りにくいリブ付スリムボディ。 操作がしやすいトグルスイッチ。 砥石などの交換が容易なスーパーフランジ。
用途ビード研削・コンクリート切断・鉄筋切断・サビ落としに。 付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ20 消費電力(W)720 研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付可能:3~6) 研削砥石寸法(mm)(穴径)15 胴径(Φmm)56 カーボンブラシ呼び番号461
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた防じん構造。 握りやすい細径ボディ。 大型シャフトロック。 集じん機接続可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。 木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。 付属品研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチ タイプ強力タイプ 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)720 最大出力(W)960 研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付け可能砥石厚/3~6) 胴径(Φmm)57 電動機直巻整流子電動機 カーボンブラシ呼び番号461
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

握りやすい細径ボディ 最大出力960Wのフルパワーモーター搭載 一台で、金属の研削、塗装はがし、金属パイプ切断、コンクリートの筋付けと多用途で使えます サイドハンドルが標準付属になりました
付属品100mmレジノイドフレキシブルトイシ(#36)・スパナ・サイドハンドル 電圧(V)単相100 消費電力(W)720 最大出力(W)960 コード2心・2.5m 砥石寸法(mm)厚さ3.5 砥石寸法(Φmm)穴径15 胴径(Φmm)56
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

高速回転のスタンダード!スリム&軽量!砥石交換がラクなスーパーフランジ付!二重絶縁タイプ!
用途石材の切断、サビ落とし、ノロの除去、瓦の切断、鋼材の切断、鉄筋の切断 仕様二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可 付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ20 トラスコ品番422-7506 全長(mm)262 タイプ高速型 消費電力(W)720 最大出力(W)960 研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能) 研削砥石寸法(mm)(穴径)15 胴径(Φmm)56 カーボンブラシ呼び番号408
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)ディスクグラインダ
過負荷耐力が約20%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル 全長(mm)268 質量(kg)1.6 電源(V)単相100 最大出力(W)1100 コード長さ(m)3心・2.5 砥石径(Φmm)100 スイッチ形状スナップスイッチ 最大回転数(min-1[r.p.m])12000 材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト 胴径(Φmm)56 負荷電流(A)8 関連資料メーカーカタログ(1.72MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)ディスクグラインダ
過負荷耐力が約20%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
仕様2P+アースクリップ 付属品プラグ形状 全長(mm)268 質量(kg)1.6 電源(V)単相100 最大出力(W)1100 コード長さ(m)3心・2.5 砥石径(Φmm)100 スイッチ形状スナップスイッチ 最大回転数(min-1[r.p.m])12000 材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト 胴径(Φmm)56 負荷電流(A)8 関連資料メーカーカタログ(1.72MB)
1セット(4台)ほか
49,980 税込54,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れた細径ディスクグラインダ登場! 最大出力880Wパワフルモーター搭載! 手軽で使いやすい。優れた作業能力を発揮する実力派!
用途各種鋼材および鋳鉄などのバリ取り、および仕上げ 溶接・溶断部の研削および仕上げ加工 鉄板などのサビ落とし 合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断 切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断 仕様二重絶縁 付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ 電圧(V)単相100 消費電力(W)680 最大出力(W)880 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] モーター単相直巻整流子モーター 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15 胴径(Φmm)56
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手元で操作ができるスライドスイッチを搭載。 ラバー付きのインナーフランジ採用。砥石が滑りにくく快適な作業が可能。 本体質量が約1.25kgの軽量設計。サイドハンドル付きのため、様々用途に活用できます。
付属品サイドハンドル、ホイールカバー、研削砥石、スパナレンチ トラスコ品番858-6266 電圧(V)100 消費電力(W)650 スイッチスライドスイッチ 最大出力(W)650 砥石寸法(mm)100×6×15 胴径(Φmm)62 スピンドル径M10
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

軽量&コンパクト。 安定した作業ができるサイドハンドル標準付属。 ボディの出っ張り解消で握りやすさアップ。 作業中でも操作しやすいスライドスイッチ。 1台で多用途に使える。
用途金属の塗装はがし、木の研削作業、コンクリートの筋付、金属パイプの切断に。 付属品100mmレジノイドトイシ(A36Q)、スパナ、サイドハンドル 電圧(V)単相100 消費電力(W)600 最大出力(W)730 全負荷電流(A)6.2 振動数(min-1)0~20800 砥石寸法(mm)厚さ4/6(レジノイドトイシ) 砥石寸法(Φmm)穴径15 胴径(Φmm)64 アズワン品番65-0295-10
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

高耐久&ハイパワーモータ 高率的な冷却構造 握りやすい細径ボディ スーパースリム スーパーフランジ 強力型 軽量タイプ 集じん機接続可能
付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ20 全長(mm)262 消費電力(W)720 最大出力(W)960 研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能) 研削砥石寸法(mm)(穴径)15 胴径(Φmm)56 カーボンブラシ呼び番号408
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)