小型軽量で取り回しが抜群です。小面積のペーパーによる研磨作業やバフによる磨き作業に最適です。
用途アルミ加工品などのバリ取り作業に。樹脂研磨、塗膜はがしなどの作業に。バフを使用しての磨き作業に。
付属品スピードコントローラー、マジックパッド、カップリング
トラスコ品番256-6783
全長(mm)135
高さ(mm)65
ねじ径パッド:M6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000
使用空気圧力(MPa)0.6
騒音値(dB)80
ペーパー寸法(mm)50
空気消費量(m3/min)0.4
排気方式前方横
パット径(Φmm)48
ホース取付口G1/4
アズワン品番65-1977-05
口金寸法(mm)1/4
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
使いやすいスタンダードモデル!
用途軽作業の研削・研磨・サビ落しに最適
付属品レジノイドトイシ(A36Q)・スパナ
色バイオレットブルー
電圧(V)単相100
消費電力(W)560
最大出力(W)590
全負荷電流(A)5.9
砥石寸法(mm)厚さ4/6(レジノイドトイシ)
砥石寸法(Φmm)穴径15
胴径(Φmm)64
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10
カーボンブラシ番号(下二桁)21
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
優れた防じん構造。
握りやすい細径ボディ。
大型シャフトロック。
集じん機接続可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。
木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。
付属品研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチ
タイプ強力タイプ
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)720
最大出力(W)960
研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付け可能砥石厚/3~6)
胴径(Φmm)57
電動機直巻整流子電動機
カーボンブラシ呼び番号461
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
高耐久&ハイパワーモータ
高率的な冷却構造
握りやすい細径ボディ
スーパースリム
スーパーフランジ
強力型
軽量タイプ
集じん機接続可能
付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ20
全長(mm)262
消費電力(W)720
最大出力(W)960
研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能)
研削砥石寸法(mm)(穴径)15
胴径(Φmm)56
カーボンブラシ呼び番号408
過負荷耐力が約17%アップ!
最大出力1,160Wのハイパワー
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品サイドハンドル、スパナ、レジノイドフレキシブルトイシ
全長(mm)270
最大出力(W)1160
コード長さ(m)2心・2.5
スイッチ形状スライドスイッチ
材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂
胴径(Φmm)56
関連資料メーカーカタログ(1.72MB)
高速回転のスタンダード!スリム&軽量!砥石交換がラクなスーパーフランジ付!二重絶縁タイプ!
用途石材の切断、サビ落とし、ノロの除去、瓦の切断、鋼材の切断、鉄筋の切断
仕様二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可
付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ20
トラスコ品番422-7506
全長(mm)262
タイプ高速型
消費電力(W)720
最大出力(W)960
研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能)
研削砥石寸法(mm)(穴径)15
胴径(Φmm)56
カーボンブラシ呼び番号408
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
過負荷耐力が約17%アップ!
最大出力1160Wのハイパワー
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品サイドハンドル、スパナ、レジノイドフレキシブルトイシ
全長(mm)270
質量(kg)1.5
電源(V)単相100
最大出力(W)1160
コード長さ(m)2心・2.5
砥石径(Φmm)100
スイッチ形状スライドスイッチ
最大回転数(min-1[r.p.m])12000
機能ソフトスタート機能:なし、再起動防止機能:なし
材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂
胴径(Φmm)56
負荷電流(A)8.2
YOSHIDAのベビーアングルグラインダー(YA-2Cシリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
軽量。
コンパクトで持ちやすい設計です。
ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。
用途溶接面の仕上げ、開先掘、錆び落とし、バリ取りなど
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])15000
ねじ寸法(ホース口金)RC1/4
付属品カプラプラグNL-22PM
全長(mm)156
質量(kg)(トイシカバー付)0.645
最高使用周速度(m/min)(トイシ)4300
方式(ハンドル)ロール
砥石寸法(mm)50×4×9.5
推奨ホース径(mm)9.5
空気消費量(Nm3/min)(無負荷時)0.47
頭部高さ(mm)47
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
手元で操作ができるスライドスイッチを搭載。
ラバー付きのインナーフランジ採用。砥石が滑りにくく快適な作業が可能。
本体質量が約1.25kgの軽量設計。サイドハンドル付きのため、様々用途に活用できます。
付属品サイドハンドル、ホイールカバー、研削砥石、スパナレンチ
トラスコ品番858-6266
電圧(V)100
消費電力(W)650
スイッチスライドスイッチ
最大出力(W)650
砥石寸法(mm)100×6×15
胴径(Φmm)62
スピンドル径M10
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
自己吸じんでクリーンな作業。
低重心ボディで安定感抜群。握り方自在(両手持ち・ハンドル持ち・トップ持ち・ボディ持ち)で優れた作業性。ボディ形状はエルゴノミックデザインにより確かな握りやすさを実現。
ペーパー交換時従来のクランプは押さえ続ける必要がありましたが、レバー式クランプ採用によりペーパー交換がラクになりました。
回転数(min-1[r.p.m])11000
ペーパー寸法(mm)93×228
パッド寸法(mm)93×185
電源(V)単相100
電流(A)2
消費電力(W)190
コード長さ(m)2
カーボンブラシ呼び番号75
振動3軸合成値(m/s2)3.5
全長(mm)253
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)253×92×154(本機)
付属品サンディングぺーパー#60、#120、#240(各2枚)ダストバック
質量(kg)1.5
トラスコ品番422-7557
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
軽作業用のディスクグラインダーです。金属の切断、研磨作業、木材の研磨作業に最適です。握りやすく、疲れにくい56mm細径グリップです。しっかりと安定して作業ができるサンドハンドル付きです。鋭利な切削くずが侵入してもモーターが傷付きにくいコーティングモーターを採用しています。低温下でも柔軟性を維持し、取り回しの良いソフトコードを採用しています。
用途金属の切断、木材・金属の研磨、サビ落とし、塗装落とし作業。
付属品研削砥石・ロックナットレンチ・サイドハンドル・予備カーボンブラシ
材質樹脂
消費電力(W)700
電源単相交流100V(50/60Hz)
スピンドル径M10×1.5
砥石取付穴径(Φmm)15
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
付属品抜け止めビス1本付
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アングルタイプも充実!様々な先端ツールが使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])21000
空気消費量(m3/min)0.2
付属品カップ砥石♯60・1個、ゴムパット・1個、TOPミニディスクΦ30♯80・1個研磨布ディスクZ60・A120・各3枚、ユニロンディスク♯240♯600・各2枚交換用ピン・2本、六角棒レンチ・1本、カプラ・1個
質量(g)230
使用圧力(MPa)0.44~0.58
外径(Φmm)19
取付部M7×P0.75
排気方向後方
高耐久&ハイパワーモータ。
優れた冷却構造&防じん性能。
さらに深く切り込める、小型ギヤハウジング採用。
出っ張りのないブラシホルダ。
握りやすく、滑りにくいリブ付スリムボディ。
操作がしやすいトグルスイッチ。
砥石などの交換が容易なスーパーフランジ。
用途ビード研削・コンクリート切断・鉄筋切断・サビ落としに。
付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ20
消費電力(W)720
研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付可能:3~6)
研削砥石寸法(mm)(穴径)15
胴径(Φmm)56
カーボンブラシ呼び番号461
より高速回転が可能になり仕事率もアップ。
別売りの先端工具に取り換えて、多彩な加工ができます。
用途木、金属等の塗装落し、サビ落し、磨き、切断等
付属品ディスクWA砥石60番(No.28585)×1枚L型レンチ、ディスクペーパー(固定式)
寸法(mm)290
消費電力(W)50
ディスク外径(Φmm)50
定格使用時間(分)15
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた細径ディスクグラインダ登場!
最大出力880Wパワフルモーター搭載!
手軽で使いやすい。優れた作業能力を発揮する実力派!
用途各種鋼材および鋳鉄などのバリ取り、および仕上げ
溶接・溶断部の研削および仕上げ加工
鉄板などのサビ落とし
合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ
ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断
切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断
仕様二重絶縁
付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ
電圧(V)単相100
消費電力(W)680
最大出力(W)880
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
モーター単相直巻整流子モーター
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径15
胴径(Φmm)56
こんなお得な商品も!

エアーベルトサンダー
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
ベビーベルトンBB-10のレバータイプ
バリ取り、面取り等の軽研削に
左右どちらの手でも使えるデザインです。
小型、軽量
ベルト回転方向の簡単切替:FRバルブのレバーを調節することで、研磨ベルトの回転方向が変更できます。回転方向を切り替えると切粉の飛散方向が変わります。
また、レバーの角度で回転速度の調整も可能です。
簡単なベルト交換:ブラケットを押し込むことにより、簡単に研磨ベルトの交換ができます。
過負荷耐力が約20%アップ!
最大出力1100Wのハイパワー
内部配線の見直しにより全長-5mm
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品サイドハンドル、スパナ、レジノイドフレキシブルトイシ
全長(mm)258
質量(kg)1.5
電源(V)単相100
最大出力(W)1100
コード長さ(m)2心・2.5
砥石径(Φmm)100
スイッチ形状スナップスイッチ
最大回転数(min-1[r.p.m])12000
材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂
胴径(Φmm)56
負荷電流(A)8
関連資料メーカーカタログ(1.72MB)
ミニ砥石(Φ70)を使用しています。樹脂ボディーです。国際規格に準拠したノイズ防止機能を搭載しています。
トラスコ品番115-4247
消費電力(W)135
電源(AC V)100
砥石寸法(Φmm)穴径2
カーボンブラシ呼び番号KD-45
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
過負荷耐力が約20%アップ!
最大出力1100Wのハイパワー
内部配線の見直しにより全長-5mm
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
仕様2P+アースクリップ
付属品プラグ形状
全長(mm)268
質量(kg)1.6
電源(V)単相100
最大出力(W)1100
コード長さ(m)3心・2.5
砥石径(Φmm)100
スイッチ形状スナップスイッチ
最大回転数(min-1[r.p.m])12000
材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト
胴径(Φmm)56
負荷電流(A)8
関連資料メーカーカタログ(1.72MB)
過負荷耐力が約20%アップ!
最大出力1100Wのハイパワー
内部配線の見直しにより全長-5mm
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル
全長(mm)268
質量(kg)1.6
電源(V)単相100
最大出力(W)1100
コード長さ(m)3心・2.5
砥石径(Φmm)100
スイッチ形状スナップスイッチ
最大回転数(min-1[r.p.m])12000
材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト
胴径(Φmm)56
負荷電流(A)8
関連資料メーカーカタログ(1.72MB)
関連キーワード