20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベビーベルトン 日東工器 動画あり
ベビーベルトンBB-10のレバータイプ バリ取り、面取り等の軽研削に 左右どちらの手でも使えるデザインです。 小型、軽量 ベルト回転方向の簡単切替:FRバルブのレバーを調節することで、研磨ベルトの回転方向が変更できます。回転方向を切り替えると切粉の飛散方向が変わります。 また、レバーの角度で回転速度の調整も可能です。 簡単なベルト交換:ブラケットを押し込むことにより、簡単に研磨ベルトの交換ができます。
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
10日以内出荷

ベルト幅W×長さL(mm)10×330 適合B-10N/EBS-10/BB-10/BB-10A 適合機種B-10N/EBS-10/BB-10/BB-10A
1箱(50本)
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)




エアーベルトサンダー モノタロウ 動画あり
狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
用途バリ取り・錆取り・研磨など 無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000 付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、研磨ベルト#120×1本、防塵ゴムキャップ×1PC、六角棒スパナ4mm×1本、1.5mm×1本、PTカプラ×1PC 全長(mm)280 質量(kg)0.8 ベルト幅W×長さL(mm)10×330 ベルト速度(m/min)1300 空気消費量(m3/min)0.51 空気接続口PT1/4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書取扱説明書
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

AC100V電源で手軽に使えるベルトサンダ。 アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、ベルト交換が容易です。
用途軽研磨用 付属品六角棒スパナ2×1本六角棒スパナ4×1本研磨ベルトZ:#60×10mm×2本(内本体装着1本)、#80×10mm、#100×10mm、#120×10mm×各1本 トラスコ品番287-8011 種別電動式ベルトサンダ 長さ(mm)本体:215ベルト取付部:165 質量(kg)1.2 ベルト幅(mm)10 電源(V)AC100(50/60Hz) ベルト長さ(mm)330 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9200 定格電流(A)1.8 定格消費電力(W)170 ベルト速度(m/min)670 定格時間(分)30 キャブタイヤコード(m)2
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

ベルトン CLタイプ 日東工器 動画あり
本体表面は高級感のあるバフ研磨仕上げで、従来ベルトンと比べて外観のデザインを一新。 新素材ブレード採用による、エアモータの長寿命化を実現。 曲面研削・軽研削。オフセットブラケット(別売品)を装着すると、研磨ベルトの弾力を利用した曲面研削、バリ取りなどの軽研削が可能です。 角度調整で作業率アップ。作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。 ベルト速度の調整。アジャストバルブをドライバーで調節し、空気流量を変えることで、回転数を調整できます。 簡単ベルト交換。研磨ベルトの交換が簡単に行えます。
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
11 税込12
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 寸法(mm)10×330 砥材アルミナ 適合材金属
1箱(10本)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アーム調節角度90°蝶ねじ1本の調整で角度が変えられます。
用途アルミダイカスト、鋳造品バリ取り、自動車板金作業、ステンレスの研削研磨作業、溶接バリ・スパッター除去・ビード削り、さび取りなどに。 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方・消音装置付 仕様ベルト交換 ワンタッチロック付 使用空気圧力(MPa)0.6
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
3,998 税込4,398
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(20本)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷

足踏でエアーの調整が出来ます。ダスターなどの長時間の使用には、手でレバーを保持するより、足踏みによる制御の方が断然楽です。エアーの開閉が任意のタイミングで調整できます。小型、軽量、サビ等の腐食に耐性をもったアルミ製です。
用途エアー配管継手(エアーバルブ)。 使用流体空気 ねじの種類Rc 管接続口径1/4 材質アルミ 質量(g)約100
1個
5,998 税込6,598
当日出荷



1箱(20本)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

各種金属のバリ取り、荒傷取り、表面研削研磨を効率よく行います。日東工器純正のベルトン用研磨ベルトです。
ベルト幅(mm)20 ベルト長さ(mm)330 適合機種BB-20
1箱(20本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)