手すり・ブロックの取り付け側が10~150mmまで自由に調節出来ます。プランターの載置面は150~205mmまで自由に調節出来ます。取り付け側・載置面側、ともに落花防止穴があいていますのでロープ等を通して固定する事が出来ます。ベランダやブロック等をキズつけないように保護クッションが付いています。
用途プランターハンガー。
材質ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×30×392
アズワン品番64-3246-04
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
アーム横収納型。横型ブラケット
種類壁付型
仕様横型ブラケット
材質アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)Φ11
仕上合成樹脂焼付塗装
ベランダの手すりにラックに出来る物干しハンガー
材質本体:スチール粉体塗装 パーツ:ポリエチレン、PVC
寸法(縦×横×高さ)(mm)380×810×250
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
用途手摺支柱はさみ付用
セット内容本体A 4個本体B 4個軸 8個クッションゴム 4個十字穴付六角ボルト(M5×45) 8本十字穴付六角ボルト(M5×10) 8本ワッシャー(呼び5大型) 16個六角ボルト(M8×18) 4本六角ボルト(M8×22) 4本六角ボルト(M8×30) 4本ワッシャー(呼び8) 4個六角袋ナット(M8) 4個六角ナット(M8) 4個
材質ステンレス
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
設置場所に応じたパーツをご用意
用途スカイクリーンAP・APL型用
仕様アルミ支柱への取付
適合サイズ(mm)奥行35~71 幅35~75
物かけAは、接着剤を使わないで、窓の額縁・ドア枠・鴨居などにワンタッチで取付け、取外しができますので、ハンガー類を吊す時にとっても便利です。
用途鴨居、窓枠、ドア枠、棚に取り付けられます。
種類室内壁付型
材質(アーム)5Φ丸鋼 クロームメッキ、(ベース)鋼板・塗装、(ずれ止め)ポリプロピレン
耐荷重(kg)3
アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整。独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド
種類壁付型
仕様縦収納・ポール型
寸法(mm)(物干部)559
材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)11×13
仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理
パイプ寸法(mm)820
材質(パイプ)アルミ押出型材
ワンタッチで収納!
収納時も物干し竿が掛けられる!
種類壁付型
アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。
上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用
種類壁付型
サイズ(mm)400
材質アルミダイカスト(ADC12)
耐荷重(kg)30
仕上アクリル焼付塗装
1本当りの質量0.6kg
竿を持ってワンタッチで4段階調節が可能です。(120mmピッチ)
アームは竿を差したままで縦型収納でき収納出幅は130mmとコンパクト、ベランダが広々と使えます。
高い位置に使用でき、また、収納時に下竿の中心が650ミリ以上に設定できます。
用途物干金物
種類壁付型
仕様スライド4段階、120mmピッチ
材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装
タイプAPL型
耐荷重(kg)30
ベランダの手すり・ブロック塀など色々な場所に設置可能。さびにくいステンレス製。固定幅は最大約160mm。650型プランター対応
材質プレート、ネジ、ワッシャー:ステンレス蝶ネジ:アルミ亜鉛合金
質量(g)633
耐荷重(kg)約15
1セット(2個組)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
コストの厳しいアパート向けに、機能を省き徹底的に低価格を追及しました。また、戸建住宅で、メインの物干し場とは別に2ヶ所目・3ヶ所目に気軽に設置して頂けます。
サイズ(mm)550
材質/仕上アルミダイカスト/焼付け塗装
種類壁付型
耐荷重(kg)30(2本使用時)
ピンチがすぐ割れる・壊れるとお困りの方に
用途毛布・シーツをベランダの手すりにしっかり固定。ピンチ強度約2倍(メーカー比)、耐衝撃強度に優れたポリカーボネート使用。ピンチがすぐ割れる・壊れるとお困りの方に。しっかりはさめるダブルバネ。通気性の良い穴あきタイプ。物干し竿にも使用可能。
材質本体/ポリカーボネート、バネ/鋼線
色ブルー
タイプ竿ピンチ
寸法(cm)約8×2.4×16
入数(個)2
1セット(2個)
¥379
税込¥417
当日出荷
用途手摺子取付用
セット内容本体 4個六角ボルト(M8×40) 2本六角ボルト(M8×10) 2本ワッシャー(呼び8) 4個長ナット(M8×35) 2個
材質ステンレス
1セット
¥3,188
税込¥3,507
当日出荷
上下2方向に角度調節ができます。
回転部・摺動部にポリアセタール樹脂を採用して耐久性・耐摩耗性に優れています。
上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用
種類壁付型
材質アルミダイカスト(ADC12)
仕上アクリル焼付塗装
竿を持ってワンタッチで4段階調節が可能です。(120mmピッチ)
アームは竿を差したままで縦型収納でき収納出幅は130mmとコンパクト、ベランダが広々と使えます。
用途物干金物
タイプAP型
耐荷重(kg)30
仕様スライド4段階、120mmピッチ
材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装
種類壁付型
壁面取付けタイプの物干し金具です。
角度調整を水平、45度に固定することができます。
用途物干し竿の設置に。
材質アルミダイカスト
種類壁付型
耐荷重(kg)30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質支柱/ステンレス管・ステンレス巻き鋼管樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・ナイロン樹脂・合成ゴムバネ類/バネ鋼・メッキ仕上げネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
色ステンレス
高さ(mm)2100~2800
奥行(mm)300
耐荷重(kg)22
キャップサイズ(mm)直径100
アズワン品番65-0603-11
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
ベランダの手すりや、物干し・ラックなどに取り付けができます。ご自宅の壁面を傷つけません。
仕様●適合品番:EA864CD-601、EA864CD-641、EA864CD-631●サイズ:140(W)×60(D)×10.5(H)mm●重量:92g●材質:ポリカーボネート●付属品:六角ボルト(M8)×2、蝶ナット×2、カメラ取付け用ねじ×4●取付可能柱幅:丸型/Φ3~Φ11mm、角型/30×30mm~11×11mm
アズワン品番65-9306-51
1個
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
さびにくいステンレス巻きパイプを使用。
狭い場所でも物干しが可能。
用途室内での物干しに
材質パイプ:ステンレス巻鋼管、樹脂部品:ABS
質量(kg)約1.75
耐荷重(kg)約20
使用場所室内
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)335×335×1750~2900
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
大型アームでしっかりはさめます。物干し竿に使用する場合は、直径2.6cm以上、4cm以下の竿にご使用ください。それ以外の竿では落下する危険性がありますので使用しないでください。
用途ベランダの柵や手すり、物干し竿に
材質本体:ポリプロピレン バネ:硬鋼線、亜鉛めっき
質量(g)約120
サイズ(mm)75(W)×25(D)×190(H)
開口幅(mm)最大約100
1袋(2個)
¥630
税込¥693
翌日出荷
アーム角度変更可能。窓枠や壁面などの自由な取付けが可能
仕様室内用
材質アルミダイカスト(ADC-12)
仕上合成樹脂焼付塗装
約10秒でかんたん取り付け!
景観を損なわないかわいいシュシュ型。
物干しやベランダ手すりに簡単取付
光の反射で害鳥にアピール 困っている場所にくるっとワンタッチ
日本製 鳥対策 忌避具 鳥追 用品。
用途防鳥対策・物干し竿の両端や、ベランダの手すりに
材質面ファスナー:ナイロン、生地:ポリエステル・ナイロン
直径(Φcm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
バスタオルハンガー。ステンレス製のバスタオルハンガー。
ベランダの手すりやポールに掛けて使える2WAY。最大7枚干せる。
ステンレス製で錆びに強い。フラット面を活用して置き干し可能。
使用できる手すり:幅10cmまで 使用できる物干し竿:直径3.8cmまで
材質ステンレス鋼線
質量(kg)約1.1
耐荷重(kg)約7(ほし部に均等荷重時)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)使用時:約26×73×37
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)収納時:約74×37×2
1台
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
掛け布団・敷き布団などの大物もがっちりと挟んでくれる、布団ばさみです。2個セットなので、布団以外にもタオルケットや毛布などを隣に並れば一度に干せます。大きめなので、物干し竿にはもちろん、ベランダなどの幅がある場所でも活躍してくれます。マンションや賃貸アパートのベランダやバルコニーの手すり、柵などでのご使用にもぴったりです。バネが本体内に内蔵されていることで、サビによる汚れがふとんに付きにくいのがうれしいです。一人暮らしや新生活を始める方に、新築やお引越しの準備におすすめです。
用途洗濯用品
材質本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線、ピン:アルミニウム合金
色ホワイト
タイプ布団バサミ
幅(cm)13.8
高さ(cm)26.5
入数(個)2
奥行き(cm)3
1個(2個)
¥719
税込¥791
4日以内出荷
竿ハンガーは、簡単取り付けの竿用物干しで、竿に引っ掛けるだけで取り付けできます。
フック部にストッパーが付いているので、風が強い日も安心です。
手すりハンガーは幅20cmまでのベランダ手すりに取り付けることができます。
キッチンマットやバスマット、ジーンズなど乾きにくい物も広げて掛け干しすれば乾きやすくなります。
週末にまとめて洗濯した際に、物干し竿だけでは足りない時にスペースを活用してバスタオルが干せます。
スペースに合わせて干し幅が変えられます竿ハンガーは、大判のバスタオルが3枚・バスタオルなら6枚も干すことができます。
手すりハンガーは、大判のバスタオルが5枚・バスタオルなら10枚も干すことができます。
簡単設置。 ネジや釘は使用しません。使わない時は簡単に取り外しできます。
サビに強いステンレス製で、耐久性もあります。
用途物干しハンガー、物干し、テーブルハンガー、タオルかけ、タオルハンガーとして
仕様竿ハンガー
幅(mm)(干し)265~750
耐荷重(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305~790×190×125
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
関連キーワード