ハサミでお好みの幅に調整可能。両サイドに紐がどこでもくくれるホール付き。UVカット率:約70%。通気性:約2倍(※メーカー比)。3mの取付ロープ付属:4本入り
用途日よけ・目隠し・ベランダシェードに。涼風シェード 日除けシェード オーニング サンシェード おしゃれ ベランダ 遮光 日差しカット UVカット 紫外線カット UV対策 省エネ 節電 暑さ対策 日よけ対策 通気性 ベランダ柵 手すり 雨よけ 窓 マンション 一軒家 ベランダ バルコニー お庭 プール ガーデン すだれ タープ 洋風 水洗い
付属品取付ロープ(3m)×4本
紫外線カット約70%
厚さ(cm)0.5
手すり80mmまでの厚みに対応の壁面用フック。
用途ベランダ手すりなど。
使用荷重(kg)2
45×90サイズで貼りやすく、目線のみ隠したいときにも最適。
電気料金にして約1.500円の削減(メーカー試験)。
目線、日射し、光熱費を同時にカット。
貼り直しも簡単で何度でも使える。
凹凸ガラスにも貼れます。
断熱効果で冷房効率UP。
カラーは目隠し効果の高い「マットブラック」色。
用途日差し/暑さ/紫外線/UV対策に
寸法(縦×横)(cm)45×90
材質本体:ポリエステル/アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
質量(g)150
格子、壁面、鋼管柱用、ベランダ取付金具です。UHF平面アンテナ、BS・CSアンテナ用です。長尺マストなので家庭用衛星アンテナと平面アンテナの両方を設置することができます。
格子・壁面・鋼管柱にも付けられるアンテナ取付金具。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられるマスト一体型です。マスト径はΦ38mm。50形までの衛星アンテナ設置が可能です。
取付可能対象ベランダ手すり(格子)・壁面・ 鋼管柱取付共用
質量(kg)2.8
マスト径(Φmm)38
1個
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
取付場所に合わせて選べ、格子にも壁面にも取付可能。コンクリート手すりに取り付けるためのCS/BS用アンテナ取付金具。
BS・CSアンテナ用コンクリートベランダ取付金具 。厚さ100~200mmのコンクリート手すりにBS・CSアンテナを手軽に取り付けられます 。45形、50形パラボラアンテナに対応 。マストはステンレス、本体は強固な鋼材に塗装を施し、耐久性に優れています。取り付けが簡単な小型軽量設計
適合(アンテナ径)45形、50形
材質マスト:ステンレス、本体:鋼板、塗装仕上げ: グレー色
質量(kg)3.8
取付幅(mm)100~200
マスト径(Φmm)42.7
急な雨でも安心!洗濯物の雨よけ、目隠しシート物干し竿に通して使用する、ベランダ用雨よけシート。突然の雨よけや、気になる視線からの目隠しに!
また、セーターなどの陰干しに。中央部は風通しの良いメッシュ生地。裾におもり入りで、多少の風でもめくれにくい。
使わない時にカーテンのように束ねたり、手すりへの固定などに便利なヒモ付き。
材質本体・パイピング/ポリエステル100%、おもり/鉄おもりの、カバー/EVA樹脂
形状ビニールカーテン
幅(cm)約190
高さ(cm)約150
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ベランダの手すり・ブロック塀など色々な場所に設置可能。さびにくいステンレス製。固定幅は最大約160mm。650型プランター対応
材質プレート、ネジ、ワッシャー:ステンレス蝶ネジ:アルミ亜鉛合金
質量(g)633
耐荷重(kg)約15
1セット(2個組)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ベランダコンクリート手すり用ベランダ取付金具です。300mmまでのコンクリート壁をしっかり挟んで固定します。UHF平面アンテナ、BS・CSアンテナ用です。
ベランダコンクリート手すりや厚い笠木手すりにも取り付けられるベランダ取付金具です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられるマスト一体型です。マスト径はΦ38mmで50形までの衛星アンテナ設置が可能です。最大300mmまでのベランダ壁、笠木を挟んで設置できます。
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用
材質アルミ支柱/手すりステン樹脂パイプ
長さ(mm)2000
握り径(Φmm)35
支柱径(Φmm)45
仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
支柱の高さ(mm)800
日よけや目かくしにぴったりな横長のシェード。バルコニーはもちろん、フェンスやカーポートでも目かくしや遮熱のためにお使いいただけます。
用途ベランダ・窓際・カーポート・フェンス・休憩所・施設などの日よけ・遮熱・目かくし
材質ポリエチレン
紫外線遮断率(%)約85
洗濯物をベランダの手すりの上からガッチリはさんで固定する。毛布やシーツ、タオルケットなどを挟んで、安心して干すことができる。本体穴あきタイプなので通気性が良く、乾きを邪魔しない。
用途洗濯用
仕様穴あきタイプ
材質本体:ポリプロピレン
寸法(mm)80×170×25H
質量(g)107
タイプベランダピンチ
入数(個)2
1セット(2個)
¥199
税込¥219
当日出荷
ベランダの手すりにラックに出来る物干しハンガー
材質本体:スチール粉体塗装 パーツ:ポリエチレン、PVC
寸法(縦×横×高さ)(mm)380×810×250
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
ベランダの手すりにフィットする形状の洗濯ピンチです。大きく開き、ガッチリはさむ大型ピンチ。毛布、シーツ、タオルケットなどの大物、厚物を干すのに便利。洗濯物にあとがつきにくい形状です。強力バネを使用。
材質ポリプロピレン
色ネイビー
高さ(cm)15.8
横(cm)6.8
奥行き(cm)2.4
1セット(2個)
¥419
税込¥461
4日以内出荷
2階教室のベランダの手すりから吊り下げるだけで手軽に緑のカーテンができます。
ヘチマやゴーヤ、アサガオなどのつる性植物の栽培に最適です。
セット内容ネット(1800×5000mm)6枚、パイプ12本、プランタークランプ24個、吊り下げロープ24本
種別6枚組
1セット(6枚)
¥26,000
税込¥28,600
4日以内出荷
っかり洗濯物をホールドしてくれるから風の強い地域で暮らしている方も安心です。布団や毛布、カーテン、大きなタオルやバスマット、キッチンマットなどを干す時に活躍します。ベランダ・バルコニーの手すりや柵など、幅のある場所で大活躍してくれます。また、洗濯物だけでなく自転車にかける自転車カバー止めとして使うのも便利です。プラスチック製の洗濯バサミは軽量で使いやすく、リーズナブルなので大家族のご家庭におすすめです。プラスチック製だと、布を傷つけにくいので洗濯物にぴったりです。一人暮らしや新生活を始める方に、新築やお引越しの準備に、美容院や飲食店など業務用にも最適です。
用途洗濯用品
材質本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線
色ブルー
タイプ布団バサミ
幅(cm)8.2
高さ(cm)15.7
奥行き(cm)2.4
安心と信頼のアプローチ手すりに高耐久性の新製品が登場しました。
<手すり部35Φと支柱部45Φ>
手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施しております。支柱部分・自在ジョイントは高耐久性仕様により一段と強固になりました。アルミとの強度比較2倍以上(メーカー比)
用途屋外用
材質真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ
握り径(Φmm)35
支柱径(Φmm)45
仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
長さ(mm)2000
支柱の高さ(mm)800~950
外からの視線を遮り、プライバシーを守ります。
ベランダ・フェンス・面格子・手すりの目隠しに最適です。
隣家の仕切り・ペットの柵抜け防止・貸し農園の仕切りネットとして。
風をやわらげ、雨の吹き込みをおさえます。
ベランダの草花を暑い日差しから守ります。
通気性のある編み込み素材。
お手入れ簡単、水洗い可!
取付用バンド付
用途ベランダ・フェンス・面格子・手すりの目隠しに
隣家の仕切り・ペットの柵抜け防止・貸し農園の仕切りネットとして
色モカ
材質(本体)ポリエチレン
寸法(cm)180×100
紫外線防御率(%)約80
遮光率(%)約85
材質(ハトメ)アルミ
1枚
¥999
税込¥1,099
11日以内出荷
玄関はもちろん、縁側、ベランダ等の段差を解消できる左右のステップに取っ手が付いた両取っ手付き踏み台。軽くて丈夫なアルミ製でさびに強く、耐久性に優れているからお手入れも簡単。日光等で熱くなりやすい取っ手部にはカバーを標準装備。カバーはネジを外せば取り外してお手入れも可能。腰やヒザが痛い方の負担を軽減。ご年配の方や小さなお子様にも最適。脚部裏はアジャスタ仕様(プラス1.5cmまで調節可能)。使用環境に合わせて、個々のアジャスターを調節しガタツキのないように調節可能。
用途踏み台、段差解消、セーフティステップとして。手すり付きなので年配の方やお子様にも。
最大使用荷重(kg)80
踏ざん踏面幅(mm)265
材質踏み台=アルミ、取っ手=スチール、表面加工=ポリエステル塗装
段数2
全高(mm)1180
耐荷重(kg)80
設置寸法・奥行(mm)530
設置寸法・幅(mm)815
下段高さ(mm)約165
上段高さ(mm)約320
取扱説明書(1MB)
天板寸法・幅(mm)646
天板寸法・奥行(mm)265
ベランダ手すりの乗越え用に!!足場とベランダの行き来に活躍します。折りたたみ式でコンパクトに収納できます。脚部は伸縮式で34cm迄の高さ調整に対応します。取付パイプ径Φ48.6、Φ42.7兼用で、手すりは用途に合わせてオプション2種類から選べます。(DXV-TE1・DXV-TE2)
用途仮設足場とベランダの行き来に。
伸縮脚(mm)340
最大使用荷重(kg)120
段数4
寸法(幅W×奥行D)(mm)天場寸法:570×500
設置寸法・奥行(mm)(クランプ芯まで)875~978
パイプ径(Φmm)取付:48.6、42.7兼用
踏ざん間隔(mm)340
天場高さ(m)1.09~1.43
設置寸法昇降面(mm)594
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)保管収納:1160×595×135
高さ調整範囲(mm)約340
最大使用質量(kg)120
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
外からの視線を遮り、プライバシーを守ります。
ベランダ・フェンス・面格子・手すりの目隠しに最適です。
隣家の仕切り・ペットの柵抜け防止・貸し農園の仕切りネットとして。
風をやわらげ、雨の吹き込みをおさえます。
ベランダの草花を暑い日差しから守ります。
通気性のある編み込み素材。
お手入れ簡単、水洗い可!
取付用バンド付
用途ベランダ・フェンス・面格子・手すりの目隠しに
隣家の仕切り・ペットの柵抜け防止・貸し農園の仕切りネットとして
色モカ
材質(本体)ポリエチレン
寸法(cm)180×100
紫外線防御率(%)約80
遮光率(%)約85
材質(ハトメ)アルミ
1枚
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
しっかり洗濯物をホールドしてくれるので風の強い地域で暮らしている方も安心です。布団や毛布、カーテン、大きなタオルやバスマット、キッチンマットなどを干す時に活躍します。ベランダ・バルコニーの手すりや柵など、幅のある場所で大活躍してくれます。また、洗濯物だけでなく自転車にかける自転車カバー止めとして使うのも便利です。プラスチック製の洗濯バサミは軽量で使いやすく、リーズナブルなので大家族のご家庭におすすめです。プラスチック製だと、布を傷つけにくいので洗濯物にぴったりです。一人暮らしや新生活を始める方に、新築やお引越しの準備に、美容院や飲食店など業務用にも最適です。
用途洗濯用品
材質本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線
色ホワイト
幅(cm)8.2
高さ(cm)15.7
奥行き(cm)2.4
ピンチがすぐ割れる・壊れるとお困りの方に
用途毛布・シーツをベランダの手すりにしっかり固定。ピンチ強度約2倍(メーカー比)、耐衝撃強度に優れたポリカーボネート使用。ピンチがすぐ割れる・壊れるとお困りの方に。しっかりはさめるダブルバネ。通気性の良い穴あきタイプ。物干し竿にも使用可能。
材質本体/ポリカーボネート、バネ/鋼線
色ブルー
タイプ竿ピンチ
寸法(cm)約8×2.4×16
入数(個)2
1セット(2個)
¥379
税込¥417
当日出荷
手すりにテグスを取り付けて鳥のフンなどの被害を防止するセットです。
専用固定金具でテグスを取り付け鳥害防止。テグスなので見えにくく切れにくい。キラキラ光る特殊テグス使用。
・取り付け可能な手すり
角型W40~75×H40mm以上、丸型直径48~70mm、カマボコ型W40~75×H40~50mm
・設置場所
テグスの長さが30mありますので、ベランダの広さや上下2本取り付けの場合など、諸条件に合わせてご確認の上取り付けください。
必要に応じてセット数お買い求めください。
・特徴
鳩は警戒心が非常に強く、ベランダ等へ侵入する際は手すりに一旦止まってから内部に入る習性があるので、ベランダ用テグスガードを設置して鳥害を防止しましょう。
スプリングと回転部品により、鳥がテグスに当たっても傷付ける事なく追い払えます。テグスは見えにくく、きらきら光る特殊テグス使用。
固定金具は手すりにそのまま残してテグスのみ外せるので、手すりに布団を干すこともできます。テグスは目立ちにくく、集合住宅の美観を損ないません。
付属品特殊テグス(Sカン、スプリングセット付)、落下防止ベルト2本、止め金具3個(予備2個)、キャップ2個、回転部品4個、手すり固定金具2台(滑り止めゴム付き)
取付必要な道具:はさみ、ペンチ、マーカー、マイナスドライバー
長さ(m)テグス:30
1組
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
取付可能対象ベランダ手すり(笠木・格子)・柱・壁面取付共用
質量(kg)1.2
適合サイズ(cm)アンテナ口径Φ45
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
取付可能対象ベランダ手すり(格子)・柱・壁面取付共用
質量(kg)0.7
適合サイズ(cm)アンテナ口径Φ45
1個
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
手すり付きで安心!玄関での段差の昇り降りが楽々。
手すり付きのため玄関、ベランダ等の昇り降りがラクラクです。また天板下の空きスペースには、靴の収納も可能なので玄関スペースを有効活用でき見た目もスッキリします。
辛い段差の昇り降りの負担を緩和。
天板の表面には滑り止めの溝付き。手すり部分は握りやすい丸みを帯びたデザイン。
脚部にはガタつき防止のアジャスター付き。横倒れ防止の支え付き。
左右どちらの向きでも使えます。アジャスター付き。
収納目安:70cm幅/最大2-3足、100cm幅/最大3-4足(収納数は婦人靴を目安としております)
材質本体:MDF(転写プリント)、手すり:天然木(ラバーウッド)、ラッカー塗装
あっという間に設置完了。いろんな場所であなたを支える。ベランダや縁側への設置に立ち座りの補助や姿勢保持に
手すりの高さ内で干すのに便利です。一度にたっぷり干せるジャンボサイズ。
材質(本体)ポリプロピレン(ワイヤー)PP被膜鉄線(バネ)鋼
色ブルー
外形寸法(cm)約35×76.5×高さ34
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
ピンチ数48
仕様ベランダの手すりの高さ内で干すのに便利な補助フック
材質(本体)ポリプロピレン、(ワイヤー)PP被膜鉄線、(バネ)鋼
寸法(mm)約765×350×340
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
UVカット率:約80%。遮光率:約85%。外からの視線を遮り、プライバシーを守ります。ベランダ・フェンス・面格子・手すりの目隠しに適しています。※完全に見えなくなる訳ではございません、ある程度は透けます。隣家の仕切り・ペットの柵抜け防止・貸し農園の仕切りネットとして。風をやわらげ、雨の吹き込みをおさえます。ベランダの草花を暑い日差しから守ります。通気性のある編み込み素材。お手入れ簡単、水洗い可!。取付用バンド付
材質本体/ポリエチレン、ハトメ/アルミ
色ブラウン
幅(m)1.8
高さ(m)1
耐風速用50形以下のCS・BSアンテナ(BC453SG、BC503SG)を、ベランダ手すりの格子・笠木や柱・壁面を利用して取り付け可能な、ベランダ用取付金具です。突出し寸法:257mm。マスト径Φ31.8mm。取付可能幅:76mm。はさみ込み幅:32~70mm。耐候性に優れた、塩害対策用の溶融亜鉛メッキ(HDZ35)仕様。
50cm以下のBS・CSアンテナ用 。外形寸法 従来機種MHV-117と同じ。本体側 ポール肉厚 t1.6→t2.0 ポール付け根 補強リブ4か所追加。受信可能風速 50m/s ※BC453SGと組み合わせ 。復元可能風速 60m/s ※BC453SGと組み合わせ 。破壊風速 70m/s ※BC453SGと組み合わせ 。M8ボルト 4本、取説 1部 付属
付属品M8ボルト 4本、取説 1部 付属
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
ベランダステップ DXV-14用ソケット式手すり。本体から取外して収納可能。※本製品にベランダステップ本体は含まれておりません。DXV-14をお買い求めください。
用途作業台への安全な昇降に。
適合機種DXV-14
幅(mm)手すり取付時:745、手すり:350
高さ(mm)手すり取付時の天場から:900、手すり:1174
1セット(2本)
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
ベランダステップ DXV-14用一体型手すり。本体に付けたまま折りたたんで収納可能。※本製品にベランダステップ本体は含まれておりません。DXV-14をお買い求めください。
用途作業台への安全な昇降に。
適合機種DXV-14
幅(mm)手すり取付時:680、手すり:242
高さ(mm)手すり取付時の天場から:603、手すり:1232
1セット(2本)
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
急速硬化で、30分後には歩行可能になり、60分後には完全硬化するので緊急補修にその効果を発揮します。
従来の急硬モルタルの持つ欠点(1.亀裂の発生2.薄塗りの困難3.早すぎる硬化時間)を改良した新しいモルタルです。
用途ベランダの手すり、金具、機械の接着及び固定、門柱金具等のとりつけ、その他急を要するモルタル施工に使用する。
硬化時間(分)30
仕様速乾、砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル、コンクリート面
約10秒でかんたん取り付け!
景観を損なわないかわいいシュシュ型。
物干しやベランダ手すりに簡単取付
光の反射で害鳥にアピール 困っている場所にくるっとワンタッチ
日本製 鳥対策 忌避具 鳥追 用品。
用途防鳥対策・物干し竿の両端や、ベランダの手すりに
材質面ファスナー:ナイロン、生地:ポリエステル・ナイロン
直径(Φcm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●材質:抗菌AES樹脂+ステンレス●取付穴径:4mm●サイズ(mm):600×600●高さ(mm):78.1●パイプ径:Φ35mm●L型/抗菌・防カビ●浴室やトイレ、洗面所などの水まわりや、勝手口・ベランダなどの屋外にも取付可能!●付属品:ブラケット取付ねじ(Φ4×30mm)、プラグ(Φ6×25mm)、てすり棒固定ねじ(Φ3×10mm)●左右兼用
アズワン品番65-9326-69
1本
¥6,700
税込¥7,370
翌日出荷
ベランダの手すりに掛けれるプランターハンガー。
ビニールコーティングでサビにくく取り付け面をキズつけにくいです。
用途ポット、プランターハンガー。
最大30cmまで開く大型サイズです。大きく開くので、ベランダの手すり干しなどに便利です。すべり止め付き
用途ロング
タイプふとんばさみ
仕様ロング
材質本体:ポリプロピレン、すべり止め:EVA樹脂
寸法(mm)165×35×360H
入数(個)2
1組(2個)
¥749
税込¥824
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ