玄関やベランダ・バルコニー・テラスなどのお掃除に専用設計された洗剤です。
泡が出すぎずに、また泡切れがよい洗剤ですぐに乾きます。
薄めないで原液のまま使用できます。
使用場所玄関、ベランダ
1本(1L)
¥679
税込¥747
当日出荷
ベランダの溝にピッタリなサイズです。
チリトリとホーキをセットして立てて収納できます。
用途ベランダなどの溝の掃き掃除、ごみ取りに
高さ(mm)410~560
トラスコ品番762-5472
セット内容ほうき1本、ちりとり1個
幅(mm)90
全長(mm)410~560
奥行(mm)110
材質(柄部)アルミ
材質(ホーキ穂)ポリプロピレン
材質(チリトリ本体)ポリプロピレン
1セット
¥989
税込¥1,088
当日出荷
ベランダ・玄関の水切りからほこり・髪の毛まで。各公共施設・授業所で使われて実績のあるゴムを採用。飲食店・理髪店・ペットショップなどに
用途一般家庭~事業所の様々なシーンに
幅(mm)330
シリーズコンドル
水だけで「ベランダ・玄関」の汚れをかき取る。ヘッドが自由に動いて狭い所もスイスイ掃除。ミドルサイズなので「力」が入れやすく、ベランダ・玄関の作業がしやすい。
用途ベランダ・玄関の掃除に
シリーズコンドル
お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。100cm~150cmで長さ調整できます。
用途農機具・園芸道具の洗浄、玄関・ベランダ・外壁等の洗浄。
材質(ブラシ部)PP
材質(柄部)PP・アルミ・ABS・TPE・合成ゴム
耐熱温度(℃)60
伸縮範囲(cm)約100~150
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ホースをワンタッチで接続し、ブラシに通水しながら使用できます。
用途清掃用。ベランダそうじ用。
幅(mm)160
長さ(mm)780~1240
質量(g)540
トラスコ品番003-7869
材質(主要部)ポリエチレン(PE)、PET樹脂
適合コネクタタカギ製コネクター全種類
商品タイプ本体
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
大型の円盤で広範囲の汚れを落とします。水も飛び散らないので、ベランダの掃除にも最適です。
トラスコ品番536-2111
適合機種BLUECLEAN392PLUS
質量(g)510
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
通路やベランダの溝、側溝をすっきりお掃除できるスリムなホーキ
用途溝掃除用ホーキ
材質毛:ポリプロピレン、カバー:ポリエチレン、柄:竹柄に塩化ビニール被膜
【軽量】【水形4パターン】雨風や直射日光からホースを守り、傷みにくくするフルカバーホースリールです。
アーチ状の巻き取り口がホースの片寄りを防ぐので、ホースの巻き取りが非常に簡単です。
アクアガンと蛇口口金を付け替えることで、手持ちで使用する場合と据え置きして使用する場合のいずれにも対応できます。
サイドホースの巻き取りができ、アクアガンを保管できる仕様で、よりコンパクトにスッキリとしたデザインです。
ワンタッチコネクター付で、蛇口との接続が簡単です。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などに
材質本体:ポリプロピレン、ABS樹脂ホース:塩化ビニル樹脂
パターンシャワー/カクサン/ジェット/キリ
適合蛇口外径(Φmm)14~18(丸型口金)
ホース内径(Φmm)9
ホース外径(Φmm)12.6
カバーあり
キャスターなし
関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
巻取形式手動
床やベランダなどのがんこな汚れ落としに最適です。
従来の竹製の柄から木柄に変更しましたので頑丈になりました。
用途清掃作業に
幅(mm)175
毛丈(mm)45
柄長さ(mm)1060
材質(柄部)木製
材質(毛)PVC
材質(ヘッド)木製
商品タイプ本体
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
落ち葉や衣類の糸くずなどが排水口に流れるのを防ぐことで、排水口のつまりを防止します。
ゴミが排水口に流れる前に集めることができるので、排水口の掃除が楽になります。
マンションやアパートなどの集合住宅で起こる、排水口のつまりによる雨漏りトラブルの対策におすすめです。
付属のナイロンバンドでアミを固定します。アミがずれてしまう場合は、排水口に固定してください。
手で曲げられる板状のアミなので、排水口の形に合わせて取付けることができます。
用途ベランダ排水口のつまりを防ぐアミです。
付属品ナイロンバンド3本
材質ステンレス
寸法(mm)330×100
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
天然の柑橘類植物を主成分とした純植物性なので人体と環境にやさしく安心して使用することができます。
手荒れの心配もなく、庭の植栽を傷めずに作業ができます。
水質源を侵すことがないので、洗浄後の流水を一般下水道に放流しても全く安全です。
用途コンクリート・石材類・スレート瓦などの外壁に付着した黒ジミや駐車場の油汚れ・黄ばみの洗浄に。
大理石・御影石に付着したもらいサビや黄ばみ・汚れに。
カビの除去・洗浄に。
液性弱アルカリ性
成分植物抽出洗浄液、脂肪酸アミド、ラウリルジメチルアミン、アルキルアリールポリエーテルアルコール
使用面積(m2/L)80~100
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ液体
水道がない場所で、水を使うためのお掃除セットです。
お風呂の混合栓などのパイプ根本から分岐します。
パイプの取付ネジ径がW26山20の水栓に取付できます。
ノズルはシャワー・ジョーロ・拡散・直射の4種類の水流に切替ができます。
ホース長さ(m)10
材質(ホース)塩化ビニル樹脂、(ノズル)ABS樹脂、(コック)黄銅、ポリアセタール、(ジョイント部品)ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
アズワン品番64-5153-58
1セット
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
U字溝用のゴミ受けです。ステンレス製でさびにくく、いつめでも綺麗です。
U字溝用グレーチングの間に挟み込んで設置するため、倒れにくく設置も簡単です。
ダストトレーはU字溝の形状に合わせてあるので、ゴミが抜けもなく、しっかりキャッチします。
ダストトレー上部が開口しているため、ゴミが溜まっても水はオーバーフローして滞留しません。
他社製品と違いゴミ受があるため溜まったゴミも持ち上げるだけで簡単に処理できます。下の受け部は網目が小さいので、小さなゴミも逃しません。
材質SUS304
こだわりぬいたミニデザイン、革新的なスマート収納と使いやすさの高圧洗浄機。
収納一体型であり、セットアップと片付けが簡単に行える。また収納場所の省スペース化も実現。
細く弾力性のあるプレミアムフレックス高圧ホースは絡まりづらく取り回しが簡単、コンパクトに畳める。
用途網戸、自転車、普通車、ベランダの掃除
セット内容延長ランス、ショートトリガーガン、高圧ホースプレミアムフレックス5m、ショートバリオスプレーランス、本体側カップリング、取扱説明書
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×159×313(収納ケースなし)、280×233×313(収納ケースあり)
常用吐出圧力(MPa)6
騒音値(dB)70.2
アズワン品番64-9300-10
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)
防水性IPX5
給水温度(℃)40
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
スペアのみ・柄は別売りです。「AZ299ベランダ床ブラシスポンジF可動」「AZ294玄関玄関タイルブラシスポンジF」「AZ297玄関タイルブラシスポンジF水切り付」「AZ298玄関タイルブラシスポンジF可動」の専用取り替えスポンジです。ベランダ床や土間を力を入れてゴシゴシブラッシングできます。洗剤を使わず水に濡らしてこするだけで、ツンツンブラシがこびりついた頑固な汚れをしっかりかき出します。また、柄とヘッドの角度が固定されていないので、清掃面にヘッドがフィットします。
材質スポンジ:ポリウレタン・ポリエチレン・ポリエステル・ナイロン、ヘッド
質量(g)26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×90×19
1個
¥559
税込¥615
5日以内出荷
ベランダ床や土間を力を入れてゴシゴシブラッシングできます。洗剤を使わず水に濡らしてこするだけで、ツンツンブラシがこびりついた頑固な汚れをしっかりかき出します。また、柄とヘッドの角度が固定されていないので、清掃面にヘッドがフィットします。
材質スポンジ:ポリウレタン・ポリエチレン・ポリエステル・ナイロン
質量(g)278
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×1125×78
材質(柄部)アルミ
材質(ヘッド)ポリプロピレン・ポリアセタール
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
コンパクトサイズのデッキブラシです。アルミ伸縮柄で全長47~70cmで使えます。玄関やベランダの床掃除にピッタリのサイズです。
用途床磨き用。
トラスコ品番250-7699
材質ポリプロピレン(毛)、アルミニウム(柄)
長さ(mm)470~700
幅(mm)140
奥行(mm)80
毛丈(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥829
税込¥912
当日出荷
用途自転車、ガーデン家具、小型車、フェンス、ブロック塀、玄関、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室の洗浄に。
付属品トリガーガン、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース(10m)、デッキクリーナーPS20、自吸用ホース(3m)、洗浄剤タンク、本体側カップリング
寸法(mm)394(W)×289(D)×542(H)
質量(kg)12.7
電源(V)100
消費電力(W)1300
モーター出力(kW)1.3
電源コード(m)5
最大吐出圧力(MPa)10
使用時間(時間)1
最大吐出量(L/h)360
建設現場などでも使われている業務用の洗浄剤を、家庭向けに商品化した玄関ベランダ洗剤。スス・ホコリ・泥・排気ガスなどの汚れをアルカリと活性剤の力で落とします。玄関、ベランダ、駐車場などの洗浄に。サッと撒ける注ぎ口で、薄めずにそのまま使えます。気になった時にサッと掃除ができて便利。
用途使える材質/アスファルト・コンクリート・タイル・敷石・レンガ・ブロック・樹皮、落とせる汚れ/スス・ホコリ・泥・排気ガスなど
成分界面活性剤(アルキルスルホン酸ナトリウム)、溶剤、キレート剤、ジエタノールアミン(0.01%)、色素
液性弱アルカリ性
使用量1m2あたり20mL
1個(500mL)
¥898
税込¥988
4日以内出荷
見せたくないものぜ~んぶ隠します
ベランダ薄型収納庫
置き場所に困るアレやコレ・・・生活感を一掃します!
ベランダやバルコニーなど、せまい場所にも違和感なく馴染む、ナチュラルな天然木製の薄型収納庫です。
ガーデニング用品や、お掃除グッズなどの収納におすすめです。
高さ(mm)920
間口(mm)800
奥行(mm)400
寸法(幅W×奥行D)(mm)棚板(1枚)/約682×128
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約660×290×730
質量(kg)15
材質杉材天然木
仕上ステイン塗装
組立時間2人で40分
見せたくないものぜ~んぶ隠します
ベランダ薄型収納庫
置き場所に困るアレやコレ・・・生活感を一掃します!
ベランダやバルコニーなど、せまい場所にも違和感なく馴染む、ナチュラルな天然木製の薄型収納庫です。
ガーデニング用品や、お掃除グッズなどの収納におすすめです。
高さ(mm)1600
間口(mm)800
奥行(mm)400
寸法(幅W×奥行D)(mm)棚板(1枚)/約682×128
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約660×290×1400
質量(kg)26
材質杉材天然木
仕上ステイン塗装
組立時間2人で60分
ハトの嫌う特殊な香りの効果でハトを寄せ付けません。安全性の高い香料を使用しているので安心です。効果は約1~2日間持続します。
強力ノズルで、薬剤が遠く・高いところまで届きます。
安全性が高い香料をしようしていますので、安心してご使用いただけます。
用途ハト駆除に。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×205
有効成分合成香料
対象動物ハト
1本(420mL)
¥1,749
税込¥1,924
当日出荷
組み立てが簡単なジョイントスノコです。
用途浴室やベランダなどに
材質ポリエチレン
質量(g)190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×13
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

デッキブラシ
モノタロウ
¥499
税込¥549
毛のコシが強いためガンコな汚れに対応します。
商品タイプ本体
全長(mm)1050
ブラシ幅(mm)180
材質(毛)塩化ビニール(PVC)
材質(柄部)竹、PVCチューブ
トラスコ品番789-8495
質量(g)465
毛丈(mm)45
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
陸屋根、ベランダ、外カベ、モルタル、ブロック、レンガ、タイル等にハケ塗りするだけでヒビ割れ内部に液が浸み込み、水の浸透を防ぎ、表面に強力な防水膜を作り、雨もりを抑えます。
用途陸屋根、ベランダ、外壁、モルタル、ブロック、レンガ、タイル、セメント、瓦等のヒビ割れから起きる雨漏りの補修
成分スチレン・アクリル酸共重合樹脂
液性弱アルカリ性
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約5~5.5
乾燥時間夏:2~3時間、冬:4~6時間
1本(1kg)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。
K 3 サイレント プラスは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。
広い範囲もしっかり洗える10mの高圧ホースが付属し、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。
用途自転車、ガーデン家具、小型車、玄関・玄関まわり、バルコニーやベランダ、網戸や窓、浴室
セット内容トリガーガンG120Q、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース10m、本体側カップリング
色イエロー
タイプ静音タイプ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)394×289×542
モーター出力(kW)1.3
最高圧力(MPa)10
機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:清水タンク、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、収納用ネット、伸縮ハンドル、水冷式モーター、付属品は本体に収納
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)
給水温度(℃)40
水道なしで水掃除ができます。ラクラク蓄圧式で電源・電池不要です。残量がわかりやすい半透明ボトル容量(約)/2L 。3種のノズルの付け替えして、。泡水(洗剤+水)・ジェット(水)・シャワー(水)3パターンの噴射が選べる!。洗剤+水でなめらかな泡を噴射します。ポンプヘッドレバー押して噴射します。ロックボタンを奥に差し込むとレバーから手を離しても噴射が固定されます。洗車には泡水(洗剤+水)で洗ってシャワーで(水)流すなどの使い方ができます。泥汚れなどにはジェット(水)で、汚れを落とします。ベランダ掃除・外壁掃除・ガーデニングにも最適です。
付属品水用ノズル、予備ホース、予備泡用フィルター×2、予備パッキン×2
材質本体/ポリプロピレン ホース/ポリエチレン
高さ(mm)320
質量(g)441.8
縦(mm)135
横(mm)220
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
ベランダの溝など狭い所にもピッタリ幅8.5cm。軽くて使いやコンパクトほうき。水気の多いゴミにも便利な水切り穴付きチリトリ。
用途ベランダ・玄関等狭い場所のお掃除用。
材質PET樹脂、ポリプロピレン
幅(mm)約85
全長(mm)約500
奥行(mm)約130
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
1枚づつつないで作る床材です。手で簡単にできて工具は不要。浴室・トイレなどの水回りからベランダ・ビルの屋上・倉庫などの床からプールサイドまで多目的に使えます。
色ブルー
材質PE
外寸(mm)(最大)310×310×25、(組付)300×300×25
耐荷重(kg)均等荷重で1枚当たり/200
お布団下やクローゼットに。通気性のよい高床すのこです。インテリアに合わせやすい木目柄&ブラウンカラーの高床すのこです。お布団下・納戸・ベランダ・クローゼットなど様々な場所でお使いいただけます。
玄関やベランダなどのお掃除に手軽に使える安価タイプ。
種類シダホウキ
全長L(mm)約730
材質毛:シダ100%、柄:木芯入ポリエチレンカバー
材質(毛)シダ
1本
¥519
税込¥571
当日出荷
耐水、耐油、耐摩耗に優れている塩化ビニール製のマットです。横からの断面は小さなピラミッド形状で滑り止め効果があります。日本製。
用途工場や建築現場などの床に。住宅の玄関、ベランダなどの床の養生に。体育館、公民館、イベント会場などの床の養生に。作業台やワゴン、棚などの敷きマットに。
厚さ(mm)1.5
色(表)緑、(裏)黒
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
幅(mm)915
質量(kg)25
長さ(m)20
1巻
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ハーフサイズは小さな場所にも対応
レギュラーサイズはハーフサイズ2枚分の大きさ
通気性が良い厚さ70mmの高床式タイプ
継ぎ足して使用が出来るジョイント式
プラスチック製なので丈夫で長持ち
用途通気性が良く掃除に便利な高床式タイプで、継ぎ足しが可能なジョイント式です。
押し入れ・クローゼットの収納に便利なプラスチック製のすのこです。
バルコニーやベランダの水ハケや水濡れ防止にも便利です。
材質ポリプロピレン
耐荷重(kg)80
色アイボリー
先割れ加工で細かいホコリも掃けます。水気に強く腰も強い化繊ほうきです。チリトリ付きでコンパクトに収納できます。
用途屋外や玄関・ベランダなどの掃き掃除。
材質ほうき:(穂先)ポリプロピレン、(柄)被覆鋼管・PP、(甲)ポリエチレン、(チリトリ)ポリプロピレン
質量(g)300
ブラシ幅(mm)750
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(ほうき)750×220×30、(チリトリ)350×240×50
入数1セット
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
いろんなシーンに使える木製すのこ。
滑り防止のため風呂場に敷いたり、湿気によるカビ発生予防のために、押入れに敷いて使える簀子(すのこ)。
園芸用や花台に、ベランダに、バスルームに、ファンシーな小物置きなど、いろんなシーンで使えます。
天然木スプルースは香りも少なく、どの場所に置いても気になりません。
材質天然木(スプルース)
寸法(幅W×奥行D)(mm)約280×560
規格NO.3
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ