丈夫でサビにくいステンレスパイプ仕様のベランダ物干しです。接地面で天井にしっかり密着する安全設計です。圧着板にバネを追加することでパイプの突っ張り度を強化しました。ネジやクギが不要なので、簡単に取り付けることができます。竿受けの高さや方向を自由に調整することができます。パイプ接合部にプラスチックのキャップをかぶせることで、たわみ発生を防ぎます。竿落下防止ストッパー付です。
材質ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレン、ABS樹脂、EVA樹脂
材質支柱/ステンレス管・ステンレス巻き鋼管樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・ナイロン樹脂・合成ゴムバネ類/バネ鋼・メッキ仕上げネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
色ステンレス
高さ(mm)2100~2800
奥行(mm)300
耐荷重(kg)22
キャップサイズ(mm)直径100
アズワン品番65-0603-11
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
材質パイプ/ステンレス巻き鋼管、タオル掛け/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
幅(mm)500
色ステンレス
高さ(mm)1270
奥行(mm)520
耐荷重(kg)22
アズワン品番65-0603-10
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
使用角度が選べます。(水平・斜め上45°)
収納(90度)はバーが上向けの状態にされます。
取付部品は別売です。(EA949EB-100、-101)
種類壁付型
エスコ品番EA951FB-75
材質アルミダイカスト
全長(mm)550
色ステンカラー
耐荷重(kg)100(アーム水平時)
ベース寸法(mm)45×160
取付穴径(Φmm)8
取付ピッチ(mm)126~130(長穴2箇所)
1個
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
竿を持ってワンタッチで4段階調節が可能です。(120mmピッチ)
アームは竿を差したままで縦型収納でき収納出幅は130mmとコンパクト、ベランダが広々と使えます。
高い位置に使用でき、また、収納時に下竿の中心が650ミリ以上に設定できます。
用途物干金物
種類壁付型
仕様スライド4段階、120mmピッチ
材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装
タイプAPL型
耐荷重(kg)30
竿を持ってワンタッチで4段階調節が可能です。(120mmピッチ)
アームは竿を差したままで縦型収納でき収納出幅は130mmとコンパクト、ベランダが広々と使えます。
用途物干金物
タイプAP型
耐荷重(kg)30
仕様スライド4段階、120mmピッチ
材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装
種類壁付型
材質(本体)ステンレス巻きスチールパイプ、ステンレスパイプ、(樹脂部品)ポリプロピレン、ABS樹脂、EVA樹脂、ポリカーボネート、(金属部品)スチール(メッキ)、ステンレス
耐荷重(kg)全体30
使用時寸法(mm)(片側)幅100×奥行350~580×高さ2100~2750
設置場所に応じたパーツをご用意
用途スカイクリーンAP・APL型用
仕様アルミ支柱への取付
適合サイズ(mm)奥行35~71 幅35~75
1個
¥7,300
税込¥8,030
翌日出荷
アーム角度3段階調整。スライドポール3段階調整
種類壁付型
仕様縦収納・ポール型
材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)11×13
仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理
パイプ寸法(mm)860
材質(パイプ)アルミ押出型材
天井取付けタイプの物干し金具です。
高さ調整可能です。
用途物干し竿の設置に。
種類天井自在式
材質アルミ形材
色シルバー
耐荷重(kg)100
アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整。独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド
種類壁付型
仕様縦収納・ポール型
寸法(mm)(物干部)689
材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)11×13
仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理
パイプ寸法(mm)820
材質(パイプ)アルミ押出型材
壁面取付けタイプの物干し金具です。
角度調整を水平、45度に固定することができます。
用途物干し竿の設置に。
材質アルミダイカスト
種類壁付型
耐荷重(kg)30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
アーム部は竿を押したまま、水平・45度の2つの角度をワンタッチで調整できるので、日当りに対応して角度の調整が可能です。 竿をつけたままで垂直収納が可能なのでベランダのスペースを有効活用するのに適しているのと共に収納時、床からの高さがありますので、お子様が足掛けにして、ベランダから落ちるのを防ぐ構造になっています。ブラケットの底面をかさ上げすることにより、壁面の凸面にも取付けやすいくなっています。
材質アルミダイカスト
格子てすりにしっかり取り付け、足もとをスッキリ使える。上下2段に竿4本が掛けられる大容量タイプの物干し台です。下段は竿を掛けたまま収納できる仕様です。サビに強いステンレスパイプを使用しています。
用途洗濯物干し 物干し台 物干しスタンド ベランダ用
仕様【竿掛け】4本(※竿は付きません。)
材質ステンレスパイプ直径29.4mm、部品/ABS樹脂・PP樹脂、金属部品/ステンレス・スチール(メッキ)
質量(kg)2.6
取付【丸てすり直径】50~100mmまで【角てすり高さ】30~100mmまで / 幅50~100mmまで / 格子の間隔160mmまで
タイプ組立式
耐荷重(kg)30まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【使用時】16×65×107(片側サイズ)
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
使用角度が選べます。(水平・斜め上45°)
収納(90度)はバーが上向けの状態にされます。
取付部品は別売です。(EA949EB-100、-101)
エスコ品番EA951FB-76
材質アルミダイカスト
全長(mm)550
色ブラック
耐荷重(kg)100(アーム水平時)
ベース寸法(mm)45×160
取付穴径(Φmm)8
取付ピッチ(mm)126~130(長穴2箇所)
1個
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
蔵バネ+ジャッキ方式でしっかりと固定できます。たっぷり干せる3段タイプ。
材質パイプ部:ステンレス巻きスチールパイプ 樹脂部:ポリプロピレン・ABS樹脂・塩化ビニル樹脂
質量(kg)3.7
色ライトグレー
サイズ(cm)9×44~78×220~300
耐荷重(kg)20
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
あらゆる場所に干せる、伸縮ランドリーラック。
ベランダ壁、柵、物干し竿、タオルバー、引き出し、窓枠、ドア、オイルヒーターなどに掛けて使用できる。
バーの長さは約41~75cmまで伸縮、大判のバスタオルもOK。
材質ポリプロピレン・ポリエチレン・ABS樹脂・ステンレス
折りたたみ寸法(cm)折りたたみ時幅44×奥行35×高さ3.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
室内物干し・ベランダ物干し・洗濯物干し金物シリーズ
Bパック 木製下地用コーチスクリューセット
材質(羽根)SUS304
アズワン品番64-7752-45
1セット(2個)
¥329
税込¥362
当日出荷
ベランダの手すりにラックに出来る物干しハンガー
材質本体:スチール粉体塗装 パーツ:ポリエチレン、PVC
寸法(縦×横×高さ)(mm)380×810×250
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整。独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド
種類壁付型
仕様縦収納・ポール型
寸法(mm)(物干部)559
材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)11×13
仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理
パイプ寸法(mm)820
材質(パイプ)アルミ押出型材
使わないときは折りたたんでスッキリ収納、左右に収納できます。ハンガーもかけられます。ベランダ、バルコニーなどに
材質アルミ
取付穴(mm)(上部)横21×縦11、(下部)横10.6×縦20
フェイスタオル20枚が干せるタオルハンガー
省スペースでもしっかり干せる大容量のタオルかけ
干し部の先端を折り曲げる事で、掛けたタオルがずり落ちない設計
スタンドタイプで場所を選ばす部屋干しできる
キッチンやお風呂場などで使っても便利
室内物干しのほか、ベランダに出して天日干しする時にもラクラク
脚にはすべり止め付き
美容室や散髪屋さんで業務用におすすめ
旅館やホテル、事務所でも活躍
組立不要ですぐ使える
洗濯物干し代わりに、キャミソールなどの洗濯小物に使っても◎
収納時もコンパクト!
使用しないときは折り畳んですき間に収納可能
干し部の長さ(掛けられるタオルの幅):約35cm
干し部の間隔:約3.5cm
使用時寸法(mm)470×幅810×高さ740
1台
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
アルマイト処理の上、アクリル塗装を施しています。
用途ベランダ7やバルコニーの天井等に取付けます。
種類自在式
仕様2段階調整
材質アルミ
色ブロンズ
仕上アクリル焼付塗装
干す量やスペースに合わせて伸縮できる組み立て不要の物干しです。
使用しない時は、スリムに収納できる収束タイプです。
収納や持ち運びに便利なゴムバンド付きです。
スリムにまとまるので、1階から2階やベランダから室内への移動など、女性でも持ち運びしやすくなっています。
ワンピースやズボンなどの長物も干せます。
ステンレス巻きスチールパイプを採用しているので、丈夫でサビに強く安心してお使いいただけます。
耐荷重(kg)全体12、竿1本あたり4、伸縮竿1本あたり1●干せる目安(約):4人分
収納時寸法(mm)120×150×1165
干す量4人分(目安)
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
物干し竿に通すだけ!ベランダの雨よけ・目隠しなどに便利。雨に強い防水シートです。ループ付きで取り付け、取り外しも簡単。下部は、メッシュになっており、風が通るように仕上げました。戸建て・集合住宅等のベランダで重宝します。クリア素材で日当たりを妨げにくく、室内が暗くなりにくい。使わない時はカーテンのようにスライドでき、束ねられるバンド付き。シャワーカーテンにも使われている丈夫な素材です。
用途ループ付き ベランダ 目隠し 防水 洗濯物 目隠し カーテン
材質シート/EVA樹脂、メッシュ/ポリエステル、バンド・ループ・バイアス/ポリプロピレン
質量(g)約470
寸法(幅W×高さH)(cm)180×150(下部メッシュ/約高40)
1枚
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
物干し竿に掛けるだけで衣類をたくさん干せるハンガー。ベランダや浴室の物干し竿に掛けるだけで簡単に取り付けられるハンガーバーです。2段で衣類を掛けられるので省スペースにたくさん干すことができます。本体が伸縮するので、スペースに合わせてお好みの長さに調節可能です。使わない時は折り畳んで、コンパクトに収納できます。手軽に収納力をアップできるので、クローゼット内での使用もおすすめです。
付属品-
材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット クッション:シリコーンゴム
色ホワイト
質量(g)1325
備考設置可能な場所 直径3cm以内・幅86cm以上のランドリーパイプ・物干し竿 ※サイズや形状、材質によっては設置できない場合があります。
耐荷重(kg)5(静止荷重)
寸法(cm)使用時:W85.5~153×D5.8×H94
内寸法(cm)W82.5~150
1個
¥3,600
税込¥3,960
4日以内出荷
物干し竿に掛けるだけで衣類をたくさん干せるハンガー。ベランダや浴室の物干し竿に掛けるだけで簡単に取り付けられるハンガーバーです。2段で衣類を掛けられるので省スペースにたくさん干すことができます。本体が伸縮するので、スペースに合わせてお好みの長さに調節可能です。使わない時は折り畳んで、コンパクトに収納できます。手軽に収納力をアップできるので、クローゼット内での使用もおすすめです。
付属品-
材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット クッション:シリコーンゴム
色ブラック
質量(g)1325
備考設置可能な場所 直径3cm以内・幅86cm以上のランドリーパイプ・物干し竿 ※サイズや形状、材質によっては設置できない場合があります。
耐荷重(kg)5(静止荷重)
寸法(cm)使用時:W85.5~153×D5.8×H94
内寸法(cm)W82.5~150
1個
¥3,600
税込¥3,960
4日以内出荷
安定感抜群のブロー台付き物干しです。使用する方の身長や干す場所に合わせて高さ・竿受けの方向が変えられます。ベランダでの隠し干しにもおすすめです。水漏れや紛失しにくいネジ式キャップです。
仕様●耐荷重(kg):30●幅(mm):350●奥行(mm):800●高さ(mm):1070~1700●色:ホワイト●原産国:中国●コード番号:239-1544
アズワン品番67-2358-73
1組(2台)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
ベランダの壁に掛けられる!伸縮式のタオルハンガー。狭いベランダに干し場を増やせます。バーは伸縮可能。伸ばしてバスタオル、縮めてフェイスタオルなどが干せます。壁掛け用アームは壁の厚さに合わせて調節可能です。
用途洗濯ハンガー ランドリーハンガー タオル掛け タオル干し ハンガー 洗濯物干し
材質本体/ABS樹脂、アーム・キャップ/ABS樹脂、ワイヤー/PP被膜鉄線
色白/ホワイト
サイズ(mm)約305~465×460~705×210
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
省スペース幅狭設計。スぺパ抜群。奥行ワイド。横幅コンパクトで。狭いベランダでももっと干せる。竿から近いサイドフックで低い竿にも対応。長い洗濯物にも安心。
用途洗濯ハンガー 角ハンガー ピンチハンガー ランドリーハンガー 洗濯物干し
材質本体/ポリプロピレン、バネ/鋼
色白/ホワイト
サイズ(mm)約410×520×45
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
竿から近いサイドフックで低い竿対応。コンパクト6連式ハンガー。肩部分がやさしいカーブだからハンガーあとがつきにくい、衣類にやさしいハンガーです。
用途洗濯ハンガー ランドリーハンガー 衣類ハンガー 洗濯物干し
材質本体/ポリプロピレン
色白/ホワイト
サイズ(mm)約380×405×265
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
急な雨でも安心!洗濯物の雨よけ、目隠しシート物干し竿に通して使用する、ベランダ用雨よけシート。突然の雨よけや、気になる視線からの目隠しに!
また、セーターなどの陰干しに。中央部は風通しの良いメッシュ生地。裾におもり入りで、多少の風でもめくれにくい。
使わない時にカーテンのように束ねたり、手すりへの固定などに便利なヒモ付き。
材質本体・パイピング/ポリエステル100%、おもり/鉄おもりの、カバー/EVA樹脂
形状ビニールカーテン
幅(cm)約190
高さ(cm)約150
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
幅約10cmの超スリム設計でスペースを有効活用。低い竿対応。ベランダのすき間に干せるコンパクトなピンチハンガーです。
用途洗濯ハンガー 角ハンガー ピンチハンガー ランドリーハンガー 小物ハンガー 洗濯物干し
材質本体/ポリプロピレン、バネ/鋼
色白/ホワイト
サイズ(mm)約100×635×200
1個
¥998
税込¥1,098
5日以内出荷
ピンチがすぐ割れる・壊れるとお困りの方に
用途毛布・シーツをベランダの手すりにしっかり固定。ピンチ強度約2倍(メーカー比)、耐衝撃強度に優れたポリカーボネート使用。ピンチがすぐ割れる・壊れるとお困りの方に。しっかりはさめるダブルバネ。通気性の良い穴あきタイプ。物干し竿にも使用可能。
材質本体/ポリカーボネート、バネ/鋼線
色ブルー
タイプ竿ピンチ
寸法(cm)約8×2.4×16
入数(個)2
1セット(2個)
¥379
税込¥417
当日出荷
ベランダ等で物干し竿などにつるして使用できる実用的なカーテン、カーテンで洗濯物を見えないようにすれば安心、半透明だから光も程よく通して暗くなりすぎません、メッシュ生地が風も程よく通して洗濯物も乾きます、シート部は防水なので急な雨でもしっかりガード、カーテンだから簡単取り付け&サッとはずして丸めて収納
仕様●サイズ:幅180×高160cm●材質:シート/EVA樹脂、メッシュ/ポリエステル、ピンチ/ポリプロピレン●ズレ止めピンチ2個付属●固定用ヒモ2本付●※竿用ループ(棒通し部)は直径4cm以下の物干し竿等に対応●※シート部は防水仕様ですが、水濡れを完全に防ぐものではありません
アズワン品番68-4067-85
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
2段フックで高い竿でも低い竿でも!使い分けできるパラソルハンガー。スリム設計で収納も便利。
用途洗濯ハンガー ランドリーハンガー 洗濯物干し
材質本体/ポリプロピレン
色白/ホワイト
サイズ(mm)約直径800×高さ450
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
奥行45cmのコンパクトな物干し台。
ベランダの外から見えにくい、高さ132cm。
脚が収納できるので収納コンパクト。
竿受けは奥行方向にスライド可能。
材質パイプ/ステンレス巻きスチールパイプ(直径29.4mm・25.4mm) 部品/ABS樹脂、PP樹脂 金属部品/スチール(メッキ)
質量(kg)3.8(左+右)
色ステン&ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:50×40×132、収納時:60×7×132
1台
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
ベランダなどコンクリート面に最適。敷くだけ簡単人工芝 (防炎・抗菌・防カビ仕様)。裏面がTPRなので滑りにくい。コンクリート面でも色移りしにくい。はさみやカッターでカット可能。
用途ベランダなどに。リアル人工芝 芝生マット 人工芝生 人工芝マット 人工芝ロール 芝生 グリーンマット 高品質 高密度 ロールタイプ ロール式 マンション 建物まわり 通路 路肩 物干し場 駐車場 ガレージ 緑化 緑 グリーン ナチュラルグリーン グリーン マット シート 屋内 屋外 簡単設置 簡単施工 防炎 防カビ 抗菌 DIY
材質ポリエチレン、ポリプロピレン、TPR
色グリーン
種類人工芝
寸法(cm)芝丈:3.5
幅(m)1
関連キーワード
1
2
3
次へ