勾配角度が0~30°の範囲で無段階に調整できます。
微妙な勾配にもピッタリ収まります。
長さは550mm~940mmの範囲で無段階に調整できます。調整方法は、脚部をスライドさせて任意の場所で調整ビスを締め付けるだけで、とても簡単です。
竿受部は、万が一でも竿が脱落しないよう丸型になっています。
本体の取付は上方向だけでなく横方向からも取付けられます。
本体の表面仕上げは、アルマイトのステンカラー色です。
竿受部と端部キャップは、耐候性に優れたAAS樹脂(ASA樹脂)を使用しています。
仕様アルミダイカスト(焼付塗装)
材質アルミ・AAS
質量(g)780
耐荷重(kg)20
仕上アルマイトステンカラー
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
省スペースで取扱い簡単!
折りたたみ式で竿も掛けたままでOK!
ワンルームマンションや少人数でのお住まいに適しています。
用途壁付型
サイズ(mm)295
耐荷重(kg)100
設置場所に応じたパーツをご用意
用途スカイクリーンAP・APL型用
仕様アルミ支柱への取付
適合サイズ(mm)奥行35~71 幅35~75
用途手摺支柱はさみ付用
セット内容本体A 4個本体B 4個軸 8個クッションゴム 4個十字穴付六角ボルト(M5×45) 8本十字穴付六角ボルト(M5×10) 8本ワッシャー(呼び5大型) 16個六角ボルト(M8×18) 4本六角ボルト(M8×22) 4本六角ボルト(M8×30) 4本ワッシャー(呼び8) 4個六角袋ナット(M8) 4個六角ナット(M8) 4個
材質ステンレス
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
壁面取付けタイプの物干し金具です。
角度調整を水平、45度に固定することができます。
用途物干し竿の設置に。
材質アルミダイカスト
種類壁付型
耐荷重(kg)30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ワンタッチで収納!
収納時も物干し竿が掛けられる!
種類壁付型
天井取付けタイプの物干し金具です。
高さ調整可能です。
用途物干し竿の設置に。
種類天井自在式
材質アルミ形材
色シルバー
耐荷重(kg)100
コストの厳しいアパート向けに、機能を省き徹底的に低価格を追及しました。また、戸建住宅で、メインの物干し場とは別に2ヶ所目・3ヶ所目に気軽に設置して頂けます。
サイズ(mm)550
材質/仕上アルミダイカスト/焼付け塗装
種類壁付型
耐荷重(kg)30(2本使用時)
材質パイプ/ステンレス巻き鋼管、タオル掛け/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
幅(mm)500
色ステンレス
高さ(mm)1270
奥行(mm)520
耐荷重(kg)22
アズワン品番65-0603-10
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
材質支柱/ステンレス管・ステンレス巻き鋼管樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・ナイロン樹脂・合成ゴムバネ類/バネ鋼・メッキ仕上げネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
色ステンレス
高さ(mm)2100~2800
奥行(mm)300
耐荷重(kg)22
キャップサイズ(mm)直径100
アズワン品番65-0603-11
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
ワンタッチで収納!
収納時も物干し竿が掛けられる!
材質アルミ
種類壁付型
竿を持ってワンタッチで4段階調節が可能です。(120mmピッチ)
アームは竿を差したままで縦型収納でき収納出幅は130mmとコンパクト、ベランダが広々と使えます。
高い位置に使用でき、また、収納時に下竿の中心が650ミリ以上に設定できます。
用途物干金物
種類壁付型
仕様スライド4段階、120mmピッチ
材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装
タイプAPL型
耐荷重(kg)30
ふとんも干せるダブルバー仕様。竿は最大5本まで掛けられます。竿がズレ落ちにくいストッパー付竿受けを採用。
用途天井と床にバネの力で取り付けるものほし台。
材質(本体)ステンレスパイプ、(成形部品)ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂、(圧着部)EVA樹脂・天然ゴム、(バネ・ネジ類)スチール(メッキ)
色ステン/グレー
質量(g)5100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×590×2050~3000
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

自在物干金具 アルミ製
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
2段階の高さ調整がついた外部天井用物干しです。
用途物干金物
種類自在式
材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー
耐荷重(kg)100
アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。
上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用
種類壁付型
サイズ(mm)400
材質アルミダイカスト(ADC12)
耐荷重(kg)30
仕上アクリル焼付塗装
1本当りの質量0.6kg
格子てすりにしっかり取り付け、足もとをスッキリ使える。上下2段に竿4本が掛けられる大容量タイプの物干し台です。下段は竿を掛けたまま収納できる仕様です。サビに強いステンレスパイプを使用しています。
用途洗濯物干し 物干し台 物干しスタンド ベランダ用
仕様【竿掛け】4本(※竿は付きません。)
材質ステンレスパイプ直径29.4mm、部品/ABS樹脂・PP樹脂、金属部品/ステンレス・スチール(メッキ)
質量(kg)2.6
取付【丸てすり直径】50~100mmまで【角てすり高さ】30~100mmまで / 幅50~100mmまで / 格子の間隔160mmまで
タイプ組立式
耐荷重(kg)30まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【使用時】16×65×107(片側サイズ)
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
竿受けの高さ・向きは調節できます。竿は最大6本まで掛けられます。竿がズレ落ちにくいストッパー付竿受けを採用。
材質(本体)ステンレスパイプ、(成形部品)ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂、(圧着部)EVA樹脂、(バネ・ネジ類)スチール(メッキ)
色ステン/グレー
質量(g)3000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×510×2050~3000
1台
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
竿受けの高さ・向きは調節できます。竿は最大4本まで掛けられます。竿がズレ落ちにくいストッパー付竿受けを採用。
用途天井と床にバネの力で取り付けるものほし台。
材質(本体)ステンレスパイプ、(成形部品)ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂、(圧着部)EVA樹脂、(バネ・ネジ類)スチール(メッキ)
色ステン/グレー
質量(g)2800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×510×2000~2750
1台
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
ベランダの壁に掛けられる!伸縮式のタオルハンガー。狭いベランダに干し場を増やせます。バーは伸縮可能。伸ばしてバスタオル、縮めてフェイスタオルなどが干せます。壁掛け用アームは壁の厚さに合わせて調節可能です。
用途洗濯ハンガー ランドリーハンガー タオル掛け タオル干し ハンガー 洗濯物干し
材質本体/ABS樹脂、アーム・キャップ/ABS樹脂、ワイヤー/PP被膜鉄線
色白/ホワイト
サイズ(mm)約305~465×460~705×210
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

物干金具 壁取付
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
ワンタッチで収納!
揺れても落ちにくいハンガー掛け付き!
上向き(45度)と並行の2段階で使用できます。
種類壁付型
耐荷重(kg)100
アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整。独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド
種類壁付型
仕様縦収納・ポール型
寸法(mm)(物干部)559
材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)11×13
仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理
パイプ寸法(mm)820
材質(パイプ)アルミ押出型材
中空壁用の固定金具です。
スプリング付きで取り付けが簡単です。
ロールプレートを壁穴に差し込み、ナットを締め込むだけで取り付けできます。
ロールプレートはコの字型のため安定した保持力を確保できます。
取付穴が12.5mmで本体ネジはM8ですが、穴周りが凸形状になっている専用ワッシャを使用するため、ガタツキを抑制できます。
用途中空壁への分電盤、掲示板、雨樋、手摺等の取り付け。
材質ステンレス鋼
取付穴Φ12.5 mm
締付トルク(N・m)5
取付可能厚(mm)~20
必要中空幅(mm)(施工時)36
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
アーム横収納型。横型ブラケット
種類壁付型
仕様横型ブラケット
材質アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)Φ11
仕上合成樹脂焼付塗装
こんなお得な商品も!

室内物干し 吊り下げタイプ
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)(目安)8
仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
デザイン的なノイズをそぎ落としたシンプルでおしゃれなSカン。両端の先端にビニールカバーがついているため、物を傷つけない。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。丈夫で錆びにくいステンレス製。園芸用品の収納やベランダ収納といった屋外の使用にも。キッチングッズ、掃除用具、リビング用品のツールや小物の整理整頓に便利。
用途浴室・バス・お風呂・洗面所・キッチン・厨房・給湯室・オフィス・病院・学校・幼稚園・飲食店舗などの収納スペースが限られる場所におすすめ。竿やクローゼット、タオル掛け、パイプ棚といった浮かせる収納に。
仕様S字
材質ステンレス鋼線
ベランダなどの低い物干しに便利なショートフックタイプ。33cm幅のタオルがまっすぐに干せるアームです。アームの先端はクリップ式で洗濯物が落ちにくくなっています。高い竿にも干しやすいグリップタイプ。低い竿に掛けやすい持ち手付き。竿に掛けるだけでスライドしにくい構造です。
材質ポリプロピレン
色ホワイト
直径×高さ(cm)約83.5×33
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
アームにお手持ちのランドリーハンガーが8本掛けられます※1。竿キャッチ(グリップ)式のハンガーも掛けられます※2。物干し竿や洗濯ロープにしっかり固定できるキャッチ式で、直径38mmのふとん干し用太竿にもご使用になれます。キャッチ部が90度ごとにカチッと止まるので、干す時のアームの回転を抑えます。アームの回転を抑えるので、竿に対して本品を直角に干すと物干し竿の幅を取らずに省スペース干しが、竿に対して本品を平行に干すと狭いベランダでも壁や網戸で洗濯物を汚しにくくなります。本品をランドリーハンガーとして使うこともできます。アームの幅が広い(メーカー比)ので、乾きにくい脇の部分を広げて干せます。アームは開くとカチッと固定され、レバーをにぎるとワンタッチで閉じるカンタン構造です。アームは取り込みしやすい下折れ式です。キャッチ部にカモイフックが付いていますので、カモイにも掛けられます。※1 竿掛け部の最大直径が10mmまでのハンガーに適しています。※2 竿キャッチ部がアームの穴より大きいタイプのものは掛けられません。
用途洗濯用品
材質本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線
色ブルー
幅(cm)11.5
高さ(cm)48
奥行き(cm)2.2
1個
¥529
税込¥582
4日以内出荷
あらゆる場所に干せる、伸縮ランドリーラック。
ベランダ壁、柵、物干し竿、タオルバー、引き出し、窓枠、ドア、オイルヒーターなどに掛けて使用できる。
バーの長さは約41~75cmまで伸縮、大判のバスタオルもOK。
材質ポリプロピレン・ポリエチレン・ABS樹脂・ステンレス
折りたたみ寸法(cm)折りたたみ時幅44×奥行35×高さ3.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
デザイン的なノイズをそぎ落としたシンプルでおしゃれなSカン。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。丈夫なポリカーボネート製なので金属製と比べて錆びる心配がなく、金属の擦れる嫌な音もしない。園芸用品の収納やベランダ収納といった屋外の使用にも。キッチングッズ、掃除用具、リビング用品のツールや小物の整理整頓に便利。
用途浴室・バス・お風呂・洗面所・キッチン・厨房・給湯室・オフィス・病院・学校・幼稚園・飲食店舗などの収納スペースが限られる場所におすすめ。竿やクローゼット、タオル掛け、パイプ棚といった浮かせる収納に。
仕様S字
材質ポリカーボネート
バスタオルハンガー。ステンレス製のバスタオルハンガー。
ベランダの手すりやポールに掛けて使える2WAY。最大7枚干せる。
ステンレス製で錆びに強い。フラット面を活用して置き干し可能。
使用できる手すり:幅10cmまで 使用できる物干し竿:直径3.8cmまで
材質ステンレス鋼線
質量(kg)約1.1
耐荷重(kg)約7(ほし部に均等荷重時)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)使用時:約26×73×37
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)収納時:約74×37×2
1台
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
フェイスタオル20枚が干せるタオルハンガー
省スペースでもしっかり干せる大容量のタオルかけ
干し部の先端を折り曲げる事で、掛けたタオルがずり落ちない設計
スタンドタイプで場所を選ばす部屋干しできる
キッチンやお風呂場などで使っても便利
室内物干しのほか、ベランダに出して天日干しする時にもラクラク
脚にはすべり止め付き
美容室や散髪屋さんで業務用におすすめ
旅館やホテル、事務所でも活躍
組立不要ですぐ使える
洗濯物干し代わりに、キャミソールなどの洗濯小物に使っても◎
収納時もコンパクト!
使用しないときは折り畳んですき間に収納可能
干し部の長さ(掛けられるタオルの幅):約35cm
干し部の間隔:約3.5cm
使用時寸法(mm)470×幅810×高さ740
1台
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
物干し竿に掛けるだけで衣類をたくさん干せるハンガー。ベランダや浴室の物干し竿に掛けるだけで簡単に取り付けられるハンガーバーです。2段で衣類を掛けられるので省スペースにたくさん干すことができます。本体が伸縮するので、スペースに合わせてお好みの長さに調節可能です。使わない時は折り畳んで、コンパクトに収納できます。手軽に収納力をアップできるので、クローゼット内での使用もおすすめです。
付属品-
材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット クッション:シリコーンゴム
色ホワイト
質量(g)1325
備考設置可能な場所 直径3cm以内・幅86cm以上のランドリーパイプ・物干し竿 ※サイズや形状、材質によっては設置できない場合があります。
耐荷重(kg)5(静止荷重)
寸法(cm)使用時:W85.5~153×D5.8×H94
内寸法(cm)W82.5~150
1個
¥3,600
税込¥3,960
4日以内出荷
物干し竿に掛けるだけで衣類をたくさん干せるハンガー。ベランダや浴室の物干し竿に掛けるだけで簡単に取り付けられるハンガーバーです。2段で衣類を掛けられるので省スペースにたくさん干すことができます。本体が伸縮するので、スペースに合わせてお好みの長さに調節可能です。使わない時は折り畳んで、コンパクトに収納できます。手軽に収納力をアップできるので、クローゼット内での使用もおすすめです。
付属品-
材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット クッション:シリコーンゴム
色ブラック
質量(g)1325
備考設置可能な場所 直径3cm以内・幅86cm以上のランドリーパイプ・物干し竿 ※サイズや形状、材質によっては設置できない場合があります。
耐荷重(kg)5(静止荷重)
寸法(cm)使用時:W85.5~153×D5.8×H94
内寸法(cm)W82.5~150
1個
¥3,600
税込¥3,960
4日以内出荷
スタイルを足す。遊びごころを足す。タスガーデンシリーズ。こだわりのある家にはデザインにもこだわったランドリーホルダーを。デザインだけでなく使いやすさにもこだわりました。【ON-HANG OUT THE LAUNDRY】。朝の光を感じながら、洗濯物を干すしあわせ。さあ、今日は洗濯びより。ランドリーホルダーを使いこなして、山盛りの洗濯物を手際よく干していく。風になびくシーツやTシャツを眺めていたら、なんだか気持ちも晴れ晴れしてくる。毎日に欠かせないものだからこそ、使いやすさにこだわりました。シンプルな作りのなかに、洗濯物を快適に干せる工夫が詰まっています。【OF-HANG OUT THE FAVORITES】。日が傾いたら、窓辺にくつろぎを足してみる。洗濯物を取り込んだら、仲間を誘ってテラスでホームパーティー。ランドリーホルダーにはランタンを。イルミネーションで飾り付けるのもわるくない。夕日のオレンジ色が溶けていく空を眺めながらのんびりグラスを傾けると、心地よい夜風が吹いてくる。植物を吊り下げたり、趣味のスペースにしたり。洗濯物を干していない時にも、アイデア次第で暮らしに楽しさをプラスします。【おすすめポイント】。1.使えるすき間、マルチスリット。両サイドのホルダーに開けた長方形のスリットも、使い勝手を考えた作り。ハンガーをストックしたり、フックやピンチハンガーで小物を掛けたり、何かと便利に使えます。タオルを掛けて洗濯物の目隠しにも。2.洗濯物をきれいに乾かす計算。ポールはホルダーの中心よりも外側に設定してあります。せっかく洗った洗濯物が壁や窓に触れて汚れるのを防ぐ、細かな工夫です。3.ライフスタイルに合わせて、使い方は無限大。例えば…。テントやタープ、寝袋等アウトドア用品のお手入れスペースに。料理に使いハーブをマルチスリットにぶら下げてベランダ菜園に。ポールにシーツをかければ、星空の下のホームシアターに。ランプやガーランドを飾り付けてガーデンパーティ会場に。庭先やオープンテラスに取り付けて、アクティブツールの置き場所に。4.スマートなフォルム。ベランダ、ウッドデッキ、ガレージ、室内…。どこに設置してもアクセントになるスマートなフォルムです。5.ぴったりにアレンジできるセミオーダーシステム。ポールの長さを、自在に調整できるセミオーダー。また、使う目的に合わせて、ポールの本数を1~2本より選べます。さまざまな場所に、最適なサイズやスタイルで設置することが可能です。ポールは、施工時に3mまでの長さで自由に調節可能なので、さまざまな設置環境に対応できます。6.見せたくなるランドリーホルダー。工具をイメージしたスタイリッシュな形状は空間のアクセントにもなり、そこからはじまる新しいライフスタイルを予感させます。セミオーダーシステムによるポールの端が飛び出さない構造でホルダーとの一体感を持たせホルダーのサイドも洗練された印象です。ポールも段差をなくして、継ぎ目も目立ちにくく仕上げました。見た目が美しいだけでなく、お手入れもラクラクです。
用途屋外用物干、屋内物干、マルチホルダー、洗濯物干し、布団干し、ガレージ物掛け
材質ホルダー・ポール:アルミニウム合金、ポールキャップ:ASA樹脂
サイズL
高さ(mm)200
タイプポール2本タイプ
種類壁取付式
奥行(mm)582
最大積載量(kg)30
内寸幅(mm)1966~2965
幅外寸(mm)2036~3035
ポール径(Φmm)30
スタイルを足す。遊びごころを足す。タスガーデンシリーズ。こだわりのある家にはデザインにもこだわったランドリーホルダーを。デザインだけでなく使いやすさにもこだわりました。【ON-HANG OUT THE LAUNDRY】。朝の光を感じながら、洗濯物を干すしあわせ。さあ、今日は洗濯びより。ランドリーホルダーを使いこなして、山盛りの洗濯物を手際よく干していく。風になびくシーツやTシャツを眺めていたら、なんだか気持ちも晴れ晴れしてくる。毎日に欠かせないものだからこそ、使いやすさにこだわりました。シンプルな作りのなかに、洗濯物を快適に干せる工夫が詰まっています。【OF-HANG OUT THE FAVORITES】。日が傾いたら、窓辺にくつろぎを足してみる。洗濯物を取り込んだら、仲間を誘ってテラスでホームパーティー。ランドリーホルダーにはランタンを。イルミネーションで飾り付けるのもわるくない。夕日のオレンジ色が溶けていく空を眺めながらのんびりグラスを傾けると、心地よい夜風が吹いてくる。植物を吊り下げたり、趣味のスペースにしたり。洗濯物を干していない時にも、アイデア次第で暮らしに楽しさをプラスします。【おすすめポイント】。1.使えるすき間、マルチスリット。両サイドのホルダーに開けた長方形のスリットも、使い勝手を考えた作り。ハンガーをストックしたり、フックやピンチハンガーで小物を掛けたり、何かと便利に使えます。タオルを掛けて洗濯物の目隠しにも。2.洗濯物をきれいに乾かす計算。ポールはホルダーの中心よりも外側に設定してあります。せっかく洗った洗濯物が壁や窓に触れて汚れるのを防ぐ、細かな工夫です。3.ライフスタイルに合わせて、使い方は無限大。例えば…。テントやタープ、寝袋等アウトドア用品のお手入れスペースに。料理に使いハーブをマルチスリットにぶら下げてベランダ菜園に。ポールにシーツをかければ、星空の下のホームシアターに。ランプやガーランドを飾り付けてガーデンパーティ会場に。庭先やオープンテラスに取り付けて、アクティブツールの置き場所に。4.スマートなフォルム。ベランダ、ウッドデッキ、ガレージ、室内…。どこに設置してもアクセントになるスマートなフォルムです。5.ぴったりにアレンジできるセミオーダーシステム。ポールの長さを、自在に調整できるセミオーダー。また、使う目的に合わせて、ポールの本数を1~2本より選べます。さまざまな場所に、最適なサイズやスタイルで設置することが可能です。ポールは、施工時に3mまでの長さで自由に調節可能なので、さまざまな設置環境に対応できます。6.見せたくなるランドリーホルダー。工具をイメージしたスタイリッシュな形状は空間のアクセントにもなり、そこからはじまる新しいライフスタイルを予感させます。セミオーダーシステムによるポールの端が飛び出さない構造でホルダーとの一体感を持たせホルダーのサイドも洗練された印象です。ポールも段差をなくして、継ぎ目も目立ちにくく仕上げました。見た目が美しいだけでなく、お手入れもラクラクです。
用途屋外用物干、屋内物干、マルチホルダー、洗濯物干し、布団干し、ガレージ物掛け
材質ホルダー・ポール:アルミニウム合金、ポールキャップ:ASA樹脂
サイズS
高さ(mm)200
タイプポール2本タイプ
種類壁取付式
奥行(mm)582
最大積載量(kg)30
内寸幅(mm)285~1965
幅外寸(mm)355~2035
ポール径(Φmm)30
スタイルを足す。遊びごころを足す。タスガーデンシリーズ。こだわりのある家にはデザインにもこだわったランドリーホルダーを。デザインだけでなく使いやすさにもこだわりました。【ON-HANG OUT THE LAUNDRY】。朝の光を感じながら、洗濯物を干すしあわせ。さあ、今日は洗濯びより。ランドリーホルダーを使いこなして、山盛りの洗濯物を手際よく干していく。風になびくシーツやTシャツを眺めていたら、なんだか気持ちも晴れ晴れしてくる。毎日に欠かせないものだからこそ、使いやすさにこだわりました。シンプルな作りのなかに、洗濯物を快適に干せる工夫が詰まっています。【OF-HANG OUT THE FAVORITES】。日が傾いたら、窓辺にくつろぎを足してみる。洗濯物を取り込んだら、仲間を誘ってテラスでホームパーティー。ランドリーホルダーにはランタンを。イルミネーションで飾り付けるのもわるくない。夕日のオレンジ色が溶けていく空を眺めながらのんびりグラスを傾けると、心地よい夜風が吹いてくる。植物を吊り下げたり、趣味のスペースにしたり。洗濯物を干していない時にも、アイデア次第で暮らしに楽しさをプラスします。【おすすめポイント】。1.使えるすき間、マルチスリット。両サイドのホルダーに開けた長方形のスリットも、使い勝手を考えた作り。ハンガーをストックしたり、フックやピンチハンガーで小物を掛けたり、何かと便利に使えます。タオルを掛けて洗濯物の目隠しにも。2.洗濯物をきれいに乾かす計算。ポールはホルダーの中心よりも外側に設定してあります。せっかく洗った洗濯物が壁や窓に触れて汚れるのを防ぐ、細かな工夫です。3.ライフスタイルに合わせて、使い方は無限大。例えば…。テントやタープ、寝袋等アウトドア用品のお手入れスペースに。料理に使いハーブをマルチスリットにぶら下げてベランダ菜園に。ポールにシーツをかければ、星空の下のホームシアターに。ランプやガーランドを飾り付けてガーデンパーティ会場に。庭先やオープンテラスに取り付けて、アクティブツールの置き場所に。4.スマートなフォルム。ベランダ、ウッドデッキ、ガレージ、室内…。どこに設置してもアクセントになるスマートなフォルムです。5.ぴったりにアレンジできるセミオーダーシステム。ポールの長さを、自在に調整できるセミオーダー。また、使う目的に合わせて、ポールの本数を1~2本より選べます。さまざまな場所に、最適なサイズやスタイルで設置することが可能です。ポールは、施工時に3mまでの長さで自由に調節可能なので、さまざまな設置環境に対応できます。6.見せたくなるランドリーホルダー。工具をイメージしたスタイリッシュな形状は空間のアクセントにもなり、そこからはじまる新しいライフスタイルを予感させます。セミオーダーシステムによるポールの端が飛び出さない構造でホルダーとの一体感を持たせホルダーのサイドも洗練された印象です。ポールも段差をなくして、継ぎ目も目立ちにくく仕上げました。見た目が美しいだけでなく、お手入れもラクラクです。
用途屋外用物干、屋内物干、マルチホルダー、洗濯物干し、布団干し、ガレージ物掛け
材質ホルダー・ポール:アルミニウム合金、ポールキャップ:ASA樹脂
サイズL
高さ(mm)200
タイプポール1本タイプ
種類壁取付式
奥行(mm)582
最大積載量(kg)30
内寸幅(mm)1966~2965
幅外寸(mm)2036~3035
ポール径(Φmm)30
スタイルを足す。遊びごころを足す。タスガーデンシリーズ。こだわりのある家にはデザインにもこだわったランドリーホルダーを。デザインだけでなく使いやすさにもこだわりました。【ON-HANG OUT THE LAUNDRY】。朝の光を感じながら、洗濯物を干すしあわせ。さあ、今日は洗濯びより。ランドリーホルダーを使いこなして、山盛りの洗濯物を手際よく干していく。風になびくシーツやTシャツを眺めていたら、なんだか気持ちも晴れ晴れしてくる。毎日に欠かせないものだからこそ、使いやすさにこだわりました。シンプルな作りのなかに、洗濯物を快適に干せる工夫が詰まっています。【OF-HANG OUT THE FAVORITES】。日が傾いたら、窓辺にくつろぎを足してみる。洗濯物を取り込んだら、仲間を誘ってテラスでホームパーティー。ランドリーホルダーにはランタンを。イルミネーションで飾り付けるのもわるくない。夕日のオレンジ色が溶けていく空を眺めながらのんびりグラスを傾けると、心地よい夜風が吹いてくる。植物を吊り下げたり、趣味のスペースにしたり。洗濯物を干していない時にも、アイデア次第で暮らしに楽しさをプラスします。【おすすめポイント】。1.使えるすき間、マルチスリット。両サイドのホルダーに開けた長方形のスリットも、使い勝手を考えた作り。ハンガーをストックしたり、フックやピンチハンガーで小物を掛けたり、何かと便利に使えます。タオルを掛けて洗濯物の目隠しにも。2.洗濯物をきれいに乾かす計算。ポールはホルダーの中心よりも外側に設定してあります。せっかく洗った洗濯物が壁や窓に触れて汚れるのを防ぐ、細かな工夫です。3.ライフスタイルに合わせて、使い方は無限大。例えば…。テントやタープ、寝袋等アウトドア用品のお手入れスペースに。料理に使いハーブをマルチスリットにぶら下げてベランダ菜園に。ポールにシーツをかければ、星空の下のホームシアターに。ランプやガーランドを飾り付けてガーデンパーティ会場に。庭先やオープンテラスに取り付けて、アクティブツールの置き場所に。4.スマートなフォルム。ベランダ、ウッドデッキ、ガレージ、室内…。どこに設置してもアクセントになるスマートなフォルムです。5.ぴったりにアレンジできるセミオーダーシステム。ポールの長さを、自在に調整できるセミオーダー。また、使う目的に合わせて、ポールの本数を1~2本より選べます。さまざまな場所に、最適なサイズやスタイルで設置することが可能です。ポールは、施工時に3mまでの長さで自由に調節可能なので、さまざまな設置環境に対応できます。6.見せたくなるランドリーホルダー。工具をイメージしたスタイリッシュな形状は空間のアクセントにもなり、そこからはじまる新しいライフスタイルを予感させます。セミオーダーシステムによるポールの端が飛び出さない構造でホルダーとの一体感を持たせホルダーのサイドも洗練された印象です。ポールも段差をなくして、継ぎ目も目立ちにくく仕上げました。見た目が美しいだけでなく、お手入れもラクラクです。
用途屋外用物干、屋内物干、マルチホルダー、洗濯物干し、布団干し、ガレージ物掛け
材質ホルダー・ポール:アルミニウム合金、ポールキャップ:ASA樹脂
サイズS
高さ(mm)200
タイプポール1本タイプ
種類壁取付式
奥行(mm)582
最大積載量(kg)30
内寸幅(mm)285~1965
幅外寸(mm)355~2035
ポール径(Φmm)30
竿ハンガーは、簡単取り付けの竿用物干しで、竿に引っ掛けるだけで取り付けできます。
フック部にストッパーが付いているので、風が強い日も安心です。
手すりハンガーは幅20cmまでのベランダ手すりに取り付けることができます。
キッチンマットやバスマット、ジーンズなど乾きにくい物も広げて掛け干しすれば乾きやすくなります。
週末にまとめて洗濯した際に、物干し竿だけでは足りない時にスペースを活用してバスタオルが干せます。
スペースに合わせて干し幅が変えられます竿ハンガーは、大判のバスタオルが3枚・バスタオルなら6枚も干すことができます。
手すりハンガーは、大判のバスタオルが5枚・バスタオルなら10枚も干すことができます。
簡単設置。 ネジや釘は使用しません。使わない時は簡単に取り外しできます。
サビに強いステンレス製で、耐久性もあります。
用途物干しハンガー、物干し、テーブルハンガー、タオルかけ、タオルハンガーとして
仕様竿ハンガー
幅(mm)(干し)265~750
耐荷重(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305~790×190×125
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
洗濯物を引っ張るだけでパッと取り込める「パッとるピンチ」を採用しています。ピンチのはさみ部がギザギザの無いドーム状で、広げる角度に応じてドームの頂点同士で洗濯物を優しく深くはさみます(※1)。また、はさみ面が丸いため洗濯物にピンチあとが残りにくいです。ピンチのつまみ部は、つまみやすいちょっと広め(※2)の設計です。フレームは、干す時の反りを抑えるため、中心を壁で補強した構造(※3)になっています。サイドフック付ですので、ズボンやシーツなど丈の長い洗濯物を干す時や、マンション等のベランダの低い物干しに干す時に便利です。また、サイドフックを使用すると洗濯物を干す時や引っ張って取り込む時にハンガーが安定します。物干し竿や洗濯ロープにしっかりと固定できるキャッチ式で、直径38mmのふとん干し用太竿にもご使用になれます。キャッチ部が90度ごとにカチッと止まるので、干す時のハンガーの回転を抑えます。ハンガーの回転を抑えるので、竿に対して直角に干すと物干し竿の幅を取らずに省スペース干しが、竿に対して平行に干すと狭いベランダでも壁や網戸で洗濯物を汚しにくくなります。キャッチ部にカモイフックが付いていますので、カモイにも掛けられます(ご注意参照)。フレームの対向する場所に同じ色のピンチを配置していますので、洗濯物が干しやすくなっています。丈夫な金属製ワイヤーです。急な降雨時などに洗濯物を取り込みやすい下折れ式です。洗濯物がまとめてたくさん干せるピンチ60コ付大型タイプです。
材質本体・ピンチ:ポリプロピレン、ワイヤー:鉄線(ポリエチレン被膜)、バネ:鋼線
タイプ60ピンチ
サイズ(cm)【キャッチ使用時】40×90×37.5(展開時)【フック使用時】40×90×18.5(展開時)
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
洗濯物を引っ張るだけでパッと取り込める「パッとるピンチ」を採用しています。ピンチのはさみ部がギザギザの無いドーム状で、広げる角度に応じてドームの頂点同士で洗濯物を優しく深くはさみます(※1)。また、はさみ面が丸いため洗濯物にピンチあとが残りにくいです。ピンチのつまみ部は、つまみやすいちょっと広め(※2)の設計です。フレームは、干す時の反りを抑えるため、中心を壁で補強した構造(※3)になっています。サイドフック付ですので、ズボンやシーツなど丈の長い洗濯物を干す時や、マンション等のベランダの低い物干しに干す時に便利です。また、サイドフックを使用すると洗濯物を干す時や引っ張って取り込む時にハンガーが安定します。物干し竿や洗濯ロープにしっかりと固定できるキャッチ式で、直径38mmのふとん干し用太竿にもご使用になれます。キャッチ部が90度ごとにカチッと止まるので、干す時のハンガーの回転を抑えます。ハンガーの回転を抑えるので、竿に対して直角に干すと物干し竿の幅を取らずに省スペース干しが、竿に対して平行に干すと狭いベランダでも壁や網戸で洗濯物を汚しにくくなります。キャッチ部にカモイフックが付いていますので、カモイにも掛けられます(ご注意参照)。フレームの対向する場所に同じ色のピンチを配置していますので、洗濯物が干しやすくなっています。丈夫な金属製ワイヤーです。急な降雨時などに洗濯物を取り込みやすい下折れ式です。洗濯物がコンパクトに干せるピンチ32コ付です。
材質本体・ピンチ:ポリプロピレン、ワイヤー:鉄線(ポリエチレン被膜)、バネ:鋼線
タイプ32ピンチ
サイズ(cm)【キャッチ使用時】33×60×32.5(展開時)【フック使用時】33×60×18(展開時)
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ