アルミフレームミニコンベヤ用脚
食品搬送専用のコンベヤでフレーム・ローラ等はステンレスまたは樹脂製で、簡単に水洗いできるHACCPに対応したベルトコンベヤです。オートテンション機構をハンドルで解除するだけで簡単にベルト交換が可能で、ベルト収縮にも対応できるセンタドライブで、掃除のしやすい構造になっています。
用途食品搬送用
速度定格(三相200V)
フレームからの飛出しがないストレートボディです。
中荷重搬送コンベヤです。
蛇行防止タイプです。
用途一般製品・加工品等の搬送
ベルト幅(mm)300
質量(kg)43
材質(フレーム)アルミ
搬送質量(kg/台)(目安)40
機長(cm)200
15Wの小型モータを採用したコンベヤ。
用途一般製品・加工品等の搬送
ベルト幅(mm)200
材質フレーム:アルミ
質量(kg)13
材質(フレーム)アルミ
機長(cm)100
ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ
搬送長さ55~1200cmまで指定可能
高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備
2溝フレームで部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ
ベルト幅(mm)47~597
径(Φmm)エンドプーリ:27.2
ベルト樹脂製平ベルト(1プライ)
フレーム幅(mm)95~645
取付方向(駆動部)R:搬送方向右側 L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側 L:搬送方向左側
入力電源X:100V単相,Y:200V単相,Z:200V三相
速度記号03・04・05・06・09・11・13・16・18・22・26・32・36・43・53・64・90
搬送質量(kg/台)MAX50
駆動部タイプD:下付き S:スリム(オプション)
機長(cm)55~1200
モータ出力(W)(N:低速)02:25W,04:40W,06:60W,09:90W、(B:ブラシレス変速)05:50W,09:90W、(G/F:インバータ変速)02:25W,04:40W,06:60W,09:90W
サービス分類オーダー・加工
アルミフレームコンベヤのプラスチックモジュールベルトコンベヤです。
機械油等の付着する搬送に適しています。
用途一般製品・加工品等の搬送
ベルト幅(mm)300
質量(kg)49
材質(フレーム)アルミ
搬送質量(kg/台)(目安)40
機長(cm)150
モータローラを駆動源した軽量搬送コンベヤです。
本体の機高が薄いので、狭い場所や機械装置内等に設置可能です。
用途一般製品・加工品等の搬送
ベルト幅(mm)250
材質フレーム:アルミ
質量(kg)10
材質(フレーム)アルミ
機長(cm)100
用途一般製品・加工品等の搬送
質量(kg)10
材質(フレーム)アルミ
搬送質量(kg/台)(目安)20
原動部を可能な限り小さくしました。
より短い機長のコンベヤが可能です。
機長(mm)500
ベルト幅(mm)300
電圧(V)(単相)100
モーター容量60W
材質(フレーム)アルミ
材質(ベルト)ポリウレタン緑
機幅(mm)322
1台
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
WEB限定エコノミータイプコンベヤ
ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ
搬送長さ55~800cmまで指定可能
高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備
駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス
フレーム側面溝付で部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ、ストレート搬送用
ベルト標準:樹脂製平ベルト(1プライ)
機長(m)0.55~8
ベルト色グリーン
取付方向(駆動部)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側
能力(kg)30/(最大搬送/台)
入力電源X:100V単相、Y:200V単相、Z:200V三相
速度記号B03:0.06~6.1、B04:0.08~8.2、B05:0.10~10.2、B06:0.12~12.3、B09:0.17~17.0、B11:0.20~20.4、B13:0.25~24.5、B16:0.31~30.6、B18:0.34~34.0、B22:0.41~40.8、B26:0.49~49.0
駆動部タイプD:下付き
モータ出力(W)(B:ブラシレス変速)03:30、05:50、09:90
プーリ径(mm)(エンド)27.2
サービス分類オーダー・加工
用途一般製品・加工品等の搬送
材質(フレーム)アルミ
搬送質量(kg/台)(目安)20
食品搬送専用のコンベヤでフレーム・ローラ等はステンレスまたは樹脂製で、簡単に水洗いできるHACCPに対応したベルトコンベヤです。
用途食品搬送用
タイプ平行軸モータ下部取付タイプ
電源三相200V
速度定速(AC200V 三相)
モーター出力(W)90
機高(mm)最低:205(原動部)
フレーム高さ(mm)70
搬送質量(kg/台)20
ベルト受けは平型
フレームはスチール製とアルミ製
パッケージベルトで急傾斜運搬可能(平ベルト、中寄ベルト、食品ベルトも装着可)
モータは家庭用単相(100V)、業務用三相(200V)
用途箱物、袋物、カサ物の運搬に最適
ベルト幅(mm)300
出力(W)400
電源コード(m)3
ベルト速度(m/min)30/36
スリムなボディとモジュール化された原動部によりモータの取付位置が簡単に変えられます。
小物搬送用コンベヤです。
用途一般製品・加工品等の搬送
ベルト幅(mm)75
質量(kg)18
材質(フレーム)アルミ
搬送質量(kg/台)(目安)4
機長(cm)200
フレーム圧60mmタイプ。
駆動時に高速対応で低騒音、しかもわずらわしいメンテナンスの不要なタイミングベルトを使用。
変速モデルは低速から高速まで一定したトルクを発生し、しかも省エネ設計のDCブラシレスモータを標準装備。
手動の伸縮コンベヤです。
用途に合わせてコンベヤの機長を変えられます。
用途一般製品・加工品等の搬送
ベルト幅(mm)200
質量(kg)21
材質(フレーム)アルミ
搬送質量(kg/台)(目安)4
機長(cm)200
1台
¥149,800
税込¥164,780
12日以内出荷
ベルト受けは舟底型
フレームはスチール製とアルミ製
中寄ベルトで急傾斜運搬可能(平ベルトも可能)
モータは家庭用単相(100V)、業務用三相(200V)
用途穀物、食品、土砂などバラ物の運搬に最適
ベルト幅(mm)300
出力(W)400
電源コード(m)3
ベルト速度(m/min)30/36
食品搬送専用のコンベヤでフレーム・ローラ等はステンレスまたは樹脂製で、簡単に水洗いできるHACCPに対応したベルトコンベヤです。オートテンション機構をハンドルで解除するだけで簡単にベルト交換が可能で、ベルト収縮にも対応できるセンタドライブで、掃除のしやすい構造になっています。
用途食品搬送用
ベルト幅(mm)150~300
速度定格(三相200V)
フレームからの飛出しがないストレートボディです。
中荷重搬送コンベヤです。
用途一般製品・加工品等の搬送
ベルト幅(mm)300
質量(kg)43
材質(フレーム)アルミ
搬送質量(kg/台)(目安)40
機長(cm)200
★リニューアル★
シンワベルト
■ねじれ倍増
■補強剤含有量20%アップ(自社比)
■フック焼付強化
シンワベルトはコンベア用フック式丸ベルトです。
ワンタッチで簡単にコンベアの丸ベルト交換が可能となり、
作業時間・メンテナンスコストを大幅に削減できます。
伸び率が10%~20%(ノーマルタイプ)ありますので、
オークラ輸送機,トーヨーカネツ,マルヤス,マキテック他、ほぼ全てのメーカーに対応します。
各種アタッチメントのラインナップを充実し、必要に応じて取り付けることで、幅広い搬送をサポートします。
蛇行防止タイプ
用途一般製品・加工品等の搬送
材質(フレーム)アルミ
搬送質量(kg/台)(目安)35
シンワベルトとは、ローラコンベア用の丸ベルト代替品です。
シンワベルトは、従来の丸ベルトの交換の常識を打ち破りベルトをコネクタで連結させるという画期的な方法で、より素早くより簡単に交換ができます。
このためコンベアのメンテナンス時間は最小限で済み、コストも最小限に抑えられます。
単なる応急処置用としてではなく、そのまま従来の丸ベルトと同じように継続使用ができます。
シンワベルトは、紫外線・太陽光線を防ぐ黒色ポリウレタン製ベルトです。
ベルト本体のねじれによって回転するローラーとの摩擦・摩耗の最小限化を実現しました。
連結部の素材は、錆びに強く過酷な使用に耐える国際特許取得のステンレス鋼コネクターを使用しています。
シンワベルトは、40年以上溶着ベルトを製造してきた国際的なメーカーの商品です。
実績と技術もさることながら、強度テストや品質管理などを徹底して行い、世界最高水準の品質を保っています。
シンワベルトは一般的な丸ベルトと比較して、製品価格はほぼ同じです。
しかし、メンテナンスの労力や時間も考えれば、トータルのコストは、とても安くなります。
伸び率が10%~20%(ノーマルタイプ)ありますので、オークラ輸送機,トーヨーカネツ,マルヤス,マキテック他、ほぼ全てのメーカーに対応します。
アルミフレーム表面から挿入できるナットで、適応ネジサイズはM5、M6、M8から選べます。
RoHS指令(10物質対応)対応
三相200Vのインダクションモータと組み合わせることで、コンベヤのON-OFFや速度調整が行えます。<その他主要機能>。 外部信号によるON-OFF動作。 ON-OFF時の加速時間・減速時間の設定。 電子サーマルによる保護機能付き(過負荷など)
用途保守用部品です。コンベヤ本体の型式に「IV」が含まれる場合に交換取付が可能です。
付属品プラグ付きケーブル2m×1本、モータ側ケーブル0.5m×1本
RoHS指令(10物質対応)対応
適合モータ容量(W)~90
ドライブプーリ横に位置するローラで、ベルトをドライブプーリに巻きつける役割をしています。
径(Φmm)27.2
チェーン部分に取り付ける安全カバーです。
用途MMX224-SD2(小型原動タイプ)用
付属品取付ネジ×2本
色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
ベルト交換が簡単で調整も手間要らず。ピンチローラを採用したクリップ駆動方式(オートテンション)。脚のキャッチクリップを外すとベルトを取外すことができます。
ベルト幅(mm)300
質量(kg)22
材質(フレーム)アルミ
フレームからの飛出しがないストレートボディです。
コンベヤの並列配置や機械装置への組込が可能です。
用途一般製品・加工品等の搬送
ベルト幅(mm)200
材質フレーム:アルミ
質量(kg)16
材質(フレーム)アルミ
機長(cm)100
ステンレスフレームコンベヤの定番機種。各種アタッチメントのラインナップを充実し、必要に応じて取り付けることで、幅広い搬送をサポートします。
用途食品製造工場、医療医薬品製造工場
ベルト幅(mm)300
質量(kg)21
材質(フレーム)ステンレス
搬送質量(kg/台)(目安)20
機長(cm)150
コンベヤ上流・下流の端部に位置するローラです。
径(Φmm)27.2
チェーン部分に取り付ける安全カバーです。
付属品取付ネジ×2本
色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
アルミフレームコンベヤの重量搬送用コンベヤです。
最大搬送質量100kgまで対応します。
用途一般製品・加工品等の搬送
ベルト幅(mm)250
材質フレーム:アルミ
質量(kg)183
材質(フレーム)アルミ
機長(cm)300
フレーム厚12mmの超薄型コンベヤです。
小さな搬送物の乗移りもスムーズです。
用途一般製品・加工品等の搬送
ベルト幅(mm)100
材質フレーム:アルミ
質量(kg)9
材質(フレーム)アルミ
機長(cm)100
レバー操作で簡単にベルト交換のできるステレスフレームコンベヤです。
食品搬送に対応しています。
小型原動です。
ベルト幅(mm)300
質量(kg)67
材質(フレーム)ステンレス
搬送質量(kg/台)(目安)20
機長(cm)300
モータの回転をベルトに伝える駆動ローラです。
径(Φmm)60.5
材質(シェル)ウレタン
関連キーワード
1
2
次へ