54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
44 税込48
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
18 税込20
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

セット内容アイドルプーリー×1個、ボールベアリング×2個 適合本体YBS-10-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
88 税込97
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

1個
65 税込72
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


エアーベルトサンダー モノタロウ 動画あり
狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
用途バリ取り・錆取り・研磨など 無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000 付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、研磨ベルト#120×1本、防塵ゴムキャップ×1PC、六角棒スパナ4mm×1本、1.5mm×1本、PTカプラ×1PC 全長(mm)280 質量(kg)0.8 ベルト幅W×長さL(mm)10×330 ベルト速度(m/min)1300 空気消費量(m3/min)0.51 空気接続口PT1/4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書取扱説明書
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

33586 ベルトサンダー 33573用 交換用コンタクトアーム 3M(スリーエム) 動画あり
1個
7,398 税込8,138
6日以内出荷


1個
3,898 税込4,288
当日出荷



1個
5,498 税込6,048
当日出荷



1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モノタロウ エアーチッパー グリップハンドル付、M39360の専用部品です。
用途交換用ローラー 適合M39360
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
38 税込42
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
29 税込32
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


1個
69 税込76
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
59 税込65
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
79 税込87
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)



1個
109 税込120
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)




1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷



1個
289 税込318
翌々日出荷

1個
739 税込813
翌々日出荷

ベルトサンダー用交換部品です。E-ValueベルトサンダーEWS-76B用の替ペーパーです。
用途EWS-76B用替ペーパー。 粒度WA60・WA120・WA180 適合機種E-ValueベルトサンダーEWS-76B ベルト幅W×長さL(mm)76×457
1セット
1,698 税込1,868
翌々日出荷

ベルト幅10mmの軽研削用電動ベルトサンダーです。 クラス最高のハイパワーモータは高耐久仕様のカーボンブラシを搭載し、長寿命を実現しています。 高い研削性能の高耐久セラミックベルトを標準装備しています。 研削時のハイパワーを受止めるグリップデザインを採用しています。 作業に合わせてベルトアームの角度調整が可能です。 先端プーリ部はベアリングへの切粉進入を防止する構造で、高耐久仕様となっています。 ベルトの交換はテンションバーのロック機構により容易に行うことができます。 別売ベルト(アルミナ・ジルコニア)も用意しております。 本体各部消耗品は別売りパーツを用意しておりますので、交換・修理が可能です。
用途面取り、バリ取り、研磨加工に トラスコ品番159-7508 セット内容セラミックベルト#40×1本、セラミックベルト#60×2本(内1本は本体装着)、セラミックベルト#80×1本、六角レンチ1.5mm×1本、六角レンチ4.0mm×1本 全長(mm)353 適合ベルト幅(mm)10 定格消費電力(W)180 ベルト速度(m/min)830 定格時間(分)30 ベルト寸法(mm)10×330 定格電流(V)1.9A
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷