耐酸・耐化学薬品に優れた高強力ポリプロピレンを使用。
廃棄基準がひと目で分かる3層構造。
酸・アルカリに強く耐薬品性は抜群。軽くて強い製品で、作業性抜群。取換え時期の分かる安全ライン入り。
用途酸洗い、メッキ工場での使用に最適。
種別両端アイ形
材質ポリプロピレン100%
ベルト幅(mm)25
使用荷重(t)(最大)0.5
基本使用荷重(t)0.5
使用荷重(kg)500
最大使用荷重(t)0.5
酸・アルカリに強く耐薬品性は抜群。軽くて強い製品で、作業性抜群。取換え時期の分かる安全ライン入り。
用途酸洗い、メッキ工場での使用に最適。
種別両端アイ形
基本使用荷重(t)1.0
全長(m)4
幅(mm)50
エスコ品番EA981CR-4
材質ポリプロピレン(PP)
揚量(t)1
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
全長(m)3
幅(mm)50
エスコ品番EA981CR-3
材質ポリプロピレン(PP)
揚量(t)1
1個
¥9,750
税込¥10,725
翌日出荷
エスコ品番EA981CR-1.5
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)50
全長(m)1.5
揚量(t)1
1個
¥6,500
税込¥7,150
翌日出荷
エスコ品番EA981CR-2
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)50
全長(m)2
揚量(t)1
1個
¥7,580
税込¥8,338
翌日出荷
エスコ品番EA981CR-1
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)50
全長(m)1
揚量(t)1
1個
¥5,410
税込¥5,951
翌日出荷
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)50
ベルト幅(mm)50
長さ(m)1.5
使用荷重(t)1.25
全長(m)1.5
揚量(t)1.25
1本
¥6,350
税込¥6,985
翌日出荷
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)25
ベルト幅(mm)25
長さ(m)5.0
全長(m)5.0
使用荷重(kg)630
揚量(t)0.63
1本
¥6,880
税込¥7,568
8日以内出荷
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)25
長さ(m)3.0
揚量(t)0.63
1本
¥4,760
税込¥5,236
翌日出荷
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)50
長さ(m)3.0
揚量(t)1.25
1本
¥9,520
税込¥10,472
翌日出荷
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)50
ベルト幅(mm)50
長さ(m)2.5
使用荷重(t)1.25
全長(m)2.5
揚量(t)1.25
1本
¥8,470
税込¥9,317
翌日出荷
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)25
ベルト幅(mm)25
長さ(m)4.0
全長(m)4.0
使用荷重(kg)630
揚量(t)0.63
1本
¥5,820
税込¥6,402
翌日出荷
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)25
長さ(m)2.0
揚量(t)0.63
1本
¥3,700
税込¥4,070
8日以内出荷
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)25
ベルト幅(mm)25
長さ(m)2.5
全長(m)2.5
使用荷重(kg)630
揚量(t)0.63
1本
¥4,230
税込¥4,653
翌日出荷
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)25
ベルト幅(mm)25
長さ(m)1.0
全長(m)1.0
使用荷重(kg)630
揚量(t)0.63
1本
¥2,650
税込¥2,915
8日以内出荷
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)50
ベルト幅(mm)50
長さ(m)5.0
使用荷重(t)1.25
全長(m)5.0
揚量(t)1.25
1本
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)50
ベルト幅(mm)50
長さ(m)4.0
使用荷重(t)1.25
全長(m)4.0
揚量(t)1.25
1本
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)50
長さ(m)2.0
揚量(t)1.25
1本
¥7,410
税込¥8,151
翌日出荷
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)50
長さ(m)1.0
揚量(t)1.25
1本
¥5,290
税込¥5,819
翌日出荷
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)25
ベルト幅(mm)25
長さ(m)1.5
全長(m)1.5
使用荷重(kg)630
揚量(t)0.63
1本
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
強度の酸・アルカリを初めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。使用限界がすぐ判る!三層構造により、ベルトに織り込まれたオレンジ色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。ベルト幅がひとめで判る!PPブルースリングは、各サイズ毎にデザインを分け、ひとめでベルト幅が判るようにしました。
種別両端アイ形
材質ポリプロピレン(PP)
色白
等級JIS2等級
RoHS指令(10物質対応)対応
(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。
(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、赤い芯糸により危険信号の標示が示されます。
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
耐化学薬品用ベルトタイプ、酸・アルカリ洗浄工程で活躍する繊維製ベルトスリングであり、軽量且つ安全に作業を行えます。
材質ポリプロピレン100%
ベルト幅(mm)25
種別両端アイ形
材質ポリプロピレン(PP)
規格JIS B 8818規格品
使用荷重(t)(最大)0.5
最大使用荷重(t)0.5
ベルト厚(mm)10~11
伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造した素材を使い、発色がよく、耐久力にも優れております。ロープの端から約6cm間隔でリング状に加工しているので、軽量物、小物を吊り下げるのに使用できます。連結金具を使用すれば、継ぎ足しが可能です。
用途軽量物、小物の物掛け用ロープとして使用。車内で使用すれば釣竿等の収納にも使えます。
仕様16打ち(チェーン加工)
材質ポリプロピレン(PP)
ロープ径(Φmm)約10(リング部:約6/約4、結合部:約7)
種別両端アイ形
材質ポリプロピレン(PP)
ベルト幅(mm)100
規格JIS B 8818規格品
最大使用荷重(t)2
ベルト厚(mm)10~11
鋭い荷の角からベルトを守るためのL型パットです。軽量タイプの樹脂タイプです。
材質ポリプロピレン(PP)
適合ベルト幅(mm)25・35・38・50・75
サイズ(mm)A136/B95/C95/D107
1個
¥629
税込¥692
4日以内出荷
ラチェットバックルの底部から荷傷めを防止する、着脱可能な樹脂製プロテクトシートです。
材質ポリプロピレン(PP)
強度の酸・アルカリを始めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。
各サイズ毎にブルーラインでデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目で分かります。
用途屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業に
等級JIS2等級
仕様両端アイタイプ
使用温度(℃)80以下
JIS規格JIS B 8818規格品
ベルト厚(mm)10
(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。
(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、赤い芯糸により危険信号の標示が示されます。
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
耐化学薬品用ベルトタイプ、酸・アルカリ洗浄工程で活躍する繊維製ベルトスリングであり、軽量且つ安全に作業を行えます。
材質ポリプロピレン100%
種別両端アイ形
材質ポリプロピレン(PP)
ベルト幅(mm)75
規格JIS B 8818規格品
最大使用荷重(t)1.6
ベルト厚(mm)10~11
ベルト幅(mm)50
種別両端アイ形
材質ポリプロピレン(PP)
規格JIS B 8818規格品
使用荷重(t)(最大)1
最大使用荷重(t)1
ベルト厚(mm)10~11
エンドレス形のポリプロピレン原糸で織られたベルトを縫製したもの、ポリプロピレンは極めて規則正しい分子構造を持っているので、対薬品性抜群で強酸、強アルカリからから有機薬品まで広範囲の薬品に耐性を示します。
用途玉掛け作業
ベルト色白
端末仕様エンドレス
材質(ベルト)ポリプロピレン
化学薬品専用スリングです。酸・アルカリに強く、しなやかで柔軟性に富み化学薬品作業効率をアップさせます。
種別両端アイ形
材質ポリプロピレン
色白
安全率6
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレン原糸で織られたベルトを縫製したもの、ポリプロピレンは極めて規則正しい分子構造を持っているので、対薬品性抜群で強酸、強アルカリからから有機薬品まで広範囲の薬品に耐性を示します。
用途玉掛け作業
ベルト色白
端末仕様アイ縫製
材質(ベルト)ポリプロピレン
強度の酸・アルカリを初めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。
使用限界がすぐ判る!三層構造により、ベルトに織り込まれたオレンジ色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。
ベルト幅がひとめで判る!PPブルースリングは、各サイズ毎にデザインを分け、ひとめでベルト幅が判るようにしました。
種別エンドレス形
材質ポリプロピレン
色白
等級JIS2等級
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト幅(mm)25
規格JIS B 8818規格品
最大使用荷重(t)1
材質ポリプロピレン
ベルト厚(mm)10~11
ベルト幅(mm)75
規格JIS B 8818規格品
最大使用荷重(t)3.2
使用荷重(t)(最大)3.2
ベルト厚(mm)10~11
ベルト幅(mm)50
規格JIS B 8818規格品
最大使用荷重(t)2
材質ポリプロピレン
使用荷重(t)(最大)2
ベルト厚(mm)10~11
関連キーワード
1
2
次へ