35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。 廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。
用途一般玉掛け作業に。 種別両端アイ形 仕様JIS B 8818規格品 材質ポリエステル ベルト厚(mm)6 等級JIS1等級 使用温度(℃)100以下 JIS規格JIS B 8818規格品
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ナイロンで表面を覆ったソフトタイプのスリングです。 柔軟なソフトタイプなのでいろんな吊荷にフィットしやすくなっています。また折り曲げてもワイヤーと比較して癖が付きにくく軽量で扱いやすい商品です。
用途鋼材・石材・造園・木製製品等に。 種別エンドレス形 ベルト幅(mm)40 ベルト厚(mm)5
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。
用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。 種別エンドレス形 材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン 形状エンドレス形 等級JIS B 8811規格品 JIS規格JIS B 8811規格品
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

酸・アルカリに強く耐薬品性は抜群。軽くて強い製品で、作業性抜群。取換え時期の分かる安全ライン入り。
用途酸洗い、メッキ工場での使用に最適。 種別両端アイ形 材質ポリプロピレン100% ベルト幅(mm)25 使用荷重(t)(最大)0.5 基本使用荷重(t)0.5 使用荷重(kg)500 最大使用荷重(t)0.5
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JIS規格認証商品なので安心です。 ベルトスリングよりも柔らかく対象物の形状に沿って自在にフィットします。 ソフトタイプのスリングなので、つり荷を傷つけにくいです。 荷重別に色分けしているので、つり荷に応じてスリングを用意に選べます。
用途重量物の吊り上げ、運搬、固定など 材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン JIS規格JIS B 8811規格品
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利 軽くて柔らかく作業性抜群 強くて耐久力があり経済的 キズつきやすい吊り荷に最適
材質ポリエステル 形状エンドレス 等級JIS B 8811
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

1本
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利 軽くて柔らかく作業性抜群 強くて耐久力があり経済的 キズつきやすい吊り荷に最適
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

軽量で柔らかく作業性に優れています。 傷つきやすい吊り荷に最適です。
種別両端アイ形 等級JIS B 8811規格品
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ソフトスリングの幅広タイプ。ベルトスリングの様に平型で商品に優しく、ソフトスリングの様に柔らかい。引張強度・耐久性に優れ、丈夫な仕様です。同じ吊荷重のベルトスリングよりも幅広の為、吊り荷に対する接触面積が広くなり、より安定した作業が可能です。内芯がベルトの為、「よれ」がなく常に安定した形状を保てます。
種別両端アイ形 材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン 形状両端アイ形 使用温度(℃)100以下 ベルト厚(mm)7
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


1本
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適したロープ状のスリングです。ナロックが独自の技術で表面布を改良し、ラウンドスリングでありながらワイヤロープのように操作できる革命的な製品です。ねじれることもなく、軽くてしコシもあるので作業がし易く、荷物へのキズはもちろん、作業者への怪我も心配ありません。使用限界表示がシグナルとして機能しているため、廃棄や交換などの安全点検も簡単です。
用途玉掛け作業等 材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリエステル ベース:ホワイト、マーカー:灰色 端末仕様両端アイタイプ 最大使用荷重(t)0.5 直径D(Φmm)9 使用荷重(kN)最大5 アイ部折径(mm)250
1本
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オーエッチ工業アピックススリング
アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。REタイプは両端アイ形です
用途玉掛け作業 端末仕様アイ縫製
1本
2,498 税込2,748
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーエッチ工業アピックススリング
アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。RNタイプはエンドレス形です
用途玉掛け作業 端末仕様エンドレス
1本
2,698 税込2,968
翌日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
形状エンドレス形 最大使用荷重(t)0.5 材質ポリエステル100% ベルト幅(mm)30 使用荷重(t)(最大)0.5 寸法(幅W×厚さ)(mm)30×5.0
1本
2,398 税込2,638
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ベルト幅(mm)25 種別両端アイ形 材質ポリプロピレン(PP) 規格JIS B 8818規格品 使用荷重(t)(最大)0.5 最大使用荷重(t)0.5 ベルト厚(mm)10~11
1本
1,998 税込2,198
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
形状両端アイ形 幅(mm)40 最大使用荷重(t)0.5 材質ポリエステル100% 厚さ(mm)7 アイの長さ(mm)250
1本
1,898 税込2,088
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

オーエッチ工業アピックススリング
エンドレス形のポリプロピレン原糸で織られたベルトを縫製したもの、ポリプロピレンは極めて規則正しい分子構造を持っているので、対薬品性抜群で強酸、強アルカリからから有機薬品まで広範囲の薬品に耐性を示します。
用途玉掛け作業 ベルト色 端末仕様エンドレス 材質(ベルト)ポリプロピレン
1本
2,598 税込2,858
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

仕様エンドレスタイプ 材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン (表面布)灰 ベルト幅(mm)39 使用荷重(t)(最大)0.5 JIS規格JIS B 8811規格品 最大使用荷重(t)0.5 破断強度(kN)30 ベルト幅×厚さ(mm)39×4
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーエッチ工業アピックススリング
ポリプロピレン原糸で織られたベルトを縫製したもの、ポリプロピレンは極めて規則正しい分子構造を持っているので、対薬品性抜群で強酸、強アルカリからから有機薬品まで広範囲の薬品に耐性を示します。
用途玉掛け作業 ベルト色 端末仕様アイ縫製 材質(ベルト)ポリプロピレン
1本
2,398 税込2,638
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

高強力ポリエステルの芯糸の束を、ナイロン製の保護布で包んだ構造。 ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじみます。
材質(表面)ナイロン 材質(中芯)ポリエステル
1個
3,688 税込4,057
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

高強力ポリエステル糸の束をナイロンの保護布で包んだ構造です。 ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじんで吊り荷を傷つけません。
用途一般屋内外での吊り荷作業に。 種別エンドレス形 材質芯/ポリエステル、表面布/ナイロン
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

繊維を束ね表面布で覆った柔かいスリングです。吊り上げる荷になじみ易く、ワイヤロープのようにクセもつかず取扱いが非常に楽で作業効率が上がります。
用途一般玉掛け作業用ラウンドスリング 材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン 材質(表面)ナイロン
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (295種類の商品があります)

・芯糸に強力ポリエステルを使用した、強度・耐久性に優れたスリングです。・荷重をうけるボディ部は柔軟性に富んだ独特の2重構造ですから、幅広い荷姿にも自在になじみます。・強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
種別両端アイ形
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適したロープ状のスリングです。ナロックが独自の技術で表面布を改良し、ラウンドスリングでありながらワイヤロープのように操作できる革命的な製品です。ねじれることもなく、軽くてしコシもあるので作業がし易く、荷物へのキズはもちろん、作業者への怪我も心配ありません。使用限界表示がシグナルとして機能しているため、廃棄や交換などの安全点検も簡単です。
用途玉掛け作業等 種別エンドレス形 材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリエステル 型式エンドレスタイプ ベース:ホワイト、マーカー:灰色 最大使用荷重(t)0.5 直径D(Φmm)9 最大荷重(kN)(最大)0.5/5
1本
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


安全に考慮された超軽量ラウンドスリング 従来モデル比最大29%コンパクト:SupraPlus-Xへのグレードアップによりスリング幅をさらに9%縮小。フック内でスリングが重なる事はNG!重なりにくいコンパクトさ! 従来モデル比耐摩耗性が50%アップ:従来品と比べて最大50%耐摩耗性がアップしています。リブ補強材の高性能繊維を今までの2倍使用し、摩耗や裂けを防止します。 紛失や判読負荷を防ぐ保護チューブ付ラベル:オプションでRFIDタグを取り付け可能、点検やメンテナンス等の管理業務を簡素化。透明な保護チューブで汚れや摩耗から保護。 裂け防止!表面布に織り込まれたフィラメント 一目で判別できる最大使用荷重:1.使用荷重別の本体カラー。離れていても目視で確認可能。2.使用荷重を織り込む。汚れていても読み取り易い。 表面布をリブ補強し、高い耐摩耗性を表現 黒糸で最大使用荷重を表記し、摩耗や汚れで消える事を防ぐ
安全率7倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,698 税込6,268
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

外側の布、縫い糸を含めて黒色で構成されたラウンドスリングです。黒色で目立ちにくく、ステージの演出を阻害しません。
用途ステージ設営、舞台設営、舞台装置の設置など 種別エンドレス 材質布:ナイロン/芯:ポリエステル
1個
3,198 税込3,518
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

トラスコ品番361-1132 種別エンドレス形 材質芯/ポリエステル、表面布/ナイロン (表面布)グレー ベルト幅(mm)24 全長(m)1.0 本体厚さ(mm)6.5 最大使用荷重(t)0.5 ベルト厚(mm)6.5 本体幅(mm)24
1本
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)