行列整理の定番品
連結時に自動ロック機能がついて安心・安全
映り込み防止のヘアライン加工
用途行列整理
質量(kg)約7.2
高さ(mm)915
ベース径(Φmm)360
材質(ベルト)ナイロン
材質(ポール)ステンレス
材質重り:鋳物
材質(ベースカバー)ステンレス
ベルト長さ(mm)1800
スタッキング対応
こんなお得な商品も!

ベルトスタンドスタッキングタイプ
モノタロウ
¥5,898~
税込¥6,488~
お洒落でシックな店舗に黒いポールが効果的。
スタッキング可能で保管時に便利!
ベルト長さ(mm)1500
ベルト幅(mm)49
全高(mm)800
ベース径(Φmm)360
ポール径(Φmm)50
こんなお得な商品も!

ベルトスタンドスタッキングタイプ
モノタロウ
¥5,898~
税込¥6,488~
ステンレス製のベルトパーテーションです。
ベルト長さ(m)1.7
材質ベースカバー:ステンレス(SUS201)、ベース:鋳鉄、支柱:ステンレス(SUS201)、ベルト:ナイロン100%(47mm巾)
質量(kg)8.3
高さ(mm)906
ベース寸法(mm)Φ360
色(本体)シルバー
コンパクトサイズを衝撃プライスで!
ベルト外れを防止するロック機能付きです。
質量(kg)4.1
脚の種類片方ベルト+ベルト受け×3付き
こんなお得な商品も!

ベルトスタンドスタッキングタイプ
モノタロウ
¥5,898~
税込¥6,488~
軽い、長い、安いの三拍子揃ったベルトパーテーション。移動の手間や収納スペースの問題などを解決します。
ベルト収納時のベルト暴れによる事故を防止する安全ストッパー付き。
抜き止めストッパー付きで、万一のベルト外れも防止します。
ベルト長さ(m)約3.3
材質ベース・ポール:ステンレスヘアーライン仕上げ、ベルト:ナイロン(48mm幅)
質量(kg)約4.3
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約Φ360×902
色(本体)シルバー
支柱径(Φmm)Φ50
スタッキング対応
壁に直接取り付けるタイプのベルトパーテーション
用途ベース設置スペースがない場所でも使えて便利です。
材質本体:ABS、ベルト:ナイロン
テープ幅(mm)48
色(本体)黒
スタッキングできるため、使用しないときは重ねてコンパクトに収納できます。
案内・誘導に欠かせないポールです。
2mの自動巻き取り式ベルトが付いています。
ステンレス製なので錆びにくく、美しい外観です。
用途受付の整列用に。立入禁止エリアの仕切りに
質量(kg)7.8
高さ(mm)880
ベルト幅(mm)50
外径(Φmm)350
材質(ベルト)ポリエステル
材質(ポール)ステンレス201
材質(ベース)ステンレス201
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スタッキング対応
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
壁面に取り付けるベルトリールパーティションです。引き出したベルトを固定する際は、付属のフックキャッチをご使用ください。
ベルト長さ(m)2
付属品フックキャッチ
質量(kg)0.5
質量(g)500
色(本体)ダークグレー/シルバー
スタンダードタイプのベルトパーテーションです。
ベルト長さ(m)1.9
質量(kg)7
高さ(mm)890
パイプ径(Φmm)50
ベースΦ320mm
ポールΦ50mm
2018年トラスコ掲載ページ10 0132
壁面に直接設置するタイプのベルトパーテーションで、通路などでの立入制限箇所の区分けに最適です。
ベルトは自動巻取り式でフレキシブルな長さ調整が可能です。
ベルト受け金具が付属しています。
用途立入制限箇所の区分けに。
仕様壁面取付タイプ
付属品ベルト受け金具、カールプラグ×8本、ビス×8本
材質本体カバー:ABS樹脂、ベルト:ポリアミド合成樹脂(ナイロン)
タイプ屋内用
ベルト幅(mm)48
取付け方法ビス止め(ビス・カールプラグ付属)
色(本体)黒
案内・誘導に欠かせないポールです。ステンレス製で見た目もきれい。
用途受付の整列用に。立入禁止エリアの仕切りに。
ベルト長さ(m)2
ベルト色赤
質量(kg)9
高さ(mm)920
ベルト幅(mm)50
外径(Φmm)350
材質(ベルト)ナイロン
材質(ポール)ステンレス201
材質(ベース)ステンレス201
色(本体)シルバー
カラーコーンに取り付けるだけで非粘着の表示テープを使用した区域管理ができます。
テープはバリアライン本体に収納が可能です。(手巻き式)
バリアライン本体には伸ばしたテープを7箇所に掛けることができるので、様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。
表示テープは他のテープをカットして交換取付けが可能です。※組立てが必要となります。
材質(本体)ABS樹脂、(ジョイント部分)ポリエチレン
寸法(幅W×高さH)(mm)96×256
寸法(mm)Φ360×940
ベルト仕様(mm)H47×1800
色(本体)ステンレス
こんなお得な商品も!

ベルトスタンドスタッキングタイプ
モノタロウ
¥5,898~
税込¥6,488~
コンパクトサイズを衝撃プライスで!
ベルト外れを防止するロック機能付きです。
質量(kg)4
高さ(cm)70
ベース直径30cm
ベルト長さ(cm)150
脚の種類片方ベルト+ベルト受け×3付き
ベルトパーテーション専用案内板
支柱へ差し込むだけの簡単取り付け
A4サイズの用紙もOK
材質本体:スチール、仕上げ:エポキシメラミン樹脂、粉体塗装、表示部:アクリル2重(表/裏)
幅(mm)220
質量(kg)0.6
高さ(mm)70
奥行(mm)435
ベルト色ブラック
アズワン品番65-0393-93
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
アルミの角タイプのものですので、移動が非常に簡単です。
ベースと支柱の取り付け、取り外しが容易です。
ヘッド部分は取り外しができ、先端部にマグネットが付いているため、鉄素材の壁などに取り付けて使用することもできます。
2方向からのスタッキングが可能です。
質量(kg)4.7
材質/仕上ベース:スチール、支柱:アルミ、ベルト:ナイロン
幅(mm)350
高さ(mm)900
材質本体:ステンレス、ベルト:ポリエステル
質量(kg)7
径(Φmm)ポールヘッド部:63
寸法(Φ×高さH)(mm)360×810
ベルト幅W×長さL(mm)47×1800
スタッキング可能
ロングベルト、軽量のベルトパーテーション。移動の手間や収納スペースの問題などを解決します。
ベルト収納時のベルト暴れによる事故を防止する安全ストッパー付き。
抜き止めストッパー付きで、万一のベルト外れも防止します。
用途受付の整列用。立入禁止エリアの仕切り。
ベルト色黒
スタッキング対応
材質ベース・ポール:ステンレスヘアーライン仕上、ベルト:ナイロン(48mm巾)
質量(kg)約4.3
色黒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:360×902、支柱太さ:50、ベルト長:3.3、ベルト長さ:3.3
色(本体)シルバー
アズワン品番65-0330-07
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
薄型ベースの軽量タイプ。移動・設置が楽にできます。ナイロンベルトは最長約2mまで伸長。6台までスタッキング可能。
ベルト長さ(m)2
スタッキング6台まで
寸法(直径Φ×高さH)(mm)350(ポールΦ50mm)×906
質量(kg)5.8
材質本体:ステンレス、ベルト:ナイロン、ベース:ステンレス(すべり止め付)、樹脂部分:ABS樹脂・PVC樹脂・EVA樹脂
ベルト幅(mm)48
仕様巻き取り安全リール機構
ベルトパーテーションLightの特長を引き継ぎ更に使いやすくなった高機能ベルトパーテーションです。
用途施設備品
材質ベース、ポール:ステンレスヘアライン仕上げ、ベルト:ナイロン(48mm巾)
寸法(mm)Φ360×H902、支柱太さ:Φ32
質量(kg)4.25
ベルト長さ(m)3.3
スタッキング可
業界最長の6mロングストローク。急なベルトの巻き取りを停止するセーフティーロック機構付きです。
用途人の流れの誘導や立入制限の区分けに
質量(kg)8
高さ(mm)840
ベルト長さ(m)6
ベース径(Φmm)350
色(本体)シルバー
支柱径(Φmm)63
関連資料(0.44MB) (3.01MB)
洗練された機能に磨きをかけ、さらに使いやすさを追求したニューベーシックを担うベルトパーテーションです。
用途ベルトパーテーション
規格ステン
寸法(Φ×高さH)(mm)サイズ:350×906
材質ステン
質量(kg)6
支柱径(Φmm)50.8
圧倒的な長さ5.5mのベルトパーテーション
用途ベルトパーテーション
材質ベース、ポール:ステンレスヘアライン仕上げ、ベルト:ナイロン(48mm巾)
質量(kg)4.7
ベルト長さ(m)5.5
寸法(Φ×高さH)(mm)約360×902
支柱径(Φmm)42
壁面にネジで取り付けて使用するベルトパーテーション。
ベルト長さ(m)1.7
材質ベース:ステンレス、本体:ステンレス・PA樹脂、ベルト:ナイロン(49巾)
細いポール部となだらかに続くベースが美しいフォルムで高級感のある空間に。
4方向連結で自在に空間を分けることが可能です。
仕様4方向連結可能/屋内仕様/組立済
材質本体:ステンレス、ベルト:ポリエステル(黒)
質量(kg)約6.5
色ステン
径(Φmm)ポールヘッド部:64
本体寸法(mm)Φ350×H900
ベルト幅W×長さL(mm)47×1800
支柱径(Φmm)38
ベルト長さ(m)2
セット内容本体×1、ベース×1
質量(kg)11.5
寸法H(mm)(ポール)980
ベース径(Φmm)360
材質(ポール)ステンレス製
店舗レジやイベントでの誘導、整理の際の商品陳列やアルコールポンプスタンドの設置にお役立ていただけます。
セット内容カゴ×1、下敷き×1、B6ケース×2
材質カゴ:スチール+塗装、受け部:樹脂、下敷き・B6ケース:PET板(透明)
質量(kg)0.8
寸法(幅W×高さH)(mm)ケース中紙:182×66
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カゴ:300×200×100
1セット
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
ベルトパーティションに専用ポップ立てをプラスして、誘導をよりスムーズに。
用途ベルトパーテーションSUS-1・2・3・4専用
種別B5
材質ポリプロピレン
質量(g)180
備考B5サイズカードケース付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:147×28×100、ポップ立て収納部(内寸):147×5.5×20
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
ベルトパーテーションの先端に取り付けられるマグネットパーツです。ベルトパーテーションを鉄製の壁や柱に取り付け可能に出来ます。ホテルや飲食店での行列整理、立入禁止用の仕切り、イベント会場など幅広くお使いいただけます。
仕様●製品寸法:マグネットパーツ部分/縦50mm 横15mm 厚み10mm●本体材質:磁性金属●機能:マグネットによる金属面への取り付け●※ベルトパーテーションBLTN、BLTNS専用のオプションパーツです。●※マグネット取り付け時は従来のBLT、BLTNシリーズへの連結不可●※装着時はネジを緩めてから装着してください。
アズワン品番65-5703-91
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
ベルトの出し入れがスムーズにでき、低価格で使いやすく、機能的なベルトパーテーション。
ベルト長さ(m)1.7
材質ベース:鋳鉄+ステンレスヘアーライン仕上、ポール:ステンレスヘアーライン仕上、ベルト:ナイロン(49mm幅)
質量(kg)8.3
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約360×906
色(本体)シルバー
支柱径(Φmm)50
スタッキング対応
オリジナル書式の掲示に。
用途紙は付属していません。屋外での使用も可能ですが、防水仕様ではございません。
仕様【板面】縦横回転可能
材質枠/アルミ、板面/透明エンビ(表面)、透明アクリル(背面)、固定パーツ/スチール
厚さ(mm)30
対応RBBシリーズベルトパーテーション専用
収納時、スタッキング出来ます。
ベルト長さ(m)2
セット内容本体×1、ベース×1
質量(kg)5.2
寸法H(mm)(ポール)960
ベース径(Φmm)360
材質(ポール)ステンレス製
BELPAに簡単にメッセージ表示ができるホワイトボードを付属しています。業界最長の6mロングストローク。急なベルトの巻き取りを停止するセーフティーロック機構付きです。
用途人の流れの誘導や立入制限の区分けに
質量(kg)8
高さ(mm)840
ベルト長さ(m)6
ベース径(Φmm)350
色(本体)シルバー
支柱径(Φmm)63
関連資料(0.44MB) (3.01MB)
スタッキングが可能です。
分別設計、リサイクルを前提に破棄時に分別しやすい設計になっています。
高耐久素材、商品の長寿命化のために耐久性に優れたステンレス採用しています。
ベルトは最大2m(支柱間)まで伸ばすことが可能です。
スタッキング対応
トラスコ品番109-7634
材質ステンレス、ベース・支柱:ステンレス鋼、ベルトリール・本体:ABS樹脂成型品クロームメッキ仕上げ、ベルト:ナイロン100%
質量(kg)5
摘要端末専用
高さ(mm)870
ベルト幅(mm)50
ベース径(Φmm)330
色(本体)シルバー
支柱径(Φmm)60.5パイプ
1個
¥36,980
税込¥40,678
10日以内出荷
中段の位置にもベルトが付いた2段式ベルトパーテーション
用途ベルトパーテーションとして
材質本体・ベース:ステンレス、ベルト:ポリカーボネイト・他(50mm幅)
質量(kg)約5.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約300(支柱太さ60.5)×831、ベルト長さ:約2
色(本体)シルバー
専用ベルトパーテーションに取付し、工場や倉庫の区画整備や注意喚起に。
用途332160 RBB-1TRに使用する場合は、プラスドライバーが必要です。
仕様RBBシリーズベルトパーテーション専用
材質ベルト/ポリエステル
質量(g)300
ベルト幅(mm)48
ベルト長さ(m)2
縦(mm)920
横(mm)890
ベルトパーテーションにワンタッチでセットできるパネルプレーム
用途サインスタンドとして
材質フレーム:アルミ・POM、ボード:ポリプロピレン、差し込み口:ABS樹脂、透明板:PET、装着金具:ナイロン・ステンレス
関連キーワード
1
2
3
4
次へ