壁面に取り付けるベルトリールパーティションです。引き出したベルトを固定する際は、付属のフックキャッチをご使用ください。
ベルト長さ(m)2
付属品フックキャッチ
質量(kg)0.5
質量(g)500
色(本体)ダークグレー/シルバー
鋼製のベルトリールパーティションです。平ベース用のピラマット付きで滑りにくくなっています。組立済みです。
ベルト長さ(m)2
店舗用ベルトパーティションの交換用部品です。
質量(g)160
使わない時は重ねられます。省スペースで収納に便利です。ステンレス鋼製です。
ベルト長さ(m)2
ベルトリールのヘッド部に装着するだけでパンフレットホルダーになります。A4サイズと、A43つ折りサイズがあります。
仕上(本体)透明、(ホルダー部)サテン仕上/ダークグレー
付属品六角棒スパナ呼2.5
いたずら防止ロック機構付きベルトバリアの壁面用ホルダーです。
仕様壁面固定用ねじ、保護シール付
材質(本体)ABS、ネオジウムマグネット付
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ベルトスタンドスタッキングタイプ
モノタロウ
¥5,898~
税込¥6,488~
ステンレス製のベルトパーテーションです。
ベルト長さ(m)1.7
材質ベースカバー:ステンレス(SUS201)、ベース:鋳鉄、支柱:ステンレス(SUS201)、ベルト:ナイロン100%(47mm巾)
質量(kg)8.3
高さ(mm)906
ベース寸法(mm)Φ360
色(本体)シルバー
壁面にネジで取り付けて使用するベルトパーテーション。
ベルト長さ(m)1.7
材質ベース:ステンレス、本体:ステンレス・PA樹脂、ベルト:ナイロン(49巾)
スタッキングできるため、使用しないときは重ねてコンパクトに収納できます。
案内・誘導に欠かせないポールです。
2mの自動巻き取り式ベルトが付いています。
ステンレス製なので錆びにくく、美しい外観です。
用途受付の整列用に。立入禁止エリアの仕切りに
質量(kg)7.8
高さ(mm)880
ベルト幅(mm)50
外径(Φmm)350
材質(ベルト)ポリエステル
材質(ポール)ステンレス201
材質(ベース)ステンレス201
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スタッキング対応
案内・誘導に欠かせないポールです。ステンレス製で見た目もきれい。
用途受付の整列用に。立入禁止エリアの仕切りに。
ベルト長さ(m)2
ベルト色赤
質量(kg)9
高さ(mm)920
ベルト幅(mm)50
外径(Φmm)350
材質(ベルト)ナイロン
材質(ポール)ステンレス201
材質(ベース)ステンレス201
色(本体)シルバー
圧倒的な長さ5.5mのベルトパーテーション
用途ベルトパーテーション
材質ベース、ポール:ステンレスヘアライン仕上げ、ベルト:ナイロン(48mm巾)
質量(kg)4.7
ベルト長さ(m)5.5
寸法(Φ×高さH)(mm)約360×902
支柱径(Φmm)42
こんなお得な商品も!

ベルトスタンドスタッキングタイプ
モノタロウ
¥5,898~
税込¥6,488~
お洒落でシックな店舗に黒いポールが効果的。
スタッキング可能で保管時に便利!
ベルト長さ(mm)1500
ベルト幅(mm)49
全高(mm)800
ベース径(Φmm)360
ポール径(Φmm)50
カラーコーンに取り付けるだけで非粘着の表示テープを使用した区域管理ができます。
テープはバリアライン本体に収納が可能です。(手巻き式)
バリアライン本体には伸ばしたテープを7箇所に掛けることができるので、様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。
表示テープは他のテープをカットして交換取付けが可能です。※組立てが必要となります。
材質(本体)ABS樹脂、(ジョイント部分)ポリエチレン
寸法(幅W×高さH)(mm)96×256
壁面に取り付けるベルトリールパーティションです。引き出したベルトを固定する際は、付属のフックキャッチをご使用ください。
付属品フックキャッチ
色(本体)ダークグレー
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
ベルトリールのヘッド部に装着するだけでサインスタンドになります。透明アクリル板にB5サイズ用紙を挟む仕様です。内容は自由に差し替えできます。
仕様B5サイズ用、(ホルダー部)ねじ固定式
付属品六角棒スパナ呼2.5
材質(本体)透明アクリル・2つ折り、(ホルダー部)ポリアミド
色(本体)透明、(ホルダー部)ダークグレー
適合品番AP-BR091MC、AP-BR281MC、AP-BR381MC、AP-BR391MC、AP-BR901C、AP-BR902C、AP-BR911C、AP-BR912C、AP-BR111M、AP-BR132M
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
行列整理の定番品
連結時に自動ロック機能がついて安心・安全
映り込み防止のヘアライン加工
用途行列整理
質量(kg)約7.2
高さ(mm)915
ベース径(Φmm)360
材質(ベルト)ナイロン
材質(ポール)ステンレス
材質重り:鋳物
材質(ベースカバー)ステンレス
ベルト長さ(mm)1800
スタッキング対応
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
壁面に直接設置するタイプのベルトパーテーションで、通路などでの立入制限箇所の区分けに最適です。
ベルトは自動巻取り式でフレキシブルな長さ調整が可能です。
ベルト受け金具が付属しています。
用途立入制限箇所の区分けに。
仕様壁面取付タイプ
付属品ベルト受け金具、カールプラグ×8本、ビス×8本
材質本体カバー:ABS樹脂、ベルト:ポリアミド合成樹脂(ナイロン)
タイプ屋内用
ベルト幅(mm)48
取付け方法ビス止め(ビス・カールプラグ付属)
色(本体)黒
ベルトリールパーテーションの定番品
ベルト長さ(m)1.7
材質ベース:鋳鉄+ステンレスヘアーライン仕上 ポール:ステンレスヘアーライン仕上 ベルト:ナイロン
ベルト幅(mm)49
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360Φ×906
ベルト内蔵タイプで簡単に設置できます。
幅W×全長(mm)ベルト:50×2000(フック付)
材質ステンレス、アルミニウム合金ダイカスト、ポリカーボネイト
質量(kg)7
寸法(直径Φ×高さH)(mm)ベース:300×831
色(本体)シルバー
支柱径(Φmm)60.5
ブティックやショールーム、レストラン、美術館など最上の空間を演出する、デザイン性を追求したベルトリールパーティションです。支柱は空間に調和するアルミニウム合金製(アルマイト処理)です。モダンでクールな色合いのシルバータイプ(SL)と、リッチでエレガントな佇まいのブラックタイプ(BL)(受注対応品)があります。組立済みです。
用途ブティックやショールーム、レストラン、美術館など最上の空間に。
材質/仕上(支柱)アルミ合金/アルマイト:シルバー(フック)ABS樹脂/グレー(ベース)鋼/塗装:グレー(ベルト)再生ポリエステル繊維100%
質量(g)7800
ベルト長さ(m)2
色(本体)シルバー
ベルトリールパーテーションの定番品
ベルト長さ(m)1.7
材質ベース:鋳鉄+スチールに粉体塗装 ポール:スチールに粉体塗装 ベルト:ナイロン
ベルト幅(mm)49
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360Φ×906
ベルト内蔵タイプで簡単に設置できます。
幅W×全長(mm)ベルト:50×2000(フック付)
材質ステンレス、アルミニウム合金ダイカスト、ポリカーボネイト
質量(kg)7
寸法(直径Φ×高さH)(mm)ベース:300×831
色(本体)シルバー
支柱径(Φmm)60.5
分別設計、リサイクルを前提に破棄時に分別しやすい設計になっています。
高耐久素材、商品の長寿命化のために耐久性に優れたステンレスを採用しています。
質量(kg)7.5
高さ(mm)900
ベース寸法(mm)Φ330
色(本体)シルバー
1台
¥34,980
税込¥38,478
10日以内出荷
ベルトの長さは、7 mのロングタイプです。壁面に取り付けるベルトリールパーティションです。引き出したベルトを固定する際は、フックキャッチ(別売品)をご使用ください。
スタンダードのベルトリールパーティションです。ヘッドが360°回転するのでレイアウト変更も簡単です。ステンレス鋼製です。組立済みです。
ベルト長さ(m)2
材質/仕上(ヘッド・支柱)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨(ベース)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
質量(kg)7
質量(g)7000
ベルト高さ(mm)840
総高さ(mm)875
ベース寸法(mm)Φ300
支柱径(Φmm)60.5
AP-BR351用フック仕様です。
付属品フックキャッチ
材質ABS樹脂
材質/仕上ABS樹脂/ダークグレー
色(本体)ダークグレー
アズワン品番64-6768-31
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
使わない時は重ねられます。省スペースで収納に便利です。ステンレス鋼製です。
ベルト長さ(m)2
材質/仕上(ヘッド・支柱)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨(ベース)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
質量(kg)4.1
質量(g)4100
ベルト高さ(mm)820
総高さ(mm)855
ベース寸法(mm)Φ300
支柱径(Φmm)60.5
スタッキング対応
ベースが小さく邪魔になりにくい床固定タイプです。化粧カバー付です。
ベルト色レッド
材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS304)、(ベルト)再生ポリエステル繊維/(本体)鏡面研磨
ベルトパーテーション専用案内板
支柱へ差し込むだけの簡単取り付け
A4サイズの用紙もOK
材質本体:スチール、仕上げ:エポキシメラミン樹脂、粉体塗装、表示部:アクリル2重(表/裏)
幅(mm)220
質量(kg)0.6
高さ(mm)70
奥行(mm)435
ベルト色ブラック
アズワン品番65-0393-93
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
アルミの角タイプのものですので、移動が非常に簡単です。
ベースと支柱の取り付け、取り外しが容易です。
ヘッド部分は取り外しができ、先端部にマグネットが付いているため、鉄素材の壁などに取り付けて使用することもできます。
2方向からのスタッキングが可能です。
質量(kg)4.7
材質/仕上ベース:スチール、支柱:アルミ、ベルト:ナイロン
幅(mm)350
高さ(mm)900
材質本体:ステンレス、ベルト:ポリエステル
質量(kg)7
径(Φmm)ポールヘッド部:63
寸法(Φ×高さH)(mm)360×810
ベルト幅W×長さL(mm)47×1800
スタッキング可能
ベルトの長さは、7 mのロングタイプです。壁面に取り付けるベルトリールパーティションです。引き出したベルトを固定する際は、フックキャッチ(別売品)をご使用ください。
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
既存のベルトリールのキャッチ部に装着するだけで3方向キャッチになります。
材質ポリアミド
色ダークグレー
適合品番AP-BR091MC、AP-BR281MC、AP-BR381MC、AP-BR391MC、A P - B R901C、A P - B R902C、A P - B R911C、A P - B R912C、AP-BR111M、AP-BR132M
仕上シボ仕上/ダークグレー
色(本体)ダークグレー
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
薄型ベースの軽量タイプ。移動・設置が楽にできます。ナイロンベルトは最長約2mまで伸長。6台までスタッキング可能。
ベルト長さ(m)2
スタッキング6台まで
寸法(直径Φ×高さH)(mm)350(ポールΦ50mm)×906
質量(kg)5.8
材質本体:ステンレス、ベルト:ナイロン、ベース:ステンレス(すべり止め付)、樹脂部分:ABS樹脂・PVC樹脂・EVA樹脂
ベルト幅(mm)48
仕様巻き取り安全リール機構
ロングベルト、軽量のベルトパーテーション。移動の手間や収納スペースの問題などを解決します。
ベルト収納時のベルト暴れによる事故を防止する安全ストッパー付き。
抜き止めストッパー付きで、万一のベルト外れも防止します。
用途受付の整列用。立入禁止エリアの仕切り。
ベルト色黒
スタッキング対応
材質ベース・ポール:ステンレスヘアーライン仕上、ベルト:ナイロン(48mm巾)
質量(kg)約4.3
色黒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:360×902、支柱太さ:50、ベルト長:3.3、ベルト長さ:3.3
色(本体)シルバー
アズワン品番65-0330-07
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
業界最長の6mロングストローク。急なベルトの巻き取りを停止するセーフティーロック機構付きです。
用途人の流れの誘導や立入制限の区分けに
質量(kg)8
高さ(mm)840
ベルト長さ(m)6
ベース径(Φmm)350
色(本体)シルバー
支柱径(Φmm)63
関連資料(0.44MB) (3.01MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
ベルト長さ(m)2
セット内容本体×1、ベース×1
質量(kg)11.5
寸法H(mm)(ポール)980
ベース径(Φmm)360
材質(ポール)ステンレス製
ベルトパーテーションLightの特長を引き継ぎ更に使いやすくなった高機能ベルトパーテーションです。
用途施設備品
材質ベース、ポール:ステンレスヘアライン仕上げ、ベルト:ナイロン(48mm巾)
寸法(mm)Φ360×H902、支柱太さ:Φ32
質量(kg)4.25
ベルト長さ(m)3.3
スタッキング可
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ