標準マクロレンズでの撮影にピッタリな、最小サイズの接写用三脚。
収納時は500mlのペットボトルより短くなり、カメラバッグの片隅に入れておくことも可能。
テーブルフォトなども気軽に楽しめます。雲台はQHD-33。
積載荷重(kg)(推奨)1.5
質量(g)597
仕様三脚と雲台が分離可能
径(Φmm)(脚)21
段数5段
全高(mm)477/401(EV含む/含まず)
スライド寸法(mm)76
最低高さH(mm)130
縮長(mm)188
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
小型ながらも頑強なボディで、望遠マクロレンズを用いての本格的な接写等に威力を発揮。
フル開脚時は小型低重心となり、いっそう安定感が増加。
大きめのレンズで、ローポジションからスポーツ写真を撮るような使い方も可能です。雲台はQHD-53。
積載荷重(kg)(推奨)2.5
質量(g)1060
仕様三脚と雲台が分離可能
径(Φmm)(脚)27
段数5段
全高(mm)630/538(EV含む/含まず)
スライド寸法(mm)92
最低高さH(mm)170
縮長(mm)244
1台
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
軽さに優れたファミリーユースのビデオ三脚です。スマートフォンにも対応しました。運動会や家族イベントの撮影に必須のビデオ三脚。オイルフリュード雲台による滑らかな動きで大事なシーンをしっかり撮影。軽くて持ち運びも簡単。スマートフォンでも綺麗な映像を残せます。
付属品リモコン、スマートフォンホルダー、三脚ケース
段数4段
自撮り棒としてもミニスタンドとしても使える最長131cmの7段伸縮ロングスタンド。Bluetooth対応リモコン付きで離れた場所からの撮影にも便利!。グリップ部分を開いてスタンドとして使用可能。ステー付きで強度UP。最長約131cmの高さを活かして、様々な撮影に対応できます。
仕様(推奨積載質量)約200g
質量(g)約270
段数7段
グリップ径(Φmm)32
縮長(mm)約240
最大長(mm)約1310(スタンド時)、約1280(自撮り棒時)
リモコン(Bluetooth)電波規格:Bluetooth version4.2、電波周波数:2.4GHz、電波到達範囲:半径約10m※障害物が無い場合、使用可能回数:約8千回※新品電池使用時、連続待機時間:約6ヶ月※新品電池使用時、使用電池:CR1220×1個
対応寸法(mm)(スマートフォン)幅:約56~80mm、厚み:約10mm以内
仕様【スペアシュー】QB-46
付属品リモコン、スマートフォンホルダー、三脚ケース
安定性が高く、写真も動画もしっかり撮れる!全高154cmまで伸びるスタイリッシュなスタンドです。メタル製のボディで剛性が高く安定性も抜群。写真も動画もしっかり撮れるスタイリッシュなロングスタンド。ポールには、握ってひねるだけで伸縮可能な「ウルトラロック」を採用。本格的な撮影や照明スタンドなど多用途に活躍します。
仕様(雲台)ティルトヘッド(上下方向のみ。外れません)、(カメラネジ)UNC1/4(細ネジ)
付属品スマートフォンホルダー
質量(g)565
段数6段
積載荷重(kg)約0.5(推奨)
全高(mm)1540
グリップ径(Φmm)36
縮長(mm)345
対応寸法(mm)(スマートフォン)幅:約56~80mm、厚み:約10mm以内
脚径(mm)24/20.7/18.3/15.9/13.5/11.1
1台
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
構図調整に優れた3WAY雲台を装備し、クイックシュー機構やレバー式の脚ロックなど誰にでも扱いやすい操作性。多彩なサイズで三脚入門者からハイアマチュア層までのニーズにしっかり応えるスタンダード三脚シリーズ。
仕様【雲台】PH-G40D N、【スペアシュー】QB-54
付属品三脚ケース
最大積載量(kg)2(推奨)
最大荷重(kg)【脚】4
脚径(mm)23
三脚へカメラをワンタッチで取り付けできる便利なクイックシューシステム。
取付毎にカメラネジを何度も回すわずらわしさから解放されます。
軽量金属マグネシウムにより驚きの軽さを実現。
2Way水準器も装備した高性能なアクセサリーです。
手軽さが魅力のテーブルミニ三脚。スマートフォンホルダー付属でいつものスマフォでも撮影を楽しめます。マクロ撮影などローポジションに特化したミニ三脚です。超小型・超軽量の本体は、カメラバッグに入れても気にならないサイズ。脚の伸縮・固定はワンタッチレバーにより簡単操作。花の接写やテーブルフォトなどに最適です。スマートフォンホルダー付き。
仕様【雲台】一体型(分離不可)、【スペアシュー】QB-32
付属品スマートフォンホルダー、三脚ケース
質量(g)578
タイプ3段 EX-MACRO II
段数3段
全高(mm)506(EV含まず)、563(EV含む)
最大積載量(kg)1.5(推奨)
スライド寸法(mm)【エレベーター】57
最低高さH(mm)203
縮長(mm)281
アズワン品番64-7755-91
最大荷重(kg)【脚】2
脚径(mm)17
1台
¥6,298
税込¥6,928
6日以内出荷
構図調整に優れた3WAY雲台を装備し、クイックシュー機構やレバー式の脚ロックなど誰にでも扱いやすい操作性。多彩なサイズで三脚入門者からハイアマチュア層までのニーズにしっかり応えるスタンダード三脚シリーズ。
仕様【雲台】PHD-65Q、【スペアシュー】QRA-35Lシューブラック
付属品三脚ケース
最大積載量(kg)3(推奨)
最大荷重(kg)【脚】8
脚径(mm)29
簡単な操作でスマホ用スタンドとしてもセルフィースティックとしても使える、便利な三脚付き自撮り棒です。アウトドアからタウンユースまで様々なシーンで活躍します。カメラネジを標準装備しているので、スマートフォンとアクションカメラ等の小型カメラを同時に使うことが可能です。取り外し可能なブルートゥース対応リモコン付き。離れたところからでもシャッターを切ることができます。
仕様(推奨積載質量)350g ※カメラの形状によっては350g以下でも固定できない場合があります。タブレットには対応しておりません。
付属品リモコン(本体セット済み)、充電ケーブル(USB-Micro USB、長さ300mm)
質量(g)約182
段数8段
対応OS(リモコン)iOS:7.0以降、Android:5.0以降 ※リモコンはスマートフォン専用です※Android OSで使用する場合は「音量UPボタン」にシャッター機能を割り当てる必要があります
最低高さ(mm)約240(スタンド時)
縮長(mm)(収納状態)約215、※外径:約30
最大長(mm)約840(スタンド時)、約823(自撮り棒時)
リモコン電波規格:Bluetooth 3.0、周波数:2.4GHz、到達範囲:半径約10m(障害物が無い場合)、充電方式:Micro USB、充電時間:約1時間、使用可能回数:約20000回(満充電時)、連続待機時間:約6ヶ月(満充電時) ※Bluetooth接続中リモコンを10分以上操作しないとペアリングは解除されます(ランプ点灯までボタン長押しで復旧)
対応寸法(mm)(スマートフォン)幅:56~80mm、厚み:10mm以内 スマホケース装着時は正しく取り付けできないことがあります。
ヘッド仕様前後調整:約175度、縦横位置調整:約90度/45度 カメラネジ:UNC1/4(細ネジ)
高精度自由雲台。機械加工された多数の「アルミ削り出し部品」によるハイレベルな性能。使用機材の重さに合わせてボールの作動力を調整できるトルク調整機構や、独立したパンストッパーも搭載しています。
タイプ自由雲台
取付ねじカメラ:UNC1/4(細ネジ)
三脚取付ねじUNC1/4・UNC3/8両対応
スマートフォンを取りけることができる、スマホアダプター付き。脚ロックはレバー式。ステーストッパで開脚調整可能。ラック&ピニオン式エレベーター。本体の水準器。雲台側面の水準器。3ウェイ雲台装備。カメラ取付はクイックシュー式。独自規格のクイックシュー。ビデオピン対応。
搭載可能質量(kg)2
質量(g)1060
縮長(mm)515
付属品収納ケース、スマホアダプター
全高(mm)1320
最大パイプ径(mm)19
アズワン品番64-9507-30
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
極めて精度の高い機械加工による「アルミ削り出し部品」を多数使用した自由雲台の上級モデル。
使用機材の重さに合わせてボールの作動力を調整できるトルク調整機構や、独立したパン方向のストッパーを搭載。
大型のボールで安定性も抜群です。
積載荷重(kg)(推奨)6
質量(g)493
仕様2Way水準器
適合QRA-35Lシューブラック
寸法(mm)カメラ台:77×39
高さ(mm)106
タイプ自由雲台
取付ねじカメラ:UNC1/4(細ネジ)
三脚取付ねじUNC1/4・UNC3/8両対応
底径(Φmm)51
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
脚反転収納採用で軽量・コンパクトなトラベルカーボン三脚。
簡単な操作でスマホ用スタンドとしてもセルフィースティックとしても使える、便利な三脚付き自撮り棒です。アウトドアからタウンユースまで様々なシーンで活躍します。スマートフォンは縦位置・横位置に対応。回すだけで簡単に構図を変えられます。グリップを開いて置くだけの簡単設置。自撮り棒も引っ張るだけで伸ばせます。取り外し可能なブルートゥース対応リモコン付き。離れたところからでもシャッターを切ることができます。
仕様(推奨積載質量)200g
質量(g)159
規格(電波)Bluetooth 4.0
段数6段
グリップ径(Φmm)28
最低高さ(mm)250
縮長(mm)183
最大長(mm)685(自撮棒時:740)
使用範囲(m)(電波到達範囲)半径約10※障害物が無い場合
対応寸法(mm)(スマートフォン)幅:56~80mm、厚み10mm以内
電波周波数2.4gHz
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
小型一眼レフやミラーレス一眼と相性の良い3Way雲台。サイドティルトハンドルを短くし、飛び出し部分を抑えた携帯性に優れたデザインを採用。
小型セカンド三脚の雲台としても最適です。マグネシウム製クイックシュープレートでリニューアル。
積載荷重(kg)(推奨)3.5
質量(g)414
仕様水準器付
適合スペアシュー:QB-54
寸法(mm)カメラ台(パッド面):57×37
高さ(mm)94
三脚取付ねじUNC1/4
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
スパイク石突セット。
プロフェッショナル・ジオV600用当部品はジオ・カルマーニュN600MII/500MII 又は E600MII/500MIIにも対応します。
1セット
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
カラフルでおしゃれな三脚用タブレットホルダー。
タイプブラケット型
質量(g)66
積載荷重(kg)(推奨)0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×31×22
適合機器タブレットのみ
適合幅(mm)123~210
三脚取付ねじUNC1/4(細ネジ)
適合厚さ(mm)22以内
簡単操作、軽くてコンパクトな三脚です。伸縮比の高い4段EXパイプを採用しており、縮長を50cm以内に抑えています。ワンタッチ着脱式のクイックシューを搭載しているので、カメラネジを何度も回して取り付ける必要がありません。三脚の水平がしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。脚の伸縮操作はレバーにより素早く簡単におこなえます。ロック状態がひと目でわかりますので、安心して使用できます。3Way雲台の搭載により、カメラの上下・左右・縦位置をそれぞれ独立して操作可能です。縦横両対応のシュープレートを採用しています。両側からカメラ台をしっかり支える安定性の高い、両持ち構造の雲台を搭載しています。エレベーターの操作はクランクハンドルによるギヤ式で、カメラ位置の微妙な調整も可能です。エレベーターを覆うガイドパイプを回すことで、カメラ重量に合わせてエレベーター動作の重さを調整できます。補強ステーにより開脚時の剛性が高く、確実な安定感が得られます。また、3本の脚が同時に開くので、素早くセッティングできます。
仕様●縮長・全長:485mm~1267mm(EV含まず)/1530mm(EV含む)●雲台:一体型 クイックシューQB-46
付属品三脚ケース
質量(g)1290
耐荷重(kg)約1.5(脚最大荷重3
最低高さ(mm)455(ローポジション不可)
スライド幅(mm)EV:263(ギヤ式)
脚(mm)4段(脚径14/17/20/23
1台(1台)
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
カラフルでおしゃれなマルチユーススマートフォンホルダー。
縦置き・横置き両対応。三脚に取り付けることもできます
タイプ卓上スタンド型
特性縦置き・横置き対応
質量(g)41
積載荷重(kg)(推奨)0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×33×18
適合機器スマートフォンのみ
適合幅(mm)55~95
三脚取付ねじUNC1/4(細ネジ)
適合厚さ(mm)12以内
カラフルでおしゃれなマルチユーススマートフォンホルダー。
縦置き・横置き両対応。三脚に取り付けることもできます
タイプ卓上スタンド型
特性縦置き・横置き対応
色アップルグリーン
質量(g)41
積載荷重(kg)(推奨)0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×33×18
適合機器スマートフォンのみ
適合幅(mm)55~95
三脚取付ねじUNC1/4(細ネジ)
適合厚さ(mm)12以内
1台
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
いつものカフェで快適にブラウジング。
軽くてコンパクトな卓上タブレットスタンドの登場です。
タイプ卓上スタンド型
特性高さ調節、角度調節
質量(g)217
積載荷重(kg)(推奨)0.5
全高(mm)340
適合機器タブレットのみ
適合幅(mm)123~210
縮長(mm)170
適合厚さ(mm)22以内
RICOH THETAシリーズ用に設計したコンパクトタイプの自撮り棒です。THETA本体と手の距離が空くことで、指が大きく写り込まない360°画像を撮影することができます。
伸長時の長さは約42cm で、自撮りやレジャーで、主に人物を中心に撮影するのに使いやすい設計となっています。
また縮長が約18cmと小型なので、ミニ三脚などと組み合わせて卓上で撮影をするときにも使いやすく便利です。
カメラ台の写り込みがなく、小型軽量で手軽に持ち運ぶことができます。また、THETAの三脚ネジ穴の摩耗を抑制するためのダイヤルを搭載しています。
さらに、日本有数の三脚メーカーであるベルボン株式会社が開発したロック機構を採用し、細身のデザインながら最大伸長時でもたわみが少なく、THETAを安定した状態で使用することができます。
また、握りやすいラバータイプのグリップ部にはマットブラックカラーを採用し、アルミ合金製のパイプ部もブラック塗装を施した、目立ちにくく高級感のある外観に仕上げています。
対応機種:RICOH THETAシリーズ全機種
質量(g)約80
仕様直付け式カメラ台
材質パイプ:アルミ合金 / 雲台:樹脂
ねじカメラネジ:UNC1/4、三脚取付ネジ穴:UNC1/4
段数3段
最大径(Φmm)15.5
縮長(mm)177
伸長(mm)423
1個
¥5,598
税込¥6,158
欠品中
構図調整に優れた3ウェイ雲台を装備し、わかりやすい操作と豊富なラインナップで多様なカメラに対応するスタンダード三脚です。
標準的な「デジタル一眼レフ+Wズーム」の組み合わせにちょうど良い、レバーロック式の中型3段三脚。軽量金属マグネシウム製雲台と快適操作の脚伸縮。最上段2箇所には柔らかいタッチのスポンジグリップを装着しました。
パン・ティルト・縦位置方向を独立して操作可能な、構図調整のしやすい3ウェイ雲台を標準装備。素材には比強度・寸法安定度・振動吸収性に優れた軽量金属マグネシウムを採用しています。
カメラの着脱がワンタッチ。カメラネジを何度も回して取り付けるわずらわしさから解放されます。複数のカメラを使う場合や、カメラとビデオカメラを両方使う場合などにも大変便利です。
カメラの水平がしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。まっすぐで安定した構図の写真を作り込むことができます。
小さな花の接写などに便利なフルローポジション対応。開脚時はセンター棒の下部を回して外すことが出来ます。
脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。ロック状態が一目でわかるので、三脚に不慣れな方でも安心して使えます。
持ち運びに便利なキャリングケースが付属しています。混雑した電車での移動や、製品の保管に便利です。
シュープレートにはカメラ取付用のネジつまみがあるので、簡単にしっかりとカメラに装着できます。取り付けにコイン等は必要ありません。
シュープレートはカメラやレンズ座の形状に合わせて、縦・横どちら向きでも取り付けることができます。
シュープレート取付時に固定レバーが開放位置で維持される、スタンバイ機構を搭載しています。シュープレート取付時の誤操作を防ぎ、スムーズで確実な取り付けが可能です。
仕様●メーカー:ベルボン(Velbon)●型番:シェルパ535III N●段数:3●伸長(mm):EV含む/1730EV無し/1354●縮長(mm):635●重量(kg):2●耐荷重:2500g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"●EVスライド量:376mm●最低高:282mm●雲台:3way雲台(雲台分離可能)●雲台取付台座径:約45mm●水準器:丸型水準器●エレベーター方式:手動式●三段開脚:可能●脚径:26、23、20mm●脚パイプ:RNパイプ●脚ロック方式:レバーロック式●石突:ゴム石突●カメラ取付:クイックシュー式
アズワン品番67-4724-51
1個
¥42,600
税込¥46,860
翌日出荷
構図調整に優れた3Way雲台を装備し、わかりやすい操作のスタンダード三脚です。
レバーロックによる快適な伸縮操作が可能な、フットワーク重視の小型・軽量4段三脚。
最上段2箇所には柔らかいタッチのスポンジグリップを装着。
パン・ティルト・縦位置方向を独立して操作可能な、構図調整のしやすい3ウェイ雲台を標準装備。軽量設計ながらも剛性の高いアルミダイキャスト製。小型一眼レフやミラーレス機と相性抜群です。
カメラの着脱がワンタッチ。カメラネジを何度も回して取り付けるわずらわしさから解放されます。複数のカメラを使う場合や、カメラとビデオカメラを両方使う場合などにも大変便利です。
カメラの水平がしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。まっすぐで安定した構図の写真を作り込むことができます。
小さな花の接写などに便利なフルローポジション対応。開脚時はセンター棒の下部を回して外すことが出来ます。
脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。ロック状態が一目でわかるので、三脚に不慣れな方でも安心して使えます。
シュープレートにはカメラ取付用のネジつまみがあるので、簡単にしっかりとカメラに装着できます。取り付けにコイン等は必要ありません。
シュープレートはカメラやレンズ座の形状に合わせて、縦・横どちら向きでも取り付けることができます。
シュープレート取付時に固定レバーが開放位置で維持される、スタンバイ機構を搭載しています。シュープレート取付時の誤操作を防ぎ、スムーズで確実な取り付けが可能です。
手になじみ、握りやすい丸型グリップを両ハンドル棒に採用。グリップ全体に滑り止めラインが入っており、しっかりと握ることができます。
サイドティルトハンドルは携帯時に飛び出して邪魔にならないよう、パンハンドルのグリップ後ろに結合することができます(ケースに入れる際も結合します)。
仕様●メーカー:ベルボン(Velbon)●型番:シェルパ445III N●段数:4●伸長(mm):EV含む/1540EV無し/1276●縮長(mm):480●重量(kg):1.52●耐荷重:2000g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"●最低高(mm):221●EVスライド量:264mm●雲台:3way雲台●水準器:丸型水準器●EV方式:手動式●三段開脚:可能●脚パイプ:RNパイプ●脚径:23、20、17.2、14.4mm●脚ロック方式:レバーロック式●石突:ゴム石突
アズワン品番68-1841-39
1個
¥33,500
税込¥36,850
8日以内出荷
関連キーワード