曲げられたレールでもスムーズに走行し、耐久性にも優れています。
材質車:樹脂
耐荷重(kg)8
寸法(mm)24×28.4×76(H)
口開き(mm)12
1個
¥640
税込¥704
翌日出荷
ベンダーレールと付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)のセットです。
取付現場で下地等にあわせて手で簡単に曲げられる大型機能レールです。
部品はスチール製とステンレス製を揃えました。
I型なのでレールの清掃がしっかり簡単に行え、食料品等の工場に最適です。
ランナーは曲げられたレールでもスムーズに走行します。耐久性にも優れています。
ワンタッチランナーも用意しました。
用途ビニールカーテン用の大型カーテンレール
現場の仕様に合わせて付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)がセットになっております。
材質(レール)アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
関連資料(1.65MB) カスタマイズ説明資料(ベンダー)(1.26MB) カタログ(1.65MB)
取扱説明書(0.48MB)
サービス分類オーダー・加工
カーブレールをスムーズに走行します。
用途レールを挟んだランナーにシート等を引っ掛け、簡単にシートを開閉
許容荷重(kg)10kg
曲げられたレールでもスムーズに走行し、耐久性にも優れています。
材質車:樹脂
寸法(mm)24×28.4×51(H)
耐荷重(kg)8
リング内寸(mm)直径13.5
1個
¥535
税込¥589
翌日出荷
現場でカーブに合わせ手で曲げられます。
用途マテハン・保温・保冷・防風・防塵・防音・防虫対策に。
適合ベンダー
材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
許容荷重(kg)30kg
耐荷重片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.5MB)
レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。
適合ベンダー
トラスコ品番363-0803
寸法(mm)カン下:32
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)44
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.5MB)
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
付属の部材では不測の場合や補修等に便利な部材セット。
用途内装パーツ
1セット(6個)
¥599
税込¥659
当日出荷
適合ベンダー
トラスコ品番363-0846
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)30
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.5MB)
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
ベアリング入、厚みをもたせた枠を使用、30kgの荷重でも走行はスムーズです。
適合ベンダー
寸法(mm)カン下:32.5
材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)30kg
質量(g)169
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
許容荷重(kg)10kg
用途間仕切用レール
シリーズニューデラック
トラスコ品番828-5302
材質硬質ポリエチレン・アセタール樹脂・SUS304
質量(g)2
1セット(8個)
¥449
税込¥494
当日出荷
材質スチール
寸法(mm)20.8×22×50.9(H)
リング内径(Φmm)直径14
1個
¥415
税込¥457
翌日出荷
許容荷重(kg)30
材質(本体)真鍮(フック)SUS304
両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。
用途シートの先頭に取り付け、シートが開くのを防ぎます。
適合機種ベンダーレール
主材質樹脂・スチール
1組
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
片開時、ランナーが磁力でレール端部でピタッと止まります。
用途シートの先頭に取り付け、シートが開くのを防ぎます。
適合機種ベンダーレール
主材質樹脂・スチール
1組
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
G2フックはレールの溝から挿入できる後入タイプの引掛式フックです。
シリーズコレダーライン
仕様後入用、天付用
材質ステンレス
耐荷重(kg)(推奨)8
仕上研磨
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
手で簡単に曲がるから取付が簡単。
付属の金ノコで簡単に切れますので、長さの調節も簡単です。
取付金具やランナーなど必要な部品もセットされています。
用途内装パーツ
こんなお得な商品も!

カーテンレール アルミ製 耐荷重30kg
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合D30
耐荷重片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
許容荷重(kg)10kg
カーテンレール用のブラケットです。
用途カーテンレール用ブラケット
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)56
1セット(5個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
天井取付レール用のフックです。フックのねじを回すとフックを固定できます。レール設置後でも好きな位置に取り付けでき、フックを簡単に追加できます。
材質黄銅(真鍮)
質量(g)14
耐荷重N(kgf)294(30)
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合D30
耐荷重片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
関連キーワード