263件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。適用パイプ:Φ200mm。低圧損タイプ。防虫網付タイプ。防虫網は10メッシュ。ギャラリ付タイプ
質量(kg)0.7 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×265×98
1台
4,598 税込5,058
4日以内出荷

耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。適用パイプ:Φ200mm。低圧損タイプ。防虫網付タイプ。防虫網は10メッシュ
質量(kg)0.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×265×98
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。適用パイプ:Φ200mm。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。防虫網は10メッシュ。防火ダンパー付。建材試験センター証明番号:第01EG022号。低圧損タイプ
質量(kg)1.3 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×265×122
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷

付属品コンクリートねじ(Φ4x25L)軟鋼線 4本 表面処理(本体)電着塗装、(フード)アルマイト処理、(ガラリ)アルマイト処理、(防虫網)平織10メッシュ
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。 ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質ステンレス(SUS304) 種類丸型フード付ガラリ
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類U型フード付ガラリ 材質本体・水切板・フード・ダンパー羽根・金網板・トラスビス/SUS304、温度ヒューズ/銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。適用パイプ:Φ200mm。低圧損タイプ。ギャラリ付タイプ
質量(kg)0.6 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×265×97
1台
4,598 税込5,058
11日以内出荷

防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。 自然給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304 厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29 メッシュ(金網)12M
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。適用パイプ:Φ200mm。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。ギャラリ付タイプ。防火ダンパー付。低圧損タイプ。建材試験センター証明番号:第01EG022号
質量(kg)1.3 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×265×121
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷

プラスチック製。適用パイプ:Φ200mm
質量(kg)0.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)226×226×70
1台
1,898 税込2,088
4日以内出荷

防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード) 種類丸型フード付ガラリ 金網14メッシュ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリル部は脱着可能です。ステンレス網は10メッシュです。
種類ベントキャップ 材質ステンレス(SUS304) 仕様ステンレス網付 シルバー 仕上粉体塗装
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型縦ガラリタイプです。縦ガラリで排気を左右方向に吹かせるタイプです。
用途給・排気用ベントキャップとして 材質SUS304 シルファーメタリック 寸法E(mm)5 寸法F(mm)4 関連資料(0.12MB) 取扱説明書(0.34MB)
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


耐蝕処理仕上げ。抜け止め金具付(スプリング式)。適用パイプ:Φ200mm。低圧損タイプ。ギャラリ付タイプ。アルミ製
質量(kg)0.4 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×264×97
1台
3,998 税込4,398
7日以内出荷

ステンレスU型フード付換気口 モノタロウ 動画あり
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード) 種類丸型フード付ガラリ 金網14メッシュ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型、軒天井用のタイプです。
用途天井用ベントキャップとして 材質SUS304 フェイス部(白 N-93)×差込部(N-10) 関連資料(0.11MB) 取扱説明書(0.6MB)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)SUS製 ベントキャップ 網3M
網部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用 材質ステンレス 仕様網3メッシュ、防火ダンパーなし
1個
1,998 税込2,198
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

標準で10メッシュの網が付いているタイプです。
用途給気用ベントキャップとして 材質SUS304 メッシュ10M シルファーメタリック 寸法E(mm)5 寸法F(mm)4 関連資料(0.24MB) 取扱説明書(0.34MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)アルミ ベントキャップ 網3M
網部脱着可(除250タイプ) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 耐食処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ(網:SUS304 粉体焼付塗装)
用途外壁用 材質アルミ 仕様網3メッシュ、防火ダンパーなし
1個
2,298 税込2,528
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)SUS製 ベントキャップ 網10M
網部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用 材質ステンレス 仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

標準で3メッシュの網が付いているタイプです。
用途給・排気用ベントキャップとして 材質SUS304 シルファーメタリック 寸法F(mm)8 メッシュ3M 関連資料(0.3MB) 取扱説明書(0.34MB)
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

横ガラリで排気を下方向に吹かせるタイプです。
用途給・排気用ベントキャップとして 材質SUS304 シルファーメタリック 関連資料(0.23MB) 取扱説明書(0.34MB)
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ
ギャラリ部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用 材質ステンレス 仕様網なし、防火ダンパーなし 形状横ギャラリ
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

薄型横ガラリタイプです。横ガラリで排気を下方向に吹かせるタイプです。
用途給・排気用ベントキャップとして 材質SUS304 シルファーメタリック 寸法E(mm)5 寸法F(mm)4 関連資料(0.21MB) 取扱説明書(0.34MB)
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

縦ガラリで排気を左右方向に吹かせるタイプです。
用途給・排気用ベントキャップとして 材質SUS304 シルファーメタリック 寸法E(mm)15 寸法F(mm)8 関連資料(0.12MB) 取扱説明書(0.34MB)
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)アルミ ベントキャップ 網10M
網部脱着可(除250タイプ) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 耐食処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ(網:SUS304 粉体焼付塗装)
用途外壁用 材質アルミ 仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LPよりフェイスが一回り大きいタイプです。横ガラリで排気を下方向へ吹かせるタイプです。
用途給・排気用ベントキャップとして 材質SUS304 シルファーメタリック 寸法E(mm)20 関連資料(0.12MB) 取扱説明書(0.34MB)
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)SUS製 ベントキャップ 網5M
網部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用 材質ステンレス 仕様網5メッシュ、防火ダンパーなし
1個
1,998 税込2,198
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ベントキャップ挿入型の防火ダンパーです。ベントキャップの差込内部に挿入できるので、防火ダンパーを簡単施工できます。
用途防火ダンパーとして 材質SUS304 関連資料(0.07MB) 取扱説明書(0.52MB)
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)SUS製 軒天用ベントキャップ 網3M
軒天据付タイプ(天井材挟み込み方式) 網部脱着可 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用 材質ステンレス 仕様網3メッシュ、防火ダンパーなし
1個
4,398 税込4,838
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ 網3M
ギャラリ部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用 材質ステンレス 仕様網3メッシュ、防火ダンパーなし 形状横ギャラリ
1個
2,598 税込2,858
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

薄型、標準で8×10のパンチングが付いているタイプです。
用途給・排気用ベントキャップとして 材質SUS304 シルファーメタリック 寸法F(mm)4 寸法E(mm)5 関連資料(0.26MB) 取扱説明書(0.34MB) パンチング能力(mm)8×10
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ FD72度
防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用 材質ステンレス 仕様網なし 形状横ギャラリ 角度(°)(防火ダンパー)72
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 片吹き
軒天据付タイプ(天井材挟み込み方式) ギャラリ部脱着可 片吹きギャラリ(取り付け時に吹き出し方向を任意に選択可能) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用 材質ステンレス 仕様網なし、防火ダンパーなし 形状ギャラリ 方向片吹き
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)SUS製 薄形ベントキャップ 横ギャラリ
ギャラリ部脱着可 コンパクトフェイス(ベントキャップより外形が17~21mm小)(除250,300タイプ) 標準品で左吹き・右吹きが可能です(ネジをはずしてギャラリ方向を変えてください) -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用 材質ステンレス 仕様網なし、防火ダンパーなし 形状横ギャラリ
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)SUS製 ベントキャップ 網3M FD72度
防火設備該当品(第01EG021号) 網部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用 材質ステンレス 仕様網3メッシュ 角度(°)(防火ダンパー)72
1個
3,698 税込4,068
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)SUS製 軒天用ベントキャップ 網5M
軒天据付タイプ(天井材挟み込み方式) 網部脱着可 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用 材質ステンレス 仕様網5メッシュ、防火ダンパーなし
1個
4,398 税込4,838
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)SUS製 ベントキャップ 網3M FD120度
防火設備該当品(第01EG021号) 網部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用 材質ステンレス 仕様網3メッシュ 角度(°)(防火ダンパー)120
1個
3,698 税込4,068
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)