種類ガラリ型 下部着脱タイプ
材質ステンレス(SUS304)
タイプガラリ着脱式
仕上シルバー焼付塗装
薄型フラットなので建物の美観を引き立たせます。
フードの表面に固定用のビスは出ません。
種類ガラリ型 薄型フード ワイド水切り付
材質(フェイス・胴体)SUS304
タイプフェイス脱着式
仕上シルバー焼付塗装
薄型フラットなので建物の美観を引き立たせます。
フードの表面に固定用のビスは出ません。
種類ガラリ型 薄型フード
材質(フェイス・胴体)SUS304
仕上シルバー焼付塗装
薄型フラットなので建物の美観を引き立たせます。
周囲の汚れを含んだ雨水と室内から出る汚れを壁面より離れて落下させるので、壁面の汚れを軽減させます。
種類ガラリ型 薄型フード ワイド水切り付
材質(フェイス・胴体)SUS304
仕上シルバー焼付塗装
種類ガラリ型 下部着脱タイプ
材質ステンレス(SUS304)
タイプガラリ着脱式
仕上シルバー焼付塗装
薄型フラットなので建物の美観を引き立たせます。
周囲の汚れを含んだ雨水と室内から出る汚れを壁面より離れて落下させるので、壁面の汚れを軽減させます。
種類ガラリ型 薄型フード ワイド水切り付
材質(フェイス・胴体)SUS304
仕上シルバー焼付塗装
ステンレス網付は(10メッシュ)です。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。グリル部は脱着可能です。
種類ベントキャップ
材質ステンレス(SUS304)
仕様ステンレス網付、防火ダンパー付
色シルバー
仕上粉体塗装
薄型フラットなので建物の美観を引き立たせます。
フードの表面に固定用のビスは出ません。
種類ガラリ型 薄型フード ワイド水切り付
材質(フェイス・胴体)SUS304
タイプフェイス脱着式
仕上シルバー焼付塗装
薄型フラットなので建物の美観を引き立たせます。
フードの表面に固定用のビスは出ません。
種類ガラリ型 薄型フード
材質(フェイス・胴体)SUS304
仕上シルバー焼付塗装
グリル部は脱着可能です。ステンレス網は10メッシュです。
種類ベントキャップ
材質ステンレス(SUS304)
仕様ステンレス網付
色シルバー
仕上粉体塗装
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類丸型フード付ガラリ
金網14メッシュ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
薄型フラットなので建物の美観を引き立たせます。
フードの表面に固定用のビスは出ません。
種類ガラリ型 薄型フード
材質(フェイス・胴体)SUS304
タイプフェイス脱着式
仕上シルバー焼付塗装
種類丸型ガラリ
材質本体/NSS442M3、ガラリ板・金網/SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス網は16メッシュです。
種類深型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
仕様フード付、ステンレス網付
色シルバー
仕上アクリル樹脂焼付塗装
吹き出した冷房用の風の一部がエアガイドに導かれ、パンカールーバーの球体の外周部に吹き出されます。
球体の周囲の暖かい空気は押し出され結露の発生を大幅に低減します。
これまでの植毛加工に比べコストパフォーマンスに優れています。
エアガイドは熱を伝えにくい樹脂を採用。エアガイド本体の結露も抑制します。
材質SUS304
仕様防虫網付
タイプフェイス脱着式
寸法A(mm)197
寸法D(mm)75
寸法E(mm)8
寸法B(mm)254
寸法C(mm)20
仕上研磨
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
ステンレス網は10メッシュです。薄型で設置スペースを取らず、建物の美観を損ないません。
種類フラット型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
仕様フラット型フード付、ステンレス網付
色シルバー
仕上アクリル樹脂焼付塗装
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!ビス固定もできます。
脱着可能な防虫ネット付。シックな壁紙やサッシに調和します。
付属品防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュボディーと同色ビス付
材質SUS304
ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類深型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
仕様防火ダンパー付、ステンレス網付
色シルバー
仕上アクリル樹脂焼付塗装
関連キーワード