付属品コンクリートねじ(Φ4x25L)軟鋼線 4本
表面処理(本体)電着塗装、(フード)アルマイト処理、(ガラリ)アルマイト処理、(防虫網)平織10メッシュ
表面処理(ベントキャップ)アクリル塗装
色調(ベントキャップ)シルバーメタリック
耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。適用パイプ:Φ200mm。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。防虫網は10メッシュ。防火ダンパー付。建材試験センター証明番号:第01EG022号。低圧損タイプ
質量(kg)1.3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×265×122
1台
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。グリル部は脱着可能です。
種類ベントキャップ
材質ステンレス(SUS304)
仕様標準網なし、防火ダンパー付
色シルバー
仕上粉体塗装
防火設備該当品(第01EG021号)(300タイプのみ第07EG002号) 防風板および網部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網5メッシュ
タイプ覆い付
角度(°)(防火ダンパー)120
付属品コンクリートねじ(Φ4×25L) 4本
温度ヒューズ72℃
付属品コンクリートねじ(Φ4x25L)軟鋼線 4本
色調(ベントキャップ)シルバー、(パイプガイド)マンセルN1
排気用の防風タイプです。フードは脱着可能です。
用途排気用フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法F(mm)16
メッシュ3M
関連資料(0.16MB)
取扱説明書(0.29MB)
ステンレス網付は(10メッシュ)です。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。グリル部は脱着可能です。
種類ベントキャップ
材質ステンレス(SUS304)
仕様ステンレス網付、防火ダンパー付
色シルバー
仕上粉体塗装
防火設備該当品(第01EG021号)(300タイプのみ第07EG002号) 防風板および網部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網10メッシュ
タイプ覆い付
角度(°)(防火ダンパー)120
種類U型フード付ガラリ
材質本体・水切板・フード・ダンパー羽根・金網板・トラスビス/SUS304、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(フード)ステンレス鋼板、(シャッター)ステンレス鋼板、(防虫網)ステンレス鋼線、(固定金具(3個))ステンレス鋼板
表面処理(フード)カチオン電着塗装+ポリエステル樹脂焼付塗装
温度ヒューズ暖房用 72℃
色調(フード)シルバーメタリック
1個
¥7,698
税込¥8,468
6日以内出荷
耐蝕処理仕上げ。抜け止め金具付(スプリング式)。適用パイプ:Φ150mm。ギャラリ付。防火ダンパー付。建材試験センター証明番号:第01EG022号。低圧損タイプ
質量(kg)0.7
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×212×96
フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
関連資料(0.15MB)
取扱説明書(0.34MB)
フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとして
材質SUS304
適合パイプ径(Φmm)200
色シルファーメタリック
寸法A(mm)313
寸法D(mm)197
寸法F(mm)241
寸法G(mm)155
寸法H(mm)133
寸法J(mm)43
寸法L(mm)54
圧力損失排気:5.0、吸気:8.3
開口面積(cm2)吸気:111、単純:139
直管相当長(m)50
関連資料(0.14MB)
取扱説明書(0.34MB)
耐蝕性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ(フード部)。抜け止め金具付(スプリング式)。寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止。適用パイプ:Φ150mm。BL認定番号:BLVU010409。証紙品名:VU-02。金網・防火ダンパー付。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防虫網は10メッシュ
質量(kg)0.8
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×230×122
1台
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
種類丸型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス/SUS304、フード/SUS316、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)対応
開口が2つ窓になっている防音フードです。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。ねじ止め3カ所。
用途給気用の防音フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
奥行(mm)197
寸法L(mm)59
寸法A(mm)238
寸法F(mm)20
寸法E(mm)97
メッシュ10M
適合パイプΦ200
開口面積(cm2)単純:81
関連資料(0.18MB)
圧力損失【吸気】15.4
取扱説明書(0.27MB)
材質(パイプフード)ステンレス鋼板t0.6、(ケース)ステンレス鋼板t0.5、(シャッター)ステンレス鋼板t1.5、(取付金具(3個))ステンレス鋼板
表面処理(パイプフード)カチオン電着塗装+ポリエステル樹脂塗装
温度ヒューズ一般用 72℃
色調(パイプフード)シルバーメタリック
1個
¥8,798
税込¥9,678
6日以内出荷
ベントキャップ挿入型の防火ダンパーです。ベントキャップの差込内部に挿入できるので、防火ダンパーを簡単施工できます。
用途防火ダンパーとして
材質SUS304
関連資料(0.07MB)
取扱説明書(0.52MB)
防火ダンパーの漏煙試験合格[第14A0189号]、作動試験合格[第14A0190号]
材質本体:ステンレス(SUS304)t=0.5mm、ダンパー部:ステンレス(SUS304)t=1.5mm
色シルバー
仕上焼付塗装
水切板付(結露水等の壁面汚れ防止)
薄形デザイン
用途レンジフード等、厨房換気のダクト系に使用します。
仕様防火ダンパー・ガラリ付、耐塩害
材質ステンレス製t0.5mm(ベントキャップA部)
質量(kg)0.7
寸法A(mm)169
寸法F(mm)176
寸法D(mm)18
寸法E(mm)75
寸法B(mm)147
寸法C(mm)195
適合パイプ径(Φmm)呼び径150
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
圧損係数0.8/0.8
隙間相当(cm2)198/195
溶断温度(℃)120
直管相当長(m)(排気/給気)7/7
1台
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類ベントキャップ
材質ステンレス(SUS304)
仕様標準網なし、縦型、防火ダンパー付
色シルバー
仕上粉体塗装
薄型、軒天井用のタイプです。
用途天井用ベントキャップとして
材質SUS304
色フェイス部(白 N-93)×差込部(N-10)
関連資料(0.12MB)
取扱説明書(0.6MB)
LPよりフェイスが一回り大きいタイプです。横ガラリで排気を下方向へ吹かせるタイプです。
用途給・排気用ベントキャップとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法E(mm)20
関連資料(0.15MB)
取扱説明書(0.34MB)
薄型横ガラリタイプです。横ガラリで排気を下方向に吹かせるタイプです。
用途給・排気用ベントキャップとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法E(mm)5
寸法F(mm)9
関連資料(0.15MB)
取扱説明書(0.34MB)
縦ガラリで排気を左右方向に吹かせるタイプです。
用途給・排気用ベントキャップとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法E(mm)15
寸法F(mm)9
関連資料(0.14MB)
取扱説明書(0.34MB)
薄型縦ガラリタイプです。縦ガラリで排気を左右方向に吹かせるタイプです。
用途給・排気用ベントキャップとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法E(mm)5
寸法F(mm)9
関連資料(0.14MB)
取扱説明書(0.34MB)
耐蝕処理仕上げ。抜け止め金具付(スプリング式)。適用パイプ:Φ100mm。ギャラリ付。防火ダンパー付。建材試験センター証明番号:第01EG022号
質量(kg)0.4
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×157×87
1台
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。適用パイプ:Φ200mm。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。ギャラリ付タイプ。防火ダンパー付。低圧損タイプ。建材試験センター証明番号:第01EG022号
質量(kg)1.3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×265×121
1台
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
耐蝕処理仕上げ。抜け止め金具付(スプリング式)。適用パイプ:Φ200mm。ギャラリ付。防火ダンパー付。建材試験センター証明番号:第01EG022号。低圧損タイプ
質量(kg)1.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×264×121
1台
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
横ガラリで排気を下方向に吹かせるタイプです。
用途給・排気用ベントキャップとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法E(mm)15
寸法F(mm)9
関連資料(0.14MB)
取扱説明書(0.34MB)
LPよりフェイスが一回り大きいタイプです。縦ガラリで排気を左右方向へ吹かせるタイプです。
用途給・排気用ベントキャップとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法E(mm)20
関連資料(0.14MB)
取扱説明書(0.34MB)
ステンレス網付は(10メッシュ)です。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類ベントキャップ
材質ステンレス(SUS304)
仕様ステンレス網付、縦型、防火ダンパー付
色シルバー
仕上粉体塗装
耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。適用パイプ:Φ75mm。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。ギャラリ付タイプ。防火ダンパー付。低圧損タイプ。建材試験センター証明番号:第01EG022号
質量(kg)0.4
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)158×158×78
1台
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
標準で10メッシュの網が付いているタイプです。
用途給気用ベントキャップとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法F(mm)9
寸法E(mm)5
メッシュ10M
関連資料(0.15MB)
取扱説明書(0.34MB)
標準で10メッシュの網が付いているタイプです。給気でお使いいただくのにオススメです。
用途給気用ベントキャップとして
材質SUS304
メッシュ10M
色シルファーメタリック
寸法E(mm)15
寸法F(mm)10
圧力損失吸気:10.3
関連資料(0.15MB)
取扱説明書(0.34MB)
薄型、標準で8×10のパンチングが付いているタイプです。
用途給・排気用ベントキャップとして
材質SUS304
パンチング能力(mm)8×10
色シルファーメタリック
寸法E(mm)5
寸法F(mm)9
関連資料(0.15MB)
取扱説明書(0.34MB)
●薄形。
●縦ガラリ。
●固定金具方式(軒天ボードの厚み16mm以下で挟み込み取り付け可能)
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
防火ダンパー用の温度ヒューズです。他社製品及び別温度との互換性はありません。
用途温度ヒューズとして
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ