46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ! ビス固定の場合でも、ビスが露出しません。
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

標準で網が付いており、フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途給気用フードとして N-10(半ツヤ) 材質SUS304 メッシュ10M 関連資料図面(0.16MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸型フードの付いたタイプです。 標準で網が付いています。
用途給気用フードとして メッシュ10M N-10(半ツヤ) 材質SUS304 関連資料図面(0.17MB)
1個
2,998 税込3,298
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとして N-10(半ツヤ) 材質SUS304 関連資料図面(0.15MB)
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスU型フード付換気口 モノタロウ 動画あり
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード) 種類丸型フード付ガラリ 金網14メッシュ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸型フードの付いたタイプです。
用途排気用フードとして N-10(半ツヤ) 材質SUS304 関連資料図面(0.16MB)
1個
2,698 税込2,968
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


丸型フードの付いたタイプです。 標準で網が付いています。
用途給気用フードとして N-10(半ツヤ) メッシュ10M 材質SUS304 関連資料図面(0.18MB)
1個
4,298 税込4,728
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。 ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質ステンレス(SUS304) 種類丸型フード付ガラリ
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超薄型のフードですので住宅の景観を崩しません。 耐外風性能を向上させているので、風や雨の侵入を減少させます。 壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受けカラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。 止水板付です。 サビに強いスーパーステンレス採用。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

通気量を確保しつつ耐外風や雨水侵入、外壁面汚れ現象等優れた性能を発揮します。
材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとして 材質SUS304 N-10(半ツヤ) 関連資料図面(0.15MB)
1個
4,398 税込4,838
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)二層管パイプフード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×125×221(本体ダクト含む)
1台
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸型フードの付いたタイプです。
用途排気用フードとして 材質SUS304 N-10(半ツヤ) 関連資料図面(0.17MB)
1個
3,898 税込4,288
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


標準で網が付いており、フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途給気用フードとして メッシュ10M N-10(半ツヤ) 材質SUS304 関連資料図面(0.16MB)
1個
4,398 税込4,838
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

229385がより多く入ったものです 仕様は229385と同一です。 握りやすい大型ローレットキャップ オープンシステム用ベントキャップ ベントキャップには0.22μmの疎水性膜を採用 医療グレードのバージンポリスチレンから製造 組織培養処理済みローラーボトルは、均一な親水性表面を有し、安定した細胞接着に適しています 読みやすい黒色印刷目盛り 滅菌済み真空バッグ1袋に20本包装、ダストバッグ2層付き
仕様●サイズ(W×D×H):116.00×116.00×273.50mm●Non-pyrogenic●色:ボトル/クリア、キャップ/グリーン●材質:ボトル/ポリスチレン、キャップ/HDPE●滅菌済み●容量:2000mL アズワン品番68-4109-24
1箱(40個)
159,800 税込175,780
31日以内出荷

1個
3,698 税込4,068
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品コンクリートねじ(Φ4x25L)軟鋼線 4本 表面処理(本体)電着塗装、(フード)アルマイト処理、(ガラリ)アルマイト処理、(防虫網)平織10メッシュ
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)二層管パイプフードFD付
材質ステンレス製・FD付き 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×140×221(本体ダクト含む) 溶断温度(℃)72
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)亜鉛めっき鋼板t0.5、(フード)アルミニュム合金板t0.6、(ガラリ)アルミニュム合金板t0.6、(水切板)アルミニュム合金板t0.6、(仕切板)亜鉛めっき鋼板t0.5 付属品コンクリートねじ Φ4×2.5L 4本、クッション(黒色) 1本
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(フード)亜鉛鉄板および鋼板t0.5、(バランスウェイト)亜鉛鉄板t3.2、(シャッター)鋼板t1.6、(ガード)亜鉛鉄板t1.0 表面処理(フード)メラミン塗装、(シャッター)亜鉛メッキ(黒)、(ガード)メラミン塗装 温度ヒューズ120℃ 色調(フード)マンセル2.5Y7/1、(ガード)マンセル2.5Y7/1
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品コンクリートねじΦ4×25L 4本 表面処理(本体)電着塗装 温度ヒューズ72℃ 色調(本体)黒(マンセルN-1)
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

表面処理(本体)電着塗装、(フード)アルマイト処理、(水切板)アルマイト処理、(シャッター枠)電着塗装(ガラリ)アルマイト処理
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)亜鉛めっき鋼板t1.6、(フード)ステンレス鋼板、(ガラリ)ステンレス鋼板、(シャッター)ステンレス鋼板、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線 付属品コンクリートねじΦ4×L25 4本 表面処理(本体)電着塗装 色調(本体)黒(マンセルN-1)
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)亜鉛めっき鋼板t0.5、(フード)ステンレス鋼板t0.5、(ガラリ)ステンレス鋼板t0.5、(水切板)ステンレス鋼板t0.5、(仕切板)亜鉛めっき鋼板t0.5 付属品コンクリートねじ Φ4×2.5L 4本、クッション(黒色) 1本 表面処理(本体)電着塗装、(フード)アクリル塗装、(ガラリ)アクリル塗装、(水切板)アクリル塗装、(仕切板)電着塗装
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)亜鉛めっき鋼板、(フード)ステンレス鋼板、(水切板)ステンレス鋼板、(シャッター枠)亜鉛めっき鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板、(クッション)発泡ゴム(巾20)、(ダンパー)ステンレス鋼板、(軸)ステンレス鋼板、(スプリング)ステンレス鋼板、(ガラリ)ステンレス鋼板 付属品取付ねじ Φ4×25L(SUS304)4本 表面処理(本体)電着塗装、(ガラリ)アクリル塗装 温度ヒューズ72℃ 色調(本体)黒(マンセルN-1)、(ガラリ)シルバーメタリック
1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷


1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表面処理(フード)粉体焼付塗装 色調(フード)マンセルN5.5(近似)、(水切板)マンセルN5.5(近似)、(クッション)黒色
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)