耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。適用パイプ:Φ200mm。低圧損タイプ。防虫網付タイプ。防虫網は10メッシュ。ギャラリ付タイプ
質量(kg)0.7
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×265×98
1台
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。適用パイプ:Φ200mm。低圧損タイプ。ギャラリ付タイプ
質量(kg)0.6
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×265×97
1台
¥4,598
税込¥5,058
11日以内出荷
耐蝕処理仕上げ。抜け止め金具付(スプリング式)。適用パイプ:Φ200mm。低圧損タイプ。ギャラリ付タイプ。アルミ製
質量(kg)0.4
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×264×97
1台
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
材質(パイプフード)ステンレス鋼板、(ケース)ステンレス鋼板、(シャッター)ステンレス鋼板、(取付金具(3個))ステンレス鋼板
表面処理(パイプフード)カチオン電着塗装+ポリエステル樹脂焼付塗装
色調(パイプフード)シルバーメタリック
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
種類丸型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス/SUS304、フード/SUS316、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)対応
強制給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ベントキャップ)ステンレス鋼板、(ケース)ステンレス鋼板、(固定金具(3個))ステンレス鋼板
表面処理(ベントキャップ)ポリエステル樹脂塗装
色調(ベントキャップ)シルバーメタリック
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス丸型フード付換気口
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。
ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)
種類丸型フード付ガラリ
耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。適用パイプ:Φ200mm。低圧損タイプ。防虫網付タイプ。防虫網は10メッシュ
質量(kg)0.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×265×98
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
プラスチック製。適用パイプ:Φ200mm
質量(kg)0.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)226×226×70
1台
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
種類U型フード付ガラリ
材質本体・水切板・フード・ダンパー羽根・金網板・トラスビス/SUS304、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)対応
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類丸型フード付ガラリ
金網14メッシュ
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類丸型フード付ガラリ
金網14メッシュ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ステンレスU型フード付換気口
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。
自然給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29
メッシュ(金網)12M
薄型、軒天井用のタイプです。
用途天井用ベントキャップとして
材質SUS304
色フェイス部(白 N-93)×差込部(N-10)
関連資料(0.11MB)
取扱説明書(0.6MB)
網部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網3メッシュ、防火ダンパーなし
標準で10メッシュの網が付いているタイプです。
用途給気用ベントキャップとして
材質SUS304
メッシュ10M
色シルファーメタリック
寸法E(mm)5
寸法F(mm)4
関連資料(0.24MB)
取扱説明書(0.34MB)
網部脱着可(除250タイプ) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 耐食処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ(網:SUS304 粉体焼付塗装)
用途外壁用
材質アルミ
仕様網3メッシュ、防火ダンパーなし
網部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし
標準で3メッシュの網が付いているタイプです。
用途給・排気用ベントキャップとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法F(mm)8
メッシュ3M
関連資料(0.3MB)
取扱説明書(0.34MB)
薄型縦ガラリタイプです。縦ガラリで排気を左右方向に吹かせるタイプです。
用途給・排気用ベントキャップとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法E(mm)5
寸法F(mm)4
関連資料(0.12MB)
取扱説明書(0.34MB)
薄型横ガラリタイプです。横ガラリで排気を下方向に吹かせるタイプです。
用途給・排気用ベントキャップとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法E(mm)5
寸法F(mm)4
関連資料(0.21MB)
取扱説明書(0.34MB)
縦ガラリで排気を左右方向に吹かせるタイプです。
用途給・排気用ベントキャップとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法E(mm)15
寸法F(mm)8
関連資料(0.12MB)
取扱説明書(0.34MB)
網部脱着可(除250タイプ) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 耐食処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ(網:SUS304 粉体焼付塗装)
用途外壁用
材質アルミ
仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし
ギャラリ部脱着可(除250タイプ) -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VAL) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 耐食処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ
用途外壁用
材質アルミ
仕様網なし、防火ダンパーなし
形状横ギャラリ
LPよりフェイスが一回り大きいタイプです。横ガラリで排気を下方向へ吹かせるタイプです。
用途給・排気用ベントキャップとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法E(mm)20
関連資料(0.12MB)
取扱説明書(0.34MB)
網部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網5メッシュ、防火ダンパーなし
ベントキャップ挿入型の防火ダンパーです。ベントキャップの差込内部に挿入できるので、防火ダンパーを簡単施工できます。
用途防火ダンパーとして
材質SUS304
関連資料(0.07MB)
取扱説明書(0.52MB)
材質(パイプフード)ステンレス鋼板t0.6、(ケース)ステンレス鋼板t0.5、(シャッター)ステンレス鋼板t1.5、(取付金具(3個))ステンレス鋼板
表面処理(パイプフード)カチオン電着塗装+ポリエステル樹脂塗装
温度ヒューズ一般用 72℃
色調(パイプフード)シルバーメタリック
1個
¥8,798
税込¥9,678
6日以内出荷
軒天据付タイプ(天井材挟み込み方式) 網部脱着可 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網3メッシュ、防火ダンパーなし
ギャラリ部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網3メッシュ、防火ダンパーなし
形状横ギャラリ
薄型、標準で8×10のパンチングが付いているタイプです。
用途給・排気用ベントキャップとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法F(mm)4
寸法E(mm)5
関連資料(0.26MB)
取扱説明書(0.34MB)
パンチング能力(mm)8×10
防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網なし
形状横ギャラリ
角度(°)(防火ダンパー)72
軒天据付タイプ(天井材挟み込み方式) ギャラリ部脱着可 片吹きギャラリ(取り付け時に吹き出し方向を任意に選択可能) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網なし、防火ダンパーなし
形状ギャラリ
方向片吹き
ギャラリ部脱着可 コンパクトフェイス(ベントキャップより外形が17~21mm小)(除250,300タイプ) 標準品で左吹き・右吹きが可能です(ネジをはずしてギャラリ方向を変えてください) -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網なし、防火ダンパーなし
形状横ギャラリ
防火設備該当品(第01EG021号) 網部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網3メッシュ
角度(°)(防火ダンパー)72
軒天据付タイプ(天井材挟み込み方式) 網部脱着可 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網5メッシュ、防火ダンパーなし
防火設備該当品(第01EG021号) 網部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網3メッシュ
角度(°)(防火ダンパー)120
ギャラリ部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし
形状横ギャラリ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ