カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(66)
    • その他樹脂板・シート(7)
    • その他樹脂板カット対応品(2)
    • その他樹脂丸棒(3)
  • 制御機器(246)
    • その他機構部品(4)
    • その他キャビネットパーツ(65)
  • 電気材料(23)
    • 電線保護その他関連用品(4)
    • ゴムブッシング(6)
  • 空調・電設資材(36)
    • 電線管用ブッシング(1)
  • オフィス家具(1,475)
  • 安全標識(221)
  • 測定用品(139)
  • 学童・教育用品(134)
  • 作業服(130)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(117)
  • 医療(104)
  • 科学研究・開発用品(100)
  • 物流用品(87)
  • パソコン/周辺機器(79)
  • 船舶用品・漁業資材(64)
  • 作業工具(64)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(58)
  • 機構部品(49)
  • 電動工具(47)
  • 厨房用品(43)
  • メカニカル部品(43)
  • 研磨材(41)
  • 建築金物(40)
  • 食品・飲料(38)
  • 切削工具(33)
  • 事務用品(33)
  • 保管用品(29)
  • 照明(28)
  • バイク部品(26)
  • 安全用品(25)
  • 清掃用品(23)
  • 溶接用品(22)
  • 手袋(22)
  • 店舗什器・備品(19)
  • 自動車純正部品(17)
  • 自転車部品(17)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • 縫製用品(14)
  • 理美容(13)
  • 家電(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • 介護用品(12)
  • 卓上消耗品(10)
  • 防犯用品(10)
  • 安全保護具(10)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 農業機械(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 空圧工具(7)
  • 日用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 梱包用品(5)
  • テープ(5)
  • 塗料(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 防災用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • カー用品(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
すべてのカテゴリ

「ベーク」の検索結果

4,044件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベーク板 VPシリーズ タカチ電機工業ベーク板 VPシリーズタカチ電機工業(20件のレビュー)
589税込648
1枚
当日出荷
種類その他自然色(茶)
ベークライト板 アズワンベークライト板アズワン(1件のレビュー)
3,310税込3,641
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法(mm)495×495材質ベークライト紙入り(フェノール樹脂)褐色耐熱温度(℃)約130
布基材フェノール樹脂積層板 フタムラ化学布基材フェノール樹脂積層板フタムラ化学(5件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷から3日以内出荷
中程度の電気特性があり、機械的強度・加工性に優れている。
用途耐衝撃性を要求される電気機械部品・治具材材質布フェノール樹脂形状切板自然色タイプ切板規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合耐電圧貫層油中:破壊なし(11MV/m OK)JIS規格PL-FLE比重1.32~1.36規格(型)ANSI:(LE)絶縁抵抗(MΩ)常態:103~105煮沸後:5×10~103曲げ強さ(MPa)LW:118~167CW:98~147外観加熱後:異常なし(140℃、2h)ロックウェル硬度Mスケール:115±10アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.50~1.00ヘキ開強さ(KN)6.9~10.8耐アセトン性異常なし(30分間煮沸)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.16MB)
【オーダー】紙ベーク ノーブランド【オーダー】紙ベークノーブランド(1件のレビュー)
5,557税込6,113
1枚
7日以内出荷
電気、電子機器部品として用いられるもっともスタンダ-ド的な積層板で、加工性に富み、安価です。
用途一般電気及び機械用厚さ(mm)5、10、15、20、25、30、35、40、45、50幅(mm)5~500長さ(mm)5~1000仕様貫層破壊電圧:15~25MV/m基材紙・フェノール樹脂比重1.3~1.4絶縁抵抗(MΩ)103~105圧縮強さ(MPa)250~350切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm曲げ強度(MPa)150~300サービス分類オーダー・加工
紙基材フェノール樹脂積層板 フタムラ化学紙基材フェノール樹脂積層板フタムラ化学(6件のレビュー)
779税込857
1枚
当日出荷から7日以内出荷
一般電気特性があり、機械加工性に優れる。
用途配電盤、変圧器、車両などの電気機械部品、軸受、ギヤー等の治具材材質紙フェノール樹脂形状切板自然色タイプ切板規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合耐電圧貫層油中:破壊なし(15MV/m OK)沿層高温油中:破壊なし(9kV OK)JIS規格PL-PEM比重1.31~1.35規格(型)ANSI:XX絶縁抵抗(MΩ)常態:5×103~106煮沸後:3×10~5×102曲げ強さ(MPa)LW:120~200CW:110~180外観加熱後:異常なし(130℃、2h)ロックウェル硬度Mスケール:110±10アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.21~0.40ヘキ開強さ(KN)3.9~6.4耐アセトン性異常なし(30分間煮沸)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.55MB)
工作用ベーク板 サンハヤト工作用ベーク板サンハヤト(8件のレビュー)
359税込395
1枚
当日出荷
工作用ベーク板
種類その他板厚(mm)1材質(本体)紙フェノール基材
コードブッシング BNノズル アメリカン電機コードブッシング BNノズルアメリカン電機(32件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。 耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。
用途ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
ヤマルーブスタンダードプラス (MA2) YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブスタンダードプラス (MA2)YAMAHA(ヤマハ)(73件のレビュー)
25,980税込28,578
1ケース(1L×20本)ほか
欠品中
モーターサイクル専用4ストロークエンジンオイル ヤマルーブ ヤマハ車の開発テストに使用され工場出荷時にも充填されるベーシックオイル(一部車種を除く)。 コストパフォーマンスに優れ、スポーツ走行からタフな業務使用まで幅広い用途に対応。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
スーパーアシレックス レモン KOVAX(コバックス)スーパーアシレックス レモンKOVAX(コバックス)(11件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(50枚)ほか
当日出荷
カラーベースの塗装部(色決め部)の足付け・仕上げ研磨用深いキズが入らず、P800相当の均一な研磨目だからカラーベースの塗装後に研磨目が残りません。
用途自動車補修各種工程研磨作業(プラサフ仕上げ研磨、新品パーツ足付け仕上げ研磨等)、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、木工塗装研磨種別マジック式粒度800番相当適合材金属、木工、樹脂
トラクッションL字型 900mm カーボーイトラクッションL字型 900mmカーボーイ(5件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から翌々日出荷
目に付きやすいトラ柄カラーで注意喚起!危険なコーナーでのぶつかり事故の防止や衝撃吸収剤として最適!非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。材質NBR(発泡ゴム)全長(mm)約900使用温度範囲(℃)-10~+50
スーパーアシレックス オレンジ KOVAX(コバックス)スーパーアシレックス オレンジKOVAX(コバックス)(7件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(50枚)ほか
当日出荷
用途自動車補修旧塗膜部(カラーベースぼかし部、クリヤーブロック塗装部)足付け研磨作業、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、木工塗装研磨粒度1200~1500番相当適合材金属、木工、樹脂
紙粘着テープ(一般軽包装用)No.208 ニチバン紙粘着テープ(一般軽包装用)No.208ニチバン(5件のレビュー)
579税込637
1パック(3巻)ほか
当日出荷
和紙をベースにした粘着テープです。 手切れ性があり、作業性が良好です。 一般軽包装用に最適な、お手軽にお使いいただける経済的なテープです。
用途軽包装作業・仮止めテープ厚さ(mm)0.096引張強度(N/10mm)38.2
スプレークッキングオイル ベーカーズセパレ ローリングスプレークッキングオイル ベーカーズセパレローリング(29件のレビュー)
999税込1,079
1個(500mL)
当日出荷
天板、型類はもちろん、フライパン、ホットプレートなどの 調理器具にも最適。アメリカで生まれたベストセラー・クッキングオイルセパレがあればだれだって腕自慢、味自慢。和・洋・中華にお菓子まで、セパレは5つの個性でお料理のレパートリーを広げます。とってもヘルシー/動脈硬化を防ぐといわれる大豆レシチンがたっぷり。コレステロールも塩分もゼロです。いつでも新鮮開封してから最後までフレッシュな風味が楽しめます。低カロリー/必要量は普通の食用油の1/10~1/20。カロリーもその分、減らすことができます。仕上がりがきれい特殊な油膜で焦げつきや形くずれを防ぐので、調理がしやすく見た目にも映えます。後片付けで頭を悩ます残り油が出ないので、ベタつきがなく油汚れもサッと落とせます。手軽で簡単セパレ片手に1~2秒。サッとひと吹きするだけですから、油もれも容器のべとつきも心配ありません。
材質食品用離型油容量(mL)500TKG品番9-0112-1401TKG品番(2017)6-0105-1301
業務用内窓クリーナー 古河薬品工業業務用内窓クリーナー古河薬品工業(53件のレビュー)
3,500税込3,850
1本(4L)
当日出荷
拭き取りが簡単で透明な仕上がりの内窓に最適なクリーナーです。 揮発性が高く乾きの早いエタノールベースだからスピーディーで作業性抜群! 拭きムラや白残りが無いので美しく仕上がります。 スッキリ爽やかな香りでアルコール特有の嫌な臭いをカット! 中性タイプなので安心して使用できます。
付属品専用スプレーボトル、ノズルトラスコ品番401-0434タイプ原液使用内容量(L)4サイズ(mm)W195×D110×H261危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットカラーシート 大 MagX(マグエックス)マグネットカラーシート 大MagX(マグエックス)
569税込626
1枚
当日出荷
最もベーシックなツヤ無しのマグネットシート ハサミやカッターでカット可能です。
用途作業工程表や棚番表示に 、サイン・ネームプレート・POP長さ(mm)300幅(mm)200
バンドカッタ MCC(松阪鉄工所)バンドカッタMCC(松阪鉄工所)(6件のレビュー)
4,498税込4,948
1本ほか
当日出荷
下刃が鋭角になっており、バンドの狭い隙間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度。 独自の刃形状最適な熱処理により抜群の切れ味、耐久性。 鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適。
マグネットカラーシート MagX(マグエックス)マグネットカラーシートMagX(マグエックス)
299税込329
1枚
当日出荷
最もベーシックなツヤ無しのマグネットシート ハサミやカッターでカット可能です。
用途作業工程表や棚番表示に 、サイン・ネームプレート・POP
樹脂板 ABSシリーズ タカチ電機工業樹脂板 ABSシリーズタカチ電機工業(27件のレビュー)
459税込505
1枚
当日出荷
寸法(mm)300×200
軟質塩ビコーナーガード TRUSCO軟質塩ビコーナーガードTRUSCO(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ソフトな素材の角あてコーナーガードです。
用途工場内やエレベーター周りなどの養生緩衝材に。材質軟質塩化ビニール幅(mm)50厚さ(mm)4.5取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
面直し用ダイヤモンド砥石 SK11面直し用ダイヤモンド砥石SK11(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
へこんだ砥石の面直しに最適なダイヤモンド砥石です。軽量で平面精度の高い人工大理石をベースにすることで、作業負担を減らしながら、精度を高めた面直し作業が行えます。一般砥石に比べ、摩耗に強く、研削面の修正が不要です。研削力の高いダイヤモンド砥石のため、作業スピードを速めることができます。
用途刃物を研いだ後の、へこんだ砥石の平面だし作業。寸法(mm)本体:約205×65×10、研削面:約205×65×1材質(ベース)人工大理石
安心クッション半月型 細 カーボーイ安心クッション半月型 細カーボーイ(2件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
半月型なので衝撃吸収力大駐車場の側壁に設置してドアエッジの保護に最適です。自動車のドアエッジ、代用バンパー、搬入口のぶつかり防止に!
用途工場、倉庫の突起部分に!台車、作業テーブルのエッジ部分に!頭上の設備の危険箇所に!駐車場やエレベーターの出入り口に!材質NBR(発泡ゴム)形状半月型幅(mm)35厚さ(mm)18
ベークノズル ELPAベークノズルELPA(2件のレビュー)
407税込448
1パック(2個)
当日出荷
埋込ボックスなどに電線を入れる際の保護に使用します。
用途器具配線工事材質フェノール樹脂
クッション半月型 900mm仕様 カーボーイクッション半月型 900mm仕様カーボーイ(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
半月型なので衝撃吸収力大。駐車場の側壁に設置してドアエッジの保護に最適です。自動車のドアエッジ、代用バンパー、搬入口のぶつかり防止に
用途工場、倉庫の突起部分に。台車,作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。材質NBR(発泡ゴム)全長(mm)900質量(g)195寸法(幅W×厚さ)(mm)50×26RoHS指令(10物質対応)対応
片面透明バーガー袋 HEIKO片面透明バーガー袋HEIKO
549税込604
1パック(100枚)
当日出荷
片面が透明フィルム、片面が内側ポリエチレン加工を施した未晒クラフト紙のバーガー袋です。 中身をきれいに見せることができ、陳列等のディスプレイ効果を高めます。 電子レンジ不可。
用途ハンバーガー、調理パン、菓子パン、シュークリーム、ドーナツ、ベーグル、カットピザなどに材質OPP40μ/未晒50g+PP15μ未晒無地耐熱温度(℃)110~130
タイル 木目調 ジョイント式 モノタロウタイル 木目調 ジョイント式モノタロウ(15件のレビュー)
389税込428
1枚
当日出荷
木目調の風合いを演出できるジョイント式のタイルです。 簡単に敷き詰め作業ができてウッドデッキ風に。 木材と樹脂の混合材質なので耐候性に優れてます。 裏面は樹脂ベース構造で雨などの水はけも気になりません。
用途庭、ベランダ、バルコニー、玄関まわり等に。材質(表面)再生木材+再生プラスチック、(裏面)ポリエチレン本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約300×300×24質量(kg)約1
吸油マット テラモト吸油マットテラモト(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
靴底の油を吸取る、吸油専用のマット。ベースにセットして汚れたら、取り替えできる経済的なマット。
用途吸油マット、厨房から店内への入口や作業現場から室内への入口、工場の作業場、自動車整備工場などに厚さ(mm)6材質ポリプロピレン(原着ポリプロピレン)その他別売のベースと共にご利用ください。
リフレクター 丸 60 Eマーク付 ネジ止めタイプ 黒ベース JET INOUE(ジェットイノウエ)リフレクター 丸 60 Eマーク付 ネジ止めタイプ 黒ベースJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
リフレクター 丸型60mmΦネジ固定ブラックボディタイプ。Eマーク取得品。
付属品5×1.2ボルトナット寸法(直径Φ×厚さ)(mm)60×10固定方法螺子留め
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒神戸製鋼(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(5kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
最もベーシックな低水素系棒です。 X線性能、機械的性質に優れ、アーク安定性、スラグ剥離、ビード外観が良好で、全姿勢に溶接が容易に行えます。 技能検定用としても使用されます。
ミニバイス goot(太洋電機産業)ミニバイスgoot(太洋電機産業)(20件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
ワンタッチ吸盤式ベースの採用により簡単に作業台に固定できます。プラスチック製。
トラスコ品番468-7281質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×90×70クリップ幅(mm)最大35
帽子 作業用 モノタロウ帽子 作業用モノタロウ(7件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
工場で一般的に使用される作業用帽子です。 後部にゴムが付いておりますのでフィットしやすいです。 無地のシンプルなデザインになります。
用途現場など作業用として屋内外用材質ポリエステル65%、綿35%ネイビー
リフレクター 丸 60Φ Eマーク付 黒ベース JET INOUE(ジェットイノウエ)リフレクター 丸 60Φ Eマーク付 黒ベースJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
リフレクター 丸型60mmΦ両面テープ固定ブラックボディタイプ。Eマーク取得品。
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)60×7固定方法両面テープ
フィール feel ぺんてるフィール feelぺんてる(8件のレビュー)
89税込98
1本
当日出荷
疲れにくい書き味を実現するなめらかな低粘度仕様。 書いた瞬間を鮮やかにする潤滑剤を配合。 書いた筆跡がキレイに見える高濃度な色設計。 ビクーニャインキを搭載した、なめらか油性ボールペン「Feel」の新製品です。 厚みのある書類にもガッシリ挟める、バインダークリップも付いた高スペックのボールペン。 ビジネスシーン・プライベートでも使用できるシンプルなデザインが特長です。
シリーズビクーニャ フィールエコマーク認定認定方式ノック式インク油性色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号15 112 019入数(本)1
【オーダー】布ベーク ノーブランド【オーダー】布ベークノーブランド
6,337税込6,971
1枚
7日以内出荷
電気、電子機器部品として用いられるもっともスタンダ-ド的な積層板で、加工性に富み、安価です。
用途一般電気及び機械用厚さ(mm)5、10、15、20、25、30、35、40、45、50幅(mm)5~500長さ(mm)5~1000仕様貫層破壊電圧:11~15MV/m基材布・フェノール樹脂比重1.3~1.4絶縁抵抗(MΩ)103~105圧縮強さ(MPa)260~330切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm曲げ強度(MPa)140~180サービス分類オーダー・加工
作業用PVCチェア 昇降機能付き モノタロウ作業用PVCチェア 昇降機能付きモノタロウ(43件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
座面上下昇降機構付き。 座面も360度回転するので作業性に優れています。
仕様ガス式上下昇降タイプシリンダブラック種類作業用イス背もたれなし座幅(mm)385座奥行(mm)385素材レザー関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.8MB)
菊水 クラフト粘着テープNO.117 ニューホワイトカラー色 菊水テープ菊水 クラフト粘着テープNO.117 ニューホワイトカラー色菊水テープ
589税込648
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
白いクラフト紙ベースに着色した、色鮮やかな菊水ニューホワイト・カラークラフトテープです。粘着剤に天然資源の「天然ゴム系粘着剤」を採用し年間を通じて安定した接着性を発揮します。全10色(ホワイト除く):赤・ピンク・オレンジ・黄・若草・緑・スカイブルー・紺・紫・茶
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包:中身の荷物の色やサイズによって色分け管理できます。また加工や配送等の依頼先の識別や追跡区別にも便利です。厚さ(mm)0.13伸び(%)9引張強度(N/10mm)54
ネイプロ(爪保護剤) ルックネイプロ(爪保護剤)ルック(16件のレビュー)
1,098税込1,208
1個(10mL)
当日出荷
元々スポーツ選手(特に野球選手)のツメをプロテクトしツメ割れを防ぐ為に開発されたものです。 ツメ表面に強化被膜を作り、ツメ(手・足)の割れや裂けを防ぎます。光沢を控え、皮膜強度を高めています。 よりプロテクト効果を上げる場合は、乾燥後塗り重ねてご使用ください。 トルエン溶剤は使用しておりません。
用途スポーツ選手用マニキュア。痛みやすいツメの保護に。仕上がり透明・光沢あり。作業等でツメがボロボロになってしまう方にも。ギター・ベース演奏の爪削れ防止に。材質キャップ:プラ、本体:ガラス外形寸法(mm)25×25×35RoHS指令(10物質対応)対応
防寒手袋 PowerGrab ThermodexMax TOWA(東和コーポレーション)防寒手袋 PowerGrab ThermodexMaxTOWA(東和コーポレーション)(4件のレビュー)
769税込846
1双
当日出荷
天然ゴムをコーティングしているため、やわらかく疲れにくい作業性の良い手袋です。裏地をパイル編みし、起毛させた防寒作業用手袋です。繊維部には撥水加工を施しているため、コーティングしていない部分の水分浸入を抑制します。内部に水分や土、汚れが入りにくいよう、手首から上部全てをコーティングしています。ニオイや菌を抑制するサニタイズ抗菌加工を施しています。ピタッと吸着して掴みやすい特殊すべり止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。袖口が長めのため、手首までしっかりカバーします。13ゲージの薄手タイプをベースにしているため、フィット感に優れています。
用途除雪作業、農作業、土木建築業、運送業などに。機能防寒作業用、撥水加工、抗菌加工、特殊すべり止め入数(双)1オレンジ/ダークブラウン厚さ(mm)約1.8ゲージ数13材質【繊維部】ナイロン、ポリエステル【すべり止め部】天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
無線LAN親機11ax/ac/n/a/g/b 4803+ 573Mbps BUFFALO(バッファロー)無線LAN親機11ax/ac/n/a/g/b 4803+ 573MbpsBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
Wi-Fi 6 対応ルーター プレミアムモデル大容量・多台数通信に強い 新しいWi-Fi規格「Wi-Fi 6(11ax)」,ワイドバンド 5GHz 160MHz対応ビームフォーミング,死角のない内蔵アンテナ設計,1.5GHz トリプルコアCPU「バンドステアリングLite」機能搭載手軽にメッシュネットワークを実現する「Wi-Fi EasyMesh(TM)」家族のネットワークを守るネット脅威ブロッカー2 ベーシックネットの使い過ぎや有害サイトを簡単にブロックより強固なセキュリティー「WPA3」対応スリムですっきり置ける,ネットが速くなる! 日本の主要なIPv6サービスに対応古いルーターから新しいルーターへの入れ替えがかんたん
仕様アクセスモード:インフラストラクチャーモード、中継機能、WAN側IP取得方法:手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)※※IPv4 over IPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパス、v6 コネクトに対応しています。VCCI適合:VCCI Class B付属品スタンド、ACアダプター、LANケーブル(0.5m)、取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載質量(g)約650(本体のみ)電源AC100V 50/61Hz端子形状RJ-45型 8極消費電力14.6W(最大)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×177×175(本体のみ(突起部除く))機能(その他)回線自動判別切替機能周波数範囲(チャンネル)5GHz:W52 36/40/44/48ch (5180~5240MHz)W53 52/56/60/64ch (5260~5320MHz)W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5720MHz)W56(新電波法対応) 144ch2.4GHz:1~13ch (2412~2472MHz)※電波法によりW52/53は屋外使用禁止です。保証期間1年間使用環境温度(℃)0~40アンテナ内蔵アンテナ5GHz:4本2.4GHz:2本セキュリティOPENWPAWPA/WPA2-mixedWPA2WPA2/WPA3WPA3Any接続拒否プライバシーセパレーターMACアクセス制限 (最大登録許可台数:64台)ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)使用環境湿度(%)10~85伝送方法CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO伝送速度LANポート:最大1Gbps×4INTERNETポート:最大1Gbps×1
無線LAN親機11be/ax/ac/n/a/g/b 2882+688Mbps BUFFALO(バッファロー)無線LAN親機11be/ax/ac/n/a/g/b 2882+688MbpsBUFFALO(バッファロー)
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
(1) Wi-Fi 7 対応 デュアルバンドルーター スタンダードモデル→MLO・4K-QAMに対応。Wi-Fi 7 対応端末との通信時、及び2台組み合わせ時のスループット向上・低遅延化に寄与(2) Wi-Fi Alliance 標準規格「Wi-Fi EasyMesh」対応(後日R6認証取得予定)(3) 家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2 ベーシック」対応(1年無料ライセンス 自動アクティベーション対応)(4) 初期設定時、将来買い替え時に設定をほぼ丸ごと引っ越し可能な「スマート引っ越し」対応(5) AirStationアプリ経由で画面に従って初期設定が完結できる「初期設定機能」搭載
ジグソー マキタジグソーマキタ(21件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
低振動+ソフトグリップ・アルミベース仕様! 作業性を追及した、スタンダード”パワフル”タイプ! 4329の商品にはオービタル機構つき!
切断能力(mm)軟鋼板6切断能力(mm)木材65ストローク数(min-1[回/分])500~3100ストローク(mm)18対応材質鉄工用/木工用傾斜切断(°)左右45電源(V)単相100電流(A)4.7消費電力(W)450コード長さ(m)2刃の種別ジグソー刃Bタイプ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)223×77×197付属品ブレードB-10(木工用)六角棒レンチ定規セット品(円切可能)質量(kg)1.9
...