極数2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥349
税込¥384
23日以内出荷
色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
仕様埋込形
板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6
保護等級IP2XD
材質(フレーム)鉄
塗装色ベージュ色
扉開閉方式片開
材質(ボディ)鉄
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)鉄
色(マンセル値)5Y7/1
RoHS指令(10物質対応)対応
特性■分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。■塗装は耐候性、耐塩性に優れた粉体塗装を採用しています。■ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
¥439
税込¥483
23日以内出荷
シューズ型なので、スリッパのように脱げて転倒することを予防します。
甲の部分は面ファスナーで調整できるので、足にフィットします。
底面は滑りにくい素材と3箇所に滑り止めを付けて、スリップを予防します。
すり足歩行を考慮したグリップ力にしてあります。
歩行中、床に引っかからないように、爪先の底を斜めにカットしています。
シューズの中で足がズレないように中敷に滑り止め加工を施しています。
材質(本体)ポリエステル(中底)PVC(底面)発泡ウレタン(滑り止め)ゴム
純白のクラフト紙をベースに使用しています。
無溶剤タイプの粘着剤です。手で切断可能。
ちょっと気になるビスの頭隠しに!
用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。
材質キャップ:PE
適合ビスコースレッド、木ネジ、タッピングビス、スリムビス
キャビネットなどの補正用としてご利用下さい。
仕様スプレー式
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ラッカースプレー 高機能
モノタロウ
¥459
税込¥505
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。ノントルエン・ノンキシレン。
ガス抜きキャップ付
用途機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。
乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
キャビネットなどの補正用としてご利用下さい。筆付ですから色塗りが可能です。
仕様タッチアップペイント(筆付)
RoHS指令(10物質対応)対応
ちょっと気になるビスの頭隠しに!
用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。
材質ワッシャー:ナイロン
適合ビスコーススレッド、スリムビス、木ネジ、タッピングビス
シリコンアクリル樹脂のアクリル架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。
モルタルやコンクリート壁などアルカリ面にも塗装できます。
酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。
サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。
用途フェンス・門扉・建材などの鉄やアルミ・ステンレス。
カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。
コンクリート・ブロック・各種サインディングなどの外壁やへい。
ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具・木工品などの木製品。
台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。
FRP・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。
乾燥時間(時間)(夏期)1~2、(冬期)3~5
使用後の手入方法塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。
種類架橋反応型シリコンアクリル
主成分シリコンアクリル樹脂
主な用途鉄部、アルミ・ステンレス、瓦、トタン、外壁・塀、屋内外の木部・木製品。しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、プラスチック
使用場所屋内外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久、サビドメ
油性インクで文字が書けます。重ね貼りOK。古紙を配合したエコロジー紙管を採用しています。燃焼時の二酸化炭素発生量が少なくなっています。鮮やかな色合い、カラフルな全10色です。手で切断可能。
用途一般荷造り用。
引張強度(N/10mm)58
極数2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥749
税込¥824
23日以内出荷
極数2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥579
税込¥637
23日以内出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
¥869
税込¥956
23日以内出荷
スマートスピーカーのカスタマイズ、保護、補強、メンテナンスにおススメ!
豊富なカラーバリエーション
耐久性と伸びを追求し、スピーカーに張りやすく、透けにくくて丈夫な高音質タイプ。
ポリエステル100%、高級感のある見た目。ジャージークロスです。
白い特殊クラフト紙を使用し、色鮮やかな発色を実現したクラフトテープです。
展開音が静かで快適な作業条件を作ります。
無溶剤化した粘着剤を使用しています。
用途ダンボールケースの封かん、宅急便や小包などの荷造り用。
内容物の識別用
イメージを大切にする商品用
軽梱包
仕様クランプ材質(Pa):0.07M(10PSI)
アズワン品番61-8491-74
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
【幅15cm~33cm】【奥行48cm~49cm】【ポール直径12.7mm】メタルラック (R) シリーズ メタルスリムのセットです。 省スペース仕様なので、隙間を上手に活用することが可能です。 またキャスター付きなので、奥行のある隙間でも利用可能です。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルスリムセットです。 省スペース仕様なので、隙間を有効活用できます。
付属品キャスター
材質キャスター/ナイロン樹脂
耐荷重(kg/段)16
耐荷重(kg)全体/40、棚板1枚当たり/16
キャスターあり
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
材質(スリーブ)樹脂
ポール径(Φmm)12.7
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
一般電気特性があり、機械加工性に優れる。
用途配電盤、変圧器、車両などの電気機械部品、軸受、ギヤー等の治具材
材質紙フェノール樹脂
形状切板
色自然色
タイプ切板
規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合
耐電圧貫層油中:破壊なし(15MV/m OK)沿層高温油中:破壊なし(9kV OK)
JIS規格PL-PEM
比重1.31~1.35
規格(型)ANSI:XX
絶縁抵抗(MΩ)常態:5×103~106煮沸後:3×10~5×102
曲げ強さ(MPa)LW:120~200CW:110~180
外観加熱後:異常なし(130℃、2h)
ロックウェル硬度Mスケール:110±10
アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.21~0.40
ヘキ開強さ(KN)3.9~6.4
耐アセトン性異常なし(30分間煮沸)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.55MB)
ソフトな着心地でメリハリボディ&スッキリ美姿勢、窮屈感もなく快適な着心地なので長時間安心して着用出来ます。センターを少し強めの編み方でバストをお持ち上げ、大胸筋を広げワキへの肉流れをホールド!ワキに流れるお肉を食い止め美ラインに!骨盤・ヒップ周りに引き寄せ編みを施しているのでストレッチ素材でしっかりフィット、軽い着圧が苦しさを感じずに女性らしいウエストくびれを作り、下腹を引き締めます!約3.5cmの幅広ショルダーでずれ落ちにくく安定します。縫い目を最小限に抑えた設計なのでアウターに響きにくく安定して着用できます。通気性の良いソフトカップが胸の形を程よいふくらみでやさしく包み込みます。バストトップは響かせず、取り外し簡単!背中に美姿勢ラインを採用!着圧作用で肩甲骨を引き寄せ背筋を伸ばす!裏表ともに肌触りが柔らかく、ひんやり素材で着心地抜群!ずり上がりにくく腰あたりもしっかりフィットします。
模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料に用いられる一般的な塩ビ板です
表示板・ディスプレイ用
耐薬品性・電気絶縁性に優れ、燃えにくい素材です
ドライヤー等で部分的に熱して変形・加工することができます
魔法のフロントホックで、ムダ肉をしっかりしまって盛り上げバストに!伸縮性がバツグンで、長時間ストレスフリーのつけ心地。フロントバストアップ機能が谷間を美しくエレガントに演出!バストの形崩れ防止にナイトブラとしても最適です!胸のラインをキレイに魅せるようなデザイン縫製仕上げました!着るだけでキレイなバストを手に入れることができます!
エアーフットブラにメッシュ部分を取り入れ、より快適に進化しました!正面、背面に大きめメッシュを使用。蒸れずに通気性が良くお肌に優しい♪、適度な着圧はそのままに美バストキープ!24時間ストレスフリーで快適にご着用いただけます!
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
冷えた缶飲料の結露防止に、ソフトな握り心地の缶ジャケットです。自分の飲料の区別にも便利。
適合使用可能な缶サイズ:外径65~68mm×高さ120×170mm程度
材質表地・裏地:ポリエステル、クッション材:合成ゴム
寸法(mm)約98×130×厚さ8
1個
¥819
税込¥901
7日以内出荷
ノンワイヤーで楽なのに自然と背筋がシャキッと伸びる!脇肉を包み込んで上半身のラインを美しく魅せる快適ブラ!着けていることを忘れるほどのノンストレスブラ!背筋がキレイに伸び、バストラインを美しく魅せてくれます。着脱が簡単にできる前ファスナーを使用し、背中に手が回りにくい方、簡単に下着を着けたい方に最適!
エアーフィット史上最長長めの幅広リブ、上腹まで包み込み気になるプヨ肉を引き締め
タッチパネル付き 10.1型 WXGA/Wi-Fi 6E/約1097g
仕様●その他スペック:引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年、本体色:ブラック&ベージュ●電気用品安全法(備考):バッテリパック、ACアダプタ、電源コード●電気通信事業法備考:本体●ストレージタイプ:eMMC●ディスプレイ詳細:タッチパネル付き 10.1型 WXGA 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1280×800ドット●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●ディスプレイサイズ:10.1型●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ( USB Type-C接続)(別売):最大3840×2160ドット(4K)/60Hz(USB Type-C)/1677万色、HDCP対応●電波法備考:本体●本体サイズ(H):24mm●WiMAX:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●附属品:専用充電式アクティブ静電ペン、ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他●本体サイズ(W):249mm●有効画素数(インカメラ):200万画素●エネルギー消費効率:10区分10.0kWh(A)●外部ディスプレイ出力:USB3.2(Gen1) Type-Cコネクタ×2●センサ:加速度センサー●VCCI:対応●ハードウェアキーボード:あり 【キーボード接続時】84キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:17mm、キーストローク:1.4mm●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●電気通信事業法:適合●ストレージ容量:256GB●駆動時間:JEITAバッテリ動作時間測定法 Ver.3.0:約6.5時間(動画再生時)/約16.0時間(アイドル時)●J-Moss:対応●有効画素数(アウトカメラ):500万画素●メインメモリ:8GB●マルチタッチ:対応●その他インターフェース:タブレット:マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB 3.2(Gen1) Type-Aコネクタ×1、USB3.2(Gen1) Type-Cコネクタ×2(PD対応)(外部ディスプレイ出力対応)●CPU詳細:Intel Celeron N4500●その他無線データ転送:なし●本体重量(g):1097●消費電力備考:約4W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●WWAN:なし●電波法:適合●メモリカードスロット:あり SDカードスロット×1スロット(microSDメモリカード対応、microSDHCメモリカード対応、microSDXCメモリカード対応)●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(本体):適合●タッチパネル:対応 静電容量式(マルチタッチ対応)/アクティブ静電結合方式(専用充電式アクティブ静電ペン付属)●本体サイズ(D):186mm
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
最大消費電力(W)45
解像度1280×800
スピーカーステレオスピーカー
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(キーボード接続時)(タッチパッド)、静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)/アクティブ静電結合方式(専用充電式アクティブ静電ペン付属)
Webカメラアウトカメラあり、インカメラあり
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetoothあり Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠
グリーン購入法適合
内蔵マイクあり
無線LANあり Wi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
セキュリティ機能あり インテルPTT、BIOSパスワード
USBタブレット:USB 3.2(Gen1) Type-Aコネクタ×1、USB3.2(Gen1) Type-Cコネクタ×2(PD対応)(外部ディスプレイ出力対応)
オフィスソフトMicrosoft 365 Basic+Office Home & Business 2024
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
「楽キレイ」にバストアップメイク&美姿勢ブラ!ノンワイヤーで驚きの開放感!胸のラインを綺麗に魅せるようなデザイン縫製仕上げました!着るだけでキレイなバストを手に入れることができます!締め付けがなく、ストレスフリーなのに程よく引き締めサポートします。
適合機種・FM-195F・FM-195N・FM-196F ・FM-196N・FM-197F・FM-197FRN・FM-197N・FM-19C・FM-19C2・FM-19C2RN・FM-19CRN・FM-19F・FM-19F2・FM-19FT ・FM-19N・FM-19N2 ・KDM-F19B・KDM-F19C
寸法(mm)575×500
1個
¥1,999
税込¥2,199
5日以内出荷
適合機種・FM-102NC・FM-105F・FM-106F・FM-107F・FM-107FRN ・FM-107N・FM-10C・FM-10C2・FM-10C2RN・FM-10CRN・FM-10F・FM-10F2 ・KDM-105F・KDM-F10A・KDM-F10B・KDM-F10C・KDM-N10B・KDM-N10C
寸法(mm)545×455
1個
¥1,799
税込¥1,979
5日以内出荷
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X
仕様パッキン付
板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)
扉開閉方式片開
設置場所屋内
塗装粉体塗装
材質(基板)鉄製
材質(ボックス)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
高密度ウレタン不織布を使用した救急絆創膏の新しいスタンダード。
ムレにくく、皮ふが白くふやけにくい。
違和感(ゴワゴワ)がほとんどない快適な貼りごこち。
タテヨコの伸びが優れており皮ふの動きにしなやかに追従し、屈曲部にもしっかりフィット。
目立たないベージュ色。
キズぐちにつきにくいネット付特殊パッド採用。
肌に優しいアクリル系粘着剤。
テープ地色ベージュ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131170
医薬品医療機器等法一般医療機器
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)574×510×435
グリーン購入法適合
1台
¥69,980
税込¥76,978
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)574×510×435
グリーン購入法適合
1台
¥69,980
税込¥76,978
45日以内出荷
目立たないベージュ色の固定用テーピングテープです。
テープ長さ(m)12
仕様粘着性あり、伸縮性なし、はくり紙なし、手切れ性あり
テープ地色ベージュ
テープ種類非伸縮
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)574×510×435
グリーン購入法適合
1台
¥69,980
税込¥76,978
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)574×510×435
グリーン購入法適合
1台
¥69,980
税込¥76,978
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1653×510×435
グリーン購入法適合
1台
¥119,800
税込¥131,780
45日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ