最小口径5cm(スリムタイプ2cm)の穴、パイプや深い井戸から数10m以上先の地下水を汲み上げ採水します。
サンプラーは可塑剤を含まないポリエチレンバッグの個別包装されていてすぐの使用ができます。
採水量(mL)1000
タイプPE製ディスポタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ40×970
最小口径5cm(スリムタイプ2cm)の穴、パイプや深い井戸から数10m以上先の地下水を汲み上げ採水します。
サンプラーは可塑剤を含まないポリエチレンバッグの個別包装されていてすぐの使用ができます。
細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。
採水量(mL)200
TGK品番919-80-70-01
型式IS-200
全長(mm)600
径(Φmm)Φ30
1個
¥40,900
税込¥44,990
6日以内出荷
任意の深さの水を採集できます。採水場所や採水量に応じて使い分け下さい。
細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。
採水量(mL)400
TGK品番919-80-70-02
型式IS-400
全長(mm)600
径(Φmm)Φ40
1個
¥34,900
税込¥38,390
6日以内出荷
細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。
採水量(mL)600
TGK品番919-80-70-03
型式IS-600
全長(mm)600
径(Φmm)Φ50
1個
¥34,900
税込¥38,390
6日以内出荷
任意の深さの水を採集できます。
材質本体:アクリル製 フタ:SUS304+シリコンパッキン
タイプ地下水採水器
材質(フタ)SUS304+シリコンパッキン
外径(mm)40mm
最小口径5cmの穴、パイプや深い井戸から直下数十メートル以上先の地下水を汲み上げ、採水するサンプラー。可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装していますので安心してすぐに使用できます。
容量(mL)300
質量(g)60
外径(Φmm)40
全長(cm)36
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
最小口径5cmの穴、パイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から揚水するディスポーザブルサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダム等の広い源泉から汲み上げ採水する簡易採水器としても適します。採水物・量、懸濁状態や浮遊物等が目視できる外径4cmのポリエチレンテレフタレート(PETG)製クリアボディに黒色ポリ塩化ビニル(PVC)製ボールを格納し、ボディの上部と下部キャップは白色ポリエチレン(HDPE)製で、内部に錘はありません。ボディ上部はワイヤーが結びやすい形状です。サンプラー下降時は内部ボールがボディ内を浮遊して採水液が流れ込み、上昇時はボールが下部排出口を塞ぐため、排出されにくくなります。下部排出口径1.5cmのため、ゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。引上後、下部排出口に付属の排出用ポリエチレンチューブを差し込むと塞いでいるボールが浮き上がるため、採水液が容易に取り出せます。製造工程中から一切の接着剤・各種オイルを使用しておらず、完成後に洗浄剤と脱イオン水で洗浄し乾燥室で乾燥させた後、可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。開封後の返品が一切できません。
容量(mL)300
全長(cm)36
質量(g/個)60
アズワン品番64-9346-60
1箱(24個)
¥52,900
税込¥58,190
5日以内出荷
河川・湖沼・工場の排水口・下水道のマンホールなどに適しています。
各種採水缶は、フルスイングです。どの角度からでもらくらく採水。
B型 柄付採水器 ポリエチレン採水器(フルスイング)
仕様●採水量:500mL●規格:柄全長 1800mm
アズワン品番68-2003-96
1個
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
仕様後ろ手付
最小口径5cmの穴、管、パイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から直下数十メートル以上先の地下水等を揚水するサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダム等や屋内施設の広い源泉から汲み上げ採水する採水器としても適します。オールフッ素樹脂(FEPとPTFE)製で、ボディのFEPチューブ(*1)は外径4.4cm、内径3.8cmです。ネジ式構造のため簡単に分解・洗浄でき、材質上粘着性もありません。採水量や採水条件から選択し、別売の交換用チューブおよびカップリングで増量可能です。上部ネジキャップは一辺が20mmの逆三角形穴が両側にあるスタンダードキャップです。吊下用ワイヤーを通す上部穴径は6mmです。下部ネジキャップは、サンプラーを地上へ引き上げても採水液の漏出を極力防ぐ構造です。下部スタンダードネジキャップの底穴径24mmです。採水液はサンプラー下降時に上下キャップ穴からチューブ内に出入りし、上昇時は下部キャップ内のPTFEボールが底穴を塞ぎ排出されにくくなります。従ってゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。
サイズ中SS
容量(mL)700
全長(cm)68~74(上下ネジキャップによる)
アズワン品番64-9346-64
1個
¥67,900
税込¥74,690
8日以内出荷
幅(mm)265
RoHS指令(10物質対応)対応
細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。
採水量(mL)400
TGK品番919-80-70-04
型式ISM-400
全長(mm)750
径(Φmm)Φ40
1個
¥79,900
税込¥87,890
6日以内出荷
採水缶はフルスイングなので操作性がよいです。
材質(柄)アルミニウム、(採水缶)ステンレス
容量(L)1
柄長さ(mm)940~1800(無段階チャック式)
アズワン品番2-4341-02
1個
¥19,700
税込¥21,670
当日出荷
ピストン式採水器です。シャフトは塩ビ製でエコノミータイプの採水器です。
種別2号
アズワン品番61-3376-07
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
関連キーワード