セット内容金具×4個、パッキン×4個、バンド×4個
材質黄銅
サイズ13×13
適合ホースBRK15W
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
セット内容金具×4個、パッキン×4個、バンド×4個
材質黄銅
サイズ10×10
適合ホースBRK10W
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ストレート接続
材質黄銅
1袋(2セット)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
13A(15A)ペアホース用部品セット
材質黄銅、鋼
規格13×G1/2
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様ストレート接続
セット内容タケノコ2個、バンド4個
材質黄銅
アズワン品番64-6509-27
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
仕様メッキ仕様
適合ペアホース用
セット内容ナット付タケノコ×4個、ノンアスベストパッキン×4枚、バンド×4個
材質黄銅
取付ねじG1/2
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質黄銅
取付ねじG1/2
仕様回転ナット
用途15Aホース用
セット内容金具、パッキン、バンド×各4個
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!

ホースニップル
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
形状ホースニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
15Aペアホースと10Aペアホースの接続用の継手です。
用途ペアホース用
呼び13×10A
材質黄銅
アズワン品番64-6509-21
1セット(2個)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
セット内容外ネジタケノコ、ホースバンド(各1個×2セット)
材質黄銅
取付ねじR1/2
1袋(2セット)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
11Aペアホース用部品セット
材質黄銅、鋼
規格10×G1/2
アズワン品番64-5123-17
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

ペアホース 追い焚き配管用
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
柔らかく曲げやすいうえに、座屈に強い。
狭い現場での配管が容易になります。
パイプかたーで簡単に切断。
専用のタケノコ継手でラクラク接続。
ホース切断時の目安となる500mmピッチ印字。
徹底したコストダウンでお求めやすい価格を実現。
用途風呂追焚配管専用
材質PVC、ポリエステル(撚糸)の補強層
色ベージュ
圧力0.3Mpa以下
最小曲げ半径(mm)120
使用条件温度:1~65℃、最小曲げ半径:120mm、圧力:0.3MPa以下、流体:冷温水
こんなお得な商品も!

樹脂管用部品セット
モノタロウ
¥899
税込¥989
セット内容金具(ナット付)・パッキン・バンド[各4個入]
適合10A樹脂管用循環アダプター
材質黄銅
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
耐食性が高い。
接続しやすい。
用途風呂追焚配管用
セット内容袋ナット×4、タケノコ×4、ホースバンド×4、パッキン×4
材質黄銅(本体)
取付ねじG1/2
タケノコ外径(Φmm)10.5
1セット
¥899
税込¥989
当日出荷
ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用
付属品ニップル、パッキン
材質EPDM、TPE、黄銅
呼び径15A
接続方法ねじ込み式
こんなお得な商品も!

ペアホース 追い焚き配管用
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
用途風呂配管専用
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-20~90
最高使用圧力(MPa)0.3
1巻
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

ペアホース 追い焚き配管用
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用。必要な長さにカットして使用。銅管のような、ろう付け作業が不要
1m単位で、カットマークと残mが印字されており、便利です
抗菌剤配合
呼び13
仕様1m単位のカットマークと残m数の印字付き、抗菌剤配合、埋設不可
材質PVC
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)22.5
ホース外径(Φmm)22.5
用途1/2ツイン・TAバスホース・イーグルホースⅡを接続するときに使用します。
セット内容1/2両側タケノコエルボ×2、バネバンド(1/2用)×4
1セット
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
ストレート接続
材質黄銅
1袋(2セット)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
仕様15Aホース用
セット内容金具、パッキン、バンド2個入
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
タケノコ部が可動式のため配管を自由に調整できます。接続には413-421-10 巻ペアホースをご使用ください。
用途取付穴径50ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用
材質PPS、ステンレス
仕様無極性、一人施工用フック棒付き、バンド付き
アズワン品番64-6509-12
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
タケノコ部が可動式のため配管を自由に調整できます。
接続には413-31、4133ペアホースをご使用ください。
取付穴径32ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用
無極性
一人施工用フック棒付き
材質PPS、ステンレス
タイプS・L兼用
取付穴径(Φmm)32
取付厚(mm)15以下の浴槽用
アズワン品番64-6509-15
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
タケノコ部が可動式のため配管を自由に調整できます。
接続には413-421-10巻ペアホースをご使用ください。
取付穴径32ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用
無極性
一人施工用フック棒付き
バンド付き
材質PPS、ステンレス
適合10A
タイプペアホース・S・L兼用
取付穴径(Φmm)32
取付厚(mm)15以下の浴槽用
アズワン品番64-6509-18
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
関連キーワード