28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様メッキ仕様 適合ペアホース用 セット内容ナット付タケノコ×4個、ノンアスベストパッキン×4枚、バンド×4個 材質黄銅 取付ねじG1/2
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷


耐食性が高い。 接続しやすい。
用途風呂追焚配管用 セット内容袋ナット×4、タケノコ×4、ホースバンド×4、パッキン×4 材質黄銅(本体) 取付ねじG1/2
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2セット)
1,998 税込2,198
当日出荷

柔らかく曲げやすいうえに、座屈に強い。 狭い現場での配管が容易になります。 パイプかたーで簡単に切断。 専用のタケノコ継手でラクラク接続。 ホース切断時の目安となる500mmピッチ印字。 徹底したコストダウンでお求めやすい価格を実現。
用途風呂追焚配管専用 材質PVC、ポリエステル(撚糸)の補強層 ベージュ 圧力0.3Mpa以下 最小曲げ半径(mm)120 使用条件温度:1~65℃、最小曲げ半径:120mm、圧力:0.3MPa以下、流体:冷温水
1巻
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

13A(15A)ペアホース用部品セット
材質黄銅、ノンアスベストパッキン、鋼 規格13×G1/2 アズワン品番64-5123-06
1セット
999 税込1,099
当日出荷

ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用 付属品ニップル、パッキン 材質EPDM、TPE、黄銅 呼び径15A 接続方法ねじ込み式
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
用途風呂配管専用 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-20~90 最高使用圧力(MPa)0.3
1巻
43,980 税込48,378
3日以内出荷

1セット
1,398 税込1,538
当日出荷


1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

1セット
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ホースが柔らかくて曲げやすい。 国内メーカーOEM供給の高品質商品。
用途風呂追焚配管用 材質PVC 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.3 最高使用温度(℃)65
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

取付ネジG1/2。継手・バンド・パッキン4個セット。回転ナット。従来品に比べて挿入力が約40%軽減されます。
材質PPS、黄銅
1個
3,680 税込4,048
4日以内出荷

セット内容タケノコ4個、バンド4個、パッキン4個 材質黄銅 取付ねじG1/2 アズワン品番64-6509-25
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1袋(4セット)
5,598 税込6,158
3日以内出荷

1セット
1,998 税込2,198
4日以内出荷

10A樹脂管用部品セット
材質黄銅、ノンアスベストパッキン、鋼 規格10×G1/2 アズワン品番64-5123-24
1セット
729 税込802
当日出荷

タケノコ部が可動式のため配管を自由に調整できます。 接続には4134-13×20、413-411-13、413-421-13、413-426-13、413-427-13巻ペアホースと4135-13ペアホース用部品セットをご使用ください。 取付穴径32ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用 無極性 一人施工用フック棒付き バンド付き
材質PPS、ステンレス タイプS・L兼用 取付穴径(Φmm)32 取付厚(mm)15以下の浴槽用 アズワン品番64-6509-17
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

配管の接続は往側・戻側の指定がありません。
適合13A/15Aペアホース用 種別無極性循環アダプター 厚さ(mm)10.6 外径(Φmm)75
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)