頭部の重心が打撃側にあるので釘打ち時に安定しやすいハンマーです。
滑りにくいグリップを使用。
用途くぎ打ち、くぎ抜きに使用できます。
種類ネイルハンマー
材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ
材質(柄部)サーモプラスチックラバー(TPR)
主な用途大工作業
材質ハンマー:合成ゴム、柄=天然木、ペグ抜取器:本体=鉄(亜鉛めっき)、グリップ=合成ゴム
寸法(mm)(約)ハンマー:Φ48×長さ270、ペグ抜取器:92×135
1セット
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!

ミラーネイルハンマー
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
コンパクトで使いやすい、ショートタイプ。
種類ネイルハンマー
全長(mm)約180
呼び寸法8オンス
質量(g)約360
頭部長(mm)約100
1丁
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
種類ネイルハンマー
頭径(Φmm)20
全長(mm)265
材質(頭)TPE
材質(柄部)PP
主な用途大工作業
ハンドル径(Φmm)25
頭部長(mm)90
サイズ中
トラスコ品番774-3556
質量(g)222
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
材質ポリプロピレン
寸法(mm)(約)87×45×長さ265
質量(g)約140
1個
¥649
税込¥714
欠品中
安心・確実に杭が打てる!農作業の頼れる1本!
防獣フェンスの設置が簡単にできます。
シャフトをガイドとして、確実に杭が打てます。
すべての面で打てます。
用途防獣フェンスの杭打ちなど
全長(mm)590
材質(ヘッド)S53C
材質(柄部)アルミ
使用温度範囲(℃)-20~50
硬度HRC【ヘッド】44~50°
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ内径(Φmm)26
こんなお得な商品も!

ミラーネイルハンマー
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
握りやすく、手になじむオリジナルデザイングリップ(2色成型)
用途釘打ち・釘抜きに。
種類ネイルハンマー
材質(頭)S-45Cミラーポリッシュ
材質(柄部)スチール
主な用途打ち込み作業
材質(グリップ)TPR/PP
柄厚さ(mm)1.2
こんなお得な商品も!

ミラーネイルハンマー
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
人体工学設計で振動を吸収し、衝撃力を減少します。焼入硬度はHRC50~55度です。
用途釘打ち、釘抜きなど大工作業全般。
種類ネイルハンマー
頭径(Φmm)31
全長(mm)342
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)炭素鋼
主な用途大工作業
呼称#1
質量(g)875
焼入硬度HRC50~55
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性ゴム(TPR)
頭部長(mm)132
トラスコ品番366-8886
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ポケット・道具箱・机の中・車の中(緊急脱出用)など、どこにでも入る手軽なサイズ。
高所での作業・狭い場所での作業もポケットに入れて移動でき手軽で安全。
小型でも、重量・打撃力は普通のサイズなみ。
ショートサイズで、目標にピンポイント。
柄が短いので工具袋の中に入れても外側に吊下げても邪魔になりません。
落下防止コード取付穴付
材質(頭)炭素鋼50C
グリップ部がグラスファイバーなので、すべりにくく、手にフィットします。また、打撃時の衝撃が低減にも効果を発揮します。
用途石割り、はつり作業などの石工作業全般
種類石頭ハンマー
頭径(Φmm)47.5
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)樹脂/グラスファイバー
主な用途石工作業
材質グリップ:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、樹脂部・ロープ:ナイロン
寸法(mm)(約)グリップ:Φ18×長さ120、ロープ:Φ5
1個
¥359
税込¥395
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ハンマー グラスファイバー柄
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル。吸い付くグリップで手になじみショックも吸収。木柄の重量バランス実現。ガタ・折れが少ない
全長(mm)280
材質(柄部)ポリプロピレン
頭質量(g)900
RoHS指令(10物質対応)対応
現場で使えるポケットサイズのハンマーです。腰袋にすっぽり入るので、高所での落下がしにくく、持ち運びが容易です。
用途釘打ち。
全長(mm)210
主な用途打ち込み作業
コンパクトで使いやすい、ショートタイプ。
種類石頭ハンマー
全長(mm)約180
主な用途石工作業
呼び寸法0.45kg
質量(g)約640
頭部長(mm)約80
1丁
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質鉄
線径(Φmm)6
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状J型
バッグが置けるチェア。ゆったり座れる幅広設計。軽量組立簡単。
材質構造部材:金属(アルミニウム)、表面加工:構造部材=エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル、その他の材料:クッション材=ウレタンフォーム
色ブラック
質量(g)2200
耐荷重(kg)80
収納寸法(mm)480×175×長さ800
座面高(cm)46
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×480×800
1台
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状丸型
鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業。
柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業に
種類片手ハンマー
材質(柄部)ヒッコリー
材質(頭)炭素鋼(EN-9)
キャンプ時のペグ打ちに。収納性、携帯性に優れたコンパクトサイズ。握りやすいグリップ形状。ペグ抜きに便利なフック付き。ハンマー打撃面の凸凹加工によりペグ打ち時のすべりを軽減。グリップエンドには紐を通せるホール付。
仕様●全長:約200mm●重量:約570g●材質:頭/炭素鋼、柄/グラスファイバー、グリップ/特殊成型樹脂
コンパクト&デザイン性抜群。収納効率が高いアウトドア用ペグハンマー。ハンマー特有のT型形状は打ちやすいが、収納時には無駄なスペースが生まれやすい。そこで、バイクキャンパー目線の発想でヘッド形状から無駄なスキマを極力排除。ハンマーをI型形状にし、収納時に隙間なく収納。芯材を兼ねたフック部により高い強度を保ちます。コンパクトながら適度な重さを持ち、ペグ打ちに必要充分な重量バランスにしています。ペグ抜きに使えるフック付きで、設営から撤収まで1本で完結。フック部分にはストラップ穴を装備。ペグ固定の作業中、一時的に地面に置き、「あれっ、ハンマーどこ置いたかな」そんな経験ありませんか。地面に立たせやすいヘッド形状で、置き忘れを防止できます。・重量:約550g
用途ハンマヘッドから無駄な出っ張りを削ぎ落としたI型ヘッド。デッドスペースなく収納可能。ハンドル部分は握りやすい名栗加工を再現。ハンマーが自立するヘッド形状により、地面立たせて置き忘れを防止。コンパクトながらペグ打ちに充分な重量バランス。ペグ抜きに使えるフック付きで、設営から撤収まで活躍
質量(g)約550
コンパクト&デザイン性抜群。収納効率が高いアウトドア用ペグハンマー。ハンマー特有のT型形状は打ちやすいが、収納時には無駄なスペースが生まれやすい。そこで、バイクキャンパー目線の発想でヘッド形状から無駄なスキマを極力排除。ハンマーをI型形状にし、収納時に隙間なく収納。ハンドル部分にはブナ材を使用し、握りやすくするために名栗加工を再現。ヘッドとフックのメタル部分にはスチールを採用。ブラックで塗装し定番カラーに。コンパクトながら適度な重さを持ち、ペグ打ちに必要充分な重量バランスにしています。ペグ抜きに使えるフック付きで、設営から撤収まで1本で完結。フック部分にはストラップ穴を装備。ペグ固定の作業中、一時的に地面に置き、「あれっ、ハンマーどこ置いたかな」そんな経験ありませんか。地面に立たせやすいヘッド形状で、置き忘れを防止できます。
材質ブナ材/スチール
質量(g)約460
1本
¥3,490
税込¥3,839
3日以内出荷
関連キーワード