20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水質検査に先立って採水位置の水温を測定するのにもちいます。水中に入れて、測定位置に数分間浸けておいてから引き上げて温度計の示度を読みます。
寸法(mm)Φ55×335 質量(kg)0.3 温度範囲(℃)-10~+50 目盛1/2℃
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

表面付近の水温測定や、プール、用水の水温を簡易に測定できます。。金枠の下部に水槽があり、温度計の球部が水槽内に浸っているので、水面に引上げて温度を読取ることができます。
全長(cm)約33 最小目盛(℃)0.5 幅(cm)約5.5
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ペッテンコーヘル水温計用スペアパーツです。 ・測定範囲は-10~+50℃。 ・取り付け用のコルク栓付きです。
質量(kg)0.1 寸法(Φ×mm)15×290 アズワン品番64-3880-98
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
9,498 税込10,448
当日出荷

主に河川、プール、用水路等の温度を簡易的に計測する事ができます。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
仕様●比重範囲:-10~50●目量:0.5●全長(mm):L300
1本
3,698 税込4,068
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主に河川、プール、用水路等の温度を簡易的に計測する事ができます。採水器(下部)に水を貯めて温度を計測します。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
仕様●比重範囲:-10~50●目量:0.5●全長(mm):L300
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペッテンコーヘル水温計の交換用温度計のみです。
最小目盛(℃)0.5 目盛範囲(℃)-10~50
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーエイライト水温計
水ペッテンコーヘル式水温計
材質ニッケルメッキ仕上 測定範囲-10~50℃(0.5℃目盛) 質量(g)280 直径(Φcm)5.5 長さ(cm)35 測定方式ペッテンコーヘル式(採水器式) アズワン品番64-9508-41
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

仕様●摘要:セット ●温度範囲:ー10~50℃●0.5℃目盛●コード番号:208-005 アズワン品番65-8688-40
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷

15cmのガラス棒状温度計を金属ケースに入れて使用します。 温度範囲は、-20~50℃です。
測定範囲(℃)-20~+50 最小目盛1℃ 仕様クリップ金具付 材質真鍮ニッケルメッキ(ケース) 寸法(Φ×mm)ケース/ Φ8×170、 温度計/ Φ6×150 設置方式手持ち アズワン品番1-606-01 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

デジタル温度計 ペン型 モノタロウ 動画あり
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。 測定範囲(℃)-50~300 材質本体:ABS、センサー:ステンレス304 寸法(mm)Φ20×207 電源ボタン電池LR44×1個(別売り) 1目盛(℃)0.1(≦100)、0.5(>100) センサー保護等級IP68(※ステンレス部分) 精度(℃)±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他) 設置方式ハンディタイプ 測温プローブΦ3.4×108mm 温度表示方式デジタル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 温度計の種類ペン型温度計
1本
899 税込989
当日出荷

シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。 1目盛(℃)1 精度(℃)±1 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1本
369 税込406
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

センサ部を水槽内に設置して水温を測定する水温計です。付属のマジックテープで水槽壁面に取り付けても、水槽台に置いても使用可能です。
付属品センサ用吸着板 マジックテープ 寸法(mm)66×15×30 電源ボタン電池LR44×2(テスト電池付属) 温度範囲(℃)0~50 コード長さ(m)約1 分解能(℃)0.1 測定周期10秒毎 測定精度(℃)±1(0~30
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス製の棒状温度計を衝撃から守る金属製のケースです。水温・地温の測定に便利です。 目盛がよみとれるよう窓が開いていますので、ケースに温度計を入れた状態で温度測定ができます。
用途ガラス製棒状温度計の保護に。 材質真ちゅう RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主に河川、プール、用水路等の温度を簡易的に計測する事ができます。採水器(下部)に水を貯めて温度を計測します。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
仕様●比重範囲:L300径約55Φ●目量:●全長(mm): アズワン品番65-6875-16
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷


1個
13,407 税込14,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)