20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレームの肉厚が薄いため、開き戸だけではなく引戸にも使用できます。2つに折れるフラップが、押し開ける際の衝撃を吸収し、尾尻の挟まり防止にもなります。フラップはマグネットで戻ります。
用途小型犬~中型犬向けペット用ドアです。 付属品なべ小ねじ M4×20 4本、なべ小ねじ M4×25 4本 材質フレーム/フラップ/目隠しパネル:ABS、ねじ隠し用キャップ:PP サイズ 適合扉厚(mm)28~36
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペットが出入しやすい機能的なペットドアです。 取付ビスは裏フレーム側にしかつかないため、ドアの外側から外したり動かしたりすることはできませんので安全です。 付属の仕切り板によってペットの出入りを制限できます。
用途中型犬対応(サイズガイドのM) 材質フレーム:ABS樹脂、フラップ:塩ビシート 寸法(mm)(扉加工)W204×H331 外形寸法(mm)W228×H378 フレーム色ホワイト 開口寸法(mm)(有効)W178×H285 適合扉厚(mm)31~44
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷

4方向ロック機能(フリー、インオンリー、アウトオンリー、ロック)が付いた猫専用ペットドア。
用途猫対応(サイズガイドのC) 材質フレーム:プラスチック、フラップ:プラスチック 寸法(mm)(扉加工)W191×H184 外形寸法(mm)W209×H202 フレーム色アイボリー 開口寸法(mm)(有効)W158×160
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

ペットが自由に出入りできる軟質材のフラップドアです。引戸にも取り付けが出来ます。遮蔽パネルでふさぐことができます。※注意: ペットにえさなどを使い、通れることを覚えさせて下さい。お子様がくぐらないようにして下さい。
材質ABS樹脂 開口寸法(mm)H260×W210 寸法(横×縦)(mm)250×345 適合扉厚(mm)28~40
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペットが出入しやすい機能的なペットドアです。 取付ビスは裏フレーム側にしかつかないため、ドアの外側から外したり動かしたりすることはできませんので安全です。 付属の仕切り板によってペットの出入りを制限できます。
用途特大型犬対応(サイズガイドのL) 材質フレーム:ABS樹脂、フラップ:塩ビシート 寸法(mm)(扉加工)W295×H428 外形寸法(mm)W316×H472 フレーム色ホワイト 開口寸法(mm)(有効)W266×H381
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷

網戸に取付けられる超軽量のペットドアです。マジック磁石がついているので、出入りのたびに確実に閉まります。
用途小型犬対応(サイズガイドのS) 材質プラスチック 寸法(mm)(扉加工)ヒンジの周りのみ 外形寸法(mm)W230×FW340×H420 フレーム色ライトグレー 開口寸法(mm)(有効)W185×FW280×H370
1セット
6,498 税込7,148
4日以内出荷

ペットが出入しやすい機能的なペットドアです。 取付ビスは裏フレーム側にしかつかないため、ドアの外側から外したり動かしたりすることはできませんので安全です。 付属の仕切り板によってペットの出入りを制限できます。
用途超大型犬対応(サイズガイドのXL) 材質フレーム:ABS樹脂、フラップ:塩ビシート 寸法(mm)(扉加工)W411×H558 外形寸法(mm)W456×H605 フレーム色ホワイト 開口寸法(mm)(有効)W381×H508
1セット
34,980 税込38,478
4日以内出荷

OKスライド網戸 GIKEN(川口技研) 動画あり
幅せま網戸でちょこっと換気。 高さ大きく調整できるから細かい寸法なんできにしない。 コンパクトサイズだから保管や持ち運びもラクラク。 網戸レールがなくてもサッシレールに取り付けできる。 工具はメジャーとハサミがあれば取り付け可能です。
幅(mm)340 材質(フレーム)アルミニウム、(虫止め)ASA+エラストマー、(スキマ隠し・網押え)エラストマー、(キャップ)ナイロン、(モヘア)ナイロン、(ネット)ポリプロピレン
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!
用途アルミサッシ用
1台
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

貼付式の上下レール付。 建付け調節機能付きで枠にピッタリはまる。 痛みやすい戸車はカセット方式で交換が簡単。 すっきりデザインの柄入りネット。 室内側からのみ操作できる網戸ストッパー付き。
取付可能高さ(mm)1800~1830 取り付け工具メジャー、ハサミ、プラスドライバー
1台
23,980 税込26,378
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマペットゲート
インテリア性の高いペット用ゲートです。つっぱりタイプでペットに出入りさせたくない場所に設置できます。扉を開いた時のロック機能付きで、開ききると戻らず、その場所で止まります。拡張パーツで最大90cmまで対応できます。
材質スチール(エポキシ粉体塗装)、ナイロン、ポリプロピレン ホワイト 質量(g)4600
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!(26-94T・26-60T除く)
用途外付アルミサッシ用
1台
3,598 税込3,958
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

KLASS(クラス/旧:極東産機)ペットディフェンス
強靭なビニールコーティングポリエステル素材を採用し、猫ちゃん・ワンちゃんなどのひっかきでは簡単には破れません。 毎年、ペットのひっかき傷で網戸を張り替えていた方に最適なネットです。
ブラック 幅(cm)91 1巻長さ(m)31 メッシュ20×20相当
1巻(31m)
49,980 税込54,978
3日以内出荷

つっぱりレールと粘着テープで取付け。木枠にキズをつけないので賃貸住宅やマンションなどにオススメ。 つっぱりレールと強力磁石で住まいをキズつけない安心設計。 マンションの玄関ドア、アルミ製の玄関ドアにもOK。 動かすタテ桟はアルミ製。
取付可能幅(mm)680~940、(フック掛けの取付け 530~940) 取付可能高さ(mm)1650~2050 付属品ノコ刃 材質(ネット)ポリエステル、(つっぱりレール)スチールパイプ、(フック)ABS樹脂、(タテ桟)アルミ、(リングランナー)ポリエチレン
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

レジ内部と売り場を仕切るスイングドアです。マグネットキャッチで常開も可能です。
用途※H900・H850用 呼び寸法W(mm)600 材質/仕上スチール/焼付塗装仕上 取扱説明書 メーカー商品コード0F0172
1セット
37,980 税込41,778
14日以内出荷

OK組立アミド(大) GIKEN(川口技研) 動画あり
手作りで組立てカンタン。どんな寸法の窓にも取付OK。
網戸幅(cm)約12 付属品網張りローラー、金ノコ、網押え 取り付け工具プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ 取付可能幅(mm)950 取付可能高さ(mm)1870
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付け不要な完成品。取付もとってもカンタンです。 ラクラク開閉のアルミレール付きです。
取付可能高さ(mm)1800~1830
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷

ノーカット型ロータリー網戸 GIKEN(川口技研) 動画あり
丈夫で長持ち、オールアルミ製。網戸本体のカット不要。 ドアクローザよけ部品で高さ調整、取付簡単。 中軸付きで強風でもたわみにくい。 チョッと押すだけの自動巻き。スピード調整もOK。静かな静音タイプ。 下レール取り外し可能。お掃除ラクラク。 網戸ストッパー。室内側に取付可能(別売品) ブラックネットのスッキリタイプ。ネットの張り替えもOK。
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付け簡単!お手軽操作! 風によるネットのふくらみをおさえるあおり止めストッパー付き! ワンタッチオープン!チョンとツマミを上げるだけ網戸が自動オープン! ネットは上品なタテシマ模様!
取付可能幅(mm)500~850 取付可能高さ(mm)1650~1870 材質(枠材)アルミニウム、(ネット)ポリエステル (枠材)ブロンズ、(ネット)グレー
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷