卓上サイズの冷風扇。エアコンが苦手な方におすすめの気化熱を利用した冷風扇。
付属品USBケーブル
タンク容量(L)約0.7
本体質量(kg)約1.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×165×216
風量調整3段階
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
1台
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
片手で持ち運べる超小型スポットエアコン。冷風4段階切り替え。オフタイマー機能搭載。効率の良い冷房ができる内部循環使用が可能。
用途工場・倉庫での軽作業に。アウトドア等。
電源(V)100
温度差(℃)冷風吹出温度差:7.9(静運転11)
送風機冷風側風量(m3/min)1.6
冷房能力(kW)0.39
消費電力(kW)0.25
運転電流(A)3.8
冷媒R134A
冷媒封入量(g)100
質量(kg)8.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×470×255
電源コード(m)2
首振なし
排熱ダクト有無別売
送風・涼感・加湿・温風の1台4役で、一年中活躍するホット&クール モイスト。爽やかな風の涼風と、温かい温風機能に加え、涼風は水で湿った抗菌フィルターで、冷たい風を送る仕組みで、身体を直接冷やさずに涼感が得られます。上下左右オートルーバー搭載。4つのキャスター+ハンドル付きで移動も楽々。オフタイマー:1/2/4/8時間。12時間自動OFF、転倒時自動OFFの安心設計。引き出し式給水タンク(容量4.5L)。薄型リモコン付。
仕様送風切替:3段階
付属品取扱説明書、保証書、薄型リモコン、冷却ボックス2個、吸水フィルター、給水フィルター、リモコン用電池
質量(kg)8.1
色ホワイト
電源(V)AC100・50/60Hz
消費電力(W)52/56(冷風時)、温風時(1200)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×315×746
風量○
風量調整送風3段階/ヒーター2段階
リモコン○
入数1台
左右首振○
上下首振○
切タイマー1/2/4/8時間
リズム風○
1個
¥20,998
税込¥23,098
6日以内出荷
マイナスイオン発生機が内蔵で、クーラー+扇風機+加湿+空気清浄で1台4役。
タンクに氷を入れて更に冷却効果アップ。
軽量静音、簡単収納。
3段階風量調整、送風角度調整可能。
省エネ設計、最大9時間利用&USB充電対応。
夜間に優しいライト機能とディスプレイ付き。
仕様USB充電対応、夜間に優しいライト機能とディスプレイ付き
風量調整3段階
サイズ(mm)175×165×155
使用時間(時間)最大:9
1台
¥5,790
税込¥6,369
7日以内出荷
お好きな場所を冷房・除湿・送風可能 キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々。ノンドレン構造(ドレンホース不要) 冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません。付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房が可能。冷房モード:16度から32度の設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制。送風モード:風量2段階調整可能(強・弱) 扇風機のような心地よい風を送風します。便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能。コンパクト設計、キャスター付きなので簡単設置、移動も楽々
用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要
付属品リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(約0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1
質量(kg)22
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
定格出力(kW)0.75
電源コード(m)約1.8
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3
消費電力(W)(50/60Hz)750/770
使用環境温度(℃)約16から35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×34.5×70.5
電流(A)(50/60Hz)8.4/8.0
冷媒R410A
圧縮機全閉型ロータリー
冷媒封入量(g)410
使用環境湿度(%)30から90
騒音値(dB)(50/60Hz)約56/57
除湿能力(L/日)23/26 (※室温27度、湿度60%の室内で1日運転した際の能力値になります)
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
大人気ペットドライルームが新たに脱臭モードを搭載しリニューアル。エアシャワー機能、ドライ機能、ハウス機能(送風・温風モード)、脱臭モードの1台4役で無駄のないペット専用家電です。日本語のタッチパネル&音声アシストでどなたでも簡単に操作いただけます。日本製Nidec社のパワフルなツインファンがそれぞれ異なる回転数で稼働し、立体的な風を作り出します。また異常温度検知で自動停止の安全機能付きで大切なペットにも安心してご使用いただけます。また、動作音は図書館並みの静音設計で夜中でも安心してご使用いただけます。完全分離製造で丸ごと水洗いOK。トイレの失敗も気にせず衛生的に毎日ご使用いただけます。エアシャワー:高性能EPAフィルターが花粉・PM2.5を吸着。ドライヤー:4方向からの温風で全身すみずみまで乾く、70Lの広々設計(2匹・3匹同時使用OK、合計体重8kgまで)、大きく開くトップドア。室内脱臭機能:不快なトイレ臭を98%除去。温風・送風ハウス機能:"ドア"を外せば、出入りも自由自在。分解・丸洗いOK:工具不要で簡単分解・組み立て。キャスター付きで片手で移動:掃除や移動がスムーズ。トレーナー監修「使い方動画」付き:簡単3ステップでわかりやすい。日本製モーター搭載・安全機能付き:異常温度感知で自動停止。図書館並みの静音設計:夜間でも賃貸でも騒音の心配なし。タッチパネル&音声で簡単操作:カタカナとイラスト表記の操作ボタン
付属品本体、集じんフィルター、脱臭フィルター、取扱説明書
質量(kg)15.9
色ホワイト
電源AC100V50/60Hz(コード長1.2m)
コード長さ(m)1.2
定格消費電力(W)毛髪乾燥機:1100、脱臭モード:16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:457×681×526(脱臭フィルター装着時奥行698)、内寸:362×470×410
安全装置異常温度感知センサー、イージーオープンドア、誤操作防止ボタンロック
フィルター集じんフィルター、脱臭フィルター
機能エアシャワー、ドライ、ハウス、脱臭
電気代の目安30分あたり15円程度(ドライモードを使用)
センサー感知方式ホコリ:3段階LED表示
対象8kg以下の犬猫(ペットの体高が製品内寸410mmより低く、体長は内寸奥行470mmより短いこと)
1台
¥78,980
税込¥86,878
4日以内出荷
冷風・除湿・送風の1台3役 お部屋のどこでも持ち運べるコンパクト移動式クーラー。
取っ手がついてて持ち運びやすい。
コンパクトサイズで置き場所に困らない。
付属の排熱ダクトを使用して温風を室外に排出するなど冷風運転の効果を上げることが可能。
用途ポータブルクーラー、移動式エアコンとして。
工事不要/持ち運び/冷風/送風/除湿/乾燥/部屋干し/室内干し/家庭用/小型/コンパクト/クーラー
質量(kg)5.3
電源コード(m)約1.5
消費電力(W)(50/60Hz)90
騒音値(dB)約48
機能ルーバー:上下左右手動切替
電源(AC V)100(50/60Hz)
使用温湿度範囲18~32度・30~90%
保証期間1年
水タンク容量(L)約1.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×19×42
冷媒R134a
圧縮機ロータリー式
冷媒封入量(g)35
除湿能力(L/日)0.55L(50/60Hz)
冷風温度(℃)周囲温度-7度
排熱ダクト有無有
切タイマー1/2/4/8h
1台
¥39,990
税込¥43,989
4日以内出荷
ドレンタンクが5Lの省ドレンタイプです。
強弱の切換が可能な冷風&送風モード。
伸縮可能な蛇腹式排熱ダクト付です。
着脱が簡単なエアフィルターです。
用途工場、物流倉庫、作業場、事務所、大型施設、飲食店、厨房等での補助冷房に。
スポットエアコン。
仕様エアーフィルター:脱着式
付属品ドレンタンク(5L用)、ドレンホース(1m)、排熱ダクト(外径約Φ17cm、長さ約34~127cm)、冷風ダクト(外径約Φ12.5cm、長さ約37~42cm)、冷房ダクト用エルボ
寸法(mm)約390×430×800
質量(kg)約32
タイプ自動首振りなし(手動210°)
風量(m3/min)50Hz/60Hz(50Hz)約5.8/(60Hz)約6.6:強運転時
キャスター2か所ロック付き
電源コード(m)約1.6
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5
電源電圧(V)単相100
モード切替冷風/送風
定格消費電力1.03kW/1.20kW(50/60Hz)
使用環境温度(℃)18~45
風量調整強/弱
ドレンタンク容量(L)5
冷媒R410A
取扱説明書(2.5MB)
消費電力量(kWh)約1.03/1.2(50/60Hz)
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
その他保証書あり
材質PP・ABS・ポリエステル・PVC
色ホワイト
質量(g)645(本体)
電源USB給電 DC5V/2A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.5×17×16(本体)
取扱説明書有
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
熱中症の予防に最適です。
トラスコ品番422-6560
タイプ標準
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
置き場所を選ばないシンプル・オシャレなデザインの多機能ポータブル冷風扇風機。
状況に合わせて選べる3つの風
【水なしで送風】 通常の扇風機として使用。
【水を注いで涼風】 水を注いで、ひんやり自然な涼風。エアコンで乾燥した室内で、自分だけの潤いをキープ。
【超音波ONでミスト噴霧】 ミスト機能でさらに清涼感をUP。連続ミストや、リズムミスト(連続ミスト/リズムミスト)も楽しめます。夏場だけではなく、暖房で乾燥する冬場の加湿にも活躍。オールシーズン毎日使えます。連続ミスト噴霧は500mlのお水を注いで最大約10時間。補充なしで1日中楽しめます。
風量は、強・中・弱の3段階調節が可能。
上下最大120度の角度で、風向きを調整、涼しさ自在。
持ち運びに便利な程よいコンパクトサイズ。(758g)
USB給電で、PC等から手軽に電源をとることができます。お手持ちの携帯バッテリー(出力2A推奨)でも給電可能。電源のないアウトドアやウッドデッキ等のシチュエーションでもお使いいただけます。
省エネ設計なので、1時間当たり約0.11円(1Kw=27円計算)、1日8時間使用しても1円未満の電気料金と大変お財布に優しいです。
材質ABS
質量(g)758
消費電力(W)4(最大)
電源5V/1A
タンク容量(mL)ミスト用:約500
風量調整ファン:3段階
サイズ(mm)175×175×180
連続動作時間噴射:約4時間(ミスト自動OFF)
1個
¥6,190
税込¥6,809
当日出荷
取付工事が不要で、エアコン配管穴が無く設置が難しい場所(キッチンやガレージなど)に、誰でも簡単に設置できる移動式エアコンです
付属品窓パネルA+B・Cx各1、雨除けカバー×1、シャッター+シャッターレール×1、排気ダクトx1、ダクトエンドA・Bx各1、隙間用アタッチメント左・右×各1、リモコンx1、乾電池x2、排水ホース×1、補助鍵×1、キャスター受け×4
長さ(mm)ダクト:300~1550
質量(kg)24.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(冷風)900/1050
コード長さ(m)約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×313×699
風量切替(送風):2段階(弱・強)
運転モード冷風・除湿・送風
除湿能力(L/日)(50/60Hz)26/34 /日
適用畳数(冷房)7~10畳
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
工事不要、取付簡単で冷風・送風(換気)・除湿をハイパワーで実現します。即日取り付け可能で設置しにくい場所、一時的に涼しくしたい方におすすめです。キャスター付きで移動が簡単なのでどの部屋にでも設置出来ます。ドライバー不要で他社と比べても部品が少なく、ワンタッチで取り外しが可能です。隙間シールの取付が不要なため取付けに手間がかかりません。虫除け網、雨よけカバー完備で換気しながらの運転も可能です。別売のパーツで200cmまでの掃き出し窓に対応します。
質量(kg)32.5
色ホワイト
タイプルーバー:上下自動
長さ(m)排気ダクト:2
切替方式風量:4段階(弱/中/強/自動)
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×393×804
電源コード(m)1.5
消費電力(W)(50/60Hz)820/1010
設定温度(℃)16~30
運転モード冷風/送風(換気)/除湿
タイマー0.5~24時間切/入
除湿能力(L/日)31.2、38.4L(50/60Hz)
適用畳数対応:8~12畳
排熱ダクト有無有
1台
¥84,980
税込¥93,478
翌々日出荷
【設置工事不要】
エアコンが設置できない工場や体育館などの屋内や、お祭りやフェスといった雨がかからない屋外でも使用が可能です。
■風向きを調整できる
風向きを調整できるので、届けたい方向に冷風を送れます。
■排熱ダクト付き
排熱を勢いよく上空へ排出。
周囲に熱が溜まるのを緩和します。
■環境にやさしい冷媒を採用
エアコンなどにも多く使用されている、オゾン層破壊係数0の環境に優しい冷媒。
■除湿器としても使える
ドレンタンクが満水になった場合は、満水ランプが赤色に点灯して運転が停止します。
■お手入れ簡単
防塵フィルターは、上に引き抜くだけで取り出し簡単。
水洗いもできます。
電源(V)単相100
冷媒R410a
コンパクト設計でスペースを取らないので置き場に困らないサイズです。どこでも使えるのでキッチンや脱衣所等、省スペースにも有効です。冷風・送風(換気)・除湿と1台3役で、キャスターとハンドル付きで持ち運びがラクです。冷風到達距離が1.6mとアップしました。除湿機能が備わっており、除湿機としての機能もできます。
長さ(mm)排気ダクト:約250~1100
質量(kg)12.5
色ホワイト
電源(V)100 50/60Hz
消費電力(W)160/190(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×247×498
電源コード(m)約1.8
設定温度(℃)周囲-8
運転モード冷風・除湿・送風
除湿能力(L/日)2.0/2.5(50/60Hz)
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
ペットが出入しやすい機能的なペットドアです。
取付ビスは裏フレーム側にしかつかないため、ドアの外側から外したり動かしたりすることはできませんので安全です。
付属の仕切り板によってペットの出入りを制限できます。
用途中型犬対応(サイズガイドのM)
材質フレーム:ABS樹脂、フラップ:塩ビシート
寸法(mm)(扉加工)W204×H331
外形寸法(mm)W228×H378
フレーム色ホワイト
開口寸法(mm)(有効)W178×H285
適合扉厚(mm)31~44
1セット
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
冷風・ドライ・送風の1台3役で機能充実。お部屋のどこでも持ち運べるコンパクトクーラー。冷風は2段階、送風は3段階で切替が可能。除湿能力は1日最大4.5L。切タイマー(1/2/4/8時間)付き。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属。冷房、冷却、除湿、送風、冷風機、工事不要、熱中症対策に。
用途スポットエアコン、クーラー、ルームエアコン、パーソナルクーラーとして。
付属品排熱ダクト
質量(kg)10
モーターDCモーター
首振なし
電源コード(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)250/300
騒音値(dB)約48
電源(AC V)100(50/60Hz)
保証期間1年
水タンク容量(L)約1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×20.9×48.2
送風口数1口
冷媒R134a
冷媒封入量(g)54
除湿能力(L/日)3.8/4.5(50/60Hz)
冷風温度(℃)周囲温度-7
排熱ダクト有無あり
切タイマー1/2/4/8時間
1台
¥40,900
税込¥44,990
4日以内出荷
幅せま網戸でちょこっと換気。
高さ大きく調整できるから細かい寸法なんできにしない。
コンパクトサイズだから保管や持ち運びもラクラク。
網戸レールがなくてもサッシレールに取り付けできる。
工具はメジャーとハサミがあれば取り付け可能です。
幅(mm)340
材質(フレーム)アルミニウム、(虫止め)ASA+エラストマー、(スキマ隠し・網押え)エラストマー、(キャップ)ナイロン、(モヘア)ナイロン、(ネット)ポリプロピレン
特別な工事が不要な窓用エアコン。前面パネルを取り外して手入れもしやすい。小さなスペースに合わせた1.6kWモデル。軽くて錆びに強いアルミ取付枠。液晶リモコン。快眠タイマー搭載。適用畳数:50Hz:4~6畳(6~10m2)、60Hz:4.5~7畳(7~11m2)
幅(mm)360
質量(kg)22
高さ(mm)750
奥行(mm)230
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)【50Hz時・kW】580【60Hz時・W】660
電源コード(m)約1.8
冷房能力(50/60Hz)(kW)1.4 / 1.6
適用畳数【50Hz】4~6畳(6~10m2)【60Hz】4.5~7畳(7~11m2)
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
ひんやり♪ここが僕の指定席!
ワンちゃんネコちゃんの暑さ対策に!
これを敷くだけでペットたちのクールスポットが作れます!
冷感生地、触るとヒンヤリ。
寸法(幅W×奥行D)(cm)約70×55
質量(g)約200
混率(%)表地:ナイロン75・ポリエステル25、中わた・裏地・パイピング:ポリエステル100
布団、衣類、靴などの乾燥や、ペットドライヤー・スポットクーラーなど多機能にご使用いただけるホーム乾燥機です。夏場のジメジメも、冬場の冷たい布団を温めるにもぴったり。約70℃の温風がカラッとすっきり乾燥させます。送風・弱・中・強の4つのモードを搭載。用途にあわせてご使用いただけます。
セット内容乾燥機本体、送風ホース、衣類用カバー、靴用アタッチメント、布団用アタッチメント、収納バッグ
質量(kg)2.6
消費電力(W)最大890(強890・中610・弱350・送風40)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
温度(℃)強70・中60・弱4
コード長さ(m)約1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×170×280
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
サーモス独自の5層断熱構造「Isote2」採用のソフトクーラー。350ml缶なら6本、500mlペットボトルなら4本収納可能の5リットル容量です。裏面ポケット内側メッシュポケットと、使わない時にはコンパクトに畳めるバンド&サイドボタン付きで便利。
材質外生地:ポリエステル/内生地:PEVA/クッション(断熱材)ポリウレタン、発泡ポリエチレン、ポリプロピレン不織布
容量(L)5
本体寸法(mm)245×155×185
釣り場でも、ピクニックでも。気軽に持ち運べるバケツとクーラーのセット。魚も飲み物も、汚れもにおいも、まるごと包む。釣り場で活躍する防水バケツと、2Lペットが6本入るソフトクーラーのセット。ロールアップでしっかり密閉でき、折りたたんでコンパクトに収納可能。背負っても肩掛けしても持ちやすく、見た目もおしゃれに仕上げました。
セット内容バケツ、バケツ用ロープ(4m)、ソフトクーラー、ソフトクーラー用ベルト
材質【バケツ】ポリエステル(ラミネートPVC) 【ソフトクーラー】ポリエステル(ラミネートPVC)、アルミ蒸着シート
容量(L)【バケツ】7【ソフトクーラー】14
最大積載量(kg)【バケツ】6kg【ソフトクーラー】15kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【バケツ】26×20.5×21【クーラー】31×23.5×23 ※口を閉じた状態
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×500×100
総質量(kg)1.1
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
不要な時はフラットに収納。キャンプでもレジャーでも、あらゆるシーンで大活躍。見てCOOL!使って便利な”外映え”ソフトクーラーボックス。高品質でタフなD600生地を採用。PEVA素材で、内側防水仕様。お手入れしやすい構造。蓋裏に大きめメッシュポケット付。36時間持続する保冷力。※自社テスト済み。フラット収納※薄さ約8cmまでフラットになります!。2色展開でカジュアルでも本格ギア使いでも。デザイン性のある形状と色味で、室内で見せる収納にも!。350ml缶で約30本。500mlペットボトルで約14本のちょうど良い収納量。見てCOOL!使って便利な”外映え”ソフトクーラーボックスの登場です。保冷はもちろん保温効果も有り!食品の温度をキープしたり、ギアの収納などにも大活躍。従来のクーラーボックスの形の概念を一掃した円柱形は、中にあるものを取り出す時に、4辺を開かず出し入れが可能。また、大きな物の収納時にはガバッと開くので、ストレスなく取りあつかえます。内側にシルバーのPEVA素材を使用し、超音波溶着で接合。(内部からの摩擦発熱を使って溶着)。仕上がりが美しく防水効果も抜群です。 。内部で氷が溶けたり液体がこぼれても、直接中性洗剤等で洗浄をすることができ、お手入れが簡単。蓋裏全面には、ファスナー付きの大きめメッシュポケット。保冷剤を入れたり、細かなカトラリーや部品を小分けにして収納することができます。高さは最大約265mmですが、サイドの調整ベルトで可変するので、ピッタリ収納したい物にも対応できます。デザイン性が高く、お部屋の"見せる収納"にもGOOD!。レゴなどの細かなおもちゃ収納~ブランケットやぬいぐるみまで。中身を柔らかいものでいっぱいにすれば、お子さまの簡易なチェアーがわりにもなります。また、型崩れをしないようにワイヤースプリングを内蔵しているので、帽子やキャップ等の収納にもオススメ。使うときはスプリング機能でワンアクションで円柱形に。使用しない時も、ワンアクションでフラットに。約8cmの薄さになるので、ショッピングなどの持ち出し、車のトランクや収納棚などにかさばらずに保管ができます。
用途他の人が持っていないソフトクーラーボックスを探している。本格使用もカジュアル使用も両方使えるクーラーボックスが欲しい。保冷・保温兼用のクーラーボックスを探している。お皿ごとクーラーボックスに入れて保温/保冷したい。隙間収納を日常的に活用している。見せる収納グッズを日常的に活用している。使わなくなった時の用途がある、サステナブル利用ができるデザインを探している。
セット内容本体×1
材質ナイロン/PEVA
容量最大約25L~可変型(形状により異なる)
質量(g)約720
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開:約345×345×265
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約325×325×220
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×345×80
サーモス独自の5層断熱構造「Isote2」採用のソフトクーラー。2リットルペットボトルが5本入る17リットル容量タイプ。毎日のお買い物もソフトクーラーを使えば移動中も安心です。
材質外生地:ポリエステル/内生地:PEVA/クッション(断熱材)ポリウレタン、発泡ポリエチレン、ポリプロピレン不織布
容量(L)17
本体寸法(mm)465×215×320
トートバッグ型のソフトクーラー。ピクニックや普段の買い物にも。500~600mlのペットボトルは横にして、350ml缶は立てて入ります。
材質【本体表地】ポリエステル(PVCコーティング)撥水加工【内生地】PEVA防菌加工)【中綿】PET【断熱材】ポリエチレンフォーム【中敷き】ポリエチレン【ベルト】ポリプロピレン
サイズsmall
容量(L)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(開口部)345×(底部)280×マチ130×180
高さ(cm)【取手】17.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
トートバッグ型のソフトクーラー。ピクニックや普段の買い物にも。2Lのペットボトルが立てて入ります。
材質【本体表地】ポリエステル(PVCコーティング)撥水加工【内生地】PEVA防菌加工)【中綿】PET【断熱材】ポリエチレンフォーム【中敷き】ポリエチレン【ベルト】ポリプロピレン
サイズlarge
容量(L)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(開口部)620×(底部)420×マチ250×370
高さ(cm)【取手】22
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
食材をまとめておくのに大きいクーラーボックスが欲しい。でも重くて運びにくいのはいや。そんなあなたにおすすめの大型ソフトクーラーバッグです。2Lペットボトルが縦に入るサイズ・軽量・パーテーション板付属と扱いやすさにこだわりました。
セット内容製品本体、肩掛け用ベルト×1、パーテーション×2
容量(L)約46
最大積載量(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約58×31×36
材質(インナー)PEVA
断熱材発泡ポリエチレン
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約54×27×32
総質量(kg)2.2
材質(アウター)ポリエステル(ラミネートPVC)
トートバッグ型のソフトクーラー。ピクニックや普段の買い物にも。500~600mlのペットボトルが立てて入ります。
材質【本体表地】ポリエステル(PVCコーティング)撥水加工【内生地】PEVA防菌加工)【中綿】PET【断熱材】ポリエチレンフォーム【中敷き】ポリエチレン【ベルト】ポリプロピレン
サイズmedium
容量(L)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(開口部)495×(底部)360×マチ180×320
高さ(cm)【取手】20
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
関連キーワード