4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セイエイ(Seiei)ポップンディスペンサー
エコ商品
操作は至ってシンプル、ハンドルを回すだけの簡単操作で毎回、同じ量が出せます。 大きな口でフードの継ぎ足しも簡単。フードを上から継ぎ足すので古い物から消化でき、いつも新鮮です。 汚れた時は簡単に分解でき、内部のラバーブレードや回転軸まで取り外して洗浄することが可能です。
用途お菓子やシリアル、ペットフードに! 容量(L)約3.5 材質蓋:AS樹脂、スタンド:ABS樹脂、羽・パッキン:シリコン、ハンドル:ABS樹脂(クロムメッキ) レッド 質量(g)約800 寸法(cm)19×41.5×16.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

パームやパーム核油からなるグリセリンを、工業用(Kシリーズ)、食品添加物用(Fシリーズ)、化粧品用(Cシリーズ)に管理し安定した製品供給を整えております。グリセリン100%品と純水15%希釈の85%品があります。食品添加物用(Fシリーズ)は軽減税率適応品。化粧品用(Cシリーズ)は医薬部外品原料規格2021準拠。
用途洗口液、ソフトカプセル、脱酸素剤、ペットフード、香料など 液色透明液体 pH5~7 (50%水溶液) 臭気僅かな臭い 融点(℃)18以下 溶解度水:完全に溶解/その他:有機溶剤に溶解 爆発限界(voL%)上:11.3、下:2.6 凝固点(℃)18以下 RoHS指令(10物質対応)対応 自然発火点(℃)393以上
1缶
12,498 税込13,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レトルトパウチ、食品袋、宅配袋など様々な袋類を挟んで切る開封用カッター「パッケル」がリニューアル。刃の切れ味と耐久性にこだわり、シンプルな操作で誰にでも使いやすいので、一般家庭からプロの現場まで、様々な開封シーンで活躍します。誰でも簡単に扱える。挟んでスライドするだけのシンプルな使い方なので、老若男女問わず簡単に扱えます。ケガのリスクの軽減。刃がグリップの内側にあるので、手指に触れにくくなっています。また替刃交換不要なので、替刃交換時のケガのリスクもありません。左右両用。左右どちらの方向にも切れるV字形状刃、かつ、左右両用のグリップなので、利き手を問わず使用可能です。指掛かりの良いグリップ部。従来品よりもグリップ部の突起を大きくすることで指掛かりがよく、より持ちやすくなりました。刃の先端の位置が分かるガイド。従来品では指と重なる位置にあったガイドが本体側面に配置。これにより、対象物を挟む際にガイドが指で隠れてしまっていたのが横から確認できるようになり、よりきれいに切ることができるようになりました。横にかかる力の剛性の強化。従来品よりも横にかかる力の剛性を強化したことにより、対象物を挟んだ際にしっかりはさみ込んだまま横にスライドすることができるため、よりきれいに開封できるようになりました。2色展開で管理に便利。ブルーとイエローを使い分けることによって、使用期間や場所ごとでの管理など現場に合わせて選択できます。使用シーン。【ご家庭から屋外作業まで】。レトルトのパウチ、お菓子袋、園芸袋、ペットフードなど、インドアからアウトドアまで、さまざまな開封作業をスムーズにおこなえます。【レストラン厨房】。食材が入った真空パックなどの開封作業が多い厨房でも活躍します。
イエロー RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.4MB)
1個
319 税込351
欠品中

オルファオルファ パッケルS ブルー
エコ商品
レトルトパウチ、食品袋、宅配袋など様々な袋類を挟んで切る開封用カッター「パッケル」がリニューアル。刃の切れ味と耐久性にこだわり、シンプルな操作で誰にでも使いやすいので、一般家庭からプロの現場まで、様々な開封シーンで活躍します。誰でも簡単に扱える。挟んでスライドするだけのシンプルな使い方なので、老若男女問わず簡単に扱えます。ケガのリスクの軽減。刃がグリップの内側にあるので、手指に触れにくくなっています。また替刃交換不要なので、替刃交換時のケガのリスクもありません。左右両用。左右どちらの方向にも切れるV字形状刃、かつ、左右両用のグリップなので、利き手を問わず使用可能です。指掛かりの良いグリップ部。従来品よりもグリップ部の突起を大きくすることで指掛かりがよく、より持ちやすくなりました。刃の先端の位置が分かるガイド。従来品では指と重なる位置にあったガイドが本体側面に配置。これにより、対象物を挟む際にガイドが指で隠れてしまっていたのが横から確認できるようになり、よりきれいに切ることができるようになりました。横にかかる力の剛性の強化。従来品よりも横にかかる力の剛性を強化したことにより、対象物を挟んだ際にしっかりはさみ込んだまま横にスライドすることができるため、よりきれいに開封できるようになりました。2色展開で管理に便利。ブルーとイエローを使い分けることによって、使用期間や場所ごとでの管理など現場に合わせて選択できます。使用シーン。【ご家庭から屋外作業まで】。レトルトのパウチ、お菓子袋、園芸袋、ペットフードなど、インドアからアウトドアまで、さまざまな開封作業をスムーズにおこなえます。【レストラン厨房】。食材が入った真空パックなどの開封作業が多い厨房でも活躍します。
ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.4MB)
1個
319 税込351
翌日出荷