500件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペットボトル注ぎ口:内径Φ30mm用の取手です。 大容量のペットボトルも注ぎ易くなり
材質(本体)- 色(本体)クリア 色(フタ) 材質(フタ)- 材質(中栓)-
1個
69 税込76
当日出荷

ペットボトルです。キャップ別売(口径28Φmm)。フィンロックキャップになっており、TEバンドの内周に多数付けられたヒレ状 の突片(フィン)が、閉栓時びん口の突部にひっかります。開栓時、バンド部がびん 口に残り開栓したことを示すキャップです。
用途食品・飲料・調味料に 材質PET 仕様ミネラル
1パック(10本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


プラスチックボトル(ペットボトル) ケニス 動画あり
300mLは一般飲料用丸型、500mLは一般飲料用角型、1000mLは炭酸飲料用のペットボトルです。炭酸飲料用は内部圧力に強い形状です。
材質本体/PET、蓋/PP 口内径(Φmm)28
1組(4本)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラスに近い透明度と優れたガスバリア性を有しています。
材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
1箱(100本)
11,583 税込12,741
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2軸配向伸ブロー成形により。 1.透明性のアップ。 2.いったん成形した物を再度縦、横に伸ばすこと(延伸する)により分子の配合が、整列され強度がアップ。 3.口元はインジェクション成形のため、精度が高く機密性がアップ。キャップは、インナーリング方式を採用している為、中栓不要で液漏れの心配もありません。
材質(本体)PET 材質(中栓)PE
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワンPET容器
仕様キャップ付 材質(本体)PET(ポリエチレンテフタレート) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
1個
228 税込251
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

採水・食品・化粧・洗剤・医薬用でご使用頂けます。すべてフィンロックキャップ付です
材質本体/ポリエチレンテレフタレート、Cap/ポリプロピレン 種別300丸 容量(mL)300 口径(Φmm)20 高さH(mm)150 胴径(Φmm)62 アズワン品番61-3518-66
1本
98 税込108
欠品中

1本
109 税込120
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(20本)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


容量(mL)3200 仕様パッキン付き 材質PET 寸法(mm)134×115×271 質量(g)110 口内径(Φmm)30 口外径(Φmm)38 適合キャップΦ38Φロックキャップ、オーバーキャップ
1本
529 税込582
当日出荷

作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア 色(フタ)クリア
1本
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

口が広いので、様々な物を入れることができます。 PET製で透明度が高く、中身の確認に便利です。
材質本体/PET、蓋/PP、パッキン付
1組(10本)
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)60 色(フタ)クリア 材質(フタ)PP 中栓なし
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

焼却燃焼発熱量が少なく(約5500kcaL)、燃焼時の有害ガスの発生もありません。 酸素・水蒸気バリヤー性と衛生性に優れています。
材質(本体)PET 色(本体)クリア その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) 材質(中栓)PE(ポリエチレン)
1個
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷

ペットボトル28Φmm専用のロックキャップです。フィンロックキャップになっており、TEバンドの内周に多数付けられたヒレ状 の突片(フィン)が、閉栓時びん口の突部にひっかります。開栓時、バンド部がびん 口に残り開栓したことを示すキャップです。
材質PP/PE 寸法(mm)120×35×90(梱包寸法)
1パック(10個)
179 税込197
当日出荷

お米をペットボトルに入れて冷蔵庫で保存。ペットボトルが保存容器として使える便利なじょうご。目盛り付きなのでメジャーカップにもなります。お米、お茶、だし汁、パン粉などの移し替えに。上からかぶせて注ぎ口のネジに合わせて閉めればペットボトルにセット出来るのでそのまま冷蔵庫等で保存できます。セットにしたままキャップを外すだけで中身を流し出す事ができます。ペットボトルの再利用などに重宝します。
材質本体・キャップ/ポリプロピレン、パッキン/発泡ポリエチレン 寸法(cm)約10.6×8.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷

ペットボトルや牛乳パックなどの空き容器を使ってオリジナルソーラーカーを作成できるキットです。 太陽エネルギーをパワーに換えてグングン進みます。 作るだけでなく、太陽電池の仕組みや省エネルギー、環境問題についてもしっかり学ぼう!
電圧(V)太陽電池特性:最大2 電流(mA)150 駆動方式前輪駆動 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×130×210(標準的な500mlペットボトルを使用した場合のサイズ) 再生紙使用マーク適合
1個
2,188 税込2,407
当日出荷

用途ペットボトルに取り付けて噴霧器に 材質ポリプロピレン、ポリエチレン レッド/ホワイト 質量(g)約23 適合容量(mL)500~900 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約270×約84×約31 不適合輸入ペットボトル、輸入キャップ(国産の飲料でもキャップを輸入しているものがあります。)、無菌充填システムによって製造される製品(天然水、お茶類などに多い)
1個
249 税込274
翌々日出荷

ペットボトルに取り付けて使用する、ペットボトルスプレーです。少ない力で楽々霧吹きができるハンドスプレーです。霧噴射とジェット噴射の切替えでシーンにあった噴霧可能です。
用途水道がない場所での水やり、お掃除など。 種類手動式 型式手持式 タイプペットボトル取付型 材質(本体)ポリプロピレン
1個
218 税込240
当日出荷

ペットボトル、麦茶のポットやビン、牛乳パック、水筒など、口の狭い容器を洗うのに最適です。 ペットボトルを洗って再利用するのに便利なエコロジーなアイテム。 かわいい形も人気のヒミツです。 1.5リットル以下の小さなペットボトル用に。
使用場所キッチン 材質エステル系ウレタンフォーム・アルミナボール 寸法(mm)約75×25×21 耐熱温度(℃)70 繰り返し・詰め替え対応
1個
399 税込439
当日出荷


PETボトルキャップを効率良く回収する専用容器。
用途分別ゴミ箱 材質本体・フタ・キャップ:再生PET、袋止め:PP 形状角型 質量(kg)約2 タイプペットボトルキャップ用 種類分別用 エコマーク認定認定 色(フタ)透明+グリーン 色(本体)透明 フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ エコマーク認定番号04128010
1台
9,198 税込10,118
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



プラスチック容器を用いた圧縮空気噴射式ロケットで、ロケット内に少量の水を入れ、空気ポンプで空気を送り込んで内圧を高めると圧力プラグが外れてロケットが飛び出します。 少量の水と空気だけで20~30mも飛びますので、生徒の興味を引く楽しい実験ができます。 作用・反作用、圧力と力、空気は押し縮められる等の理解に役立ちます。また、断熱膨張による霧の発生にも使えます。
セット内容発射ノズル取付けネジ(プラスチック製)、空気送り管(ビニール製)、発射ノズル(ゴム製)、圧力プラグ(真鍮製)、封口リング(ゴム製)、尾翼(プラスチック製)
1個
2,988 税込3,287
3日以内出荷

M60-202 ペットボトルスタンド エム・あい 動画あり
片手で楽に注ぐことが出来ます。取り外しもできるので、ペットボトルに設置部分を取り付けたまま冷蔵庫保存も可能です。ペットボトルの容器が重たいと感じる小さいお子さんから高齢者や障害のある方等、多くの方に愛用して頂ける一品です。
用途老若男女問わず、ペットボトルを使用する環境に最適。 仕様2L用 寸法(mm)164×157×370
1台
7,298 税込8,028
3日以内出荷

前扉式 中容器の出し入れが簡単 直線を基調にしたスリムな形状 ペットボトルシール付
用途工場、学校、病院、公園、商業施設、遊園地等の施設向け 種類分別用 フタの種類オープン式 材質本体:スチール(粉体塗装)、投入口:ステンレス(BA仕上)、中容器:再生ポリプロピレン、アジャスター:鉄+ABS樹脂(再生樹脂20%) 付属品ポリ袋止め付 質量(kg)21 タイプペットボトル 間口W×奥行D×高さH(mm)540×400×892 シール寸法(mm)210×130 容器容量(L)60 色(本体)ホワイト
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷

側面に木材を使用する事で 高級感と柔らかさをもった屑入です。 ペットボトルシール付
用途事務所、店舗、学校、多目的施設等 種類分別用 フタの種類オープン式 材質本体:ステンレス、側板:集成材、中容器:ポリエチレン(再生50%)、アジャスター:鉄+PP樹脂(再生樹脂40%) 仕様投入可能サイズ:1.5L丸ペットボトル迄 質量(kg)28 タイプペットボトル 間口W×奥行D×高さH(mm)430×400×990 容器容量(L)55 色(本体)ステンレス+木
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

持ち運びがラクラク、ペットボトル専用ホルダー。ペットボトル本体フタの下部分にシリコンリングをはめ込むだけの簡単取り付け。カラビナ部分をバッグやリュックなどに取り付けて、通勤やレジャー、アウトドアに手軽にペットボトルを持ち運べる。使用可能なペットボトルの適正容量は500mlまで。市販されているほとんどの500ml以下のペットボトルに使用できますが、ボトルの形状や容器の違いによって取り付けることができない場合があります。本品を、ガラスビン等の割れやすい容器には絶対に使用しないでください。取り付けの際は、指や手を挟まないように十分注意をしてご使用ください。過度の衝撃を与えたり乱暴な取り扱いをしないでください。破損の恐れがあります。また、ペットボトルを取り付けた状態で振り回したりしないでください。本品やペットボトルが電車等の扉に挟まれないよう十分ご注意ください。
材質シリコーンゴム、アルミニウム、ポリプロピレン ブラック 質量(g)20 寸法(cm)幅4.8×全長15
1個
379 税込417
3日以内出荷

【魔法瓶のような断熱二重構造で冷たさ長持ち】 炎天下でも飲み物の温度上昇を抑え、長時間ひんやりをキープ。【1.5L~2.0Lペットボトル対応で角型ペットも対応!】大容量サイズもすっぽり入る広口タイプ(口径約11.6cm)。【持ち運びラクラクの2WAY仕様】ハンドルとショルダーストラップの両方付き。
材質ステンレス鋼、ポリプロピレン、シリコーンゴム メタリックグレー 質量(g)約723 容量(L)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約15.8×13.5×28.4
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

上部の曲線が柔らかさを演出する屋内向けの屋内向けの分別屑入れです。分別種類によりイメージしやすい投入口を5種類ご用意しています。艶消し塗装で落ち着いたカラーを採用しています。無鉛塗料使用。アジャスター付
用途学校、病院、公共施設、ホテル、レジャー施設、複合施設等 質量(kg)約14.9 内容量(L)48(45L用ポリ袋) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)500×350×870 グリーン購入法適合
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平和工業万能容器
さまざまな用途に使える大容量30リットルの万能容器(マルチタライ)!金魚やメダカを飼育する水槽として。野菜洗いとして。野菜洗いとして。洗濯のつけ置き洗いのタライとして。農作業、家庭菜園で肥料を混ぜる作業に。ペットを洗う時に。おもちゃ、スポーツ用品の収納に。野球やサッカーの際に氷を入れて飲み物をたくさん冷やしたり。家の補修や日曜大工の際、ペンキや石こう、セメントを混ぜる時に。キャンプや釣りに持っていけば料理、食事やいろんな作業に利用可能。空き缶やペットボトルの保管に。工具や大工用具をまとめて入れる収納容器として。趣味の用具、材料の収納にも便利です。プランター、植木鉢として使う場合は底の8か所の円形部分に穴を開けてください。
材質主材ポリプロピレン 質量(kg)0.98 ブラック サイズ(cm)幅42.5×奥行42.5×高さ31.2 容量(L)30
1個
839 税込923
3日以内出荷

プレミアムなくつろぎの時間を過ごせる”最高峰のコク”のブラック
容量(mL)285 胴径×全高(mm)65×134 質量(g)310 原材料コーヒー/香料 シリーズプレミアムボス 容器ペットボトル 本数24
1ケース(285mL×24本)
3,898 税込4,210
当日出荷

”紅茶のシャンパン”と称される世界三大銘茶「ダージリン茶葉」(20%)を使用。「ツイン・ブリュー製法」により茶葉の香りと豊かな旨みを引き出したクリアですっきりした後味のアイスティー。
シリーズ午後の紅茶 容器ペットボトル
1箱(2000mL×6本)ほか
2,298 税込2,482
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富なサイズバリエーションで分別回収に対応する汎用性が高い屑入です。屋外でも雨の入りにくい設計になっています。スリムタイプ
用途分別ゴミ箱、屋外用 材質本体:電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装、投入口・中容器:ポリプロピレン(再生樹脂) 形状 質量(kg)約26 オフホワイト 容量(L)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約630×460×997、中容器:571×395×648 アズワン品番64-6404-12 フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷