透明性が高く、お得な瓶です。
材質(本体)PET
色(本体)クリア
滅菌なし
色(フタ)白
材質(フタ)PE
2軸配向伸ブロー成形により。 1.透明性のアップ。 2.いったん成形した物を再度縦、横に伸ばすこと(延伸する)により分子の配合が、整列され強度がアップ。 3.口元はインジェクション成形のため、精度が高く機密性がアップ。キャップは、インナーリング方式を採用している為、中栓不要で液漏れの心配もありません。
材質(本体)PET
材質(中栓)PE
ガラスに近い透明度と優れたガスバリア性を有しています。
材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
採水・食品・化粧・洗剤・医薬用でご使用頂けます。すべてフィンロックキャップ付です
材質本体/ポリエチレンテレフタレート、Cap/ポリプロピレン
種別300丸
容量(mL)300
口径(Φmm)20
高さH(mm)150
胴径(Φmm)62
アズワン品番61-3518-66
1本
¥98
税込¥108
当日出荷
仕様キャップ付
材質(本体)PET(ポリエチレンテフタレート)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
ペットボトル注ぎ口:内径Φ30mm用の取手です。
大容量のペットボトルも注ぎ易くなり
材質(本体)-
色(本体)クリア
色(フタ)白
材質(フタ)-
材質(中栓)-
1個
¥69
税込¥76
当日出荷
材質PET樹脂
採水・食品・化粧・洗剤・医薬用でご使用頂けます。すべてフィンロックキャップ付です
容量(mL)200
材質PET
仕様ふたはねじ式
エスコ品番EA508AJ-113
質量(g)22
寸法(直径Φ×高さH)(mm)49×145
1個
¥2,210
税込¥2,431
当日出荷
各分野に活用できる、便利なマルチボトルです。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)ポリプロピレン
材質(中栓)ポリエチレン
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。
中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。
オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。
蒸気殺菌温度:130℃
水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)121
目盛あり
色(フタ)クリア
仕様キャップ付
材質(本体)PET(ポリエチレンテフタレート)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
内側アルミ加工により、保冷も保温もできるペットボトルカバー。1500ml・2000mlペットボトル用。アウトドア・スポーツ・レジャー・イベントなど、お出かけのお供に。
巾着口でペットボトルの出し入れが手軽にできます。未使用時は、折りたたんでコンパクトに収納できます。結露しにくい素材(EVAウレタン)使用。
材質外側生地/ポリエステルPE発泡、内側生地/アルミ、中芯/低発泡EVAウレタン、ベルト・ひも/ポリプロピレン
色ブラック
質量(g)174
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×9×30
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
内側アルミ加工により、保冷も保温もできるペットボトルカバー。1500ml・2000mlペットボトル用。アウトドア・スポーツ・レジャー・イベントなど、お出かけのお供に。
巾着口でペットボトルの出し入れが手軽にできます。未使用時は、折りたたんでコンパクトに収納できます。結露しにくい素材(EVAウレタン)使用。
材質外側生地/ナイロン、内側生地/アルミ、中芯/ポリウレタンフォーム、リング/アルミ、ひも/ポリプロピレン
色シルバー
質量(g)48
直径×高さ(cm)8×19
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
ペットボトルです。キャップ別売(口径28Φmm)。フィンロックキャップになっており、TEバンドの内周に多数付けられたヒレ状 の突片(フィン)が、閉栓時びん口の突部にひっかります。開栓時、バンド部がびん 口に残り開栓したことを示すキャップです。
用途食品・飲料・調味料に
材質PET
仕様ミネラル
材質PET
300mLは一般飲料用丸型、500mLは一般飲料用角型、1000mLは炭酸飲料用のペットボトルです。炭酸飲料用は内部圧力に強い形状です。
材質本体/PET、蓋/PP
口内径(Φmm)28
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア
色(フタ)クリア
500mLペットボトルなら28本、2L・1.5Lペットボトルなら15本立てたまま収納できます(収納本数は容量目安です。保冷剤を入れた場合は異なります)。ホイール付きで、ハンドルを引いて楽々移動。
容量(L)約46
トラスコ品番819-3455
材質本体・フタ:ポリプロピレン、フタパッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール、水抜栓パッキン:NBR(ニトリルゴム)
色ダークブルー
質量(g)約4500
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約635×359×383
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約521×266×313
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
500mLペットボトルなら15本、1.5Lペットボトルなら8本、2Lペットボトルなら7本立てたまま収納できます(収納本数は容量目安です。保冷剤を入れた場合は異なります)。便利な肩掛けベルト付き。
容量(L)約25
トラスコ品番819-3453
材質本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン、フタパッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール
色ダークブルー
質量(g)約2000
収納本数(本)500ml缶×15、1.5Lペットボトル×8、2Lペットボトル(立てたまま)×7
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約475×280×362
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約391×199×313
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)60
色(フタ)クリア
材質(フタ)PP
中栓なし
送風式と違い、冷風循環方式により温度を下げることが可能です。粉塵・塗料・有害ガスなどの吸い込みがありません。ファン取り付けの加工が無く、すぐご使用できます。少量の冷却水(約150mL)で済むため、氷が溶けにくく長時間の冷却が可能です。少量の冷却水(約150mL)で済むため、軽量です。氷や保冷剤などの量を調節すれば、さらに軽量にすることが可能です。背面内部は氷が溶けにくいアルミ保冷材仕様です。洗濯可能で衛生的です。
セット内容リチウム電池、充電コード
色ブラック
サイズフリー
質量(g)(タンク)620/(バッテリー)133
電圧(V)3.6
出力ポンプ:7.4/150(V/mA)
材質(ホース)シリコンゴム
冷却方式1.背面タンクに約150mLの水を入れます、2.冷凍ペットボトルを入れて下さい、3.バッテリーオンで即冷却します
流量(mL/min)(ポンプ)320~370
材質(タンク)TPU
充電時間(時間)最大2.5(2.0Aアダプター使用時)
バッテリー容量(mAh)5200
素材(クールベスト)ポリエステル/(背面保冷)アルミ・ポリウレタン
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)97×64×24(バッテリー)
冷却時間出力モード1:約3時間/出力モード2:約3.5時間/出力モード3:約4時間
冷却能力1.タンク最上部に配置された循環水入口から暖められた冷却水が入ります、2.冷却水がペットボトル上部から下部に向けペットボトルを這うように流れ落ち完全に冷却されます、3.タンク最下部の冷却水出口から冷却された冷却水が冷却ホースを回り常に最良で快適な状態をキープします
1セット
¥19,900
税込¥21,890
9日以内出荷
温度設定は0℃~10℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
LED照明付きだから庫内全体が明るく見やすい(左右タテ各1本)
デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理が向上
自然冷媒(R600a)採用でオゾン層を破壊せずエネルギー効率が向上
ノンフロン製品だから温室効果ガスを削減し地球温暖化を抑制
二重ガラスだから庫内保冷能力が良い
Low-Eガラス採用で結露がしにくい(遮熱・断熱・省エネ・結露防止)
霜取り水は自然蒸発式で排水の手間を軽減
冷気は循環型の強制対流方式
4輪キャスター付きで移動設置もラクラク
原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。
製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
温度範囲(℃)0~10(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
2Lペットボトルが立てて収納できる中型クーラーボックスです。(25L)500mlペットボトルなら15本、2Lペットボトルなら7本収納可能です。
質量(kg)2
色セラドンブルー
内寸奥行(mm)199
内寸幅(mm)391
内寸(高さH)(mm)313
外寸法・幅(mm)475
外寸法・高さ(mm)362
外寸法・奥行(mm)280
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
温度設定は2℃~12℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
LED照明で庫内の食品、飲料類を明るくきれいに照らす。
4面ともニ重ガラスで庫内保冷能力が良い。
デジタルコントロールパネル採用で温度制御管理が向上。
自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。
強制対流方式だから庫内冷却効率が良い。
結露水は自然蒸発式で排水の手間がいらない。
扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。
扉は鍵付きだから安心保管。
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
温度範囲(℃)2~12(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
RoHS指令(10物質対応)対応
2個セットで届いたらすぐに使える完成品。持ち手を内側におさめると積み重ねもできる。細々したものを取り出しやすい浅型タイプ。500mlペットボトルを15本収納可能。
用途ストック品の収納に。ペットボトル収納として。
材質スチール(粉体塗装)
質量(kg)0.55
高さ(mm)積み重ね時:220
タイプ浅型
耐荷重(kg)7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×260×120
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×230×115/95(積み重ね時下段高さ)
開口部(mm)幅360×奥行250
1セット(2個)
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
ホイール付きで移動が楽な大型クーラーボックスです。(46L)水抜栓付きで排水時に便利です。500mlペットボトルなら28本、2Lペットボトルなら15本収納可能です。
質量(kg)4.5
色セラドンブルー
内寸奥行(mm)266
内寸幅(mm)521
内寸(高さH)(mm)313
外寸法・幅(mm)635
外寸法・高さ(mm)383
外寸法・奥行(mm)359
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
4層構造で保冷力の高い収納力のあるクーラーバッグ。折りたたみベルト付きでコンパクトに折りたためるので収納や持ち運びに便利。インナー生地には水を通さず、汚れが染みにくい材質であるEVAを使用しています。さらに「水を通さず」「冷気の漏れも軽減」ウェルダー(熱圧着)加工を採用。15L、20Lのポケットにはカップホルダー付き。5L。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。【容量目安】350ml缶:6本、500mlペットボトル:4本。15L。スポーツやレジャーに丁度よいサイズ。350ml缶:19本、500mlペットボトル:14本。20L。2Lペットボトルが縦に入る使い勝手のよいサイズ 。【容量目安】350ml缶:30本、2000mlペットボトル:6本
用途食材の買い出しに、レジャーやアウトドア時の飲み物や食材などの保管にも。ユーザー 保冷バッグ クーラーバッグ YKK EVA ウェルダー加工 折り畳み
材質生地:ポリエステル、中材:発泡ポリエチレン(5L:約5mm、15L,20L:約8mm)、インナー生地:EVA、不織布、持ち手・縁巻:PP、底板:PE、保冷シート: 発泡ポリエチレン、アルミ蒸着PETフィルム
2個セットで届いたらすぐに使える完成品。持ち手を内側におさめると積み重ねもできる。500mlペットボトルを15本収納可能。
用途ストック品の収納に。ペットボトル収納として。
材質スチール(粉体塗装)
質量(kg)0.7
高さ(mm)積み重ね時:460
タイプノーマル
耐荷重(kg)7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×260×240
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×225×240/215(積み重ね時下段高さ)
開口部(mm)幅360×奥行250
1セット(2個)
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
缶やペットボトルのHOT&COLD飲料の販売や保管用に
仕様加温:250ml(Φ53×H133mm):約84本 350ml(Φ60×H158mm):約70本 350ml(Φ66×H123mm):約60本
付属品網棚2枚、ホットプレート棚2枚、鍵2個、水受け皿
質量(kg)85
温度(℃)庫内空気温度冷蔵:2~12(マイコン式温度調節可)、温蔵:55±5(温度調節不可)
電圧(V)(50/60Hz)単相100
内容積(L)有効:155
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×553×1600
消費電力(W)(50/60Hz)冷却+[LED]200/250+[8/8]、(冷蔵+温蔵)510/530
庫内寸法(mm)W×D×H:449×484×1117
年間消費電力量(kWh/年)(オールコールドの場合)930
収納の目安冷蔵/加温 250ml缶:約216本 500ml缶:約150本 500mlPET:約105本 ビール大瓶:約60本 一升瓶:約12本 ワイン:約44本
1台(155L)
¥114,990
税込¥126,489
3日以内出荷
缶やペットボトルのHOT&COLD飲料の販売や保管用に
仕様加温:250ml(Φ53×H133mm):約42本 350ml(Φ60×H158mm):約35本 350ml(Φ66×H123mm):約30本
付属品網棚3枚、ホットプレート棚1枚、鍵2個、水受け皿
質量(kg)76.5
温度(℃)庫内空気温度冷蔵:2~12(マイコン式温度調節可)、温蔵:55±5(温度調節不可)
電圧(V)(50/60Hz)単相100
内容積(L)有効:140
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×553×1500
消費電力(W)(50/60Hz)冷却+[LED]200/220+[8/8]、(冷蔵+温蔵)340/350
庫内寸法(mm)W×D×H:449×484×1017
年間消費電力量(kWh/年)(オールコールドの場合)858
収納の目安冷蔵/加温 250ml缶:約216本 500ml缶:約150本 500mlPET:約80本 ビール大瓶:約40本 一升瓶:約21本 ワイン:約32本
1台(140L)
¥104,990
税込¥115,489
3日以内出荷
缶やペットボトルのHOT&COLD飲料の販売や保管用に
仕様加温:250ml(Φ53×H133mm):約84本 350ml(Φ60×H158mm):約70本 350ml(Φ66×H123mm):約60本
付属品網棚3枚、ホットプレート棚2枚、鍵2個、水受け皿
質量(kg)90
温度(℃)庫内空気温度冷蔵:2~12(マイコン式温度調節可)、温蔵:55±5(温度調節不可)
電圧(V)(50/60Hz)単相100
内容積(L)有効:167
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×553×1700
消費電力(W)(50/60Hz)冷却+[LED]200/250+[9/9]、(冷蔵+温蔵)510/530
庫内寸法(mm)W×D×H:449×484×1217
年間消費電力量(kWh/年)(オールコールドの場合)1033
収納の目安冷蔵/加温 250ml缶:約258本 500ml缶:約150本 500mlPET:約105本 ビール大瓶:約60本 一升瓶:約21本 ワイン:約44本
1台(167L)
¥118,990
税込¥130,889
3日以内出荷
全体重量の50%以上にリサイクル材料を使用したインナーケースです。三辺オープンタイプでケースを開いてそのままノートパソコンが使用できます。フロントのファスナーポケットにはマウスやACアダプタなどを収納できます。持ち運びや鞄からの出し入れに便利なハンドル付きです。インナーとしてかさばらないスリムタイプです。ココがエコ!1表装・内装・内装縁巻きテープ・ファスナーコイル・ファスナーテープの100%再生PET材料を使用IN-GH11BK-RE/500mlペットボトル約12本分IN-GH13BK-RE/500mlペットボトル約14本分IN-GH15BK-RE/500mlペットボトル約19本分2バッグ全体の重量の50%以上にリサイクル材料を使用3パッケージタグにはFSC認証紙を使用(FSC認証紙は持続可能な森林の利用と保護を考え、適正に管理された森林の木材を使用しています。)4国際的なリサイクル認証取得工場で製造
色ブラック
機能キャリーサポーター:なし、撥水加工:なし
材質(表)ポリエステル
2Lペットボトル6本収納可能(500mlペットボトルの場合15本目安)。フォルムを生かした一体型持ち手付き。断熱材密度が高く、保温・保冷に優れた構造(耐冷耐熱温度:-20~100°)。ワンタッチオープンのスライド開閉。ピクニックやバーベキュー、部活の応援にも最適
用途飲料や食品の保冷に。クーラーバッグ 保冷バッグ 小型 コンパクト 大容量 おしゃれ 取っ手付き 缶ビール ペットボトル キャンプ用品 キャンプ ソロキャンプ BBQ バーベキュー ピクニック
材質本体・フタ:ポリプロピレン、断熱材:発砲ポリスチレン
質量(kg)約2.2
色ブルー
内寸(cm)約35×22×26
外寸(幅×奥行×高さ)(cm)約40×26×39
1台
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。【 スリムボトルラック BHS-150-BK 】部屋の隙間や冷蔵庫横にスッキリ収納できる、箱買いしたペットボトル飲料の保管にピッタリのボトルラックです。<『ダンボールの民』の救済シェルター>ゲーマーやネットサーファーにとってもはや当たり前となりつつある飲料のハコ買い。でも、届いた飲料全部を冷蔵庫にしまう訳にもいかないし、ついついダンボールのまま置きっぱなしになってしまいます。そんな冷蔵庫に入れてもらえないペットボトルたち「ダンボールの民」を救済するのが、このスリムボトルラックです。【機能まとめ】・スリム設計:家具の隙間に設置できる幅15cmのスリム設計・大容量収納:500mlのペットボトル48本をぴったり収納・棚位置調整:2.5cmピッチで位置調整可能・ファインメッシュ棚板:ホコリがたまりにくく、小物が置きやすい・前後移動キャスター:収容物の取り出しも楽々<500mlペットボトル×48本をピッタリ収容>500mlペットボトルの標準的な規格に合わせて、一段あたりの収納本数を12本として設計しています。箱売りで主流となっている48本セットもピッタリ入れることが可能です。そのうえ、最上段が活用できるので、調味料や小物置きとしても便利です。<お部屋のダンボールが消える>ペットボトルを縦方向に収納できるので、ダンボールよりも幅を取らず、お部屋のスペースを有効活用することが可能です。その邪魔なダンボールを取り払って、活用できるスペースを広げましょう。<ホコリが溜まりにくいメッシュ棚板>ホコリが溜まりにくいように、網目の細いファインメッシュを採用しています。通常のメッシュ棚板やパンチング棚板と比べて目が非常に細かいので、ホコリの蓄積する面を最小限に抑えます。また、棚板は2.5cmピッチでお好みの高さに位置調整ができるので、1.5Lや2Lの大きなサイズのボトルにも対応可能です。<簡単取り出し>隙間への設置を想定した製品のため、キャスターは前後にしか移動しません。取り出しの際にキャスターが左右にブレることがなく、スムーズで安定した出し入れが可能です。【安全な設置方法】スリムボトルラックは、安定した設置物の間に挟んで設置することを想定して設計されています。ペットボトルが上段にも収納されると転倒しやすくなりますので、壁際や重たい家具の間に設置するようにしてください。
材質メッシュ棚板・ポール:スチール
質量(kg)5
色ブラック
表面処理メッシュ棚板・ポール:エポキシ粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×460×1123
総耐荷重(kg)100(メッシュ棚板:各20)
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
超軽量!持ち運びにぴったりな遮光折りたたみ傘です。本体重量は約150gと超軽量かつ、。500mlペットボトルよりも細いすっきりとしたデザインでバッグにも入れやすい仕様です。強い日差しから守ってくれる安心の遮光タイプで、。晴れの日も雨の日も活躍する晴雨兼用傘です。
材質ポンジ(ポリエステル)、アルミ、グラスファイバー 他
寸法(mm)【親骨】500
折りたたみ寸法(mm)210
ペットボトルと同じ素材から出来ているので安心、安全、エコ
水、お酒、ジュースなどの容器に使われているPET製樹脂を使用!
内容物がハッキリと見えるので、異物混入時に発見しやすいです。
PET樹脂なので燃やしても有害物質が発生しません!
直径15mmとスリムなので、冷水筒・炊飯器・料理鍋・天ぷら鍋・漬け物樽などに使えるほか、500mlペットボトルなどにも使え、オールラウンドな使い道が可能です。ご使用後は水につけその後よく水洗いの後、乾燥させておくことで繰り返しご使用いただけます。1本につき約3ヶ月間ご使用いただけます。バクテリアの発生問題を軽減。
用途炭の力でお料理の味がワンランクアップ!
材質(主成分)セラミック備長炭、銀
寸法(mm)15×15×45
質量(g)9
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ