23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイガークラウンペットボトルサーバー
にぎってジャーっと、そそいでポン。ペットボトルが楽に片手で注げます!。ワンタッチで注ぎやすく冷蔵庫のドアポケットにもラクラク入る。コーラ・サイダーなどの炭酸飲料やジュースを、おいしく保てます。密閉保存用のフタが水漏れを防ぎます!
用途ペットボトルに取り付け、片手で楽に注げます。 材質本体/ABS樹脂、パッキン/シリコーンゴム、芯棒・ストッパー/ナイロン 質量(g)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×128×170 適合サイズ1.5リットルボトル(キャップクチ2.5) 耐久温度(℃)(本体)耐熱80/耐冷-30、(芯棒)耐熱90/耐冷-30、(パッキン)耐熱200/耐冷-20
1個
639 税込703
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2Lのペットボトルがそのまま使える。コンパクトで計量なので卓上での使用可能。お料理などにも普段から飲んでいる水を使用可能。
用途コンパクトな冷温水機、冷水機、温水機として。 容量(mL)内蔵冷水槽:600、内蔵温水槽:780 付属品開閉逆止弁、空焚き防止装置解除棒 質量(kg)2.8 消費電力(W)ヒーター/500、冷水器/65(作動時) 電源AC100V(50/60Hz) 設定温度(℃)内蔵冷水槽:10~15、内蔵温水槽:90~95 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.2×26×40 アズワン品番64-3285-92
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

お湯と冷水がすぐに出る家庭用卓上サーバー オフィスなどで見かける飲料用サーバーの家庭用卓上ウォーターサーバーです。 冷水(約7~11度)は飲料用として、温水(約85~95度)はお茶やコーヒー等用として従来のポット代わりとして使えます。 世間一般の水のセット販売とは違い、市販のペットボトル(2リットル)を装着できるので、普段から飲み慣れた水をお楽しみいただけます。 温水用レバーには安全機能付きで安心!
材質本体・取水棒:ABS、出水口・コック:PP・シリコン、専用キャップ:PP、吸盤:ゴム 質量(kg)約2.2 容量(mL)冷水能力:400、温水能力:800 消費電力(W)65/410 電源AC100V 設定温度(℃)冷水能力:約7~11、温水能力:約85~95 キャップ外径Φ25、Φ28の2種類のペットボトルに適応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21×26×29 コード長さ(cm)150
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

ペットボトル式の温冷水サーバー。市販の2Lペットボトルが使えるので簡単・お手軽にご利用いただけます。水を定期購入する必要がなく、重たいタンクを持ち運んでセットする必要がありません。
用途ボトル用キャップは2種類付属しております。ご使用のペットボトルの口に合うキャップを装着してください。温水チャイルドロック機能付き。 セット内容本体、ボトルトレー、水受けトレー、ペットボトル専用キャップ 質量(kg)2.2 ホワイト 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)【温水】345【冷水】57 コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×250×385 設置場所室内専用
1台
9,980 税込10,978
5日以内出荷

好みの適温が楽しめる。簡単操作ですぐに給湯できる 。ホットウォーターサーバー感覚の給湯器「mlteフラッシュウォーマー」約2秒でお湯が出てくるので、お茶やインスタントコーヒーをすぐにお楽しみいただけます。 サッと給湯できるので、リフレッシュタイムや仕事の合間などの「ひとやすみ」に。5段階の温度調節が可能なので、飲み物や食事に合わせて使い分けることが出来ます。 1)本体にペットボトルをセットする。専用キャップを付けたペットボトルを逆さにし、真上から真っすぐに押し込んでボトルをセット。(2種類の専用キャップ付き) 2)スイッチダイヤルで温度を選ぶ。スイッチダイヤルを動かして、お好みの温度帯を選んでください。(5段階の温度調整ができます) 3)スイッチダイヤルを1回押して給湯する。スイッチダイヤルを1回押すと給湯が始まり、もう1回押すと給湯が止まります。(スイッチダイヤルを3秒間長押しすると、チャイルドロックが解除できます)
セット内容本体、ボトル差し込み口カバー、キャップ2種(28mm用×2個/30mm用×1個)、取扱説明書(保証書付き) 材質[本体]アルミニウム/ABS樹脂[スイッチダイヤル]アルミニウム[ボトル差し込み口カバー]シリコーンゴム[28mm用/30mm用キャップ]シリコーンゴム/ポリエチレン[給湯口]ポリプロピレン 質量(g)900 定格電圧(V)100 コード長さ(m)1 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)1300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×147×200 機能安全機能(温度ヒューズ・サーモスタット)
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷

わずか2秒、あっという間にお湯へ早変わり。。すぐお湯が欲しい時に最適。温度を選択した後、あっという間にお湯を沸かします。忙しい朝はもちろん、お湯を沸かすのが面倒な時もしっかりと活躍します。。用途に合わせて温度調節が可能。アサリの砂抜きや野菜を洗う時、白湯など50度、お茶を淹れる時は70度、そして熱々のお湯を使用するときは90度。ご家庭の様々なシーンに適した温度をご用意できます。。2Lペットボトルまで対応。付属の転倒防止ベースは様々なサイズのペットボトルに対応。お好みのサイズを使い分けてご使用いただけます。。誤作動防止のロック機能付。お子様が誤って触れても安心。LOCKボタンを2秒間長押しすることで操作が可能になるので、誤作動を防止します。。クリーンモードを搭載。ペットボトルを挿したまま行なうと10秒間内部の水を循環させ、溜まった水を新しい水へ入れ替えます。また使わない時はペットボトルを外して行ない、内部の水を抜いて清潔に保管できます。。タンクレスで衛生的。どこでも手に入る市販のペットボトルがタンク代わり。本体はタンクレスなので面倒なタンクのお掃除は不要です。。ご家庭から職場まで。コンセントがあればどこでも気軽に設置できるので、オフィスにも最適。いつでも簡単にお湯を沸かすことができます。。ボトルキャップコネクターは2サイズご用意。国内で安易に手に入るボトルから海外のボトルまで幅広く対応します。
タンク容量(L)2
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

市販の2Lペットボトル飲料水で使えるウォーターサーバー。夏には冷たい水、冬には温かいお湯をいつでもすぐに飲めるウォーターサーバー「おいしさポットMINI」。市販の2Lペットボトル飲料水で使えるコストパフォーマンスの良さとどこにでも置けるコンパクト設計で、いつでもどこでも誰にでもな ”使いやすさ” を実現しました。
高さ(mm)ペットボトルセット時:600 消費電力(W)作動時ヒーター:500、作動時冷水器:65 能力冷水:(内蔵冷水槽容量)500mL、温水:(内蔵冷水槽容量)670mL 本体質量(kg)2.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×290×340 最適温度(℃)温水:85‐90、冷水:10‐15 所要時間冷水まで:約50分、温水まで:約15分
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷

2リットルの飲料水を用意するだけですぐに使用できる卓上ウォーターサーバーです。コンパクトサイズのウォーターサーバーなので場所を取らずとても便利です。また、卓上に置ける大きさなので食卓などでも使用できます。 通常のウォーターサーバーとは違い、飲みたい時に飲みたい分の2リットルペットボトルを購入するだけなので、定期的にかかる費用も抑えることができ経済的です。 飲料水の交換も軽くて簡単なので女性やお年寄りの方にも安心してお使い頂けます。 コンパクトサイズながら使う人のことを考えた高性能なウォーターサーバーです。 温水、冷水は適正温度になったことをお知らせするランプを搭載。 温水は安全のために温水解除ボタンをスライドさせないと使用できない構造なので、小さなお子様がいるご家庭でも安心して使用頂けます。また、水受けトレーがついているので、万が一使用時に水がこぼれてしまっても卓上を汚す心配がありません。 専用キャップは直径25mmと28mmの2種類が付属されているので、お好みの飲料水でご利用頂けます。 適正温度は温水は約80℃~95℃、冷水は約10℃~15℃、温水/冷水が一つの出水口から出るのも使い勝手が良いポイントです。
用途ご家庭、オフィスなどの飲料用、調理用に。 セット内容本体、水受けトレー、取水棒x2、排水キャップx2、専用キャップx2(ボトル口:直径 25mm / 直径28mm) ホワイト 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) タンク容量(L)温水約0.8、冷水約0.6 定格消費電力(W)温水410、冷水65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×270×315 電源コード(m)1.4 保証期間1年
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷


業務用としても、スポーツシーンでも幅広くお使い頂けるシンプルで清潔感ある広口のキーパー。 地金のシルバーボディーの中心には印刷で(ホワイトシルバー)でドットグラデーションを施しています。同系色の地模様なので主張しすぎず奥行き感あるデザインで使用シーンや年齢性別も選びません。 硬質ポリウレタンフォームで耐熱性に優れ、保温保冷効果が長持ち。 軽くレバーを引くだけのカンタン注水。 コップ、内肩は抗菌加工。 指がかかり、開けやすいフタ形状。 樹脂面は清潔感あるライトグレー色を採用。
材質内容器:アルミニウム、胴部:銅(プリント銅板)、ハンドル・フタ・脚:ポリプロピレン、コック本体:ポリアセタール シルバー
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

わずか2秒、あっという間にお湯へ早変わり。。すぐお湯が欲しい時に最適。温度を選択した後、あっという間にお湯を沸かします。忙しい朝はもちろん、お湯を沸かすのが面倒な時もしっかりと活躍します。。用途に合わせて温度調節が可能。アサリの砂抜きや野菜を洗う時、白湯など50度、お茶を淹れる時は70度、そして熱々のお湯を使用するときは90度。ご家庭の様々なシーンに適した温度をご用意できます。。2Lペットボトルまで対応。付属の転倒防止ベースは様々なサイズのペットボトルに対応。お好みのサイズを使い分けてご使用いただけます。。誤作動防止のロック機能付。お子様が誤って触れても安心。LOCKボタンを2秒間長押しすることで操作が可能になるので、誤作動を防止します。。クリーンモードを搭載。ペットボトルを挿したまま行なうと10秒間内部の水を循環させ、溜まった水を新しい水へ入れ替えます。また使わない時はペットボトルを外して行ない、内部の水を抜いて清潔に保管できます。。タンクレスで衛生的。どこでも手に入る市販のペットボトルがタンク代わり。本体はタンクレスなので面倒なタンクのお掃除は不要です。。ご家庭から職場まで。コンセントがあればどこでも気軽に設置できるので、オフィスにも最適。いつでも簡単にお湯を沸かすことができます。。ボトルキャップコネクターは2サイズご用意。国内で安易に手に入るボトルから海外のボトルまで幅広く対応します。
タンク容量(L)2
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。
用途工場、事務所、公共施設などに。 電源(V)単相100 タンク容量(L)3 電源コード(m)2
1台
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


「美味しい」「簡単」「エコロジー」。いつもの水で、毎日の暮らしに潤いを。クリタのウォーターサーバー「watta」。カラーは白色です。 wattaは水道水を使用するため、水の搬送による輸送負荷がかかりません。
寸法(mm)272×399×1175 タイプタンク 消費電力(W)冷水:105、温水:465 定格電圧(V)AC100(50hz・60hz共通) タンク容量(L)冷水:3.6、温水:1.6 温度(℃)冷水:4(±3℃)、温水:84~92(±3℃)、ECO:70~75(±3℃)
1台
219,800 税込241,780
6日以内出荷

温水・冷水がワンタッチ。 温度設定も可能なウォータークーラー。
電源(単相/V)100 質量(kg)18 冷却器外周クーリングコイル巻付 電流(A)冷水時:2.3/2.2、温水時:6.0/6.0 仕様温水・冷水切替
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来機種に比べて横幅も約6cmダウン!。2Lペットボトルをセットして手軽に使えるウォーターサーバー!ほこり混入防止機能付きキャップを採用し、ボトルカバーも不要になった新設計!お好みのミネラルウォーターをお使いいただけます。冷水は飲料用として、温水はお茶やコーヒー用など従来のポットの代わりとして使えます。
仕様●冷水能力:【内蔵冷水槽容量】500ml 、【設定温度】10~15℃●温水能力:【内蔵温水槽容量】900ml、 【設定温度】85~95℃ 付属品2Lボトル用専用キャップ(2種)、空焚き防止解除棒、ユーザーズガイド(保証書含む) 質量(kg)約2.6 ASH WHITE 電源(V)AC100 50-60Hz 外形寸法【本体のみ】約208(W)×395(H)×305(D)mm 定格消費電力(W)【作動時】温水器/500、冷水器/65 使用環境10℃~38℃、湿度90%以下の環境下で使用
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

1日に1回、自動でタンクの水を排水し、新しい水道水に入れ替えます。いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。給水・排水の2配管のシンプル接続です。廃棄時のフロン処理費用が不要になり、買い替え時の費用負担が軽減されます。
用途工場、事務所、公共施設などに。 仕様床置水道直結型 その他【抽出】ボタン、足踏ペダル トラスコ品番680-3673 タイプ抗菌ボタン、足踏みペダル抽出タイプ 電源(V)単相100 タンク容量(L)3 金具【据付】N103291001RA 5271 対応冷水専用 電源コード(m)2 消費電力(W)(50/60Hz)264/269 機能自動洗浄機能付 本体寸法(mm)奥行325 本体寸法(mm)高さ947 本体寸法(mm)幅360 設置方式床置型 標準消費電力料金(50Hz)81.8円/h 標準消費電力料金(60Hz)8.34円/h
1台(1台)
169,800 税込186,780
当日出荷

ツインウォーターサーバー整水フィルターセット。専用の水を使用せずに、ご家庭の水道水でご利用できます。お茶やコーヒーを入れるお湯も、冷たい水もこれ1台でOK。専用の整水フィルターを通すことで水の中の塩素を除去し、カルシウムを付与。専用の整水フィルターを通すことで水の酸化還元電位を下げ体に優しい水に。取り付け簡単!タンクの底面に突起を差し込むだけ。冷却と保温が同時に使えて便利。大容量タンク最大10L。ポット感覚で好きな時間に気軽にティータイムをお楽しみいただけます。
用途ウォーターサーバーとして。冷水/温水/お茶/カップラーメン/お湯/水道水 タンク容量(L)最大約10 フィルター交換目安(1日5Lの使用時)6ケ月
1個ほか
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様スポーツドリンク対応、保冷専用 材質(本体・ふた)ポリエチレン、(ハンドル・内容器)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーンゴム、(断熱材)ウレタンフォーム
1台
7,198 税込7,918
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。給水・排水の2配管のシンプル接続です。廃棄時のフロン処理費用が不要になり、買い替え時の費用負担が軽減されます。
用途工場、事務所、公共施設などに。 仕様床置水道直結型 その他【抽出】ボタン、足踏ペダル トラスコ品番680-3671 タイプ抗菌ボタン、足踏みペダル抽出タイプ 電源(V)単相100 タンク容量(L)3 金具【据付】N103291001RA 5271 電源コード(m)2 消費電力(W)(50/60Hz)264/269 本体寸法(mm)奥行325 本体寸法(mm)高さ947 本体寸法(mm)幅360 設置方式床置型 別売品番専用グラスフィラー(補助蛇口):N103291001RA(別売) 標準消費電力料金(50Hz)81.8円/h 標準消費電力料金(60Hz)8.34円/h
1台(1台)
149,800 税込164,780
当日出荷

LIXILの浄水栓ならキッチンまわりがスッキリ。 蛇口に後付けしたり、キッチンカウンターに置いたりなどなど、市販の浄水器はいろいろ。 LIXILは「キッチンまわりがスッキリ」&「水栓メーカーならではのデザインの美しさ」で水栓型をおすすめしています。 お財布に優しい!浄水栓でつくる水はペットボトルやウォーターサーバーの水に比べ、コストパフォーマンスが優れています。
付属品浄水カートリッジ(JF-21) 適合場所キッチン 対応カートリッジJF-20タイプ、JF-21タイプ、JF- 22タイプ 商品タイプ壁付
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LIXILの浄水栓ならキッチンまわりがスッキリ。 蛇口に後付けしたり、キッチンカウンターに置いたりなどなど、市販の浄水器はいろいろ。 LIXILは「キッチンまわりがスッキリ」&「水栓メーカーならではのデザインの美しさ」で水栓型をおすすめしています。 お財布に優しい!浄水栓でつくる水はペットボトルやウォーターサーバーの水に比べ、コストパフォーマンスが優れています。
付属品浄水カートリッジ(JF-21) 質量(kg)1.5 対応カートリッジJF-20タイプ、JF-21タイプ、JF- 22タイプ
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷蔵庫のドアをあけたらいきなり注げるお手軽ドリンクサーバーです。重たいペットボトルを持つことなくサッとグラスに注げるのでラクラク。デトックスウォーター作りや洗浄にも便利な広口設計でお手入れも簡単。たっぷり3.3L容量です。
材質本体:PET、フタ・レバー・コック・留め具:ポリプロピレン、パッキン・コックカバー:シリコーンゴム 質量(g)480 備考直火・電子レンジ・食洗器・オーブンでの使用はできません。 容量(L)3.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×305×167
1個
899 税込989
6日以内出荷