26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頑丈なヘッドランプ『ピクサ 3』は、落下や衝撃に強い構造で化学物質に対する耐性にも優れています。 マルチビームにより、あらゆる状況に対応します: 近距離用の照明として使うワイドビーム、歩行中の照明として使うスポットとワイドを合わせたミックスビーム、遠距離用の照明として使うスポットビーム。 電池の残量がわずかになるまで光の強さを一定に保つコンスタントライティング機能付で、電池の残量がわずかになると自動的にリザーブモードに切り替わります (ライトの点滅で知らせます)。 用途に応じて、頭に装着したり、ヘルメットに取り付けたり、地面に直接置いたりといった使用が可能です。 付属のアタッチメントプレートを使用して『ストラト』『バーテックス』(2011年以降のモデル) に装着可能です。 グローブを着用していても操作しやすいダイアル式スイッチで、収納ポジションはレンズを保護し、スイッチの誤操作を防止します。 ヨーロッパ ATEX 指令の危険区域で使用可能 (ゾーン 2/22)。
明るさ(Lm)100 照射距離(m)弱:15、中:45、強:90 防水保護等級IP67(水深1mで30分間の防水、水に浸かった後のメンテナンス不要) 材質ポリカーボネート 質量(g)160(電池含む) 電源単3アルカリ電池×2本(付属) 全光束(Lm)弱:20Lm、中:60Lm、強:100Lm 電池ニッケル水素充電池、リチウム電池も使用可能 各種認証CE、ATEX:Ex II 3 GD、Ex nAnL IIB T4 ビームタイプワイド、ミックス、スポット 照射時間(時間)弱:26(+リザーブ13)、中:6.5(+リザーブ13)、強:3.5(+リザーブ13)
1個
11,980 税込13,178
欠品中

PETZLアクティックコア
エコ商品
広範囲、また強い光の遠距離照射を備えています。充電池『コア』付属。
用途強い照射力が必要な夜間行動に。ヘッドライトの使用頻度が高いユーザー向け。 付属品充電バッテリー『コア』 幅(mm)66 高さ(mm)39 奥行(mm)36 保護等級IPX4 使用電池単4乾電池×3本 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)600 RoHS指令(10物質対応)対応 最大点灯時間100時間
1個
11,700 税込12,870
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑丈なヘッドランプ『ピクサ 1』は、落下や衝撃に強い構造で化学物質に対する耐性にも優れています。 手元の作業を快適にし、暗闇での作業を安全に行える2段階の照射レベル:近距離用の照明として使うワイドビームと、手元を照らすのに適したワイドビーム。 電池の残量がわずかになるまで光の強さを一定に保つコンスタントライティング機能付で、電池の残量がわずかになると自動的にリザーブモードに切り替わります (ライトの点滅で知らせます)。 用途に応じて、頭に装着したり、ヘルメットに取り付けたり、地面に直接置いたりといった使用が可能です。 付属のアタッチメントプレートを使用して『ストラト』『バーテックス』(2011年以降のモデル) に装着可能です。 グローブを着用していても操作しやすいダイアル式スイッチで、収納ポジションはレンズを保護し、スイッチの誤操作を防止します。 ヨーロッパ ATEX 指令の危険区域で使用可能 (ゾーン 2/22)。
明るさ(Lm)60 照射距離(m)弱:10、強:15 防水保護等級IP67(水深1mで30分間の防水、水に浸かった後のメンテナンス不要) 材質ポリカーボネート 質量(g)160(電池含む) 電源単3アルカリ電池×2本(付属) 全光束(Lm)弱:20Lm、強:60Lm 電池ニッケル水素充電池、リチウム電池も使用可能 各種認証CE、ATEX:Ex II 3 GD、Ex nAnL IIB T4 ビームタイプワイド 照射時間(時間)弱:16(+リザーブ6.5)、強:3.5(+リザーブ6.5)
1個
6,098 税込6,708
当日出荷

PETZLティカ
エコ商品
広範囲を均一に照射し、手元や近距離の使用に適しています。赤色光付き。
仕様充電バッテリー『コア』使用可能 幅(mm)66 高さ(mm)39 奥行(mm)34 保護等級IPX4 使用電池単4乾電池×3本 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)350 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)70 最大点灯時間110時間
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイブリッドタイプのペツルヘッドランプに対応する大容量(1250 mAh)リチャージャブルバッテリーです。 電池を頻繁に買い替えるより経済的で、繰り返し使用できます。 低温下でも高い性能を発揮し、メインもしくはバックアップ用電源として使用できます。 本体にあるUSBポートより簡単に充電が可能です。 充電インジケーター:赤=充電中、緑=充電完了 次のヘッドランプと併用できます:『ティキナ』『ティカ』『ジプカ』『アクティック』『アクティック コア』『タクティカ』『タクティカ +』『タクティカ +RGB』『タクティカコア』(2017年以降のモデル)
質量(g)23 電源リチウムイオン リチャージャブルバッテリー 対応機種『ティキナ』『ティカ』『ジプカ』『アクティック』『アクティック コア』『タクティカ』『タクティカ +』『タクティカ +RGB』(2017年以降のモデル) 充電時間(時間)3 バッテリー容量(mAh)1250
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

PETZLアリア
エコ商品
防水防塵構造で衝撃や振動に強く、耐久性に優れています。
用途防水性、耐久性が求められる夜間行動に。 仕様充電バッテリー『コア』使用可能 幅(mm)70 イエローブラック 高さ(mm)44 奥行(mm)40 保護等級IP67 使用電池単4乾電池×3本 耐衝撃性IK07 電源タイプ電池式 RoHS指令(10物質対応)対応 落下耐久(m)2
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びに便利な超軽量、コンパクトな非常用ヘッドランプです。保護ケースが付属するため、バックのポケットやエマージェンシーキット等に入れて携帯するのに適しています。 電池(CR 2032 リチウム)を入れてすぐ使用できる状態で10年間の保存が可能です。 白色光は暗闇の中で行動するのに十分な明るさを備えています。 緊急時には赤色 LED を自分の位置を知らせるシグナルとして使用可能です。 伸縮性ヘッドバンドの後部にホイッスルがついており、緊急時に使用できます。 オン・オフスイッチは誤操作を防ぐためにロック可能です。
明るさ(Lm)30(ANSI-FL1 規格) 使用電池CR2032リチウム電池×2個(付属) 照射距離(m)【白色光】弱:6/強:7/点滅:(最大視認距離)100、【赤色光】点灯・点滅:(最大視認距離)100 防水保護等級IPX7(水深1mで30分間の防水) 質量(g)26(電池含む) 使用温度(℃)-30~60 全光束(Lm)【白色光】弱:15/強:30/点滅:15、【赤色光】点灯・点滅:2 カラーモード 各種認証CE ビームタイプワイド 照射時間(時間)【白色光】弱:11.5/強:3/点滅:95(視認可能時間)、【赤色光】点灯:15(視認可能時間)/点滅:70(視認可能時間)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

PETZLアリア R
エコ商品
防水防塵構造で衝撃や振動に強く耐久性に優れています。
用途防水性、耐久性が求められる夜間行動に。ヘッドライトの使用頻度が高いユーザー向け。 付属品充電バッテリー『コア』 幅(mm)70 イエローブラック 高さ(mm)44 奥行(mm)40 保護等級IP67 使用電池単4乾電池×3本 耐衝撃性IK07 電源タイプ電池式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PETZLアクティック
エコ商品
広範囲、また強い光の遠距離照射を備え、夜間行動の使用に適しています。
仕様充電バッテリー『コア』使用可能 幅(mm)66 高さ(mm)39 奥行(mm)36 保護等級IPX4 使用電池単4乾電池×3本 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)450 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)100 最大点灯時間100時間
1個
7,800 税込8,580
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PETZLティキナ
エコ商品
広範囲を均一に照射するので、手元や近距離の使用に適しています。
仕様充電バッテリー『コア』使用可能 幅(mm)66 高さ(mm)39 奥行(mm)34 保護等級IPX4 使用電池単4乾電池×3本 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)65 最大点灯時間100時間
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々なヘルメットに装着可能な『ピクサ』『スイフトRL プロ』用マウント。 『ピクサアダプト』は、現行『ピクサ』シリーズのヘルメットへの取付 / 取外しを簡単に行えるようにするキットです。 角度調節機能は損なわれません。『ピクサアダプト』は、バイザーを取り付けたヘルメットにも対応します。
1個
1,898 税込2,088
欠品中

1個
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『ティカ』シリーズヘッドランプをヘルメットに直接取り付けるためのキット。 『アダプトキット』は、現行『ティカ』シリーズのヘルメットへの取付、取外しを簡単に行えるようにするキットです。 角度調整機能は損なわれません。
質量(g)30 対応機種『ティキナ』『ティカ』『アクティック』『アクティック コア』『タクティカ』『タクティカ +』『タクティカ +RGB』
1個
1,298 税込1,428
欠品中

頑丈なヘッドランプ『ピクサ 2』は、落下や衝撃に強い構造で化学物質に対する耐性にも優れています。 手元の作業を快適にし、暗闇での作業を安全に行える2段階の照射レベル:近手元の照明として使用できるスポットとワイドを合わせたミックスビーム、歩行中の照明として使用できるスポットとワイドを合わせたミックスビーム。 電池の残量がわずかになるまで光の強さを一定に保つコンスタントライティング機能付で、電池の残量がわずかになると自動的にリザーブモードに切り替わります (ライトの点滅で知らせます)。 用途に応じて、頭に装着したり、ヘルメットに取り付けたり、地面に直接置いたりといった使用が可能です。 付属のアタッチメントプレートを使用して『ストラト』『バーテックス』(2011年以降のモデル) に装着可能です。 グローブを着用していても操作しやすいダイアル式スイッチで、収納ポジションはレンズを保護し、スイッチの誤操作を防止します。 ヨーロッパ ATEX 指令の危険区域で使用可能 (ゾーン 2/22)。
明るさ(Lm)80 照射距離(m)弱:25、強:55 防水保護等級IP67(水深1mで30分間の防水、水に浸かった後のメンテナンス不要) 材質ポリカーボネート 質量(g)160(電池含む) 電源単3アルカリ電池×2本(付属) 全光束(Lm)弱:20Lm、強:80Lm 電池ニッケル水素充電池、リチウム電池も使用可能 各種認証CE、ATEX:Ex II 3 GD、Ex nAnL IIB T4 ビームタイプミックス 照射時間(時間)弱:26(+リザーブ13)、強:3.5(+リザーブ13)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

PETZLアリア1RGB
エコ商品
防水防塵構造で衝撃や振動に強く、赤、緑、青色のカラー光を備えています。
用途防水性、耐久性が求められる夜間行動に。 仕様充電バッテリー『コア』使用可能 幅(mm)70 高さ(mm)44 奥行(mm)40 保護等級IP67 使用電池単4乾電池×3本 点灯方式カラーモード(赤、緑、青) 耐衝撃性IK07 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)350 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)70 最大点灯時間110時間 落下耐久(m)2
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ランタンとして使用できるコンパクトヘッドランプケース。 光を拡散するランタンとして使用できるコンパクトヘッドランプ用保護ケースです。
質量(g)85 対応機種『ティキナ』『ティカ』『ジプカ』『アクティック』『アクティック コア』『タクティカ』『タクティカ +』『タクティカ +RGB』『タクティカ コア』
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷

NAO+専用エクステンションコードと、コード及びバッテリーをバッグやベルトに固定するためのクリップのキットです。NAO +のバッテリーをポケットに入れたりベルトに装着することにより、頭部にかかる重量を130gに軽減することができます。バッテリーをポケットに入れて低温から保護できるため、照射時間を伸ばすことが可能です。
用途強力な照射力が必要な、長時間の行動が伴うテクニカルな作業現場に。 トラスコ品番855-9429 適合機種NAO+ セット内容NAO+専用エクステンションコード、ベルトクリップ 材質本体:ポリカーボネイト 長さ(mm)106.5 電球の種類LED
1個
4,500 税込4,950
当日出荷

1個
759 税込835
10日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

コンパクトヘッドランプ用ポーチ。 衝撃などからヘッドランプを保護します。 ベルトやバックパックのストラップに取り付けることができます。 予備の電池を収納できます。 その他の小物を入れるポーチとしても使えます。 次のヘッドランプを収納できます:『ティキッド』『ティキナ』『ティカ』『アクティック』『アクティックコア』『タクティカ』『タクティカ +』『タクティカ +RGB』『タクティカコア』
質量(g)41
1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷

ヘッドバンド用フックが付いていない作業用ヘルメットに使用。 ゴムでヘッドランプをヘルメットにしっかりと装着できます。 マウントプレートが付いているので、ラバーバンドをヘルメットに付けたままでランプの着脱ができます。 高い耐久性。使いやすい調節バックル。
材質ゴム製
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

PETZLコア
2017年以降のティカシリーズ、アリアシリーズに使用できます。
1個
4,598 税込5,058
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扱いやすいデザイン、ベルトに固定可能
材質ナイロン、ポリエステル
1個
2,698 税込2,968
10日以内出荷

通気孔付ヘルメット バーテックス ベント(飛来・落下物用) PETZL 動画あり
頭部にフィットする6点支持のウェビングハンモックと側部に2つの調節ダイヤルを備えたセンターフィット機能により、ヘルメットを頭の中心位置に調節しやすくできています。 「フリップ & フィット」システムにより、ヘッドバンドを素早く低い位置にセットできるため、ヘルメットが頭部にしっかりフィットします。またヘッドバンドをヘルメットの中に収納できるため、収納や持ち運びに便利です。 衝撃はシェルが変形することによって吸収します。 スライド式カバーが付いた通気孔があるため、着用したままで通気性の調節ができます。 あご紐『デュアル』は作業環境によって強度設定を変更できます。高所作業用:墜落中にヘルメットを失くすリスクを抑えるための高強度、地上作業用:地上にいてヘルメットが引っかかった場合に頸部が締め付けられるリスクを抑えるための低強度。 ペツル製ヘッドランプ、シールド、イヤーマフおよび様々なアクセサリーの取り付けが可能なため、プロフェッショナルのニーズに応えます。
材質ABS 樹脂、ナイロン、ポリカーボネート、高強度ポリエステル、ポリエチレン 質量(g)490 規格保護帽の規格 (飛来・落下物用)※通気孔のスライド式カバーを閉じている場合のみ 頭囲(cm)53~63 通気孔あり 使用区分高所作業用、地上作業用飛来・落下物用(通気孔のスライド式カバーを閉じている場合のみ)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電源単4形アルカリ乾電池(3個)付属 使用電池単4形乾電池×3本(付属) 電源タイプ電池式
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

502121 充電式LEDヘッドライト H5R Core LED LENSER 動画あり
H5R Coreは、無段階の調光が可能なシンプルでコンパクトなヘッドライトです。 ヘッド部は160度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(15Lm)に移行します。 ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネ ティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。
付属品専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー) トラスコ品番244-0883 本体質量(g)約167(電池含) 保護等級IP67 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約3.5 電源タイプ充電式 光束(Lm)ブースト:500 / パワー:300 / ミドル:- / ロー:15 アズワン品番65-1954-97 照射距離(m)ブースト:200 / パワー:150 / ミドル:- / ロー:30 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×41×51(ヘッド部) 電球の種類LED 点灯時間(時間)2(強)/8(中)/50(弱)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷