20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニック ソーラー アモルトンフレキシブル太陽電池素子板
軽く曲げることもできるアモルファス型の太陽電池です。 太陽電池の発電原理や特性を調べるなど、環境・エネルギーや電力管理に関する学科や実験・実習に利用できます。
1個
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RSP200DB-72-G1-JP フレキシブルソーラーパネル RENOGY JAPAN 動画あり
高柔軟性。 車や屋根など、従来のソーラーパネルが取り付けられない場所にも対応できます。超軽量。 ポリマー材料を採用し、重さは4.9kgで従来品の約1/3です。軽量なので輸送、吊り下げ、取り外しが簡単に行えます。極薄ラミネーション。 Renogy 200Wフレキシブルソーラーパネルは、平らに設置すると高さが僅か0.3cmと薄く、車の屋根などの設置時に高さを抑えたいという方に最適です。高耐久性。 強風負荷(2400Pa)と積雪負荷(5400Pa)に耐えられます。損失の軽減。 バイパスダイオードが内蔵されているため、陰による電力損失を最小限に抑え、低照度環境でも優れた性能を発揮します。
用途船舶や車の上での使用に最適です。ボートやティアドロップトレーラーに電力を供給するなど、様々な場面に対応できます。 仕様最大直列ヒューズ定格:15 A 寸法(mm)1605×748×3 質量(kg)4.9 電圧(V)最大システム:600DC 最大出力(W)公称200 ケーブル70cm コネクタMC4 コネクタ 開放電圧(V)(公称)23.9(Voc) 取扱説明書(0.97MB) 短絡電流(A)公称10.74(Isc) 動作電圧(V)公称最大出力20.1(Vmp) 動作電流(A)公称最大出力10.02(Imp)
1枚
29,980 税込32,978
翌々日出荷

太陽光によりバッテリーを効率よく充電します。 最新のフレキシブルソーラーパネルを採用しました。
タイプパネルタイプ:セミフレキシブル、セルタイプ:単結晶 電圧(V)12 出力(W)30 パネルサイズ(mm)560×350×4 開放電圧(V)23.4 最大動作電圧(V)19.8 動作電流(A)最大1.52 質量(g)1.3
1セット
27,980 税込30,778
7日以内出荷

フレキシブルソーラーパネル RENOGY JAPAN 動画あり
Renogy 100Wフレキシブルソーラーパネルは伝統的なソーラーパネルとは異なり、柔軟かつ革新的なパネルです!薄型で最大240度まで曲げることができます。重さは僅か2.4kgで、従来の100Wソーラーパネルの約1/3となっています。高い柔軟性で、曲面でも簡単に取り付けることができます。MBB(マルチバスバー)技術を採用、世界の先端技術であるPERCや、ハーフセル技術を取り入れたことにより、発電効率の向上を図っています。【主なご利用場面】。主に車のルーフや自宅の屋根、ボートやティアドロップトレーラーなどへ取り付けて使用します。災害時などの非常用電源としての利用に最適です。また車中泊やキャンプなど、アウトドア時に必要な電力を貯める際にも役立ちます。【1日の発電量目安】。1日の発電量目安は400whです。※バッテリーの残量、チャージコントローラータイプまたは日照条件等によって異なります。【最大出力動作電圧・電流】。最大出力動作電圧 (Vmp)は20.7V、最大出力動作電流 (Imp)は4.84Aです。【高いコストパフォーマンス】。同等のスペックのソーラーパネルと比べ、安価でコストパフォーマンスに優れています。<高柔軟性>車や屋根など、従来のソーラーパネルが取り付けられない場所にも対応できます。<超軽量>ポリマー材料を採用し、重さは従来品の約1/3です。重さは2.4kgで、輸送、吊り下げ、取り外しが簡単にできます。<極薄ラミネーション>Renogy 100Wフレキシブルソーラーパネル【G3モデル】は高さが僅か3mmと薄く、車の屋根など高さを抑えたい場所への設置に最適です。<高耐久性>強風負荷(2400Pa)と積雪負荷(5400Pa)に耐えられます。<損失の軽減>バイパスダイオードが内蔵されているため、陰による電力損失を最小限に抑え、低照度環境でも優れた性能を発揮します。
仕様(ソーラー)単結晶セル 36個、【最大出力】100W【最大出力動作電圧 (Vmp)】20.7V【最大出力動作電流 (Imp)】4.84A【短絡電流 (Isc)】5.16A【開放電圧 (Voc)】24.4V【最大システム電圧】600 VDC【最大直列ヒューズ定格】15A 寸法(mm)1093×582×3(ジャンクションボックス込みの高さ20.5mm) 質量(kg)2.4 保護等級ジャンクショボックス: IP 67 ケーブル3.5SQ(12 AWG)70cm コネクタMC4 取扱説明書(0.91MB)
1枚
17,980 税込19,778
翌日出荷

太陽光によりバッテリーを効率よく充電します。 最新のフレキシブルソーラーパネルを採用しました。
タイプパネルタイプ:セミフレキシブル、セルタイプ:単結晶 電圧(V)12 出力(W)60 パネルサイズ(mm)720×505×4 開放電圧(V)23.4 最大動作電圧(V)19.8 動作電流(A)最大3.03 質量(g)2.3
1セット
37,980 税込41,778
7日以内出荷

CLEZEED(クレジード)ソーラーパネル
エコ商品
高効率単結晶セルが採用されており、多結晶セルより高い変換効率で発電できます。 国際規格CE、ISO 9001:2008、SGS-TUV、IECの品質認定済みです。 逆電流防止(逆流防止)機能があり、IP65(耐塵形/防噴流形)認証を取っています。 長さ約50cmのケーブル付、互換性が高いMC4コネクタが付いています。 小型で省スペース設計、ベランダ、屋根でも簡単に設置できます。
素子単結晶 ケーブル約50cm、MC4コネクタ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
7,490 税込8,239
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

太陽光によりバッテリーを効率よく充電! 最新のフレキシブルソーラーパネルを採用
タイプパネルタイプ:セミフレキシブル、セルタイプ:単結晶 電圧(V)12 出力(W)130 パネルサイズ(mm)1060×680×4 開放電圧(V)23.4 最大動作電圧(V)19.8 動作電流(A)最大6.57
1セット
67,980 税込74,778
7日以内出荷

CLEZEED(クレジード)フレキシブルソーラーパネル
エコ商品
CLEZEEDのフレキシブルソーラーパネル(太陽光パネル) です。しなやかな素材で湾曲でき優れた衝撃耐性を併せ持つ、軽くて薄いソーラーパネルです。壁面や車のルーフなどにも使用でき、持ち運びもしやすくアウトドアや非常時など役立ちます。高効率単結晶セルが採用されており、高い変換効率で発電できます。IP67の防塵防水規格を取得しており、車両や家屋への設置に適しています。小型で省スペース設計、ベランダ、屋根でも簡単に設置できます。停電が起きた時など、いざという時でも電気が使えます。 。黒色基調で統一されたデザインで、周りの見た目を損ないません。より綺麗に隙間なく貼付ができるよう、敢えて枠の取付リングを無くし背面フラットにこだわりました。配線の取り回しがしやすいよう、2本の配線の出る向きを同じ方向に統一させています。
防塵防水性能IP67 ケーブル約150cm、MC4コネクタ付 素子単結晶 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

太陽光によりバッテリーを効率よく充電します。 最新のフレキシブルソーラーパネルを採用しました。
タイプパネルタイプ:セミフレキシブル、セルタイプ:単結晶 電圧(V)12 出力(W)100 パネルサイズ(mm)865×665×4 開放電圧(V)23.4 最大動作電圧(V)19.8 動作電流(A)最大5.05 質量(g)3.3
1セット
59,980 税込65,978
7日以内出荷

・太陽光をエネルギーに変換するソーラー発電だから、停電時でも太陽光があれば発電します ・劣化しやすいバッテリーとは異なり、長期の保管も可能です(出力口など電気系統の劣化に注意) ・太陽光で発電!自然に優しい究極のエコ! ・ソーラーパネルには、発電効率に優れた単結晶シリコンを使用しています。 ・耐久度・強度に優れたPVC防水加工 ポリエステル 1200D素材を使用。 ・付属のカラビナフックで柵などに掛けて使用が可能 ・本体背面の簡易スタンドで自立させてしようが可能です。 ・付属のペグで、ソーラーパネルの四隅を地面に固定して使用も可能 ・3.5mのDCコード(5521ピン)で、直接DC機器やポータブル電源に充電が可能です。 ・3つのUSB出力口があり、オレンジ色の出力口は急速充電対応です ・タブレット・スマホ・ポータブルゲーム機器などUSB充電対応のあらゆる製品に充電が可能です。
用途スマホ・タブレット・モバイルバッテリー・スイッチ・携帯・携帯ゲーム・充電式LEDライト・ポータブル電源・電子カミソリなどの充電に セット内容ソーラーパネル、カラビナフック×4個、ペグ(杭)×2個、ミニハンマー、収納袋、取扱説明書、保証書 材質ソーラーパネル:EVAラミネート加工、生地:PVC防水加工 ポリエステル 1200D 寸法(mm)展開:520×1690、折畳:520×380×20、ロット:550×345×415 質量(kg)約4.9(本体)、24(ロット) 出力(W)USB/DC:120(最大値) 規格ロット数:4台入り 出力DCコネクター/DC出力口:18V~22V 6A(最大)、DCケーブル:MC4ケーブル接続用5525DCケーブル 、USB出力:5V 3A(最大) ケーブル長(m)3.5 対応機種ポータブル電源:SPI-54AT、ポータブル投光器:YC100-2、GH40-S、GH40-L、YC30-N 使用環境温度(℃)-20~70 ケーブル5525DC 定格作動電流(A)出力:5.5 開放電圧(V)21.0±12% 出力端子DCコネクター×1個(外径5.5mm 内径2.5mm)、USBポート×3個、DC出力口×1個(内径2.1mm×外径5.5mm) 効率発電:20% 使用環境湿度(%)10~80 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性非防水 短絡電流(A)4.1±12% 動作電圧(V)定額出力:18
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

エンジンオフでも補充電!太陽光でバッテリー上がりを抑えるソーラーバッテリーチャージャー
適合バッテリーDC12V 動作電圧15.5V 内蔵電池パナソニック製アモルファスシリコン太陽電池
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様太陽電池.MikroElektronikaの太陽電池は、直射日光を受けて発電することにより、デバイスの電源として使用できます。MIKROE-651太陽電池の主な特長パネルはPCフィルムラミネーションで封止された単結晶シリコンソーラーセルで構成 質量(g)22 種類ソーラー充電器 外形寸法(mm)70×65×3.2 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)4 最大電流(mA)100 最大電力(W)0.4
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ソーラー充電で電気代不要。屋内の機械にも取り付けしやすい15mケーブル付。 コントローラー付で過充電・逆流を防ぎ動作確認が簡単に見えます。12V鉛バッテリー専用。単結晶パネル使用。
用途コンバイン・田植機・トラクターなどの農機具の充電。電気柵の充電。 セット内容おたすけソーラーパネル、ソーラーコントローラーチェックくん、20~50W専用ケーブル2本セット、遠洋ケーブル用コネクター、バッテリーコントローラー間ケーブル 材質ソーラーパネル部:強化ガラス、枠:アルミ、コントローラー:樹脂 ケーブル長(m)15
1セット
21,980 税込24,178
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

実験や工作に使いやすい多結晶シリコンタイプの光電池です。 最大1.7Vのハイパワー!!
セット内容光電池本体×1、キャップ×2、ビニール導線×2 質量(g)約28 電圧(V)(動作)1.44、(解放)1.7 最大出力(W)0.57 本体寸法(mm)110×60×3 電流(mA)(動作)400 測定条件太陽電池温度25℃、放射照度 1kw/mm air-mass1.5 短絡電流(mA)415
1セット
1,046 税込1,151
当日出荷

CLEZEED(クレジード)フレキシブルソーラーパネル
エコ商品
CLEZEEDのフレキシブルソーラーパネル(太陽光パネル) です。しなやかな素材で湾曲でき優れた衝撃耐性を併せ持つ、軽くて薄いソーラーパネルです。壁面や車のルーフなどにも使用でき、持ち運びもしやすくアウトドアや非常時など役立ちます。高効率単結晶セルが採用されており、高い変換効率で発電できます。IP67の防塵防水規格を取得しており、車両や家屋への設置に適しています。小型で省スペース設計、ベランダ、屋根でも簡単に設置できます。停電が起きた時など、いざという時でも電気が使えます。
防塵防水性能IP67 ケーブル約50cm、MC4コネクタ付 素子単結晶 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多結晶シリコンのソーラーパネル(セル電圧0.6V×2直列)にソーラーパネル用モータ(一般的なDCモータよりも始動電力の小さいモータ)、プロペラの付いた実験セットです。このセットで、光を電気に変換して、モータを回転させる実験ができます。おまけでプロペラが付いているので、ソーラパワーミニ扇風機も製作可能です。
種類工作キット シャフト径(Φmm)(計測値)2 材質(セル)多結晶シリコン パネルサイズ(mm)(計測値)約W60×D30×t2.6 電流(mA)操作/約150 測定条件ソーラーパネル(太陽電池)/分光分布:AM(AirMass)1.5[100mW/cm2]、セル温度:25℃±2℃DCモータ(ソーラーパネル用モータ)/負荷として付属プロペラを取り付け 開放電圧(V)約1.2 短絡電流(mA)約170 操作電圧(V)約1.0
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷


小型でもハイパワー。ソーラーカー用の光電池としても使える。
電圧(V)1.8 電流(A)340 仕様ビニール導線取付済み 寸法(mm)60×60×3 質量(g)15 最大出力(W)0.443
1個
364 税込400
当日出荷


ケニス光電池
安価タイプの光電池素子です。電子オルゴールを鳴らしたり、モーターを回すものづくり工作におすすめです。 光源には太陽光や150W以上の白熱電球をご使用下さい。
付属品みの虫リード線 寸法(mm)60×110 出力DC2V・267mAh(太陽光)
1個
1,698 税込1,868
欠品中