ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業
仕様伸縮3段式
タイプ継ぎ柄
種類ハンドル
材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール
主な用途塗装用
材質(ジョイント)樹脂
材質(クリップ)樹脂
材質(パイプ)アルミ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
各社共通ローラー用つぎ柄です。
およそ1200ミリの長さがあり、壁面塗装作業や床面塗装がしやすいです。
ジョイント部は鉄芯が入っているので割れにくい仕様です。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。
トラスコ品番301-8776
全長(mm)1285
材質(本体)スチール、PE
質量(g)340
種類ハンドル
径(Φmm)27
適合ハンドルハンドルねじ部M20のもの
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
業務用ローラーハンドルで耐久性があります。
直進性がよく、作業性に優れています。
5本スポーク仕様です。
ねじM20(ハンドル部)
材質(柄部)ポリプロピレン(PP)
材質(ハンドル部)スチール
軸径(Φmm)36
全長(mm)355
サイズレギュラー
種類ハンドル
ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。
ローラーハンドルと継ぎ柄が1本に!。3段階で自由に伸縮可能。あと少し長さが足りないときに継ぎ柄を付ける必要がなく便利です。
用途スモールローラーのハンドルに。
質量(g)290
全長(cm)60~120
1本
¥869
税込¥956
3日以内出荷
手の届かない天井のコーナーを塗るのに最適です。
全長(mm)880
軸径(Φmm)6
サイズスモール
質量(g)253
種類ハンドル
主な用途塗装用
ローラーサイズ(inch)4、6兼用
1本
¥649
税込¥714
当日出荷
こんなお得な商品も!

継ぎ柄 伸縮タイプ
モノタロウ
¥909~
税込¥1,000~
伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。
高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm)850~2000
材質(本体)アルミ
質量(g)370
種類ハンドル
縮長(mm)850
RoHS指令(10物質対応)対応
特性伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
伸長(mm)2000
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハンドル レギュラーローラー用
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
レギュラーローラーに使用出来る一般的なハンドル。各種ローラーサイズ(inch)に合わせてお選びください。
全長(mm)約340
柄長さ(mm)約140
サイズレギュラー
種類ハンドル
主な用途塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
液ダレ防止構造
4爪角型柄の為、塗料缶にもひっかけられ便利です。
軸径(Φmm)6
グリップ長さ(mm)148
グリップ径(Φmm)25
適合スモールローラー4・6インチ兼用
サイズスモール
種類ハンドル
材質(フレーム)鋼鉄、クロームメッキ
主な用途塗装用
ローラーサイズ(inch)4、6兼用
材質(ハンドル)ポリプロピレン
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
ローラーバケやコテバケに取り付けることにより、手が届きにくい高い所や、床などの塗装に腰を屈めず使用できます。
約530mm~約1200mmの間で長さを調節できる伸縮タイプ
用途アサヒペンローラーパケ・コテパケの延長に
全長(mm)約530~約1200
種類ハンドル
材質(柄部)アルミ
主な用途塗装用
縮長(mm)530
RoHS指令(10物質対応)対応
伸長(mm)1200
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
全長(mm)320
種類ハンドル
主な用途塗装用
材質(ハンドル)PE
材質(ワイヤー部)スチール
こんなお得な商品も!

ローラーハンドル スモール用
モノタロウ
¥214~
税込¥235~
業務用ローラーハンドルで耐久性があります。
直進性がよく、作業性が優れています。
各社のスモールローラースペアに使用できます。
幅(mm)95
軸径(Φmm)6
サイズスモール
種類ハンドル
ねじM20(ハンドル部)
材質(柄部)ポリプロピレン(PP)
ローラーサイズ(inch)4、6兼用
材質(ハンドル部)スチール
水性・油性兼用。
毛丈(mm)12
サイズレギュラー
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
主な用途水性用、油性用
芯材PP
生地の種類ハイパイル
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のアルミ製の継ぎ柄に比べ、軽量・安価で疲れ難い作業性を重視した商品。スライド式なので室内への移動が楽々。アルミ製で軽量。ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。長さが自由に調整できます。
材質(グリップ)PVC
材質(ジョイント)PP
材質(パイプ)アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

スモールローラー
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。
毛丈(mm)13
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
芯径(mm)7
適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
主な用途万能用(多用途)
芯材PP
適合ハンドルTRF-S、TRF-L
ローラー径(Φmm)38
ジョイント部分をまわすことで最短850ミリから最長2000ミリまで伸縮します。
各社共通仕様なので利便性が高いです。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。
質量(g)370
径(Φmm)30
適合ハンドルハンドルねじ部M20のもの
トラスコ品番301-8784
全長(mm)850~2000
材質(本体)アルミ、PE
種類ハンドル
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ヒットローラー、ブルーラインローラー、新ローラーのハンドルに継ぎたして壁面等の手のとどかない所に塗布するのに使用します。
仕様ヒットローラー、ブルーラインローラー、新ローラーのハンドルに継ぎたして壁面等の手のとどかない所に塗布するのに使用します。
全長(mm)1300
種類ハンドル
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
関連キーワード