クリーナーの作用でコンパウンド研磨後の表面を完全に平滑にするのに役立ちます。シリコーンの作用でボディ面が美しいツヤに仕上がります。乾燥が早く、切れがよいので作業性に優れています。
用途補修塗装後の最終ツヤ出し仕上げに使用したり、その他一般用としてボディについた水アカ、タール、ピッチ、老化塗膜を落とすクリーナーとツヤ出しを兼ねた液状シリコーンクリーナーポリッシュです。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状水溶性
モップさばきがよく、作業性に優れた水性ワックス。
強い塗膜でブラックヒールマークがつきにくく、床材を保護します。
ポリッシャーで磨くとすばらしい光沢が生まれます。
用途化学タイル、ビニルタイル(ホモジニアス系)、ビニルシート、テラゾーなど、これら床材の保護と艶出しに。
容量(L)18
質量(kg)19
トラスコ品番303-3988
標準使用量1200-1800m2(1回塗り)
1缶(18L)
¥7,498
税込¥8,248
欠品中
仕様H335×L300×W300mm、ペール缶容器(スチール)
トラスコ品番855-1274
材質水溶性アクリル樹脂
容量(L)18
標準使用量約1800[[平米]]/18L
繰り返し・詰め替え対応
1缶
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
強力ハイパワーモーター搭載!目的に応じて2スピード切替可能。
時間短縮ならハイスピード、じっくり&長時間ならノーマル!
2個のバッテリー(LV925)を用意し、1台作動、1台充電を繰り返すことにより長時間連続稼動が可能に。
仕様バッテリーサイクル:300~500回
質量(kg)27(バッテリー含む)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])180/240
連続使用時間(分)50~70
バッテリーLV925
充電時間(時間)1
使用充電器CLQ-1
パッドサイズ(inch)15
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
高濃度25%がもたらす、膜厚感と透明感溢れる高光沢質感!
耐久性に優れる2種類の高融点オレフィンワックスの新配合で耐摩耗性がさらに向上。
液性樹脂ワックス
標準使用量1200~1800m2(1回塗り)
1缶(18L)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
新開発アクリルポリマーは、透明感が高く、耐汚染性に優れています。
半樹脂タイプなので、一般的な樹脂ワックスに比べ洗浄性に優れています。
液性半樹脂ワックス
トラスコ品番469-3949
標準使用量1200~1800m2(1回塗り)
1缶(18L)
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
水垢取りとワックス仕上げがこれだけでOKです。
原液使用で頑固な水垢をラクラク落とします。
さらに、高級天然カルナバロウ使用で保護・艶だし効果UP。
用途自動車塗装面(カーボディ)の保護及び艶出し【業務用】
対応ボディー色白色・淡色
仕様液体・研磨剤入り
成分ミネラルスピリット、灯油、乳化剤、研磨剤、カルナバワックス、シリコーンオイル、モルホリン、防腐剤、水
使用方法1.洗車をしてホコリや泥を洗い流し、水を切って下さい。2.本品を適量(多すぎると拭き上げに時間が掛かります)をスポンジ又はウエスにとり、擦りながら塗布して下さい。3.乾燥後、タオル又はウエスで拭き上げて下さい。4.水垢がひどい箇所は、本品を多めにスポンジ又はウエスにとって、やや力をかけて擦り、乾燥しない内に拭き上げて下さい。5.ワックスのムラが目立つ時は、固く絞ったタオルで拭き上げて下さい。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量4L
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状水溶性
1本(4L)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
クラス最高・最速の速乾性。送風機による強制乾燥でもツヤぼけが起こりにくい!
優れた低温造膜性で、低温・低湿の冬場の作業も安心!
抜群の耐ヒールマーク性。
pH8.2
成分エタノール、アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水
比重1.02
臭気特異臭
外観乳白色液体
粘度(mPa・s)3.5
標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200~1800
1個(18L)
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
W抗菌剤配合
耐アルコール性 樹脂ワックス
手にやさしい天然の脂肪酸石鹸が主原料。
さわやかな香りと豊かな泡立ち。
用途トイレ洗面台用水石鹸。
商品タイプ業務用
成分ラウリル硫酸TEA、コカミドDEA、EDTA-4Na、セルロースガム、グリセリン、メチルパラベン、香料、青1、水
希釈倍率原液
pH7.8
比重1.00
臭気香料臭
外観青色透明液体
粘度(mPa・s)5
繰り返し・詰め替え対応
1個(18L)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
定番ウェットバキュームがフルモデルチェンジ!
定評のある吸水性能や作業効率などはそのままに大幅な軽量化を実現。(従来比-9.2kg)
3通りの汚水排出が可能なタンク回転方式、作業道具の収納に便利な着脱式フリーBOXを新採用。
タンク容量(L)30
コード長さ(m)15
質量(kg)18.8
周波数(Hz)50/60
電源AC100V
モーター(W)1050
ハンドル高さ(mm)960
騒音レベル(dB(A))76
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)435×575×960
吸引幅(mm)580
1個
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
水溶性特殊溶剤を含む強力アルカリ洗剤。
古い水性ワックスの除去やガンコな油汚れの除去に 。
用途強力アルカリ洗剤。
pH13.4
成分非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、無機質ビルダー、金属イオン封鎖剤、水溶性溶剤、アミン類、染料、水
形状液体
希釈倍率20~60倍
比重1.04
臭気活性剤臭
外観緑色透明液体
粘度(mPa・s)2.0
使用量3600m2(20倍希釈時)
商品タイプ業務用
繰り返し・詰め替え対応
16インチウォークビハインド
奥行き685mmのスタイリッシュなボディデザイン。
抜群の作業性と小回りの良さを実現。
省スペースで車の積載・移動もOK。
ナイロンブラシは別売りです。
パッドサイズ(inch)16
本体質量(kg)42
清掃幅(集塵幅)(mm)410
連続使用時間90分
仕様(洗浄幅)14インチ<350mm>、(使用パッド)13インチ
タンク容量(L)(溶液)22、(回収)20
清掃能力(m2/h)700
パッド20kg圧
1台
¥489,800
税込¥538,780
3日以内出荷
急速充電器対応9Ahバッテリー。
持ちやすさも考えたニューケースデザイン。
高い安全性・小型・高出力。
メモリー効果がなく、継ぎ足し充電OK。
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)9
バッテリー稼動時間パワータンクⅢ:60/90分、バックパック:90分、H-12Li:70分、F-30Li:70分、BP90Li:180分、BP130LiⅡ90分、BP150Li:50/70分、BL-24Li:220分
オールコードレスで圧倒的な作業効率!!
バッテリー、充電器が共有で使える!!
電源コードの制約から解放され洗浄作業が早く、効率的に!
連続長時間作動、急速充電、バッテリー交換も簡単!
電源を探したり、ブレーカーを落とす心配も無用!
ボディデザイン、ハンドルなど一新!
用途シャンピングスクラブ(表面洗浄)、ハードスクラブ(剥離、石材・エンボス床)、カーペットバフィングスクラブ
長さ(mm)505
幅(mm)400
高さ(mm)360
回転数(min-1[r.p.m])ノーマルスピード:180、ハイスピード:240(※無負荷推定値)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)505×400×360
ハンドル高さ(mm)1260
関連資料(480KB)
軽い操作性と高い吸水力で、圧倒的な作業効率の良さを発揮!
コードレスだから電源の心配をせずにスムーズに作業可能。
高スペックのリチウムイオンバッテリーと急速充電器で、長時間作業にも対応可。
仕様バッテリーサイクル:300~500回
質量(kg)18.7(バッテリー含む)
連続使用時間(時間)210(LV626)/60(LV925)
バッテリーLV626/LV925
回収容量(L)30
充電時間(分)45(LV626)/70(LV925)
使用充電器CLC6261/CLQ-1
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
ウレタンコートされた木床に最適。
特に耐スリップ性にすぐれています。
体育館や学校の教室など安全性が要求されるフロアに。
用途体育館用樹脂ワックス。
pH8.5
成分アクリル系樹脂エマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水
比重1.02
臭気特異臭
外観乳白色液体
粘度(mPa・s)2.0
標準塗り面積(1回塗り)(m2)1800
1個(18L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
クリーナーの作用でコンパウンド研磨後の表面を完全に平滑にするのに役立ちます。シリコーンの作用でボディ面が美しいツヤに仕上がります。乾燥が早く、切れがよいので作業性に優れています。
用途補修塗装後の最終ツヤ出し仕上げに使用したり、その他一般用としてボディについた水アカ、タール、ピッチ、老化塗膜を落とすクリーナーとツヤ出しを兼ねた液状シリコーンクリーナーポリッシュです。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状水溶性
LS・LVバッテリーシリーズ共用充電器1台のみ充電可能。
周波数(Hz)50/60共用
クエン酸+特殊有機酸のダブルパワーで、しつこい水垢・石鹸カスなどをすっきりと洗い落とします。
泡立ちが良く、泡切れも速やか。すすぎも簡単!
シトラスの香り。除菌剤配合。
用途除菌剤配合バスクリーナー
使用場所浴室
商品タイプ業務用
pH2.1
液性酸性
成分非イオン系界面活性剤、有機酸(クエン酸を含む)、グリコールエーテル系溶剤、除菌剤、染料、香料、水
希釈倍率原液~10倍
比重1.01
臭気微香料臭
外観黄色透明液体
粘度(mPa・s)2.0
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
中性タイプのトイレルーム用万能クリーナーです。
両性イオンの働きで黄バミや汚れをすばやく分解し、清潔で快適なトイレルームに仕上げます。
除菌剤配合で衛生的な環境を創りだします。
使用場所トイレ
pH7.3
液性中性
成分非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、金属イオン封鎖剤、増粘剤、除菌剤、染料、香料、水
希釈倍率原液、(洗面台・床・壁)20~50倍
比重1.02
臭気香料臭
外観青色透明液体
粘度(mPa・s)100
フローラルブーケのほのかな香りで清潔感を高めます。
中性タイプで安心・安全!排水負荷を低減。
除菌剤配合・垂れにくい粘度設計の高い機能性。
トイレルーム全体の様々な場所に使用可能。
用途香り成分配合トイレルーム用洗剤(中性タイプ)
使用場所トイレ
商品タイプ本体
pH7.2
液性中性
成分非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、粘度調整剤、除菌剤、香料、染料、水
トラスコ品番469-5348
種別液体
希釈倍率原液、(洗面台・床)10~20倍
比重1.00
臭気香料臭
外観青色透明液体
粘度(mPa・s)120
1セット(800mL×12本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
溶剤を含まない強力多目的アルカリ洗剤。床洗浄、拭き掃除、除菌洗浄など広範囲な清掃用途に対応!
速効型と持続型の2種類の除菌剤を配合。100倍希釈でも高い除菌効果を発揮。
無香料タイプなので匂い残りの心配なし。泡切れもよく作業性良好。
用途多目的強力クリーナー。
pH13.2
成分非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、無機質ビルダー、金属イオン封鎖剤、除菌剤、染料、水
形状液体
希釈倍率20~300倍
比重1.04
臭気活性剤臭
外観青色透明液体
粘度(mPa・s)2.0
使用量3600m2(20倍希釈時)
商品タイプ業務用
繰り返し・詰め替え対応
1個(4L)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
コップも洗える!ホテル専用洗剤
客室はこれひとつでOK!ベタツキなき、スッキリした仕上がり!
希釈の手間がなく、素材に影響が少ない中世ストレートタイプ、様々な箇所に使えます。
中性タイプなので、ホテル内のデリケートな素材でも使用可能、ワンアイテムで様々な用途に使用できて、たいへん効率的です!
用途【客室】バス・トイレ、シャワーカーテン、洗面台・鏡、コップ、カップ、湯のみ、デスク、鏡置き台周り(テレビ、リモコン、冷蔵庫、イス、引き出し)、ベッド置台周り(時計、ラジオ、電話)、出入口ドアノブ
【客室以外】フロント、ロビー、朝食スペース、エレベーター、入口自動ドア
成分配合界面活性剤:ポリオキシエチレンアルキルエテール(0.5%)、アルキルアミンオキシド(0.3%)
タイプストレート
容量(L)10
液性中性
保存期間(年)製造後:2
商品タイプ業務用
繰り返し・詰め替え対応
1箱(10L)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
天然系原料を使用した生分解性の高い環境配慮型の中性クリーナー。
リノリウム床やラバータイルに塗布することができます。
浄化槽に与える影響が少なく、安心してご使用できます。
洗浄力に優れ、床材のほか、ドアノブやスチール製品にも使用できます。
用途中性マルチ洗剤。
pH7.7
成分非イオン系界面活性剤、ビルダー、湿潤剤、防腐剤、染料、水
形状液体
希釈倍率30~100倍
比重1.01
臭気特異臭
外観緑色透明液体
粘度(mPa・s)3.0
使用量5400m2(30倍希釈時)
商品タイプ業務用
繰り返し・詰め替え対応
日常の汚れを堆積させず、簡単に洗浄。
泡立ちが良く、泡切れも速やか。すすぎも簡単!
トロピカルフルーツの香り。除菌剤配合。
用途除菌剤配合バスクリーナー。
使用場所浴室
商品タイプ業務用
pH7.2
液性中性
成分非イオン系界面活性剤、金属イオン封鎖剤、グリコールエーテル系溶剤、有機酸、除菌剤、染料、香料、水
希釈倍率原液~10倍
比重1.03
臭気微香料臭
外観黄色透明液体
粘度(mPa・s)2.0
繰り返し・詰め替え対応
洗浄力に優れ、日常の油汚れもすっきり!
除菌剤配合で洗浄と除菌が同時に行える!
抜群の泡切れで作業性良好。
天然系原料が主成分の安全性の高いクリーナー。
環境ホルモンフリー・PRTR非該当。
用途除菌剤配合強力中性洗剤。
pH7.5
成分非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、ビルダー、溶剤、オレンジオイル、除菌剤、染料、水
希釈倍率20~100倍
比重1.02
臭気柑橘臭
外観橙色半透明液体
粘度(mPa・s)2.2
使用量5400m2(30倍希釈時)
繰り返し・詰め替え対応
1個(18L)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
自動床洗浄機での表面洗浄作業に最適。
水拭き不要のノンリンスタイプ。
低泡性。
除菌剤配合。
用途ノンリンス弱アルカリ洗剤。
pH11.2
成分2-アミノエタノール、非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、金属イオン封鎖剤、除菌剤、香料、染料、水
形状液体
希釈倍率30~60倍
比重1.01
臭気香料臭
外観青色透明液体
粘度(mPa・s)3.0
使用量5400m2(30倍希釈時)
商品タイプ業務用
繰り返し・詰め替え対応
1個(4L)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
中性タイプの環境配慮型洗浄光沢復元剤。
天然系界面活性剤と錯イオンパワーの働きにより高い洗浄力で日常の汚れをすばやく落とします。
日常の洗浄・バフィングで、より高い光沢が得られます。
用途表面洗浄光沢復元剤。
pH7.3
成分ポリオレフィン、非イオン系界面活性剤、ビルダー、湿潤剤、脂肪酸、防腐剤、染料、香料、水
希釈倍率50~200倍
比重1.02
臭気微臭
外観緑色半透明液体
粘度(mPa・s)2.2
使用量9000m2(50倍希釈時)
繰り返し・詰め替え対応
コンクリート、テラゾーなどの多孔質な床のシールに効果的。
粉塵の発生をおさえツヤを出します。
アルカリ性に強く、密着性にすぐれています。
pH8.6
成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水
トラスコ品番469-3868
比重1.03
臭気特異臭
外観乳白色液体
粘度(mPa・s)2.7
標準塗り面積(1回塗り)(m2)300
1個(18L)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
厨房まわり、ガスレンジ、フライヤーなどの洗浄に最適!
油脂に作用するアルカリ剤と、汚れを溶解・乳化する水溶性溶剤と界面活性剤を配合。
無リン・環境ホルモンフリー・PRTR非該当。
用途動植物油
液性アルカリ
トラスコ品番479-3617
種別動植物油用クリーナー
希釈倍率原液~40倍
強力界面活性剤(SVR72)を配合したノンリンスタイプ。
従来品よりもさらに高濃縮で経済的。
除菌剤配合で衛生的。
あらゆる汚れを知りつくした万能洗浄剤。
用途や目的に応じてマルチに対応。
液性アルカリ
トラスコ品番469-5321
種別タンク付ポリッシャー用洗剤
希釈倍率30倍~150倍
白木の表面保護とツヤ出しに最適
塗るだけで美しいツヤがでますので、空拭きは不要です。
塗り重ねると,滑りにくい床に仕上がります。
トラスコ品番470-2573
容量(L)18
塗布面積(m2/缶)400(1回塗り)
1パック(10枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ドライフォーム、ロータリーシャンプークリーニングに使用する防汚タイプの発泡性洗剤。
カーペットに深く浸透した汚れを拡散させて、泡の中に汚れを吸収させて除去。
用途ドライフォームロータリーシャンプー用クリーナー。
pH9.3
成分ドデシル硫酸ナトリウム、アンモニア、合成樹脂、陰イオン系界面活性剤、防腐剤、水
希釈倍率15~20倍
比重1.04
臭気特異臭
外観淡黄色透明液体
粘度(mPa・s)14
繰り返し・詰め替え対応
1個(4L)
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
有効成分率を上げることにより、浸透力、溶解力がさらに強力になりました。樹脂塗膜を破壊するように浮き上がらせる"超最強スーパープロリムーバー"です。塗布時における均一な濡れ性、低粘度サラサラ汚水、低臭・ノンリンスなど高い作業性能を実現します。標準希釈は20倍でOK!もちろん作業状況によって10倍から30倍まで希釈が加減でき、大変、経済的です。
希釈倍率10-30倍
関連資料カタログ(1.01MB)
1本(4L)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ