807件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペンダントライト用のシンプルなソケットコードです。 引掛けシーリング付きなので、すぐにご使用頂けます。
口金E26 定格消費電力(W)100まで 質量(g)200 コード長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


ペンダントを吊す時、希望の取付位置に電源口がない場合に使用します。 コードハンガーを利用して、器具の取付高さをお好みの高さに調節することができます。
用途ヒートン付 仕様ヒートン付 吊下荷重(kg)5まで
1個
321 税込353
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸打ちコード 主に屋内で使用するAC300V以下の吊下照明器具のコードとして使用します。
コード長さ(m)2
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。お部屋や店舗等の雰囲気に合わせて使用できます。※セードの取り付けはできません。
定格電圧(V)AC100 口金E26 コード長さ(cm)約60 アズワン品番64-4373-94 適合ランプ白熱電球60Wまで/電球形蛍光灯25Wまで/LED電球15Wまで(A形・G形)
1本
3,608 税込3,969
当日出荷


お好みのセードを組み合わせてご使用いただけます。 LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz) 寸法(cm)(コード部)約100、(ソケット部)約6 全長(cm)106
1個
2,848 税込3,133
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ペンダントコードアジャスター
コードを通すだけで、コードの長さを簡単に調節できます。
クリア 質量(g)約7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×45×20
1個
289 税込318
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ソケット
エコ商品
LEDランプ・電球型蛍光灯白熱球等お部屋やセードに合わせてお好きな電球(別売)と組合わせて使用することができます。
口金E26 付属品ペンダントコードアジャスター 材質ABS樹脂 周波数(Hz)50/60 スイッチプルスイッチ コード長さ(m)約0.9 コード長さ(cm)約40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ペンダントコードリール80
エコ商品
くるくると巻くだけで、ペンダントライトの余計なコードをまとめることができます。
材質ABS樹脂 質量(g)約57 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約Φ80×50 コード長さ(cm)収納可能:約100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

磁器製のペンダントライトソケット。ベーシックなデザインなので、色々なインテリアテイストに合わせてお使いいただくことができます。
口金E39 付属品コードストッパー 質量(g)310 定格電圧(V)AC100 長さ(cm)50 コードキャプタイヤコードΦ6 材質(ソケット)磁器 最大定格(W)15 材質(ソケットカバー)樹脂
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京メタルペンダント
電球の種類LED 仕様引掛シーリング式、コード調製可 材質鉄、アルミ、アクリル樹脂 質量(kg)1.38 高さ(mm)120 スイッチ壁スイッチ式 色温度(K)5000 LEDランプ7W セード寸法(mm)Φ450 LED寿命(時間)40000 有効長(m)(ドード)70~790 調光の可否 スイッチ種類壁スイッチ
1台
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)引掛シーリング延長コード
耐荷重(kg)5 定格入力電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動工具などの、電源コードの取替に最適。 ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。
電線仕様-種別S-VCT 電線仕様-芯数3C RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口金E26 仕様引掛シーリング式 材質アルミ 質量(kg)0.4 高さ(mm)45 コード長さ(mm)800(有効長) セード寸法(mm)Φ300 適合電球60Wまで使用可 スイッチ種類壁スイッチ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ペンダントコードリール65
くるくると巻くだけで、ペンダントライトの余計なコードをまとめることができます。
材質ABS樹脂 質量(g)約43 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約Φ65×43.5 コード長さ(cm)収納可能:約50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ペンダントコードリールΦ80
くるくると巻くだけで、ペンダントライトの余計なコードをまとめることができます。
材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)約57 寸法(Φ×高さH)(mm)約80×50 アズワン品番65-0528-98 RoHS指令(10物質対応)対応 収納可能電線サイズ(mm)約1000
1個
439 税込483
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ペンダントコードリールΦ65
エコ商品
くるくると巻くだけで、ペンダントライトの余計なコードをまとめることができます。
材質ABS樹脂 ブラック 質量(g)約43 寸法(Φ×高さH)(mm)約65×43.5 アズワン品番65-0528-99 RoHS指令(10物質対応)対応 収納可能電線サイズ(mm)約500
1個
339 税込373
当日出荷

強力なゴム製のコードが、磁気ペンダントからカメラが落下した場合でもカメラの紛失を防ぎます。磁気ペンダントのコードに簡単に取り付けられ、GO 3/GO 3S を保護する専用設計の保護ケースが付いています。
対応製品GO 3S、GO 3 材質シリコン、熱可塑性ポリウレタン、ナイロン 寸法(mm)57.6×30.2×19 質量(g)7.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
30,980 税込34,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペンダントライト 1灯ペンダント 壁スイッチ式 コード調整可 電球別売り(電球60wE26電球まで使用可)
仕様●全長(mm):940●セード形(mm):Φ230●フレンジ径(mm):Φ125●質量(g):580●セード材質:ガラス アズワン品番68-0589-22
1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷

ペンダントライト 3灯ペンダント 壁スイッチ式 コード調整可 電球別売り(LED電球または白熱電球60w相当E26電球3灯使用可)
仕様●全長(mm):965●セード形(mm):Φ170●フレンジ径(mm):Φ125●質量(g):3200●セード材質:ガラス アズワン品番68-0589-21
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東京メタルペンダント
引掛シーリング式ペンダントライト(コード長調整可能) 電球別売 60W電球E26使用可能 プルスイッチ
仕様●全長:1220●全径:Φ200●重量:0.5kg●材質:木●コード長:300-1000●チェーン長:320 アズワン品番68-0317-88
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

ペンダントライト ガラスペンダント 壁スイッチ式 電球別売り(LED電球または白熱電球60w相当E26電球)
仕様●コード長(mm):710●セード形(mm):Φ235●質量(g):580●セード材質:ガラス●カラー:ホワイト、コード黒 アズワン品番68-0589-23
1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)レトロペンダントランプ付きペンダントライト
エコ商品
オシャレでレトロなLED電球を使用した、インテリアペンダントライト。
付属品LED電球、1灯用ソケット 直径(Φmm)セード:Φ272 高さ(mm)35 質量(g)約560 消費電力(W)3.9 口金E26 定格消費電力(W)100まで 全光束(Lm)512 コード長さ(mm)800 光源LED(電球色2700K) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131 光束(Lm)512 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1灯 演色指数(Ra)80 調光の可否 調色の可否
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペンダントライト 北欧風のおしゃれなペンダント コード調整可 壁スイッチ式 LED60W相当E26クリア電球付 調光器との併用はできません
仕様●全長(mm):1130●コード長(mm):800●セード形(mm):Φ330●質量(g):1100●セード材質:ポリプロピレン アズワン品番68-0589-30
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引き掛けシーリング式で手軽に設置ができるペンダントライトです。アンバー(琥珀色)のガラスセードが部屋を印象的に照らします。
材質ガラス 寸法(mm)セード径120×160、全長660(コード長500) 質量(kg)0.7 取付引き掛けシーリング(スイッチ付き)
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様傾斜天井に取付可能(45°まで)適合器具質量:5kgまで(傾斜天井に取り付ける場合は3kgまで)キャブタイヤコードΦ6、Φ7適合器具質量:3kgまでキャブタイヤコードΦ3.8適合器具質量:2kgまで 質量(kg)0.1 直径(Φmm)25 高さ(mm)34
1台
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ペンダント
ナチュラルな質感とシンプルなフォルムによる温かみのあるセード。 インテリアのアクセントになるカラーリング。 LEDフラットランプ搭載でさらに使いやすく。
仕様コード収納フレンジ付 幅(mm)Φ125 質量(kg)0.5 高さ(mm)118 タイプダクトタイプ 種類100V配線ダクト用 電圧(V)100 消費電力(W)5 全高(mm)調整可能:700~1200 コード長さ(cm)50(収納可能) エネルギー消費効率(Lm/W)66 LEDランプ交換可能 LED寿命(時間)40000 明るさ60形電球1灯器具相当 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)330 電球の種類LEDフラットランプΦ70クラス500(口金GX53-1) 調光の可否不可 配光タイプ拡散
1台
8,698 税込9,568
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

コイズミペンダント
仕様適合調光器別売 その他12VA(100V) 幅(mm)43 全長(mm)1300~600 質量(kg)0.7 高さ(mm)300 タイプ高さ調節可能型 消費電力(W)7.6 時間光束維持:40000時間 コード径(Φmm)コード・キャブタイヤコード:4 ランプLED 色温度(K)2700 光束(Lm)290 演色指数(Ra)93
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミペンダント
仕様適合調光器別売 その他7VA(100V) 幅(mm)100 全長(mm)1300~600 質量(kg)0.6 高さ(mm)107 タイプ高さ調節可能型 消費電力(W)4.5 時間光束維持:40000時間 コード径(Φmm)コード・キャブタイヤコード:4 ランプLED 演色指数(Ra)93 調光範囲約1~100%
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミペンダント
仕様適合調光器別売 その他7VA(100V) 幅(mm)100 全長(mm)1300~600 質量(kg)0.6 高さ(mm)107 タイプ高さ調節可能型 消費電力(W)4.5 時間光束維持:40000時間 コード径(Φmm)コード・キャブタイヤコード:4 ランプLED 演色指数(Ra)93 調光範囲約1~100%
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

コイズミペンダント
仕様コード・キャブタイヤコードΦ6 その他4VA(100V) 幅(mm)180 全長(mm)1300~550 質量(kg)1.2 高さ(mm)310 タイプ高さ調節可能型 消費電力(W)2.1 ランプLEDフィラメント電球2.0W 色温度(K)2700 ランプ寿命20000時間 光束(Lm)345 演色指数(Ra)80
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテックペンダント
テーブルのサイズに合わせて多灯使い配灯もしやすい小形ペンダント。 LEDユニットフラット形ならではのコンパクトでキュートなデザインがダイニングテーブルのあかりを軽快に演出します。 ライティングレール及び関連部品、別売。 別売の調光対応ランプ専用コントルクスで調光可能。
タイプ白熱灯器具60Wクラス、下面開放 有効長(m)(コード)0.4~1.1 適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)