ペンダントライト用のシンプルなソケットコードです。
引掛けシーリング付きなので、すぐにご使用頂けます。
口金E26
定格消費電力(W)100まで
質量(g)200
コード長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
丸打ちコード
主に屋内で使用するAC300V以下の吊下照明器具のコードとして使用します。
コード長さ(m)2
くるくると巻くだけで、ペンダントライトの余計なコードをまとめることができます。
材質ABS樹脂
質量(g)約43
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約Φ65×43.5
コード長さ(cm)収納可能:約50
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDランプ・電球型蛍光灯白熱球等お部屋やセードに合わせてお好きな電球(別売)と組合わせて使用することができます。
口金E26
付属品ペンダントコードアジャスター
材質ABS樹脂
周波数(Hz)50/60
スイッチプルスイッチ
コード長さ(m)約0.9
コード長さ(cm)約40
RoHS指令(10物質対応)対応
口金E26
材質(本体)難燃樹脂
定格125V 1A
ケーブル長(m)約1
消費電力(W)5.8
仕様吊高さ調節可能
付属品ランプ
材質成形シリコン
質量(kg)0.4
口金E17
コード長さ(mm)800
色温度(K)2700
光源色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
くるくると巻くだけで、ペンダントライトの余計なコードをまとめることができます。
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)約57
寸法(Φ×高さH)(mm)約80×50
アズワン品番65-0528-98
RoHS指令(10物質対応)対応
収納可能電線サイズ(mm)約1000
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
仕様傾斜天井に取付可能(45°まで)適合器具質量:5kgまで(傾斜天井に取り付ける場合は3kgまで)キャブタイヤコードΦ6、Φ7適合器具質量:3kgまでキャブタイヤコードΦ3.8適合器具質量:2kgまで
質量(kg)0.1
直径(Φmm)25
高さ(mm)34
耐荷重(kg)5
定格入力電流(A)6
RoHS指令(10物質対応)対応
くるくると巻くだけで、ペンダントライトの余計なコードをまとめることができます。
材質ABS樹脂
色ブラック
質量(g)約43
寸法(Φ×高さH)(mm)約65×43.5
アズワン品番65-0528-99
RoHS指令(10物質対応)対応
収納可能電線サイズ(mm)約500
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
適合60Wまで
口金E26
コード長さ(m)2
お好みのセードを組み合わせてご使用いただけます。
LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
寸法(cm)(コード部)約100、(ソケット部)約6
全長(cm)106
年月を経たほどよい味わいを感じさせる質感と意匠が印象的なペンダントシリーズ。デザイン・質感にこだわったビンテージシルバーの灯具に横出しのコードがアクセントとして魅力を引き立てます。
消費電力(W)4.9
仕様電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調整可能型、LED付
長さ(mm)1200~600
質量(kg)0.8
直径(Φmm)187
高さ(mm)166
タイプフランジ
コードキャブタイヤコードΦ6
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)72.4
光束(Lm)355
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)80
お部屋に合わせて選べる、シェードと器具とLED電球をセットにしたデザインペンダントライトRuhe(ルーエ)シリーズです。木目が美しいシェードからこぼれる、温かで落ち着いた光が魅力です。付属のLED電球は60W相当の広配光タイプで、暖かみのある電球色です。
仕様ランプ寿命が40000時間と長寿命、工事が不要で簡単取付、コード調節も簡単
付属品(電球)LDA8L-G-6T1
材質シェード:突板
直径(Φmm)295
高さ(mm)210
電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金(付属電球対応)E26
定格寿命(時間)40000
器具・セットセット品
色温度(K)3000
光束(Lm)約810
光色電球色
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
調光の可否否
調色の可否否
おしゃれなガラスセードのペンダントライト
コードアジャスター付き
E17口金
LED電球が使用できます
付属品保証書付取扱説明書
材質セード:ガラス
消費電力(W)60
口金E17
コード長さ(mm)650000
使用電球白熱電球…60W以下、LED電球…10W以下
使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
マット塗装反射板により柔らかな光を届けます。パイプ内にコードを通すことにより、軽やかな印象に。クロスした特徴的なフレームは空間にアクセントを与えます。
材質鋼(マットブラック塗装・クロムメッキ)、アクリル(乳白色)
長さ(mm)1300~600
直径(Φmm)400
高さ(mm)450
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光束(Lm)1035
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W×3灯相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
年月を経たほどよい味わいを感じさせる質感と意匠が印象的なペンダントシリーズ。デザイン・質感にこだわったビンテージシルバーの灯具に横出しのコードがアクセントとして魅力を引き立てます。
消費電力(W)4.9
仕様電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調整可能型、LED付、スライドコンセント取付専用
長さ(mm)1200~600
質量(kg)0.7
直径(Φmm)187
高さ(mm)166
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ6
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)72.4
光束(Lm)355
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)80
白アイアンとビーズ飾りが、アンティークな空間を華やかに演出します。レトロなイメージのコードも趣きを感じさせます。
消費電力(W)6
仕様LED付、電球形LEDランプLDA6(E17)、高さ調節可能型、化粧ネジ式、スライドコンセント取付専用
材質鋼(アンティークホワイト塗装)、飾/ガラス(透明)
長さ(mm)1300~600
質量(kg)1
直径(Φmm)155
高さ(mm)266
タイププラグ
色温度(K)2800
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)58.3
光束(Lm)350
アズワン品番64-9318-68
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)74
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
年月を経たほどよい味わいを感じさせる質感と意匠が印象的なペンダントシリーズ。デザイン・質感にこだわったビンテージシルバーの灯具に横出しのコードがアクセントとして魅力を引き立てます。
消費電力(W)8.9
仕様電球形LEDランプLDG9(E26)、高さ調整可能型、LED付
長さ(mm)1300~600
質量(kg)1.3
直径(Φmm)356
高さ(mm)163
タイプフランジ
コードキャブタイヤコードΦ6
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)66.8
光束(Lm)595
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球100W相当
演色指数(Ra)80
マット塗装反射板により柔らかな光を届けます。パイプ内にコードを通すことにより、軽やかな印象に。クロスした特徴的なフレームは空間にアクセントを与えます。
材質鋼(マットファインホワイト塗装・コッパー色メッキ)、アクリル(乳白色)
長さ(mm)1300~600
直径(Φmm)400
高さ(mm)450
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光束(Lm)1035
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W×3灯相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
マット塗装反射板により柔らかな光を届けます。パイプ内にコードを通すことにより、軽やかな印象に。クロスした特徴的なフレームは空間にアクセントを与えます。
材質鋼(マットファインホワイト塗装・クロムメッキ)、アクリル(乳白色)
長さ(mm)1300~600
直径(Φmm)400
高さ(mm)450
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光束(Lm)1035
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W×3灯相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
たゆたう水面ときらめきの表情を切りとった透明な形。天井や壁に映る光と影の心地よさが空間に広がります。透明ガラスグローブの内モールで表現したゆらめく水面のイメージ。
仕様調光器:不可
種別コード収納フレンジ付
材質グローブ:ガラス(透明)
質量(kg)0.8
高さ(mm)227
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)
電圧(V)100
消費電力(W)4
色温度(K)2700
幅(Φmm)130
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)96.2
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)385
調光の可否不可
流線フォルムの輝き。マットな消しガラスのセードにクロームをポイントとして全体をなだらかな曲線で描き、洗練された意匠としました。コード調整ダクトプラグ付。コートをフランジに巻き付けて70cmの範囲内で調節が可能です。光が広く美しく拡散するタイプの電球(NEC製)を同梱。シャンデリアの洗練された雰囲気をそのままに、長くお使いいただけます。
仕様コード調整ダクトプラグ付。コードをフランジに巻き付けて70cmの範囲内で調節が可能です。
長さ(mm)500~1200
材質/仕上鋼(クロームメッキ)、乳白ガラス(消し)
質量(kg)1
直径(Φmm)140
高さ(mm)265
タイプLED電球
電圧(V)AC100
消費電力(W)(LED)7.8
光源E26 LED電球 7.8W×1
色温度(K)2700
取付け方法ダクトタイプ
光源色(LED)電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:94.9
光束(Lm)740
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱60W相当
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
ダークな色使いとシンプルなディテール。モダンでフォーマルな印象。お部屋を一段と引き立てます。電球形蛍光灯仕様。東芝LED電球対応。ダイニングテーブルやオープンキッチンに並べて下げる。ライティングダクトタイプ。取付後のコード調節が可能。小さな輝きが食卓のアクセントとなって親密な雰囲気を生みます。光が広く美しく拡散するタイプの電球(NEC製)を同梱。シャンデリアの洗練された雰囲気をそのままに、長くお使いいただけます。
仕様コード調整ダクトプラグ付。コードをフランジに巻き付けて70cmの範囲内で調節が可能です。
長さ(mm)500~1200
材質/仕上鋼(ニッケルメッキ・ヘアライン)、天然木(ダークオーク色仕上)、乳白ガラス(消し)
質量(kg)1
直径(Φmm)110
高さ(mm)276
タイプLED電球
電圧(V)AC100
消費電力(W)(LED)7.8
光源E26 LED電球 7.8W×1
色温度(K)2700
取付け方法ダクトタイプ
光源色(LED)電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:87
光束(Lm)678
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱60W相当
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
乳白ケシガラスの真球ペンダント。和洋を問わず調和する、定番のあかりです
材質セード:ガラス(乳白ケシ)
材質(本体)鋼
電圧(V)100
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)55迄
ひとりひとりのライフスタイルを鮮やかに表現するアーバンスタイル。透明部分を残して消し加工されたガラスグローブが柔らかな光を放ちながら直線的なフォルムと硬質な輝きで都会的な印象を強くもたらします。コード調整ダクトプラグ付。コートをフランジに巻き付けて70cmの範囲内で調節が可能です。光が広く美しく拡散するタイプの電球(NEC製)を同梱。シャンデリアの洗練された雰囲気をそのままに、長くお使いいただけます。
仕様コード調整ダクトプラグ付。コードをフランジに巻き付けて70cmの範囲内で調節が可能です。
長さ(mm)500~1200
材質/仕上鋼(クロームメッキ)、ガラス(一部消し)
質量(kg)0.9
直径(Φmm)110
高さ(mm)216
タイプLED電球
電圧(V)AC100
消費電力(W)(LED)7.8
光源E26 LED電球 7.8W×1
色温度(K)2700
取付け方法ダクトタイプ
光源色(LED)電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:94.5
光束(Lm)737
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱60W相当
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
消費電力(W)4.9
材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)
直径(Φmm)124
高さ(mm)170
タイプフランジ
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)85.7
光束(Lm)420
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)80
消費電力(W)6.6
仕様LED一体型、高さ調節可能型、スライドコンセント取付専用
材質シリコン(乳白)
長さ(mm)1300~600
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
ウォールナットの木飾からの間接光が、室内にアクセントをあたえます。木の良さを表現するため、シンプルかつリソッドなデザインとしています。
消費電力(W)6.2
長さ(mm)1300~600
質量(kg)0.9
直径(Φmm)180
高さ(mm)150
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)57.2
光束(Lm)355
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)82
クラシカルなオイルランタンを彷彿とさせるデザイン。フィラメントランプが温かく空間を照らします
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)
材質グローブ:ガラス(透明)
質量(kg)1.3
色銅メッキ
取付レール取付専用
高さ(mm)261
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)4.2
全高(mm)799~1399
ランプLED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2400
幅(Φmm)150
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)72.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)304
調光率(%)連続100-5・位相制御
調光の可否調光:可、調光器:別売
ヴィンテージな趣のフィラメント形ボール球シリーズ。近年注目されているリノベーション空間にもおすすめです
種別器具:LED電球フィラメント形ボール球Φ95 4.2W(E26)
質量(kg)0.7
色真鍮古味
取付レール取付専用
高さ(mm)199
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)4.2
全高(mm)737-1337
ランプLED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2400
幅(Φmm)120
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)83.3
光源寿命20000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具30W灯相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)350
調光率(%)連続100-5・位相制御
調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
軽量で安全性の高いアクリルグローブに上質感を与えるサンドブラスト仕上げ。様々な取付アレンジをお楽しみいただける定番アイテムです
材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)
色オフホワイト
取付引掛シーリング
材質(本体)鋼
電圧(V)100
ランプLED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)80
調光率(%)連続100-5・フルカラー調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
種別器具:LED電球一般形9.5W(E26)
材質セード:ガラス(ケシ・部分透明)
質量(kg)0.8
色ホワイトブロンズメッキ
取付レール取付専用
高さ(mm)155
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)9.5
全高(mm)693~1293
ランプLED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)95
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)61.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)585
調光率(%)連続100-5・フルカラー調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
CLEAR LAMP
きらめきと明るさを併せ持つ、LEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。
きらりと輝く美しさ。
一粒タイプのLEDによる、美しい光と影。
下方向にしっかり光を広げる。
要素をミニマムに。シンプルで使いやすいデザイン。
幅(mm)Φ80
質量(kg)0.5
高さ(mm)170
タイプ直付タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)3.4
全高(mm)調整可能:700~1200
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球クリア電球タイプ
光源色電球色
コード長さ(cm)収納可能:50
エネルギー消費効率(Lm/W)88.2
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.057
明るさ25形電球1灯器具相当
グリーン購入法適合
アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)300
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
LED交換可能
たゆたう水面ときらめきの表情を切りとった透明な形。天井や壁に映る光と影の心地よさが空間に広がります。透明ガラスグローブの内モールで表現したゆらめく水面のイメージ。
仕様調光器:別売
種別コード収納フレンジ付
材質グローブ:ガラス(透明)
質量(kg)0.8
高さ(mm)227
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
幅(Φmm)130
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)89.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)385
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
水面の美しいゆらめきをイメージしたあかり。高い透明感をもつセードから放たれる光がインテリアに彩ります。ガラスのような透明感をもつアクリル樹脂セード
仕様調光器:不可
種別コード収納フレンジ付
質量(kg)0.8
高さ(mm)139
種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)5
グローブ種別脱着:化粧ネジ式
幅(Φmm)155
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
消費電力(W)4.9
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ6
色温度(K)2700
明るさ白熱球60W相当
温かみのある艶仕上げを施したファクトリースタイルの定番ペンダントです
種別器具:LED電球ボール球形12W(E26)
材質セード:鋼
質量(kg)1.3
取付引掛シーリング
高さ(mm)215
電圧(V)100
消費電力(W)12
全高(mm)1020-1820
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
幅(Φmm)350
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)20
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ