296件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小さくても「掴む、切る、曲げる」は本格派!いろいろな作業でマルチに活躍!
全長(mm)118 トラスコ品番828-3582 質量(g)70 頭部厚(mm)8 頭部幅(mm)14 切断能力(Φmm) 銅線2 先端長(mm)20 柄幅(mm)50 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2 切断能力(Φmm) ステンレス0.9
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

連続作業に便利なバネ付。
用途切る。曲げる。つかむ。 寸法(mm)115 全長(mm)115 材質(本体):S55Cニッケル合金メッキ 材質(グリップ)PVC(二重) 切断能力(Φmm) 鉄線約0.8 切断能力(Φmm) 銅線約1
1個
529 税込582
当日出荷

手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフトグリップ付で、ホビーでの、つかむ、切る等に最適です。
用途ホビーでの、つかむ、切る作業。 材質炭素工具鋼 形状成型G 材質(グリップ)樹脂 切断能力(mm)軟鉄線0.8
1個
499 税込549
当日出荷

硬度HRC40までの切断が可能です
仕様ジョー厚み:6.5mm 材質クロムニッケル鋼 全長(mm)110 切断能力(Φmm)銅線:1.5、鉄線:1.3、スチール線:1.0 材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)
1丁
825 税込908
8日以内出荷

特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 コイルバネ付きなので連続作業にも便利。カッティング刃も付いているので切断も可能
用途ホビー用・ご家庭用に。 全長(mm)120 質量(g)75
1個
499 税込549
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)ミニペンチ
プロ・アマを問わずご使用頂ける小型ペンチ。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
全長(mm)110 質量(g)85 切断能力(Φmm) 硬線1.6 切断能力(mm)銅9.0 切断能力(Φmm) アルミ線9.0 切断能力(Φmm)中硬線2.5
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷

「小さくても本格派!」部品の取付、取外や先端での細工など細かい作業に威力を発揮!
全長(mm)124 トラスコ品番828-3577 質量(g)65 先端先細 頭部厚(mm)8 頭部幅(mm)12 切断能力(Φmm) 銅線2 先端長(mm)30 バネ有り 柄幅(mm)50 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2 切断能力(Φmm) ステンレス0.9
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ミニチュアシリーズのハンドルには静電気が短時間に減衰し、帯電しにくい材料を使用しています。手になじむエラストマー樹脂グリップです。
全長(mm)116 トラスコ品番120-4882 材質CRV2 寸法(mm)113 質量(g)40 硬度HRC42±2(刃部) 先端形状ギザなし 切断能力(Φmm) 鉄線- 切断能力(Φmm) 銅線- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

工具・ホビー等の細かい作業に最適
寸法(mm)115 材質S55C 全長(mm)115 刃部硬度HRC55~60° 仕上処理焼入(完全熱処理)
1個
439 税込483
当日出荷

ホーザンミニチュア強力ペンチ
エコ商品
確実につかんですべらない強力型 従来品と比べ、先端を短くし厚みを持たせることで、しなりを抑え対象物をしっかり保持できます。
質量(g)56 硬度HRC42 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 コイルバネ付きなので連続作業にも便利。カッティング刃も付いているので切断も可能。
用途ホビー用・ご家庭用に。 全長(mm)125 質量(g)74
1個
499 税込549
当日出荷

細かい作業に。 板バネ付。
材質S50C 全長(mm)120 硬度(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52
1個
279 税込307
当日出荷

特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 コイルバネ付きなので連続作業にも便利。細く長い口で奥まったところや狭い場所での使用に便利。ピンセットの代用にも。
用途ホビー用・ご家庭用に。 全長(mm)145 質量(g)76
1個
499 税込549
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

精密さとフォルムはピンセットの領域に。小回りが良く使い心地抜群。 特殊合金鋼は焼入れにより、より使い易さを感じさせます。 過酷な使用、連続作業にも疲れを感じさせないコイルバネ装備。 ソフトグリップは、静電気対策仕様でエレクトロニクスの現場での使用にも安心です。
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミニニードルペンチは、アクセサリー・クラフトなどに最適なニードルペンチです。成形カバー付グリップです。
用途アクセサリー・クラフトなどに。 全長(mm)150
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

goot(太洋電機産業)ミニラジオペンチ
ホビー用途に適したハンドツール
トラスコ品番853-5045 奥行(mm)124 切断能力(Φmm) 鉄線1
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 コイルバネ付きなので連続作業にも便利。フラットでギザなしの口です。
用途ホビー用・ご家庭用に。 全長(mm)125 質量(g)78
1個
499 税込549
当日出荷

圧着工具 ミニ モノタロウ 動画あり
裸端子、PBスリーブの装着作業に。
用途裸端子、PBスリーブの装着作業に 全長(mm)180 材質炭素鋼 質量(g)310 使用範囲(mm2)0.5/1.25/2/3.5/5.5 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

配線作業に必要な、切る・剥く・圧着の3つの機能を軽量コンパクトサイズ180mmにまとめました。 ファストン端子の圧着(1.25/2.0/5.5mm2)が可能です。※簡易圧着になります。 ワイヤーカット機能付。 ワイヤーストリップ機能付(0.75~3.5mm2)
用途機械、自動車、電気器具などの配線、ご家庭のソケットやコンセントの補修・配線に最適です。 全長(mm)180 質量(g)164 パッケージサイズ(mm)230×80×16 アズワン品番64-3209-50 適合サイズ(mm2)0.75/0.9/1.25/2.0/3.5
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

先端まで細く仕上げ、グリップは手の平サイズでコンパクトなため、狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に最適です。くわえ部はギザ無しのため、つかんだものを傷つけません。
寸法(mm)150 バネ有り 全長(mm)150 質量(g)48 寸法d(mm)47.5 寸法e(mm)7.5 寸法b(mm)9.5 寸法h(mm)1.3 切断能力(Φmm) 軟線0.8 切断能力(Φmm) 銅線1.2 寸法c(mm)6.8 寸法g(mm)1.9
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーピークスミニリードペンチ
つかむ/つぶす/曲げる/ひっぱる。
呼び寸法(mm)115 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)60 硬度HRC42~50(本体)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

先端まで強靱に仕上げ、折れにくく曲がりにも強くなっています。ばねを使用しているため、開閉が楽に行え、快適に作業ができます。
全長(mm)166 仕様ばね付 トラスコ品番276-2811 質量(g)98 先端先長 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ有り
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

コンパクトボディに機能を凝縮
全長(mm)175 質量(g)158 パッケージサイズ(mm)230×80×16 アズワン品番64-3209-49 適合サイズ(mm2)0.75/0.9/1.25/2.0/3.5
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

細かい作業に。 板バネ付。
材質S50C 全長(mm)125 先端先細 硬度(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52 バネ有り
1個
279 税込307
当日出荷

細かい作業に。 板バネ付。
材質S50C 全長(mm)145 先端先細 硬度(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52 バネ有り
1個
279 税込307
当日出荷

サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。
全長(mm)125 材質SUS420J2ステンレス 幅(mm)50 質量(g)70 先端先曲り 最大口開き(mm)20 切断能力(Φmm) 硬線0.8 切断能力(Φmm) 銅線1.5 バネ有り アズワン品番64-9372-48
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。 小柄なボディでパワフル圧着。 柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比) えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用 色(柄)
1丁
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細かい作業に。 板バネ付。
材質S50C 全長(mm)125 先端先曲り 硬度(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52 バネ有り
1個
279 税込307
当日出荷

錆に強いステンレスを刃部と材質の全面に採用した、スタイリッシュなラジオペンチです。 先端が細くなっているので、狭い箇所での作業に最適で、皮むき用の小穴や小さなナットなどを挟んで回す機能がついていますので、ホビー以外でも電気トラブル等の修理に最適です。 刃部はペンチより鋭くしてありますから細い銅線などの切断に最適です。 ビニールコードの皮剥きにも対応しています。 バネ付きですから連続作業も楽に行なえ大変便利です。 全面ステンレスのボディは海釣りや川釣り等、水場の多いアウトドアでの使用に重宝します。
用途医療関係や海釣りや川釣り等、水場の多いアウトドアでの使用に。 仕様オールステンレス トラスコ品番364-7476 材質ステンレス鋼 全長(mm)110 切断能力(mm)軟鉄線Φ0.8 切断能力(Φmm) 銅線Φ1.0
1丁
919 税込1,011
当日出荷

手が疲れにくい二重成形グリップ。工具・ホビーの細かい作業に最適
材質高炭素鋼S45C、刃先硬度:HRC52~58 質量(g)60 呼び寸法(mm)125 切断能力(mm)鋼線0.8
1個
419 税込461
翌日出荷

PS-01 ミニチュアラジオペンチ エンジニア 動画あり
先端の内側はギザ付で、細やかなチップやパーツも滑らずしっかりとホールドできます。本体は入念な焼き入れにより耐久性に優れています。手に優しいエラストマーグリップを採用しました。静電気対策グリップです。先端ギザ付。バネ付。ストラップ穴付
全長(mm)139 トラスコ品番436-2594 材質S58C 質量(g)68 先端先細 刃部硬度HRC58±4 切断能力(Φmm) 銅線2 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフトグリップ付で、ホビーでのつかむ、曲げる、切る等の作業が快適に行えます。
用途ホビーでのつかむ、曲げる、切る作業。 仕様二重成型グリップ 材質炭素工具鋼 グリップ:樹脂 切断能力(mm)軟鉄線0.8
1個
499 税込549
当日出荷

軽くてる使いやすいスリムタイプです。
トラスコ品番388-7997 形状ラジオペンチ 全長(mm)110 切断能力(mm)1
1丁
599 税込659
翌々日出荷

特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 コイルバネ付きなので連続作業にも便利。
用途ホビー用・ご家庭用に。 部品の組立などに先曲りラジオペンチ。 全長(mm)125 質量(g)75
1個
499 税込549
当日出荷

特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 コイルバネ付きなので連続作業にも便利。丸い口でつかむモノを傷付けません。
用途ホビー用・ご家庭用に。アクセサリー作りになどに。 全長(mm)125 質量(g)72
1個
499 税込549
当日出荷

0.3・0.5(mm2)#22・#20(AWG)のオープンバレル端子(コネクタ)を正確に結線でき、LEDなど細線に対応。両面にサイズ表記を施し、作業性を向上。ストリップ・切断機能付きなので、端子の圧着作業が1丁で可能です。
用途自動車(四輪・二輪)・建機・機械全般・電装品取付作業に最適です。 仕様●ストリップ:MM2:0.3/0.5/0.75●AWG:#22/#20/#18●機能:ストリップ・切断機能付 材質特殊鋼 全長(mm)152 ブラック 質量(g)120 タイプオープンバレル端子用 圧着端子MM2:0.3/0.5/INS●AWG:#22/#20/INS
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷

ワイヤーを丸める(曲げる)作業に適しています。握りやすいソフトグリップ
仕様●本体寸法:高さ125mm×幅50mm×奥行9mm アズワン品番65-4356-24
1個
509 税込560
6日以内出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)ステンミニラジオペンチ
サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。
全長(mm)125 材質SUS420J2ステンレス 幅(mm)50 質量(g)70 先端先細 最大口開き(mm)20 切断能力(Φmm) 硬線0.5 切断能力(Φmm) 銅線1.5 バネ有り アズワン品番64-9372-47
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

サビに強いステンレス製です。サビに強く、素材にやさしいツールです。手にやさしいソフトグリップ付きです。バネ付きで連続作業も楽に行えます。ギザ付きで素材をしっかりつかめます。
用途ホビー、精密作業等。 材質ステンレス鋼(SUS410) 全長(mm)約120 硬度(本体)HRC42~43・(刃部)HRC46~48 切断能力(Φmm) 銅線0.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷