149件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1丁
2,598 税込2,858
翌々日出荷

耐久性にすぐれ、軽量。 落下防止ヒモ取付穴付。
呼び寸法(mm)175 全長A(mm)192 トラスコ品番117-8318 質量(g)260 寸法d(mm)50 寸法e(mm)15 寸法b(mm)24 JIS規格JIS B 4623(サイズ150、175、200) 切断能力(Φmm) 鉄線3.0 切断能力(Φmm) 銅線3.5 寸法c(mm)13.5 寸法g(mm)6.3 寸法f(mm)12.5
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

プロ使用の機能!切れ味・耐久性抜群・熟練工による手作業での刃付け。高性能特殊鋼使用。刃部はメーカー独自の高周波焼入れを施し鋭い切れ味を実現。ハンドル部に成型カバー仕様。プロモデル。日本工業JIS規格に定められたプロ使用のペンチ
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理、プロから一般家庭DIYでの銅線から鉄線の切断 材質S58C-60M 刃部硬度HRC58~61 切断能力(Φmm) ピアノ線1.2 切断能力(Φmm) 鉄線2.2 熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペンチ ホーザン 動画あり
優れた切断力と耐久性を誇る実用タイプ。硬度と粘り強さを引き出す、浸炭焼入採用。第1/2種電気工事士技能試験推奨品
硬度HRC(刃部)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KEIBAペンチ
エコ商品
幅広い用途に使用可能な基本タイプのペンチ。先端は掴みやすいクロスセレーション仕様。
呼び寸法(mm)175 トラスコ品番828-3852 材質高炭素工具鋼(SK7MF2) 質量(g)280 切断能力(Φmm) 軟線2.6 切断能力(Φmm) 硬線2 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

JIS規格商品で、鉄線や銅線を切る、曲げる、挟む、引っ張る、ねじるなど多くの作業が出来ます
材質S55C 幅(mm)(先端開)20以上 刃部硬度56~64HRC 切断能力(Φmm) 銅線4 切断能力(Φmm) 軟鉄線4
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

175mm~200mmのペンチやラジオペンチ・ニッパーなどの収納に。本格仕上は、プロの誇りと自信を支える。本格皮革製品は、長期間の使用により一層の艶がでます。特にケース類は工具等の形状になじみ、長く使用できます。
用途175mm~200mmのペンチやラジオペンチ・ニッパーなどの収納 仕様2丁入、型押 適合ベルト幅(mm)60 幅W×全長(mm)(約)120×205 アズワン品番64-3676-45 縫製仕様二重縫
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

最も標準的なペンチで、電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等、幅広い用途に使用できます。 くわえ部はすべり難いギザ付。 JIS規格対応。 落下防止穴がついているので、高所作業でも安心です。
用途※鉄線・銅線の切断に。 ※掴む・曲げる・ねじる作業に。
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TSUNODA(ツノダ)TTC ペンチ
針金の切断、金属板の折り曲げに手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用.
材質高炭素鋼 刃部硬度58~64HRC 頭部厚(mm)13 切断能力(mm)軟鉄線2.6 刃部加工高周波焼入れ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ペンチです。 軽量強靭、大変使いやすいペンチです。 独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れています。 JIS規格に定められた、ペンチの基本形となる商品です。 くわえ部は、掴んだ物が滑りにくいギザ付形状になっています。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。 材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール 表面処理防錆 刃部硬度HRC57~61 バネ RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

支点を刃先に近くする事により、 効果的にカを入れる事ができ楽に切断が可能!
材質クロームバナジウム鋼 切断能力(mm)鉄線:2.0 刃部硬度HRC58±2 仕上処理焼入(完全熱処理)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリップの付け根に圧着機能を付けたペンチで、1.25~ 5.5mmまでの圧着端子を簡易圧着することができます。
用途独自の特殊鋼を使用しているため、強靱で切断能力・耐久性に優れています。用途が広くプロフェッショナルから一般家庭までご使用いただけます。
1個ほか
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚手のグローブでも掴みやすく滑りにくいPVCハンドル仕様。プロ御用達の逸品。
呼び寸法(mm)175 トラスコ品番760-8489 材質高炭素工具鋼(SK7MF2) 質量(g)290 切断能力(Φmm) 軟線2.6 切断能力(Φmm) 硬線2
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

電工ペンチ エンジニア 動画あり
抜群の切断能力と耐久性を誇る、実力派の電工ペンチです。手にフィットするソフトグリップです。刃部硬度は、HRC60±4です。
用途電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等の幅広い用途に使用できます。 材質S58C 刃部硬度HRC60±4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モノををつかんだり挟んだり、鉄線・銅線などの切断に。握りやすい二重グリップのブラックグリップシリーズ。
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端は特殊熱処理により強靭です。
用途電子機器の分解・組み立て等に適しています。 全長(mm)175 仕様成形カバーばね付ギザ付 トラスコ品番368-8933 質量(g)185 先端細先 先端寸法(mm)3.4×2.5 切断能力(Φmm) 鉄線Φ2 切断能力(Φmm) 銅線Φ3 バネ有り
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷

1丁
3,500 税込3,850
6日以内出荷

つかむ、つまむ、切る、曲げる等の作業に便利なお買い得セットです。
入組点数3 材質カーボンスチール(炭素鋼) 全長(mm)ペンチ:160、ラジオペンチ:160、ニッパー:160 刃部硬度55HRC 切断能力(Φmm)ペンチ:鉄線1.5/銅線2.5、ラジオペンチ:鉄線1.0/銅線2.0、ニッパー:鉄線1.0/銅線2.0 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(3本)
999 税込1,099
当日出荷

寸法L(mm)175 仕様21世紀バージョンツール トラスコ品番373-7454 質量(g)130 先端先細 寸法l(mm)54 寸法T1(mm)14.5 寸法T2(mm)9 寸法W1(mm)55 寸法W2(mm)13.5 バネ無し
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

精密圧着ペンチ エンジニア 動画あり
ダイスは専用工具並の高精度・肉薄仕上げで極小ピンの圧着に最適。芯線・被覆共に高精度圧着ができます。 グリップは環境に優しいエラストマーを採用。耐油性に優れてます。 落下防止に便利なストラップ穴付。
用途コンタクトピンの高精度な圧着に。 材質S55C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトカバー・バネ・先端部ギザ付
仕様ソフトカバー・バネ・先端部ギザ付 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ有り
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長切れがいい。
用途切る、掴む、引っ張る、曲げる作業に
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握り部分に適当なスベリ止めを施した、独特な形状の成形カバーを被覆してあり手へのフィット感も抜群です。
材質(柄部)成形カバー
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高級ステンレス製を使用した逸品!サビに強く水気の多い場所の作業やアウトドアに活躍します
全長(mm)175 トラスコ品番828-3538 質量(g)210 頭部厚(mm)11 頭部幅(mm)22 切断能力(Φmm) 銅線2 先端長(mm)36 柄幅(mm)58 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)ペンチ
電気工事・土木・建築・機械組み立て修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデル。 軽量強靭で大変使いやすい。 独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。 より線から鉄線まで幅広く切断可能。
材質特殊鋼 仕上パーカー 熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

銅線や針金を切る刃、線や薄板や小さな部品をつかんだり曲げたりする機能を持っています。針金細工、板金加工に適したポピュラーな工具です。ハンドル部にはビニールコーティング加工を施しています。
1個
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

E-Valueペンチ
使いやすいスタンダード形状です。安心して使用出来る、JIS規格品です。この1丁で廻す、切る、挟む等の作業が可能です。
用途1丁で廻す、切る、挟む等の作業。 材質炭素工具鋼S55C
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップ工業ペンチ
優れた切断と耐久性 ビニールグリップ付き
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすいスタンダード形状のペンチです。1丁で廻す、切る、挟む、曲げる等の作業が行えます。安心して使用出来る、JIS規格品です。
用途軟鋼線の切断作業。 刃部硬度HRC58~62 材質炭素工具鋼S55C
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミトロイペンチ
刃部は高周波焼入で優れた切れ味
切断能力(Φmm) 銅線3.2
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マーベルペンチ
強いつかみと、丈夫なボディでプロからの信頼度抜群です JIS認証取得品
用途切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじる
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコペンチ
耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ
材質(本体)クロムバナジウム鋼 材質(グリップ)TPR(熱可塑性エラストマー)
1丁
2,880 税込3,168
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Three Axisペンチ
手になじむ握りやすいグリップです。板ばね付で楽々作業可能です。
トラスコ品番388-6511 形状ペンチ 全長(mm)175 切断能力(mm)1
1丁
929 税込1,022
翌々日出荷

最高級特殊鋼を使用、耐久性抜群のスタンダードペンチです。ローレット加工を施してあり、ナットなども回せます。刃先はダイヤモンドホイールで研磨しており、切れ味抜群です。 ペンチを作って70数年の技術の結晶、最高級特殊鋼を使用。その秀逸な切れ味と耐久性は抜群です。
材質(柄部)ソフトカバー 取付穴落下防止用ひも取付穴:無
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切れ味・耐久性抜群です。一丁で、廻す・切る・挟む・曲げる等の作業が行えます。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、大変使いやすいペンチです。
用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等。 材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル 刃部硬度HRC57~61 熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切れ味・耐久性抜群です。一丁で、廻す・切る・挟む・曲げる等の作業が行えます。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、大変使いやすいペンチです。
用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等。 熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ 刃部硬度HRC57~61 材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Strong ToolJIS ペンチ
仕様つかむ、はさむ、まわす、切る 材質本体:炭素鋼 グリップ:PVC+TPR 切断能力(Φmm) 銅線4.0
1丁
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペンチにW3/8のねじ山修正機能が付いています。
用途電気工事関連。ずん切りボルトのネジ山修正。 付属品成形カバー付 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2×3芯
1丁
4,698 税込5,168
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来より約30%軽くなったため(同社従来品比)疲労度が少なく長時間の作業にも耐えられます。 刃が長いので電線(三芯)が切れます。 従来のJIS規格品より刃と支点の距離が短いので約10%軽い力で切れます。 燃やしても環境を汚染しないエラストマー樹脂を使用。
材質S58C 刃部硬度HRC/56~64 材質(柄部)エラストマー樹脂 切断径(より線mm2)5.5
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)