「ペンライト エンジニア」の検索結果
低価格のペンライトです。携帯に便利なクリップ付きです。ON/OFFスイッチでライトのオンオフがワンタッチです。
用途暗所での作業などに。
付属品単4形乾電池×2個
全長(mm)135
質量(g)28
光源LED高輝度ライト(白色)1灯
外径(mm)18
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ヘッドツイストで点灯。防塵・防滴(IP54準拠)。エネループ使用可能
連続点灯時間約12時間
付属品ペンクリップ、テスト用電池
質量(g)40(電池含む)
本体寸法(mm)Φ14×114
全光束(Lm)約18(最大時)
保護等級IP54準拠
光源Φ5mm白色LED×1
使用電池単4形アルカリ電池×2
耐水性防沫タイプ
照射距離(m)約20(最大時)
点灯時間約12時間
照射範囲ワイドビーム
電球の種類LED
特殊用途防滴
軽量で衝撃に強いアルミボディ
先端が半透明なので広範囲に照らします
携帯用クリップ付
材質アルミ
本体質量(g)約17(電池別)
直径×長さL(Φmm×mm)13.6×109(クリップ部除く)
保護等級IPX2
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約16(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
光源白色LED1個(LED交換不可)
消費電流(mA)最大約75
使用電池単4形乾電池×1本(別売)
色(本体)シルバー
光束(Lm)約10
電球の種類LED
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
携帯に便利なLEDペンライトです。
先端部分をスライドさせれば照射範囲を調整できます。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に
寸法(mm)ヘッド部Φ17.4×グリップ部Φ14.5×長さ138
使用電池単4アルカリ電池×2本(別売)
材質アルミ
質量(g)39(電池含まず)
保護等級IPX4
光束(Lm)120
取扱説明書(3.5MB)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)2
事務用ボールペンほどの太さながら、驚くほど明るいLEDを使用した次世代感覚のペン型ライトです。
電池込みの重さは僅か32g。
さらに日常防水構造。
これほど細く、軽いスタイリッシュなペン型ライトは他にはありません。
消費電力が少ない高輝度LEDの使用により、1セットの電池で10時間以上の連続点灯が可能となりました。
100,000時間以上の寿命があります。
スイッチはテール部にあり、間欠、連続点灯が可能です。
仕様約10時間点灯
付属品バッテリー:単6アルカリ電池3個
全長(mm)158
直径(Φmm)9.6
質量(g)32
使用電球LED
LED色ホワイト
連続点灯時間24時間
耐水性防水タイプ
光束(Lm)10
アズワン品番8-5574-03
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)24
特殊用途防水
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ
ペンライト電池式モデル
単4アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力
6.5時間の連続点灯が可能
テールスイッチでON/OFF
スイッチ半押しでも点灯可能
ペンクリップ装備、テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応
付属品ペンクリップ、テスト用電池
色黒
質量(g)54
直径×長さL(Φmm×mm)約14.8×136.7
防塵防水性能x4
照射距離(m)最大約64
電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
連続点灯時間(時間)約6.5
落下耐久(m)1
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

LEDライト ペン型 明るさ120Lm
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
スリムなクリップ付ペンタイプで、携帯が便利です。
衝撃に強いアルミボディーです。
仕様防沫形
トラスコ品番824-5452
セット内容ペンクリップ
質量(g)28
保護等級IPX4
外径(Φ)×全長(mm)15.2×132
連続点灯時間約10.5時間(アルカリ電池使用時)
LEDLG社製 3W LED1球仕様(寿命約4万時間)
照射距離(m)(最大)48
特殊用途防沫
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ペン式で、携帯が便利です。
スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。
集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
仕様防滴仕様
付属品ペンクリップ
質量(g)23
外径×全長(mm)14.5×109
連続点灯時間約15時間(アルカリ電池使用時)
特殊用途防滴
胸/肩ポケットで携帯するスポット照明
用途現場作業用LEDハンドライト
規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。
防水性Water Resistant/IPX4
電球の種類LED
落下耐久(m)2
小型でスリムなペンタイプで、胸ポケットやペンケース等にも収納可能です。
ペンクリップ付きなので、バインダーや胸ポケットに取付可能です。
点灯パターンは3種類(エコ・弱・強)です。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場など
質量(g)48
連続使用時間(時間)2.3(強)
防塵防水性能IP66
充電時間(時間)2.5
使用場所屋内・外
明るさ(Lm)350(強)
電球の種類LED
充電端子USB micro-B
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
本体丸洗いOK
軽量で衝撃に強いアルミボディ
スライド式フォーカス調整機能付き
材質(本体)アルミ
保護等級IPX6
光源白色系LED1個(LED交換不可)
色(ボデー)シルバー
電球の種類LED
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ。ペンライト充電式モデル。最大220ルーメンの出力。2時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は23時間の連続点灯。スライドフォーカスコントロールでノーマル⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中・緑/充電完了)。マグネット搭載テールスイッチでON/OFF。ペンクリップ付属
用途2m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品ペンクリップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池
適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>OFF
質量(g)61
電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 320mAh 1.184Wh(型番:RX-04SB)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.9×0×126.3
防塵防水性能IP54
光束(Lm)最大:220
明るさ(Lm)光源(約)220~10
照射距離(m)最大:(約)46
連続点灯時間(時間)2~23
落下耐久(m)テスト:2
1台
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
こんなお得な商品も!

LED付拡大鏡 クランプ式
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
付属のAC/DCアダプターで100V電源から電力供給も可能です。本体底部に大型マグネットを搭載しています。付属のクランプスタンドで卓上での作業も可能です。ポイントレンズは4倍です。長寿命のLEDを使ったライトルーペです。単三電池×4本でコードレスです。
用途車の点検作業などに。
倍率(倍)2
レンズサイズ(mm)95
トラスコ品番408-4594
材質レンズ:アクリルガラス
質量(g)593
消費電力(W)11
電源AC100Vまたは、単3乾電池×4本(別売)
クランプ幅(mm)65
アーム長さ(mm)310
光源LED×12個
照明小型LED16球
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
精密加工された先端が基板コネクターを確実に保持し、ハウジングのコジリや断線の心配なく、コネクターを垂直にスムーズに引き抜く事ができます。
1.5mmピッチの超高密度に実装されたストレート型・ライトアングル型基板コネクターも確実に挿抜作業ができる精密先端設計。
トラスコ品番302-7228
質量(g)26
外形寸法(mm)112×34
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
インバータ回路により光のちらつきがなく、長時間の作業でも目の疲れがありません。
大口径143mm高級ホワイトレンズ採用により、明るくゆがみのないワイドな視野です。
ワンアクションでアームが移動。自在に水平、垂直移動ができます。
用途組み立て、検査、精密作業に。
倍率(倍)2
寸法(mm)(レンズ)143
付属品20W丸型蛍光スリム管16mm×1個
トラスコ品番308-3608
質量(kg)2.2
消費電力(W)20
電源AC100V
クランプ幅(mm)55
アーム長さ(mm)水平1150 垂直950
使用電球20Wスリム管
アズワン品番2-185-02
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
大口径レンズと照明で検査などに幅広く対応。透明度が高く、視野の歪みが少ない、大口径ホワイトレンズを採用し、明るい広い視野を確保。照明付きで暗い場所での作業が可能。ワンアクションでアームが作動し、位置や角度を自在に調整可能。保護カバーに光を拡散するフロステッドタイプを採用し、LEDの映り込みを防止。従来の砲弾型LEDよりも明るい、チップ型LEDを採用し、視認性が向上。
用途精密部品の検査、組立てに
質量(kg)3.5
高さ(mm)可動域:最大700
電源(V)AC100-240(50/60Hz)
照明10W LED(64灯)
レンズ倍率約1.75倍
焦点距離(mm)333
材質(レンズ)光学ガラス
最大長(mm)可動域:1150
LED寿命(時間)約2万時間
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ポケットサイズでしっかり照らせる、超小型のフラッシュライト。先端をスライドさせることでライトの照射範囲を調整できます。常時点灯:スイッチを「カチッ」と鳴るまで押し込みます。半押点灯:スイッチを軽く押すと、その間だけ点灯します。
用途工場やガレージなど暗所の整備、点検作業に。夜間の見回りやアウトドアに。
付属品単4形乾電池×1個
トラスコ品番697-5217
材質本体:アルミ
全長(mm)92
色ブラック
保護等級IPX6
外径(mm)17
明るさ(Lm)100
点灯時間(時間)3.5
1本
¥2,090
税込¥2,299
翌々日出荷
ハンズフリーでしっかり照らせるフラッシュライト。先端をスライドさせることでライトの照射範囲を調整できます。マルチホルダー付きで、ハンズフリーで作業ができます。2方向にクリップできる、S字クリップ付き。常時点灯:スイッチを「カチッ」と鳴るまで押し込みます。半押点灯:スイッチを軽く押すと、その間だけ点灯します。
用途工場やガレージなど暗所の整備、点検作業に。夜間の見回りやアウトドアに。
付属品単3形乾電池×1個
トラスコ品番697-5202
材質本体:アルミ
全長(mm)95
色ブラック
保護等級IPX6
外径(mm)20
明るさ(Lm)135
点灯時間(時間)4
1本
¥2,490
税込¥2,739
翌々日出荷
白色LED56灯により対象物の表面凹凸までクリアに観察できます。
直流点灯方式によりチラツキが全くありません。
無断階調光のコントローラーにより最適な明るさに調整、眩しさを抑え目の疲労を大幅に軽減します。
LED拡散板を標準装備。
LED白色56灯
トラスコ品番848-1854
材質本体:アルミ拡散板:ポリカーボネイトコントローラー:ABS樹脂
取付取付リング径:49mmΦ
高さ(mm)使用高さ範囲:30~60mm
寸法照明ユニット=外径寸法・重量:94×31mm、140g電源部=外径寸法・重量:W87×D50×H46mm、125g
コード長さ(m)照明ユニット=1.3電源部=1.7
定格入力電圧(V)100-120V
照度(Lx)38000lx(MAX)
入力周波数(Hz)50/60Hz
照射角50°
出力調整9.5~13.5V
1個
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
どこか懐かしさがありつつも、現代風スポーティーなモダンさも併せ持ったグレースエンジニアーズにありそうでなかったデザインテイスト。スペックはプロ仕様で、東レ(株)の高機能素材「ライトフィックス(R)」を採用、安心安全の帯電防止生地で軽量さとストレッチ性も備えています。グローブなどの収納にも便利なスリップインポケットや、何を入れるかはあなた次第のシークレットポケットなど、ディテールにもこだわった個性溢れるツナギです。
仕様マジックテープ:ウエスト,コイルファスナー:前立て・胸ポケット・ヒップポケット・背面隠しポケット・ヒップオープン,ドットボタン:袖口,樹脂ボタン:ウエストアジャスター
素材ポリエステル90%・綿10% 帯電防止生地(目付量161g/m2・生地厚4)
スーパージョーズに取付けるパーツ。パイプなどの固定用。
セット内容エンジニアジョーズ×1セット、プラスチックロック×4個、ネジ×4個、製品シート
材質鋳鉄
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
カラフルな軽量LEDペンライト。
アルミ製で軽く、持ちやすい仕様です。
やさしい黄色系のLEDランプを採用。
デュアル式:ダブル電源(〔1〕スイッチを押している間点灯〔2〕クリップを押すと点灯し、スイッチを押すと消灯)。
寸法(mm)Φ11.5×140
質量(g)35
光源10000 MCD
連続点灯時間12時間(付属の単4乾電池2個使用時)
実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールキット。DZ-80/精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップ。DS-403/家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビットの4本セット。DR-25/コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。DR-29/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極短サイズのネジキャッチ。SL-97/ポケットサイズでしっかり照らせる、超小型のフラッシュライト。KSE-36/実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケース。
用途工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。
トラスコ品番697-5211
セット内容DZ-80/MINIドライヴ、DS-403/プラマイミドルセット、DR-25/ユニバーサルジョイント、DR-29/Miniネジキャッチ、SL-97/LEDフラッシュライト、KSE-36/ツールポーチ
材質ケース:ナイロン
全長(mm)117
差込角(mm)6.35
適合サイズ(mm)No.1~3のプラスネジ、5.5のマイナスネジ
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×113×40
1セット
¥8,290
税込¥9,119
翌々日出荷
なめた六角穴付ボルトを救出できるモバイルツールセット。DZ-80/精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップ。DH-403/家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビットの4本セット。DBZ-403/潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ ミドルの4本セット。DR-25/コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。DR-29/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極短サイズのネジキャッチ。SL-97/ポケットサイズでしっかり照らせる、超小型のフラッシュライト。KSE-36/実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケース。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。
トラスコ品番697-5210
セット内容DZ-80/MINIドライヴ、DH-403/ヘックスミドルセット、DBZ-403/ネジモグラ ミドルセット、DR-25/ユニバーサルジョイント、DR-29/Miniネジキャッチ、SL-97/LEDフラッシュライト、KSE-36/ツールポーチ
材質ケース:ナイロン
全長(mm)117
差込角(mm)6.35
適合サイズ(mm)対辺2.5、3、4、5の六角穴付きボルト
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×113×40
点数7点
1セット
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
精密作業に適したツールキットです。作業服の胸ポケットにすっぽり入るコンパクトデザインです。
用途電子機器、精密機器の検査・修理などの精密作業に最適です。
トラスコ品番395-5249
セット内容NS-03/マイクロニッパー、PS-01/ミニチュアラジオペンチ、PT-06/ピンセット、差替検電ドライバー/プラスビット([[+]]No.1)、差替検電ドライバー/プラスビット([[+]]No.2)、差替検電ドライバー/マイナスビット(-3.5mm)、差替検電ドライバー/マイナスビット([[-]]5.5mm)、差替検電ドライバー/グリップ、DM-22/精密ドライバー([[+]]No.000)、DM-24/精密ドライバー([[+]]No.0)、DM-32/精密ドライバー([[-]]1.2×0.3mm)、DM-34/精密ドライバー([[-]]2.4×0.45mm)、TWH-01/六角レンチセット(7本組)、SL-78/LEDペンライト
ケース寸法(mm)間口160×奥行90×高さ35
1セット
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
なめた六角穴付ボルトを救出できるモバイルツールセット。DZ-80/精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップ。DH-403/家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビットの4本セット。DBZ-403/潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ ミドルの4本セット。DR-25/コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。KSE-36/実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケース。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。
トラスコ品番697-5203
セット内容DZ-80/MINIドライヴ、DS-402/プラマイミドルセット、DR-25/ユニバーサルジョイント、DR-29/Miniネジキャッチ、SL-97/LEDフラッシュライト、KSE-36/ツールポーチ
材質ケース:ナイロン
全長(mm)117
差込角(mm)6.35
適合サイズ(mm)対辺2.5、3、4、5の六角穴付きボルト
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×113×40
点数5点
1セット
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
OA機器のメンテナンス作業用です。
エンジニア特許商品を中心に工具セットにしたプロ仕様の工具セットです。ケースは、コンパクトで携帯に便利なチャック付です。
セット商品数19
トラスコ品番341-8596
セット内容斜めニッパ(穴付)NN-45、電工ペンチ(PD-6)、ネジザウルスXP(PZ-56)、+ドライバー(DS-03)(DS-23)、-ドライバー(DS-13)(DS-33)、直尺(TM-04)、キャップ付はんだこて30W、ヤスリ平、ヤスリ丸、ピンセット(PTS-01)、カッター(小)、ラジオペンチ(PR-16)、鉄腕ハサミ(PH-50)、スマートモンキー(TWN-03)、ペンライト(SL-73)、はんだ、ツールケース(KSE-06)
質量(kg)1.17
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)256×182×50
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
しっかり握れる大きめサイズ、アウトドアにもオススメ。
耐久性のある軽量アルミ合金ボディを採用。
高級感あふれるブラックカラー仕上。
用途作業現場や災害時の備えに
質量(g)48
出力(W)0.5
直径×長さL(Φmm×mm)22×151
光源LED
使用電源単三電池×2本(別売)
連続点灯時間(時間)約15
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
1パック(2本)
¥379
税込¥417
当日出荷
ソフトで速乾性の高い平織り素材を採用。通気性の高いメッシュ生地を、袖下と背中プリーツ・膝裏に使用して衣類内のムレを軽減させました。更に、ウエスト内部のアジャスターや股のクライミングカットなど、作業性に優れた機能も備えたコスパの高い頼りになるツナギです。マジックテープ:胸ポケット・ウエスト。コイルファスナー:前立て
仕様コイルファスナー:前立て、マジックテープ:胸ポケット/ウエスト
素材ポリエステル80%・綿20%(目付量119g/m2・生地厚3)
消防仕様の多用途ライト消防仕様の多用途ライト。
ヘッド部は180度曲がる。
付属ブラケットでヘルメットに装着可能。耐衝撃性に優れた丈夫ナイロン耐薬品性エンジニアリングポリマー構造。
多機能ステンレス製ポケットクリップを内蔵し、さまざまな取り付け方法が可能。
ヘルメット用の高輝度青色LEDテールライトは煙の中でも可視性があります。
水深1Mまでの防水対応(30分間)。
用途ヘルメットライトとして、手持ち式懐中電灯として、前方・下方ライトとして。
電源CR123Aリチウム電池×2個
明るさ(Lm)250(High)、100(Low)
防水保護等級IPX7
付属品ヘルメットブラケット、六角棒レンチ
光源C4 LED、高輝度青色LED
照射距離(m)170(High)、103(Low)
連続点灯時間(時間)4(High)、12(Low)
放電管にキセノンバルブを採用。夜間なら1km先からも確認できる閃光です。
従来の電球式に比べ約1/5の節電設計。モーターなどを使用していませんので小型・軽量です。
オプションの取付金具を用いれば簡単に取り付け可能です。
屋外設置に備え、万全な防滴対策をとっています。
ソフトで速乾性の高い平織り素材を採用。通気性の高いメッシュ生地を、袖下と背中プリーツ・膝裏に使用して衣類内のムレを軽減させました。更に、ウエスト内部のアジャスターや股のクライミングカットなど、作業性に優れた機能も備えたコスパの高い頼りになるツナギです。マジックテープ:胸ポケット・ウエスト・袖口。コイルファスナー:前立て
仕様コイルファスナー:前立て、マジックテープ:胸ポケット/ウエスト/袖口
素材ポリエステル80%・綿20%(目付量119g/m2・生地厚3)
刃が鋭く重量が軽く、ばね付で長時間の連続作業も楽にできます。エンジニアプラスチック(PC、POM)も切断可能です。
用途プラスティック成型品の曲面部のゲートカットに。
仕様フラット刃ばね付、KingTTC専用工具ライトプラニッパーバネ付
材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール
切断能力(mm)樹脂Φ5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ