ヘルメットメーカーが作ったペンライトホルダー!
様々な太さのペンライトを取付できます。
ペンライトをしっかりと固定する滑り止め付。
あらゆるヘルメットに取付・取外しが簡単にできます。
ペンライトを装着した状態で角度を自由に変えることができます。
適合径(Φmm)【ペンライト】14~28
RoHS指令(10物質対応)対応
ペンライト用ヘルメットホルダー。
本体を介してペンライトとヘルメットを接続可能。
質量(g)約25
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45.6×49.5×41.1
耐荷重(g)450以下
対応径(Φmm)約12~22.5
電球の種類LED
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
360°好みの角度に調節可能です。ヘルメットにワンタッチで着脱できます。
付属品単三電池×1本(動作確認用)、LEDアルミペンライト×1本
質量(g)45
タイプMP型用
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
ボールペンなどの筆記用具とLEDライトなどの懐中電灯がしっかり固定されます。
用途帽上ライトまでは必要ないが、手元を明るくしながら作業をしたい時に、LEDライト等の懐中電灯をヘルメットに固定して使用できます。
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)12
寸法(幅W×長さL)(mm)35×85
推し活に必要なペンライトを収納!いつでも見れるように飾ることができます。飾ることによっていつでも手にとれて便利。差し込むだけで簡単に出し入れできます。直径約2.5cm~3.5cmまでのペンライトに対応。非常時の懐中電灯ホルダーとしても。下から差し込むだけの簡単設置。熊手の収納ホルダーとしても。※熊手は根本まで差し込んで荷重を本体で受けるように設置してください。石こうボードピンで壁の穴が目立ちにくい。木ネジでも設置可能。取り付けピースに本体を差し込むだけの簡単設置!別売りの「ウォール推し活うちわホルダー タワー 石こうボード壁対応」と並べて設置。
付属品石こうボードピンセット(取り付けピース クギ×6) 木ネジ×2
材質本体・取り付けピース:ABS樹脂 シリコーン固定パーツ:シリコーン
質量(g)約40
備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上) プリント合板(裏側に水平にサンがある場所) 裏側に下地材(間柱)が入っている壁
シリーズtower
耐荷重(kg)本体:約0.5、シリコーン固定パーツ:約0.18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.4×6.2×4.5
適合サイズ(cm)ハンドル部:直径約2.5~3.5以内 ヘッド部分:奥行約6.5まで対応
使用頻度の激しい部分に補強をしてあります。
寸法(mm)H275×W95×D40
質量(g)70
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
色ブラック
トラスコ品番758-1599
幅(mm)53
高さ(mm)150
質量(g)73
奥行(mm)45
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
スポット照射⇔ワイド照射 切替可能ズーム式。
HIGH・LOW点灯モード切替で選べるシーン。
ハンディライトとしても使える、スリムで握りやすいハンドル形状。
ヘルメットに固定後もライトの向きを自由に動かせる。
全光束最大約100ルーメン。白色LED1W(CREE製)。
防水規格 IPX5。
乾電池式。
用途夜間作業やアウトドアに。
電球の種類LED
質量(g)ライト本体/約60(電池含まず)、ホルダー/約45
規格防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない
電源単3形乾電池×1本
全光束(Lm)約100(HIGH)/50(LOW)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ホルダー装着時)約95×75×55
最大径(Φmm)(ライト本体)約26
保護等級防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない
使用電球1W 白色LED×1灯(CREE製)※交換不可
使用電池単3形乾電池×1本
使用環境温度(℃)5~40
電池寿命(目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)約100(HIGH)/50(LOW)
最大点灯時間(目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
GENTOSヘッドライト全モデルに対応
トラスコ品番817-9639
適合機種ジェントスヘッドライト全モデル対応
質量(g)10
適合サイズヘッドバンド幅20mm~25mm(ヘッドライト用)
1セット(4個)
¥689
税込¥758
当日出荷
大開口ホルダーがペン等をしっかりキャッチ!作業中の脱落を防止します。
溝付き・溝なしヘルメット対応。
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)30
タイプ左右取付対応
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×35×38
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ヘルメットにカチッとはさむだけ
360度ライト角度調整可能
取付可能寸法(mm)ライトの直径:約Φ10~35
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
鉛筆やボールペンが簡単にはさめます。
TOYO以外のヘルメットにも取付が出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
挟むタイプ。角度360度回転可能。
エスコ品番EA758CW-71
全長(mm)76
適合寸法(mm)Φ13~30
1個
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
メインライトはヘッドホルダを使用することで照射角度120°と広範囲を明るく照らし、トップライトはピンポイントで照射可能。
ヘッドホルダを使用することで両手作業が可能。
メインライトは最大380lmの明るさで、連続約3時間照射が可能。
底部とクリップ側に強力なマグネット付き。
点灯パターンはメインライト・トップライトの2種類。
調光段階はメインライトのみ強・弱の2種類。
寸法(mm)145×20×23
質量(g)85
連続使用時間(時間)強(面発光)3、弱(面発光)5、ペン先(面発光)9
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)1.5
バッテリー容量(mAh)800
明るさ(Lm)強(面発光)380、弱(面発光)125、ペン先(面発光)95
充電端子USB Type-C
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
フラッシュライトをベルトに装着して携帯するためのポーチです。丈夫なポリアミド(ナイロン)製で、大切なライトを擦り傷などからしっかりと保護します。
適合機種P6Rcore、work、signature/P7Rcore、work、signature
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途ヘルメット取付用
適合15~16mm径ペイントマーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
P7用専用ポーチです。
トラスコ品番820-6903
質量(g)41
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
推し活に必要なうちわを見せる収納で飾ることができるホルダー。うちわを差し込むだけ!シンプルなデザインでお部屋に馴染みます。飾ることによっていつでも推しを眺められ、手にとれて便利。通常サイズのうちわの収納にも。石こうボードピンで壁の穴が目立ちにくい。木ネジでも設置可能。取り付けピースにカバーを差し込むだけの簡単設置!別売りの「ウォール推し活ペンライトホルダー タワー 石こうボード壁対応」と並べて設置。
付属品クギ×8 木ネジ×4
材質カバー・取り付けピース:ABS樹脂
質量(g)約10(1つあたり)
シリーズtower
耐荷重(kg)約0.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.5×1.7×2.2(1つあたり)
適合サイズ(cm)うちわの柄:約幅4×厚み0.6以内
点灯・点滅の切替、スポットビームからワイドビームへの無段階調整が可能です。
種別高輝度チップタイプ白色LED SE-06
アズワン品番3-4989-01
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
こんなお得な商品も!

ツールポーチ 肩掛け
モノタロウ
¥599
税込¥659
大型サイズで様々な物を収納可能。大型チョーク型バッグなので、物の出し入れが簡単。
材質本体:ナイロン・PP、カラビナ:アルミニウム
寸法(mm)約W150×H195×D100
質量(g)230
適合ベルト幅(mm)50
適合カラビナサイズ(mm)6
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
高出力ペンライト
ワイドビーム照射
腕のペンホルダ対応
ペンと近似サイズ
用途作業現場、暗い場所などの確認に
寸法(mm)11×13×13.5×140(先端×中央×テール×全長)
全長(mm)140
色ブラック
電源単4×2本
本体質量(g)約22(電池抜き)
防滴構造IPX4
明るさ(Lm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約5.5~6
落下衝撃(m)1
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
関連キーワード